安全保護具 :「XEBEC」の検索結果
安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
関連キーワード
視認性に優れ、反射部の耐光強度も高いベストです。
裾回りマジックテープにて最大130cmまで対応可能です。
用途警備
一般作業現場
テープ幅(mm)70
材質ポリエステル
質量(g)240
種類ベスト型
幅(cm)106~130
着丈(cm)57
色(本体)ブラック
なにより動きやすいのが特徴の空調服です。袖口のパイピング仕様により、余計な風を外に逃がさず衣服内を回り、首元から排出されます。
用途高温多湿の場所や作業全般に。
材質本体:ポリエステル100%
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。