メガネ・ゴーグル・防災面 (18) カテゴリ: 安全保護具ブランド: 3M(スリーエム)すべて解除
セキュアフィット 保護めがね SF500(SF501・SF507)シリーズ 3M(スリーエム) 当日出荷
3M(TM上)スコッチガード(TM上)防曇コーティングにより、曇りにくさが長持ちします。ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。3M(TM上)独自の圧力分散技術により、調整なしでどんな顔幅の方へも快適なフィット感を提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。長時間装着していても曇りを感じにくい保護めがねです。
形状 二眼型 幅(mm) 142 高さ(mm) 45 適合規格 ANSI 機能 防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整 材質(フレーム) ポリカーボネート・ポリエステル テンプル色 黒 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2
保護めがね 3M(スリーエム) 当日出荷
3M独自の圧力分散技術を導入したオーバーグラスタイプの保護めがねです。
角度調整可能なツルが快適・安全な装着に役立ちます。
スコッチガード防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。
旧タイプから鼻当てを高く変更して、フィット感を向上させています。
仕様 角度調整可、曇り止め 材質 ポリカーボネート、ポリアミド、ポリエステル混合樹脂、熱可塑性樹脂 形状 一眼型 質量(g) 43 タイプ マスク/矯正めがね併用可 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア レンズ厚さ(mm) 2
セキュアフィット 保護めがね オーバーグラス SF3700 ひさし付 3M(スリーエム) (1件のレビュー) 当日出荷
顔幅を選ばない快適なフィット感を実現します。
ツルで頭を挟み込み支える構造で、ズレが起こりにくく、快適なかけ心地が得られます。
機能 曇り止め・防傷加工・UVカット 形状 一眼型 レンズ色 クリア 色 ツル:ブルー 質量(g) 47 規格 ANSI Z87.1 最高高さ(mm) 50 最大幅(mm) 145 コーティング スコッチガード 防曇コーティング 鼻あて ノーマルタイプ
セキュアフィット 保護めがね クリア (ガスケット付) 3M(スリーエム) (1件のレビュー) 当日出荷
超快適かけ心地の3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ初のJIS T8147適合品です。耐久性の高い3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。ガスケット(取り外し可)で防護性を高めています。
UVカットレンズ使用JIS T8147規格品
レンズ色 クリア 材質 ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ナイロン、EVA樹脂 質量(g) 25 タイプ マスク併用可 規格 JIS T8147規格品 機能 防曇 レンズ厚さ(mm) 2
セキュアフィット 保護めがね クリア 3M(スリーエム) (1件のレビュー) 当日出荷
超快適かけ心地の3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ初のJIS T8147適合品です。耐久性の高い3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。UVカットレンズ使用JIS T8147規格品
レンズ色 クリア 材質 ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー 形状 2眼型 質量(g) 19 タイプ マスク併用可 規格 JIS T8147規格品 機能 防曇 レンズ厚さ(mm) 2
保護ゴグル GG6001シリーズ 3M(スリーエム) 当日出荷
防雲性、フィット性が高いゴグル
防曇性
非常に耐久性が高いスコッチガード(TM)防曇コーティングが曇りづらい状態を従来品より長く保持。
2種類のバンドラインナップ
スタイリッシュなデザインの編みゴムバンドに加えて、低発じんのクロロプレンバンドをラインナップ
高いフィット性
額部分のカーブを従来品よりも日本人の顔にフィットするよう設計。
クッションの柔軟性により、顔にしっかりフィット。
広い視野
コンパクトながら従来品と比較して広い視野を確保。
機能 通気孔付、曇り止め、UVカット 形状 ゴーグル型 材質(レンズ) ポリカーボネート、ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、ポリエステル、ポリアセタール 仕様 曇り止め 質量(g) 84 タイプ マスク、めがね(大きいもの除く)併用可 規格 ANSI Z87.1: 2015適合 レンズ色 クリア レンズ厚さ(mm) 2
セキュアフィット 保護めがね 3M(スリーエム) (4件のレビュー) 当日出荷
3M(TM) SCOTCHGARD(TM) 防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。
用途 屋外作業、屋内屋外を行き来する作業 仕様 防曇加工、紫外線(UVA・UVB)を99.9%カット、ノーズパッド付き 質量(g) 19 規格 ANSI Z87.1 レンズ厚さ(mm) 2
セキュアフィット 保護めがね ガスケット付き 3M(スリーエム) (5件のレビュー) 当日出荷
3M(TM) SCOTCHGARD(TM) 防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。着脱可能なクッション性の高いガスケットがついています。ガスケットが顔と保護めがねの隙間を埋め、粉じんの流入や飛来物による危険を軽減します。
用途 研磨/組み立ておよび機械作業 仕様 防曇加工、紫外線(UVA・UVB)を99.9%カット、ノーズパッド付き レンズ色 クリア 形状 2眼型 質量(g) 25 規格 ANSI Z87.1 レンズ厚さ(mm) 2
保護めがね セキュアフィット ミラー SF410AS 3M(スリーエム) (4件のレビュー) 当日出荷
ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。
材質 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、TPE トラスコ品番 859-0830 質量(g) 19 2018年トラスコ掲載ページ 6 0023
まとめ買い 保護めがね セキュアフィットクリアレンズバリューパック 3M(スリーエム) ¥ 12,980税込 ¥ 14,278
1セット(10個)
当日出荷
ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。10個入りのお得パックです。
材質 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー トラスコ品番 765-2631 質量(g) 190 2018年トラスコ掲載ページ 6 0023
セキュアフィット保護めがね クリア ガスケット付 3M(スリーエム) (1件のレビュー) 当日出荷
3M独自の圧力分散技術。ガスケット装着で防護性が向上し、飛来物・粉じんの流入をより防ぐ。ガスケットが付いても軽量25gで、長時間着けても疲れにくい。厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。UVA UVCを99.9%カット、目に優しい。
用途 研磨、切削、メンテナンス作業等に 仕様 ソフトな顔あたり。曇り止めレンズ レンズ色 クリア 材質 レンズ:ポリカーボネ-ト、フレーム:ポリカーボネート、TPE、ガスケット:ナイロン、EVA トラスコ品番 856-9154 質量(g) 25
セキュアフィット 3M(スリーエム) (13件のレビュー) 当日出荷
3M独自の圧力分散技術。
超軽量19g。
鼻当りがよく快適で、角度の調整可能。
グリップが良く、ズレや滑りを防止。
厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。
UVA UVBを99.9%カット、目に優しい。
材質 (つる)ポリカーボネイト、(ノーズパッド)熱可塑性エラストマー 材質(レンズ) ポリカーボネイト 仕様 ソフトなノーズパット・スタイリッシュな滑り止め・曇り止めレンズ・ANSI Z87+・UVカット
セキュアフィット 3M(スリーエム) (7件のレビュー) 当日出荷
3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。
調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。
形状 二眼型 仕様 紫外線99.9%カット、曇り止めコーティング 規格 ANSI規格品(Z87.1) 材質 ポリカーボネート 質量(g) 23 レンズ厚さ(mm) 2
BXルーペ付セーフティグラス 3M(スリーエム) (52件のレビュー) 当日出荷
レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド 形状 二眼型 質量(g) 32 規格 ANSI規格品(Z87.1) 機能 防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整 材質(フレーム) ナイロン レンズ厚さ(mm) 2.25 紫外線カット 99.9% 調整機能 長さ・角度調整可
3M バーチュアAFセーフティグラス(11329) 3M(スリーエム) (3件のレビュー) 当日出荷
長時間でも疲れにくい軽量タイプです。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状 一眼型 機能 軽量、UVカットレンズ トラスコ品番 344-7014 質量(g) 24 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア レンズ 防曇 材質(フレーム) ポリカーボネート 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.25
3M OXオーバーグラス(12166) 3M(スリーエム) (14件のレビュー) 当日出荷
メガネ併用可能です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
耐薬品性があります。
つるの長さを調整できます。
回転式耳アテがメガネの脱落を防止します。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 上ひさしサイド付、ツル調整付き トラスコ品番 344-7120 形状 一眼型 質量(g) 46 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ 防曇 機能 メガネ併用可能、UVカット、つる長さ調整可能、耐薬品性 JIS規格 JIS T 8147規格品 材質(フレーム) ナイロン レンズ厚さ(mm) 2.0
セーフティグラス ヌーヴォ クリア 3M(スリーエム) 当日出荷
ポピュラーなレトロスタイル。
ポリカーボネートレンズによる耐衝撃性機能。
3段階(0~10mm)長さ調節可能なテンプルで優しい装着感覚を持続。
独特なサイドシールド構造により保護性能増強。
保護フレーム加工なので、上からの落下物に対して眉をプロテクト。
ソフトノーズクリップによる最良の装着感覚。
ANSI Z 87.1の安全基準に適合。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 344-7049 形状 一眼型 質量(g) 35 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ 防曇 材質(フレーム) ナイロン 調整機能 長さ調整可
『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります