保護めがね一眼型 クリア3M(スリーエム)当日出荷
3M独自の圧力分散技術を導入したオーバーグラスタイプの保護めがねです。
角度調整可能なツルが快適・安全な装着に役立ちます。
スコッチガード防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。
旧タイプから鼻当てを高く変更して、フィット感を向上させています。
仕様角度調整可、曇り止め材質ポリカーボネート、ポリアミド、ポリエステル混合樹脂、熱可塑性樹脂形状一眼型質量(g)43タイプマスク/矯正めがね併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2
保護ゴグル GG6001シリーズゴーグル型 曇り止め クリア3M(スリーエム)当日出荷
防雲性、フィット性が高いゴグル
防曇性
非常に耐久性が高いスコッチガード(TM)防曇コーティングが曇りづらい状態を従来品より長く保持。
2種類のバンドラインナップ
スタイリッシュなデザインの編みゴムバンドに加えて、低発じんのクロロプレンバンドをラインナップ
高いフィット性
額部分のカーブを従来品よりも日本人の顔にフィットするよう設計。
クッションの柔軟性により、顔にしっかりフィット。
広い視野
コンパクトながら従来品と比較して広い視野を確保。
機能通気孔付、曇り止め、UVカット形状ゴーグル型材質(レンズ)ポリカーボネート、ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、ポリエステル、ポリアセタール仕様曇り止め質量(g)84タイプマスク、めがね(大きいもの除く)併用可規格ANSI Z87.1: 2015適合レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2
セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・高性能防曇)マスク併用可タイプ3M(スリーエム)(2件のレビュー)当日出荷
3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。<br />ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。<br />3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。<br />防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。
UVカットレンズ使用
レンズ色クリア材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)23タイプマスク併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ厚さ(mm)2
3M 334AFゴーグル(40661)クリア メガネ併用可タイプ3M(スリーエム)(2件のレビュー)当日出荷
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
メガネ・マスク併用可能です。
仕様通気孔付、防曇加工、UVカット機能UVカット、メガネ・マスク併用可能形状ゴーグル型材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番344-6999質量(g)69タイプメガネ併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア材質(フレーム)ビニールレンズ厚さ(mm)1.5材質(バンド)ポリイソプレン
セキュアフィット保護めがね ルーペ付二眼型 クリア マスク併用可タイプ3M(スリーエム)(5件のレビュー)当日出荷
小さいものが見えづらくなった方にお薦めです。<br />レンズ下部のルーペで細かい文字や手元を拡大し、作業効率を上げます。
用途【推奨用途】<br />小さい文字の読み取り(書類、図面、刻印等)<br />製品の外観品質検査<br />目盛り、寸法確認<br />製品の細かい仕上げ・仕上がり確認<br />ドリル研磨の刃先の確認仕様防曇加工、UVカット形状二眼型レンズ色クリア材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)20タイプマスク併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ厚さ(mm)2
セキュアフィット 保護めがね クリア2眼型 防曇機能 マスク併用可タイプ3M(スリーエム)(1件のレビュー)当日出荷
超快適かけ心地の3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ初のJIS T8147適合品です。<br />耐久性の高い3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。<br />防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。<br />UVカットレンズ使用<br />JIS T8147規格品
レンズ色クリア材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー形状2眼型質量(g)19タイプマスク併用可規格JIS T8147規格品機能防曇レンズ厚さ(mm)2
セキュアフィット 保護めがね クリア (ガスケット付)防曇機能 マスク併用可タイプ3M(スリーエム)(1件のレビュー)当日出荷
超快適かけ心地の3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ初のJIS T8147適合品です。<br />耐久性の高い3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。<br />防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。<br />ガスケット(取り外し可)で防護性を高めています。
UVカットレンズ使用<br />JIS T8147規格品
レンズ色クリア材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ナイロン、EVA樹脂質量(g)25タイプマスク併用可規格JIS T8147規格品機能防曇レンズ厚さ(mm)2
GoggleGear(TM) 保護ゴグル GG3001A-AF3M(スリーエム)当日出荷
防曇コーティング付。<br />アジア人向けに設計された幅広デザインで快適な装着感。<br />矯正めがねやマスクとの併用が可能。
用途切削やアスベスト対策など、粉塵・吹き付け作業の保護幅(mm)175高さ(mm)80レンズ色クリア適合規格ANSI/ISEA Z87.1フレーム色クリアコーティング標準防曇コーティング色(バンド)黒レンズ厚さ(mm)2UV遮蔽率(%)99.9(UVA/UVB)
GoggleGear(TM) 保護ゴグル GG3101A-SGAF3M(スリーエム)当日出荷
スコッチガード 防曇コーティングにより高い防曇効果を発揮します。<br />アジア人向けに設計された幅広デザインで快適な装着感。<br />矯正めがねやマスクとの併用が可能。<br />ラテックスフリーの布製ストラップ。
用途切削やアスベスト対策など、粉塵・吹き付け作業の保護幅(mm)175高さ(mm)80レンズ色クリア適合規格ANSI/ISEA Z87.1フレーム色クリアコーティングスコッチガード 防曇コーティング色(バンド)黒(ラテックスフリー)レンズ厚さ(mm)2UV遮蔽率(%)99.9(UVA/UVB)
GoggleGear(TM) 保護ゴグル GG3301A-SGAF3M(スリーエム)当日出荷
スコッチガード 防曇コーティングにより高い防曇効果を発揮します。<br />熱可塑性エラストマー性シュラウド。<br />アジア人向けに設計された幅広デザインで快適な装着感。<br />矯正めがねやマスクとの併用が可能。<br />ラテックスフリーの布製ストラップ。
用途切削やアスベスト対策など、粉塵・吹き付け作業の保護幅(mm)175高さ(mm)80レンズ色クリア適合規格ANSI/ISEA Z87.1フレーム色ブラックコーティングスコッチガード 防曇コーティング色(バンド)黒(ラテックスフリー)レンズ厚さ(mm)2UV遮蔽率(%)99.9(UVA/UVB)
セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・防曇)2眼型 マスク併用可タイプ3M(スリーエム)当日出荷
3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。<br />ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。
UVカットレンズ使用
レンズ色クリア材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー形状2眼型質量(g)23タイプマスク併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ厚さ(mm)2
『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります