安全保護具 :「保護面」の検索結果

安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)防災面
防熱効果が高く、炉前作業等に最適です。
ゴールド 本体質量(g)296 紫外線透過率313・365nm:0.0001%以下・JIS#12以上 仕様●シールドサイズ(mm):450×H215 形状防災面 寸法(mm)シールド:450×H215 機能防熱 材質(シールド)PC(1.5mm厚)・熱線反射・多層膜コーティング
1枚
34,560 税込38,016
5日以内出荷

TGK(東京硝子器械)かぶり型防災面
直接かぶるタイプのかぶり型防災面です。 ヘッドギアタイプなので直接又は布防止の上からかぶれます。装着時のサイズ調整は後ろのつまみを回すだけの簡単設計。 520R-N4は、520-N4にハーフドーム形ヘッドカバーがついたモデルです。前頭部も飛来物、薬液等から保護できます。
タイプヘッドギアタイプ 仕様●元厚(mm):2
1個
5,260 税込5,786
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine防災面 FG-51
液体飛散などから顔全体を保護します。 軽量で装着が簡単です。 球面タイプのシールドは下方向からの飛来物も防ぎます。 軽作業用、薬品液体などの取扱作業時に最適。
透明 本体質量(g)144 シールドアクリル球面タイプ(元板2.0mm厚) 仕様●シールドサイズ(mm):205×H220、ベルクロ調整式フリーサイズヘッドギア
1個
4,750 税込5,225
3日以内出荷

耐衝撃度が比較的高い 黄変・劣化が少ない 耐薬品性も良い
厚さ(mm)2 質量(g)265 適合飛来物(小):グラインダー製材飛来粉じん:研磨、研削浮遊粉じん:セメント、粉体液体飛沫:溶剤取扱等、MP型・前ひさし型 形状防災面 寸法(幅W×高さH)(mm)260×215 機能耐衝撃性・耐薬品性
1個
5,040 税込5,544
7日以内出荷

ご自分の眼鏡に「フェイスシールドクリップ」を装着し別売のシールドレンズを装着すれば、フェイスシールドグラスに早変わり。 (YF-800、YF-850)にも使用できます。 スペアレンズは、くもり止め機能付き(YF-800)と反射防止機能付(YF-850)の2シリーズがあり、それぞれ、L(顔全体を保護するタイプ)、S(目を重点的にカバーするタイプがありますので、用途に合わせてご選択ください。
寸法(mm)W41×D20×H14 質量(g)78 ライトグレー 材質エラストマー樹脂 クリップ左右共通
1組
1,530 税込1,683
6日以内出荷

従来のスチール製品に比べて約1/2の重さで、しかも耐久性もあり、錆も出ず、耐薬品性にすぐれています。化学薬品、医薬品の保管や運搬などに適します。 天板部には取っ手を設置したタイプもあります。荷役作業も簡単です。天地フランジ外径と、胴部最外径を同一寸法としていますので、横倒し状態での転がし荷移動も容易です。
容量(L)200 タイプクローズ 本体寸法(mm)580Φ×925H 本体質量(kg)10.5 材質HDPE製
1個
42,100 税込46,310
6日以内出荷

セット内容プラスチックガードのみ:(クリア)4枚、(オレンジ)1枚 耐熱温度(℃)クリア:110、オレンジ:70
1組
2,740 税込3,014
3日以内出荷

型式-YF-2000UV。有害な紫外線・ブルーライトをカットして眼と顔全体を保護します。・UV(紫外線)190~380nm・ブルーライト(青色光)400~500nmを99.99%以上カット。 レンズ-PMMA(2.0mm厚)・レンズカラー-アンバー、可視光線透過率66%・レンズ形状-シリンダーカーブ形状・ヘッドギア-サイズ調整可能・レンズサイズ-縦200×横340mm
形状かぶり型防災面 機能UVカット、ヘッドギアサイズ調整可能 TGK品番941-87-03-29 材質(シールド)PMMA(2.0mm厚)、(フレーム):PE 寸法(mm)縦200×横340 アンバー 質量(g)280 フレームラチェット式、サイズ調整可 可視光線透過率(%)66 シールドシリンダーカーブ形状
1個
12,500 税込13,750
当日出荷

TGK(東京硝子器械)セーフティバイザー
作業中の飛散物からあなたの目や顔をガードします。2色(クリア5枚・オレンジ1枚)のプラスチックガードが付属しており、用途や場面に合わせて付け替え可能です。全プラスチック製のため軽く、装着時の違和感が少なく、長時間装着の場合も首などへの負担がかかりません。
形状かぶり型防災面 機能シールド交換可、軽量 TGK品番154-87-03-01 セット内容バイザー1個、ガード(クリア5枚、オレンジ1枚) 材質バイザー/ABS樹脂、ガード/(クリア)ポリカーボネート、(オレンジ)ポリ塩化ビニール 耐熱温度(℃)バイザー/70、ガード/(クリア)110、(オレンジ)70
1箱
4,490 税込4,939
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)フェイスシールド
メガネの上からでも装着できます。
材質フレーム/PP(ポリプロピレン)、バイザー/PC(ポリカーボネート) 各種認証ANSI Z87、EN166
1個
5,900 税込6,490
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります