安全保護具 :「墜落制止用器具用フック」の検索結果
フルハーネス型 巻取式(小型)タイプ1 シングルランヤード(黄色樹脂蛍光プレートフック)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します。
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています。
フックに視認性の高い樹脂製プレートのマーカーが付いており、遠くから安全確認ができます。
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
最大使用質量(kg)100サイズMランヤード(長さ)(mm)1650トラスコ品番161-1736色黒/黄質量(g)2440種類巻取式フック口開き(mm)53胴ベルト幅(mm)50肩ベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1250ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)17胸ベルト幅(mm)30脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード1丁掛け反射板無し
『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります