着脱しやすいワンタッチバックルベルトを採用しました。使いやすい大型軽量フック付で作業性に優れます。
質量(kg)1.17
タイプ胴ベルト型用
種類胴ベルト型/巻取式
フック口開き(mm)50
ランヤード(有効長)(mm)1400
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
最大使用質量(kg)100
ランヤード織ロープ 幅18mm×有効長さ1400mm
長さを固定し、ボタン一つで巻き取る使い方と、シートベルトのように伸び縮みする使い方ができます。最短の落下距離で停止するロック機構内蔵です。
トラスコ品番161-5695
色ブラック
質量(g)1100
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
フック口開き(mm)50
バックルパススルー
ランヤード(長さ)(mm)1400
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード1丁掛け
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
長さを固定し、ボタン一つで巻き取る使い方と、シートベルトのように伸び縮みする使い方ができます。最短の落下距離で停止するロック機構内蔵です。
質量(g)1200
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
フック口開き(mm)50
バックルパススルー
ランヤード(長さ)(mm)1400
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード1丁掛け
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。