メガネ・ゴーグル・防災面 (27) カテゴリ: 安全保護具ブランド: TRUSCOすべて解除
ヘルメット取付型防災面(大型マスク対応可能)クリア TRUSCO 9日以内出荷
吸収缶付きタイプの取り換え式マスクに装着可能な球面タイプの防災面です。
ヘルメットを選ばず着脱が簡単にできる防災面です。
金属性部品を使わないオールプラスチックタイプのため、金属製品を気にされる現場では安全にご使用頂けます。
レンズ交換可能です。(替えレンズ品番BOSQ-C)
用途 プラント作業や吸収缶付きマスクを使用する現場に。
薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護 トラスコ品番 207-0638 形状 防災面 質量(g) 202 取付方式 装着:ヘルメット レンズ色 クリア フレーム色 ホワイト 寸法(縦×横)(mm) 面サイズ:240×378 材質(フレーム) ABS樹脂 材質(レンズ) アクリル レンズ厚さ(mm) 2 替レンズ BOSQーC アズワン品番 64-8426-27
セーフティゴーグル(密閉タイプ)クリア TRUSCO (12件のレビュー) 当日出荷
液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。<br />UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。<br />メガネ・マスク併用可能です。
形状 ゴーグル型 機能 UVカット、メガネ併用可、マスク併用可能 型 密閉型 タイプ 密閉タイプ 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア レンズ 防曇 材質(フレーム) 軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ) ポリカーボネート 材質(バンド) 布・ゴム混紡
セーフティゴーグル(密閉ワイドビュータイプ)クリア TRUSCO (10件のレビュー) 当日出荷
左右が見やすいワイドビュー密閉仕様です。<br />液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。<br />UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。<br />マスク併用可能です。
形状 ゴーグル型 機能 UVカット、マスク併用可能 トラスコ品番 365-8538 型 密閉型 質量(g) 101 タイプ 密閉タイプ レンズ色 クリア レンズ 防曇 材質(フレーム) ポリプロピレン/ウレタン系エラストマー 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.2 材質(バンド) 布・ゴム混紡
セーフティゴーグル(密閉・ソフトフィットタイプ)クリア TRUSCO (12件のレビュー) 当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。<br />ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。<br />顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。<br />UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様 防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可ダブルレンズ構造:外側(PC2.0mm)内側(アセテート0.5mm) 機能 メガネ・マスク併用可能、曇り止め機能、UVカット 形状 ゴーグル型 型 密閉型 材質(レンズ) 外側(ポリカーボネート)内側(アセテート) トラスコ品番 416-2536 質量(g) 112 タイプ メガネ併用可 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア 材質(フレーム) 軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(バンド) 布・ゴム混紡
浮遊粉塵用セーフティゴーグルクリア TRUSCO (10件のレビュー) 当日出荷
マスク・メガネ併用可(一部大型めがねを除く)。<br />レンズ交換可。<br />ブリスター仕様。<br />通気孔付で曇りにくい。
用途 研磨作業、グラインダー軽作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱い作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等。 機能 マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、通気孔付 形状 ゴグル型 材質(レンズ) セルロース レンズ色 クリア 材質(フレーム) 軟質ビニール 材質(バンド) レーヨン
セーフティゴーグル(ワイドビュータイプ)クリア TRUSCO (11件のレビュー) 当日出荷
左右が見えやすいワイドビュー設計です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
メガネ・マスク併用可能です。
レンズ交換が可能です。
仕様 上下通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換可 質量(g) 95 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア 材質(フレーム) 軟質ビニール 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.1 材質(バンド) 布・ゴム混紡 形状 ゴーグル型 機能 UVカット、メガネ・マスク併用可、レンズ交換可
替えレンズ(BOSQ大型マスク対応用) 替レンズ TRUSCO 当日出荷
防毒マスク等の大型マスク対応のBOSQ用の替えレンズです。
レンズの汚れや傷などで見づらくなった時用の替えレンズです。
トラスコ品番 207-2798 適合機種 BOSQ 材質/仕上 レンズ:アクリル 質量(g) 130 レンズ色 クリア 寸法(縦×横)(mm) 面:240×378 レンズ厚さ(mm) 2 アズワン品番 64-8426-28
セーフティゴーグル(ベンチレーター付)クリア TRUSCO (2件のレビュー) 当日出荷
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。<br />メガネ・マスク併用可能です。
レンズ色 クリア 機能 メガネ併用可、マスク併用可、UVカット 仕様 防曇、防傷、UVカット、レンズ交換可 形状 ゴーグル型 規格 ANSI規格品(Z87.1) 材質(フレーム) 軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ) ポリカーボネート 材質(バンド) 布・ゴム混紡
セーフティゴーグル(通気孔付)クリア メガネ併用可タイプ TRUSCO (8件のレビュー) 当日出荷
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。<br />メガネ・マスク併用可能です。<br />レンズ交換が可能です。
レンズ色 クリア 仕様 上下通気孔付 形状 ゴーグル型 タイプ メガネ併用可 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ 静電気防止加工レンズ 機能 メガネ・マスク併用可能、UVカット、レンズ交換可能 材質(フレーム) 軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 1.5 材質(バンド) 布・ゴム混紡
ゴーグル (密閉タイプ・バイザー付)クリア TRUSCO (4件のレビュー) 当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。<br />ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。<br />顔当たり部分にクッション材を使用し、フィットしやすくなっています。<br />バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。<br />UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途 液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。 仕様 ダブルレンズ構造、防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可能 機能 メガネ併用可、マスク併用可、曇り止め加工、UVカット 形状 ゴーグル型 型 密閉型 材質(レンズ) 外側:ポリカーボネート、内側:アセテート トラスコ品番 365-8562 質量(g) 176 タイプ 密閉タイプ 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア 材質(フレーム) 軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm) 外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド) 布・ゴム混紡
飛来粉塵用セーフティゴーグルクリア TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷
フレームは通気孔付で曇りにくくなってます。
軟質ビニール枠で顔にやさしくフィットします。
マスク併用可タイプで、ブリスター仕様です。UVカットします。
形状 ゴーグル型 機能 通気孔付、マスク併用可、UVカット トラスコ品番 126-3773 質量(g) 75 レンズ色 クリア レンズ H-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工) 材質(フレーム) 軟質ビニール 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 0.6
飛来粉じん用セーフティゴーグル密閉型 クリア メガネ併用可タイプ TRUSCO (2件のレビュー) 当日出荷
石綿(レベル3)・ダイオキシン(レベル1)除去作業対応の密閉型ゴーグルです。
曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。
メガネ・マスク併用可能です。
感染症対策としても使用できます。
レンズ交換が可能です。
レンズ色 クリア レンズ厚さ(mm) 0.8 質量(g) 82 仕様 密閉タイプ、JIS T 8147規格品 トラスコ品番 299-7894 形状 ゴーグル型 型 密閉型 タイプ メガネ併用可 レンズ 防曇 機能 メガネ・マスク併用可、レンズ交換可 JIS規格 JIS T 8147規格品 材質(フレーム) 軟質塩化ビニール 材質(レンズ) ポリカーボネート 材質(バンド) コットン
セーフティゴーグル(ソフトフィットタイプ)クリア TRUSCO (7件のレビュー) 当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。
ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。
顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様 上下通気孔付、ダブルレンズ構造 機能 メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット 形状 ゴーグル型 レンズ 防曇 材質(レンズ) 外側:ポリカーボネート、内側:アセテート トラスコ品番 365-8546 質量(g) 112 タイプ メガネ併用可 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア 材質(フレーム) 軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm) 外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド) 布・ゴム混紡
アイフィット 保護メガネクリア TRUSCO 当日出荷
フレーム素材に超弾性材TR90を採用することで柔軟性、フィット性を実現しました。<br />フロント枠は高い防じん性、安全性があります。<br />強力な防曇効果で好評のVFplusコーティング・ポリカーボネート製レンズです。<br />マスク併用が可能です。
用途 研磨作業。<br />切削作業。<br />グラインダー作業。<br />機械取扱作業。<br />刈払作業。 仕様 JIS T 8147規格品、サイド付 レンズ色 クリア 材質 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:超弾性材TR90(グリルアミド) トラスコ品番 856-6901 質量(g) 32 レンズ厚さ(mm) 2.2 2018年トラスコ掲載ページ 6 0035
セーフティゴーグル(通気孔付)クリア TRUSCO 当日出荷
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
メガネ・マスク併用可能です。
仕様 上下通気孔付 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ 静電気防止加工レンズ 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア 材質(フレーム) 軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(バンド) 布・ゴム混紡
セーフティゴーグル(ソフトフィットタイプ)メガネ・マスク併用可能 TRUSCO 当日出荷
顔に優しくフィットするスポンジトリムを採用しました。
メガネ・マスク併用可能です。
形状 ゴーグル型 機能 メガネ・マスク併用可能 トラスコ品番 126-3765 色 透明 質量(g) 102 仕様1 通気孔付 レンズ H-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工) 材質(フレーム) ゴム 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 0.6
ゴーグル(通気孔付・バイザー付)クリア メガネ併用可タイプ TRUSCO (2件のレビュー) 当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。<br />ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。<br />顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。<br />バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。<br />UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途 液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。 レンズ色 クリア 材質(フレーム) 軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ) 外側:ポリカーボネート、内側:アセテート レンズ厚さ(mm) 外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド) 布・ゴム混紡 質量(g) 175 仕様 上下通気孔付、ダブルレンズ構造 トラスコ品番 365-8554 形状 ゴーグル型 タイプ メガネ併用可 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ 静電気防止加工レンズ 機能 メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット
セーフティゴーグル(フレームベンチレーター付) TRUSCO 当日出荷
レンズより曇りにくい通気孔付です。
メガネ、マスク併用可能です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状 ゴーグル型 機能 曇り止め機能、メガネ・マスク併用可能、UVカット トラスコ品番 171-4147 色 透明 質量(g) 92 規格 JIS T8147規格品 仕様1 通気孔付 レンズ H-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工) 材質(フレーム) 軟質ビニール 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 1.5
アイフィット 保護メガネ 小顔用クリア TRUSCO 当日出荷
小顔用の保護メガネです。<br />フレーム素材に超弾性材TR90を採用することで柔軟性、フィット性を実現しました。<br />フロント枠は高い防じん性、安全性があります。<br />強力な防曇効果で好評のVFplusコーティング・ポリカーボネート製レンズです。<br />マスク併用が可能です。
用途 研磨作業。<br />切削作業。<br />グラインダー作業。<br />機械取扱作業。<br />刈払作業。 仕様 JIS T 8147規格品、サイド付 レンズ色 クリア 材質 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:超弾性材TR90(グリルアミド) トラスコ品番 856-6902 質量(g) 26 レンズ厚さ(mm) 2.2 2018年トラスコ掲載ページ 6 0035
セーフティゴーグル(回転式ベルトタイプ) TRUSCO (3件のレビュー) 当日出荷
回転式ベルトを採用し、ねじれを防止します。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
メガネ・マスク併用可能です。
形状 ゴーグル型 機能 UVカット、メガネ・マスク併用可能 トラスコ品番 126-3781 色 透明 質量(g) 75 タイプ メガネ併用可 規格 JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) 仕様1 通気孔付 加工 防曇 レンズ H-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工) 材質(フレーム) 軟質ビニール 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 0.6
オートクレーブ対応クリーンルームゴーグル TRUSCO 当日出荷
121℃、110kPa、20分にてオートクレーブが40回利用可能です。
バンド背面にバックルが付いているので、ゴーグルの着脱が簡単です。
クリーンパック:オートクレーブ袋で梱包したものを、さらにPE袋で2重包装しています。
PE袋を破いてオートクレーブ袋ごと取り出してオートクレーブ滅菌機に入れて処理して使用できます。
メガネ、マスク併用可能です。
ゴム製フレームで柔らかく、顔にフィットします。
用途 クリーンルーム内での作業に。 トラスコ品番 194-8109 材質/仕上 レンズ:ポリカーボネート(防曇加工)、フレーム:熱可塑性ゴム、ベルト:シリコン、バックル:ポリカーボネート 質量(g) 126 レンズ色 クリア フレーム色 ブルー 機能 防曇加工、防傷加工、紫外線カット、顔あたりソフト 色(バンド) ホワイト アズワン品番 64-8470-52
一眼型セーフティグラスクリア TRUSCO 当日出荷
曇り、傷に強いVFコーティングレンズを採用しています。<br />メガネ・マスク併用可能です。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 オーバーグラスタイプ、防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド トラスコ品番 360-9332 形状 一眼型 質量(g) 42 機能 防曇機能、メガネ・マスク併用可能、防傷加工 JIS規格 JIS T8147規格品 材質(フレーム) ナイロン レンズ厚さ(mm) 2.2
一眼型アジア人向けフィットグラスクリア TRUSCO 当日出荷
アジア人の顔に特化して合わせた、フィット感抜群の保護メガネです。
「鼻骨にのる鼻パッド」は鼻根の部分でメガネを支えるため、鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。
マスク着用時でも鼻パッドがマスクに干渉しにくく浮き上がりを抑えるので、マスクと相性のよい保護メガネです。
つる部分には3段階の角度調節機能を搭載し、繊細な角度調節が可能となり、エラストマー素材で耳が痛くなりにくいです。
防曇力が増したVF plus+コートレンズを採用、更に曇り止め効果が高いレンズです。
用途 めがねとマスクの干渉による曇りにお悩みの方に。
メガネ着脱の多い現場に。 トラスコ品番 207-3644 長さ(mm) 161 幅(mm) 151 材質/仕上 レンズ: ポリカーボネート、フレーム : ポリカーボネート、エラストマー 高さ(mm) 49 質量(g) 28 レンズ色 クリア フレーム色 クリア 機能 防曇加工、紫外線カット、角度調整範囲、ノーズパッド テンプル色 黒 レンズ厚さ(mm) 2.2 アズワン品番 64-8522-57
一眼型アジア人向けフィットグラス ガスケット付クリア TRUSCO 当日出荷
アジア人の顔に特化して合わせた、フィット感抜群の保護メガネです。
取り外しができるガスケットにより、粉じんの多い現場にはガスケットを装着、取り外して軽快な保護メガネとしてご使用できます。
マスク着用時でも鼻パッドがマスクに干渉しにくく浮き上がりを抑えるので、マスクと相性のよい保護メガネです。
つる部分には3段階の角度調節機能を搭載し、繊細な角度調節が可能となり、エラストマー素材で耳が痛くなりにくいです。
防曇力が増したVF plus+コートレンズを採用、更に曇り止め効果が高いレンズです。
用途 粉塵の多い現場の方に。
めがねとマスクの干渉による曇りにお悩みの方に。
メガネ着脱の多い現場に。 トラスコ品番 207-3645 長さ(mm) 161 幅(mm) 151 材質/仕上 レンズ: ポリカーボネート、フレーム : ポリカーボネート、エラストマー 高さ(mm) 54 質量(g) 37 レンズ色 クリア フレーム色 クリア 機能 防曇加工、紫外線カット、角度調整範囲、ノーズパッド テンプル色 黒 レンズ厚さ(mm) 2.2 アズワン品番 64-8522-58
アイシールド 無反射タイプクリア TRUSCO 当日出荷
反射防止フィルムを使用しているためチラつきが少ないです。マスクと併用することで高い防護効果が得られます。メガネの上にも装着可能です。レンズ交換が容易に行えます。
用途 軽作業時の防護アイシールドとして。 トラスコ品番 161-0794 高さ(mm) 90 質量(g) 17 レンズ色 クリア テンプル色 クリア
二眼型セーフティグラスクリア TRUSCO 当日出荷
高いデザイン性のツルがフィット感を実現。<br />超親水性コーティング採用で防曇最高クラスです。<br />柔らかいノーズパッド採用でフィット感抜群です。<br />UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
付属品 メガネ拭き 形状 二眼型 レンズ色 クリア フレーム色 クリア 機能 防傷/防曇/マスク併用:可/メガネ併用:否/鼻あて:あり/紫外線カット:あり 材質(フレーム) ナイロン 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.2
『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります