絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 安全保護具

3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
12,335件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高視認性反射ベスト 3M(スリーエム)高視認性反射ベスト3M(スリーエム)(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1着
当日出荷
EN471とANSI107に適合している3Mスコッチライト反射布を使用しています。昼間の視認性を高めるため、生地素材は蛍光色のイエローもしくはレッドオレンジを使用しています。ソフトで体にフィットしますので作業の邪魔になりません。汚れた場合は洗濯が可能なので、長くご使用いただけます。
サイズフリーテープ幅(mm)50胴回り(cm)83肩幅(cm)約35材質ポリエステルメッシュ、(反射材)3Mスコッチライト反射布質量(g)145種類ベスト型テープ地色シルバー着丈(cm)約57
帽子用インナーキャップ バンド付き ミドリ安全帽子用インナーキャップ バンド付きミドリ安全
959税込1,055
1個
翌日出荷
ペットボトルのキャップから作った布帽子に入る頭部保護用インナーキャップです。 作業用布帽子等に「安全性」をプラスします。 主原料に再生樹脂を使用し、環境に配慮した仕様です。 帽子の内側にインナーキャップとして使用することで、衝撃から頭部を守ります。
用途軽作業での頭部保護に。ブラックサイズフリー質量(g)81適合サイズメーカー布帽子:S~LL(55~61cm)適合頭囲(cm)53~62
YL-780 レーザー光完全吸収タイプ 山本光学YL-780 レーザー光完全吸収タイプ山本光学
29,980税込32,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
限りなく「スキマ」をなくす2種類のノーズブリッジをラインナップ。くもり止め機能付。
用途LT/ロータイプ:日本人・アジア人向け HT/ハイタイプ:欧米人向け付属品専用ケース・クリーナークロス材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・クロロプレンゴム形状二眼型型式YL-780タイプレーザー光完全吸収タイプレンズPET・AF機能曇り止め、眼鏡併用可
取替え用シールドレンズ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)取替え用シールドレンズトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
NO.391F用交換シールドです。 本体製造年月日(ヘルメット着右 内側に貼付)又は型式検定番号により交換シールドが2種類あります。 型式検定番号 NO.391F(AB) (1)TH4592・(2)TH4593 ※SPN-391-C:製造日190722-1以降のものに使用可(190721-1以前のもの代替品あります。SP-391-C) ※SPN-391-G:製造日190923-1以降のものに使用可(190922-1以前のもの代替品あります。SP-391-G) ※SPN-391-S:製造日190923-1以降のものに使用可(190922-1以前のもの代替品あります。SP-391-S)
適合本体No.391F用RoHS指令(10物質対応)対応
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1600仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付質量(g)約765タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種
ヘルメット用あごひも ミドリ安全ヘルメット用あごひもミドリ安全(6件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)適合(ヘルメット)ミドリ安全製品のSCシリーズトラスコ品番388-6913質量(g)10
冷感ヘルメットインナー AFF WARE冷感ヘルメットインナーAFF WARE(1件のレビュー)
690税込759
1個
当日出荷
冷感素材のナイロン製のヘルメットインナーキャップです。優れた吸湿拡散性があるので蒸れにくく、高い伸縮性ながら質感が柔らかくて圧迫感がなく快適な付け心地のヘッドキャップです。洗濯して繰り返し使うことができます。
材質ナイロンサイズフリー
保護メガネ ガスケット付 理研オプテック保護メガネ ガスケット付理研オプテック
2,398税込2,638
1個
当日出荷
JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状! 鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、 マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。 レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた Vfplus+コートレンズを使用。 夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な 環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。 取り外し可能なガスケットが装着されています。 日本人の標準寸法に合わせた設計と顔当たりの良いソフトクッションで、 メガネと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガードします。 安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。 頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、 保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。 テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。 メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。 角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。
用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など仕様鼻パッド有、曇り止め形状一眼式質量(g)37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×54レンズVF plus+機能UVカット、角度調節、マスク併用、防塵
フルハーネス型 墜落制止用器具(安全帯) セグネス 501 タジマツール(TJMデザイン)フルハーネス型 墜落制止用器具(安全帯) セグネス 501タジマツール(TJMデザイン)
28,980税込31,878
1本
当日出荷
これさえ買えば間違いなし!ベーシック蛇腹セット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット種類フルハーネス 型用タイプ1落下距離(m)4.1肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプY型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)2.3脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード2丁掛け
軽量ヘルメット 軽神 DICプラスチック軽量ヘルメット 軽神DICプラスチック(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から10日以内出荷
圧倒的な軽量化270g
材質ABS樹脂質量(g)270名入れ
安全ベスト ショート丈 50mm幅 ユニワールド安全ベスト ショート丈 50mm幅ユニワールド(3件のレビュー)
959税込1,055
1着
当日出荷
夜間作業/安全作業を守る必需品!チーム名、会社名。血液型、タグ付きマジックテープで着脱、調節簡単!安全帯や工具袋が邪魔にならないショート丈タイプ50mm幅の高輝度反射テープ背中横バー付
用途工事現場・建築現場・交通整理・夜の作業や歩行種類ベスト型サイズフリー材質ポリエステルメッシュ、PVCテープウエスト(cm)90~130着丈(cm)40丈区分ショート丈
二眼型セーフティグラス(透明) TRUSCO二眼型セーフティグラス(透明)TRUSCO(14件のレビュー)
349税込384
1個ほか
当日出荷
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状二眼型機能UVカット質量(g)26レンズ色クリア材質(フレーム)ポリカーボネート規格品ANSI規格品(Z87.1)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1
ソフトニーパット FUKUTOKU(福徳産業)ソフトニーパットFUKUTOKU(福徳産業)(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1組(2個)
当日出荷
膝の負担が少ない軽量タイプ。膝を守って作業効率アップ。
種別ニーパット材質ポリエステル、合成ゴム、PVC寸法(mm)235×170×40
ドライバーカッターL用セフホルスター タジマツール(TJMデザイン)ドライバーカッターL用セフホルスタータジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
激しい動きで外れることがないロック付ホルスター 親指でワンタッチ解除。スムーズに引き抜ける 自分の角度がえらべる45度回転ホルスター(3段階調整) キレ・スレ・雨・油に強いプラスチック製 安全ロープ取り付け環付きでカッターと連結
材質ABS樹脂質量(g)72適合ベルト幅(mm)~60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約200×56(ドライバーカッター部:50)×最大35
胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤードツヨロン(藤井電工)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
タイプ胴ベルト型用ランヤード(長さ)(mm)1150~1600径(Φmm)32フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:13商品タイプシングルロープ仕様伸縮式質量(g)900ショックアブソーバの種類第一種
オーバーグラス ミドリ安全オーバーグラスミドリ安全
3,698税込4,068
1個
当日出荷
上下にひさし付で高い防じん性能を実現しました。テンプルの角度が調節できるので、私物メガネとの干渉を防ぎます。頭部をつつむようなテンプル形状で耳への負担を軽減します。高性能の曇り止めコーティングです。
仕様JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)、上下ひさしサイド付、レンズ厚:2.3mm、両面曇り止め加工、角度調整可、メガネ併用可セット内容専用ポーチ長さ(mm)167幅(mm)183材質/仕上レンズ・フレーム:ポリカーボネート高さ(mm)61レンズ色クリアフレーム色ピーコックブルー/ライトグレーテンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.3
ワイヤーキーリング メイワパーツワイヤーキーリングメイワパーツ
599税込659
1パック(5本)
当日出荷
ねじ式で付け外しも簡単。サビに強いワイヤーリングです。キーホルダーとして鍵の整理や、プレートの吊下げなどにもおすすめ。
材質ステンレス
保護メガネ  E-S918C K-excellent保護メガネ E-S918CK-excellent(3件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
金属製のネジを一切使用していないため電気作業で最適な保護メガネです。●日本人にピッタリフィットする小型ユニバーサル設計。耳に掛かるテンプル部分は長時間の作業にも心地よいソフトなエラストマーを採用しました。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護、屋内・屋外での電気作業向け機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃レンズ色クリア材質レンズ(PC)、フレーム(TPR)スペクタクル形質量(g)29タイプめがねタイプ規格ANSI Z87.1/EN166
フルハーネス型 墜落制止用器具 ロープ式 1丁掛け No.FGH-55 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)フルハーネス型 墜落制止用器具 ロープ式 1丁掛け No.FGH-55トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100ランヤード(長さ)(mm)1650ランヤード1丁掛け仕様(胴ベルト)スライドバックル質量(g)約2280(ハーネス:約1490・ランヤード:約790)種類ロープ式フック口開き(mm)53(大口径フック)適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)材質(胴ベルト)ナイロン肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様三ツ打ちナイロン12mm径ロープショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト反射板あり
セキュアフィット 保護めがね 3M(スリーエム)セキュアフィット 保護めがね3M(スリーエム)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
3M(TM) SCOTCHGARD(TM) 防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。
用途屋外作業、屋内屋外を行き来する作業仕様防曇加工、紫外線(UVA・UVB)を99.9%カット、ノーズパッド付き質量(g)19規格ANSI Z87.1レンズ厚さ(mm)2
偏光レンズ スポーツサングラス LBP-452 DUKE(デューク)偏光レンズ スポーツサングラス LBP-452DUKE(デューク)(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
機能UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可形状一眼型質量(g)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.0×16.0×4.50材質(フレーム)TR90/ポリカ材質(レンズ)TAC
女性・子供用 防塵メガネ DBLTACT女性・子供用 防塵メガネDBLTACT(4件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
やや小さめサイズで子供・女性の小顔の方でもしっかりのフィット感! ほこりや花粉対策に最適・粉塵や飛来物から眼の保護。 ANSI規格適合品。メガネ併用可能。
仕様UVカット形状ゴーグル型材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)51レンズ色クリア材質(フレーム)ポリ塩化ビニールアズワン品番64-5136-44
メガネ用ストラップ SK11メガネ用ストラップSK11(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
メガネの置き忘れや、作業中の落下防止に最適です。メタル、プラ枠兼用です。ストラップの中間で脱着可能です。
用途安全メガネ用落下防止ストラップ。
ソニックデフェンダーウルトラ SUREFIREソニックデフェンダーウルトラSUREFIRE(13件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ソフト、低刺激性、医療グレードのポリマー素材。着けていても、安全な音を普通に聞くことができます。人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合ロープロファイル設計では、マスク、ヘルメット、帽子を身に着けていても使用可能。
NRR値28コードあり材質ソフトメモリーフォームトラスコ品番490-4311サイズM質量(g)3.5コード長さ(mm)670
SN-610 PAF 一眼形保護めがね 山本光学SN-610 PAF 一眼形保護めがね山本光学
2,598税込2,858
1個
当日出荷
『くもりに強い』×『抜群のフィット感』。現場で働くプロのために開発された一眼形保護めがね。 YAMAMOTO独自の最高レベルくもり止め【PAF(パフ)】搭載。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物長さ(mm)163形状一眼型幅(mm)153高さ(mm)48質量(g)31規格JIS T8147規格品レンズ色クリア適合規格JISフレーム色ダークグレー×ライトブルー機能UVカット/ノーズパッド/マスク併用可否/角度調整/防傷加工/防曇加工材質(フレーム)プラスチック、エラストマーコーティングPAF(プレミアムアンチフォグ)材質(レンズ)ポリカーボネート
LEDストレッチ安全ベスト(4.8cm幅) KITA(喜多)LEDストレッチ安全ベスト(4.8cm幅)KITA(喜多)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1着
当日出荷
前面6個、背面5個の計11個の赤色発光のLEDで視認性UP! LEDは3種類の点灯パターンで夜の安全を確保します。 ベルト幅は4.8cm(反射材1cm×2本)で光を強力反射し、視認性抜群です。 メッシュがない超軽量タイプで、暑さや蒸れを軽減します。(熱中症対策) 体の曲げ伸ばしに追従するストレッチベルト採用で、動きやすいです。 丈の長さや、腰回りを調節可能なアジャスター付で、フィット感抜群です。 装着や着脱が簡単なワンタッチバックルを採用しています。 LEDを使用しない場合でも、反射テープで光を強力反射します。 名前・会社名・血液型を記入できるタグ付です。 折りたたみすることでコンパクトに収納可能です。 夜間・暗い場所での作業に最適です。 単3乾電池2本(別売り)です。
材質反射材:ガラスパウダーサイズフリー電源単3乾電池2本(別売り)着丈(cm)約49~53LED色材質(ベルト)ポリエステル・ゴム(芯糸)LEDランプあり材質(調節バックル)POM入数1着胴回り(cm)80~120
カラビナ オートロック式 モノタロウカラビナ オートロック式モノタロウ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
アルミ製の変形D型カラビナで、オートロック式の安全環付です。スライドさせることで簡単に装着できるオートロック式なので、開閉をロックして物の落下を防止してくれます。バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。安全環を開けてから開閉桿をおさえて開き、対象物をかけた後必ず安全環をしめてください。使用時は安全環を下側にし、かつ長軸方向に力がかかるように取付けてください。
用途現場作業、荷物の吊下げ、結束など材質アルミ形状オフセットD型全長(mm)114.7質量(g)89寸法(幅W×高さH)(mm)72×114.7有効径(Φmm)10.4破壊荷重(kg)25ロック機能あり
安全反射ベスト 伸縮 タスキタイプ トライメイト安全反射ベスト 伸縮 タスキタイプトライメイト(2件のレビュー)
729税込802
1個
欠品中
長さ、幅が調整可能なベルト式高輝度反射ベストです。光の反射により夜間に着用者を認知しやすい反射素材を使用しています。 4点アジャスターで調整可能です。(着丈~60cm・胴回り~120cm)
用途夜間の警備や作業、歩行に。サイズフリー材質(本体)ポリエステル/ポリウレタン質量(g)100着丈(cm)~60材質(調節バックル)プラスチック胴囲(cm)~120
カラビナ付きキーリール サイドキック KEY-BAKカラビナ付きキーリール サイドキックKEY-BAK
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ミドルサイズのキーリールです。ケーブルには摩擦に強く丈夫なケプラー繊維を使用。バッグやベルトへ装着しやすいカラビナクリップ付で鍵やICカードの紛失防止に役立ちます。
寸法(mm)100×39×15材質(ケーブル)ケブラー繊維(長さ:60cm)耐荷重(g)垂直:112
クリップ フェイスシールド AITOO(アイツー)クリップ フェイスシールドAITOO(アイツー)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
帽子やヘルメットの「つば」に挟む簡単脱着。 つば付き帽子やヘルメットなど様々な形状に対応! シールドは耐衝撃性の高いポリカーボネート製! シールドを外さずに吹笛や吸水などが可能! スマートフォンの顔認証が可能!
仕様耐衝撃性付属品シールド(両面保護シート付き)×1、フレーム×1、シールド固定用ボルトナット(樹脂製)×4形状防災面厚さ(mm)シールド:3寸法(幅W×高さH)(mm)本体:235×210、シールド:295×210材質(シールド)ポリカーボネート製
電気用対応シールド内臓ヘルメット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)電気用対応シールド内臓ヘルメットトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
飛来、落下物用 墜落時保護用 シールド内臓ヘルメットに待望の電気用規格適合品の登場です。 幅の広いシールド付き(シールドレンズは帽体内に収納できます。) ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコート加工 紫外線も99%カット 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り) 帽体:帯電防止処理をしていますのでほこりがつきにくい
材質(帽体)ABS樹脂/(シールドレンズ・ひさし)ポリカーボネート樹脂長さ(mm)285幅(mm)218高さ(mm)155規格厚生労働省保護帽検定合格品、電気用規格適合品使用電圧(V)7000以下製品質量(g)約527シールドありひさし長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応名入れ使用区分電気用・飛来、落下物用・墜落時保護用
フルハーネス用ハンガー つくし工房フルハーネス用ハンガーつくし工房(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
二丁掛ハーネスにも使用可能。 ヘルメットも掛けれる便利なフックや会社名や氏名を書き込めるステッカー付です。 フックは単管に吊り下げ可能な大型タイプです。 小型でバッグなどに収納して持ち運びできます。
用途フルハーネス用
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト スチールワンフィンガーバックル M 黒 タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト スチールワンフィンガーバックル M 黒タジマツール(TJMデザイン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル
用途安全帯胴当て用ベルトベルト幅(mm)50ベルト色ベルト長さ(mm)1250サイズM質量(g)280ウエスト(cm)(参考)約100までバックルワンフィンガーバックル
胴ベルト型墜落制止用器具リムーブローラップ No.RU-511W トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)胴ベルト型墜落制止用器具リムーブローラップ No.RU-511Wトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
リムーブローラップ着脱可能な巻取器付ランヤードフリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
ランヤード(長さ)(mm)1650/(補助)1100胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)約1220質量(g)約1950種類巻取式ベルト色ブラックフック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き)バックルパススルー落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8フック53mm大口径フックランヤード(ストラップ幅)(mm)17材質(胴ベルト)ナイロンランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード2丁掛け
ヘルボード つくし工房ヘルボードつくし工房
6,598税込7,258
1組
4日以内出荷から5日以内出荷
材質合板製
プロテクトグラス TMCプロテクトグラスTMC(13件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。 洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。
機能メガネ併用可能、UVカットレンズ形状一眼型材質ポリカーボネイト質量(g)35規格ANSI規格品曇り止め加工なし
くり返し使える メガネのくもり止めクロス SOFT99くり返し使える メガネのくもり止めクロスSOFT99(15件のレビュー)
399税込439
1個(3枚)
当日出荷
メガネが曇ったらすぐに拭くだけでOK!レンズのクリア感を損なわず、ムラのない仕上がり。1枚でメガネ約25本分に使用可能で、3枚入りなので、約75本分とたっぷり使用出来ます。ドライクロスなので、くり返し使えます。
商品タイプクロストラスコ品番819-9471アズワン品番64-1129-30
反射ライン付小物ケース 中林製作所反射ライン付小物ケース中林製作所(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
シンプルなデザイン、収納力も抜群なナイロン小物ケース。夜間の作業に便利な反射機能ライン付。表面ははっ水加工を施した厚地ナイロンを採用。 携帯電話、ペン類や手帳など余裕で収納できる。出し入れ簡単なチョークバック型小物入れ。
材質本体:ナイロン、カラビナ:アルミニウム寸法(mm)約W150×H200×D95質量(g)240適合ベルト幅(mm)50適合カラビナサイズ(mm)6
昇降移動用親綱ロープ ツヨロン(藤井電工)昇降移動用親綱ロープツヨロン(藤井電工)(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。仕様仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品径(Φmm)16フック口開き(mm)50材質(フック)FS-90鍛造フック材質(ロープ)テトロン
墜落制止用器具(安全帯) アルミ製D環止め タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) アルミ製D環止めタジマツール(TJMデザイン)
669税込736
1個
当日出荷
軽くて強いアルミ製
適合50mm幅ベルト用材質アルミ質量(g)4穴数2

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

安全保護具