カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 遠藤工業(8)
- ツヨロン(藤井電工)(8)
- TRUSCO(5)
- 泰興(5)
- 理研オプテック(4)
- パール(PEARL)(4)
- 3M(スリーエム)(3)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(3)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](3)
- EDELRID(3)
- 谷沢製作所(2)
- HARKEN(ハーケン)(2)
- エスコ(1)
- サンコー(タイタン)(1)
- トーヨーコーケン(TKK)(1)
- 長谷川工業(1)
- ハネウェル(1)
- ユニット(1)
- ポリマーギヤ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。

E-A-Rsoftイエローネオン 耳栓
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥199,800~税込¥219,780~1箱(2000組)当日出荷装着確認がしやすい蛍光色です。高い遮音性能です。用途騒音作業用。
テトラブロック
ツヨロン(藤井電工)¥139,800税込¥153,7801セット当日出荷から4日以内出荷[ステンレス素材を採用] ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。 点検時に交換が必要な部品点数が減ることにより、ランニングコストも軽減できます。 [ワイヤの強度・耐久性を向上] 安全帯構造指針の改定を見込んで、ワイヤをこれまでの直径4.3mmから5mmにザイスアップしています。 [実績のあるディスクブレーキを内臓] 国内の規格改定や、海外規格への対応を見据え、ブレーキ力を設定しています。 [ロック爪はラチェット機構を採用] ギアで爪を跳ね上げる機構のため、ワイヤ操作時に音が鳴ることで爪が正常であることを確認できます。 常に爪が動くため、爪の固着(凍結など)が発生しにくくなっています。付属品台付けロープ(直径14mm×長さ1m、フックFS-51LA)、カラビナ(FS-21-S-507)、引寄せロープ(ワイヤーロープ長さ+0.5m)材質(ワイヤーロープ)ステンレスワイヤーロープ直径(Φmm)5材質(ケース)強化ガラス繊維プラスチック最大使用荷重(kg)130以下![万能クルクルキャッチ TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81991711-260703-06.jpg)
万能クルクルキャッチ
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥109,800~税込¥120,780~1個7日以内出荷水平引きできる安全ブロック。国土交通省【NETIS】認証製品(登録番号SK-240011-A)。垂直はもちろん、水平引きでも使用できます。用途アンカーポイント(強度22kN以上)に本体を取り付け、フックはD環に直接接続して使用します。付属品カラビナ・引き寄せロープ仕様平均衝撃荷重:6kN以下材質(外側)熱可塑性プラスチックタイプ第二種ショックアブソーバ材質(ワイヤー部)ステンレスケーブル径(Φmm)4.8
テトラブロック 台付・引寄ロープ付
ツヨロン(藤井電工)¥169,800~税込¥186,780~1台12日以内出荷ステンレス素材の使用による耐食性の向上。交換が必要な部品点数の減少によるランニングコストの軽減。ワイヤ直径5mmにアップし、強度と耐久性を向上。ディスクブレーキ付で衝撃を緩和します。ロック爪部にラチェット機構を採用。ワイヤ操作時の音で爪部の正常を判断できます。ラチェット機構により爪の固着(凍結)等が発生しにくい。用途昇降移動用の墜落防止器具です付属品引き寄せロープ(ワイヤロープ+0.5m)、台付ロープ、カラビナワイヤー長さ(m)30使用ロープ径(mm)5落下距離(m)2.0以下最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8.0kN以下寸法(縦×横×奥行)(mm)本体:338×270×130口径(mm)フック:14
TKK キーパー KP
トーヨーコーケン(TKK)¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷から6日以内出荷付属品引寄せロープ、カラビナ仕様ロープ戻り力1~2kg使用荷重(kg)30~100耐荷重(N)衝撃/3~4停止距離0.5~1m許容動作速度(m/s)約2
eメットMe-mamo 熱中症見守り商品
スターライト工業¥109,800~税込¥120,780~1セット(5台)ほか7日以内出荷eメットMe-mamoはヘルメットに装着するだけで熱中症の見守りが可能で、熱中症の危険度が高まると本人はもちろん、周りの仲間へアラートが発報されるので、お互いを見守りながら早期の対応ができます。ほとんどのメーカーのアメリカンタイプやMPタイプのヘルメットに装着でき、面倒な設定なしで購入後すぐに使用可能です。用途ヘルメット取り付け。熱中症見守り。熱中症対策。熱中症管理。
安全ブロック ヨコビキセーフ neo
ビーケーシー¥119,800~税込¥131,780~1台4日以内出荷横引きできる安全ブロック。垂直だけでなく横引きにも対応した安全ブロック。熱可塑性プラスチックのケースは丈夫で軽量。内部にはエネルギーを吸収するシステムクイックアクションブレーキを搭載。一体型ショックアブソーバーが墜落時にライフラインを確保します。使用温度範囲(℃)-40~54使用荷重(kg)【ANSI準拠】59~140ケーブル【ワイヤーケーブル】4.8mm亜鉛メッキスチール
セルフロック(墜落防止器)
遠藤工業¥119,800~税込¥131,780~1個翌々日出荷から6日以内出荷遠心力によるラチェット機構が組込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。/ ワイヤロープは、人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を防止します。ロープをゆるめると、ロックは開放され再び引き出すことができます。
レーザーバリアカーテン YL-2500
山本光学¥159,800税込¥175,7801枚(1枚)6日以内出荷すべてのレーザー波長に対応しています。用途レーザー管理区域の設置。トラスコ品番665-9524材質/仕上特殊レーザー遮蔽素材質量(kg)1.7長さ(m)1800規格日本防炎協会 防炎製品認定品幅(m)900
ブロックリール
ポリマーギヤ¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷共通の性能。対応質量:30~120kg(LR3.5 のみ 100kg まで)※使用者の体重+装備品等の質量の合計 。落下距離:2.0m以内(規定の試験方法による) 。衝撃荷重:8kN以下(規定の試験方法による) 。共通の仕様。フック取付タイプの取付フック:スタンダードフック(1ロック51Sフック)。台付けロープタイプのロープ:平綱ロープ(長さ1.5m)。引き寄せロープ付用途フルハーネス型または胴ベルト型墜落制止用器具と組み合わせて、主に昇降(垂直移動)時の墜落防止に使用します質量(kg)7.4タイプフック取付タイプ口径(Φmm)D環取付用フック:10最大使用荷重(kg)30~120寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)340×290×100ランヤード(長さ)(m)25
レーザ用保護フィルター RLF-EX
理研オプテック¥139,800税込¥153,7801枚6日以内出荷発振波長ごとに優れた吸収性能を持つレーザ保護フィルタは、保護めがねでの作業をできる限り 見やすくすることはもちろん、レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓等にご使用することで、より 効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 代表的なレーザ:EXIMER、Nd-YAG(FHG/THG)材質キャストアクリル適合波長(nm)180~390RoHS指令(10物質対応)対応
ライフブロック
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷から8日以内出荷軽く、錆びないガラス繊維強化樹脂ボディです。 衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。 耐疲労性が高く錆に強いステンレス製ぜんまいと、錆びにくく信頼性の高いΦ4.76mm航空機用ステンレスワイヤ、アルミ合金フックを採用しています。セット内容吊り下げロープ(カラビナ付)、引き寄せロープ(ワイヤ長と同じ)最大使用荷重85kg
E-A-Rfit 聴覚保護具遮音性能測定器 393-1100
3M(スリーエム)¥379,800税込¥417,7801キット93日以内出荷聴覚保護具遮音性能測定器。専用のテストプラグを使用することで聴覚保護具の遮音効果を簡単に可視化が可能。騒音から聴覚を守るための有効なフィットテストツール。短時間で簡単に測定可能。7つの周波数(125 Hz、250 Hz、500 Hz、1,000 Hz、2,000 Hz、4,000 Hz、8,000 Hz)をすべてテスト可能。さまざまな3M聴覚保護製品に対応(耳栓、セミインサートタイプ、イヤーマフ)用途騒音対策。聴覚保護。
リトラクタ式墜落防止器具(セルフロック)
谷沢製作所¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷ワイヤーロープは人が歩く動きに合わせて引き出すことが可能です。限界速度を超えると瞬時にロック、落下事故を防止します。自動ロック機能、自動緊張機能、巻取機能付き用途リトラクタ式墜落防止器具質量(kg)6.5
バーティックトリプルロック
EDELRID¥119,800税込¥131,7801着3日以内出荷多数の革新的なソリューションを備えた完全装備の落下防止用ハーネスです。ロープシステムでの上昇と移動の効率をさらに高めるために、チェストアッセンダーが縫い付けによって取付られています。【製品情報】。・バーティカルバックストラップはヒップの横を通っており、大腿部の動きや上半身を曲げる際の自由度を最大限に高めます。・ウエストベルトはベルクロファスナーでバーティカルバックストラップに固定されており、装備品の重量の負荷をショルダーバンドへ最適に伝達。・3Dデザインと伸縮性インサートを備えたレッグループ構造により、動きやすさとぶら下がり時の快適性を実現。・カバー付きバックルにより、露出部分でのウェビングの早期摩耗を防止。・ストラップ端末付近のストッパーシームにより、手袋を着用していてもストラップ端のすばやく簡単なハンドリングが可能。・EN361に準拠した2つの落下防止アイレットを装備。・リジットギアループは4箇所。・背面にバックル付きのギアストラップが2箇所あり、ファーストエイド等を取付可能。・ウエスト部両サイドのアイレットはEN358に準拠したアルミニウム製のD環。・各レッグループにSMクリップの取付箇所あり。・中央部にワークポジショニングシート取り付け用のループが付属。・Y字型ランヤードを収納するためのギアループが左右に1箇所ずつ付属。・胸周りに2本の伸縮性ストラップがついており、フィット性が向上。・ロープを登る際の効率を高めるため、チェストクルーザーが付属色ナイト/オアシスサイズ1質量(g)2250各種認証EN813、EN12841-B、EN358、EN361、ANSI/ASSE Z359.11-2014最大使用質量(kg)150
ツリーレックス2
EDELRID¥139,800税込¥153,7801着3日以内出荷幅広い用途に対応可能なツリーケアハーネスです。さまざまなロープブリッジの構成が可能で、オプションのSRTブリッジによりシングルロープで安全かつ快適に作業できます。幅広なセミリジットパッド革新的な3Dベントテクノロジーを組み合わせることで吊下り時にも非常に快適で優れた通気性があります。大きくて角度のついたDリングにより、動作の自由度が向上し、他のラテラルアイレットの邪魔になるリスクが軽減されます。調整可能なロープブリッジとアルミニウムコネクトリングはあらかじめ取付られています。【製品情報】。・ラテラルアイレットの角度は荷重がかかった状態でも調整可能。・2色のロープブリッジと1つのアンカーリングにより、横方向の動きの自由度が高い。・レッグループストラップにはダイニーマ製の摩耗プロテクターを装備。・すべての荷重支持ストラップにはインジケーターテープがついており、損傷した場合に赤い繊維が露出し、ユーザーにハーネスを交換する必要があることをお知らせします。・ファーストエイドバッグ、SRTブリッジは付属します。・3Dベントテクノロジーにより荷重が広く分散し高い通気性があり、快適性を実現。・ウエストベルトとレッグループにはダブルロックバックルが使用され、ハーネスの着脱が容易。・ツリーレックスバンジーチェスト、ベクターチェストX/Yが取付可能色ナイト/オアシス各種認証EN358、EN813、ANSI Z133、ASTM F887-18:25.4.1/25.4.2、EN361最大使用質量(kg)150
ツリーラプター
EDELRID¥109,800税込¥120,7801着3日以内出荷優れた装備と優れたコストパフォーマンスを備えたツリークライミング用ハーネスです。ウエストベルトには伸縮性のあるベルクロストラップがついており、着脱が簡単で快適なフィット感が得られます。ウエストベルトには革新的なトリプルロックバックルとなっており、レッグループには使いやすいダブルロックバックルが採用されています。荷重負荷時でもリギングプレートを調整できる機構となっており、快適な作業が可能です。リストレインアイレットはEN358に準拠しており、ギアループも多数ついています。【製品情報】。・伸縮性のあるウエストベルトとベルクロトラップで快適なフィット感を実現。・背中とヒップにパッド入り。・レッグループはダブルロックバックルを使用。・ウエストベルトは45mmトリプルロックバックルを使用。・大きな4つのギアループを装備。・ツリーレックスファーストエイドバッグの取付が可能色ナイト/オアシス質量(g)1455各種認証EN358、EN813、ANSI Z133、ASTM F887-18:25.4.1/25.4.2最大使用質量(kg)150
保護めがね
Shu Gie Industrial¥129,800税込¥142,7801箱(20個)11日以内出荷ノンベンチレーション(密閉式)タイプ。リーズナブルで鳥インフルエンザ等の各種対策用に最適。仕様ノンベンチレーションタイプ種別一眼型材質レンズ/PC形ゴグル形保護めがね規格欧州:EN166各種認証防曇/防傷/UVカット/耐衝撃性
リプロンFロープ 黄
泰興¥119,800~税込¥131,780~1巻26日以内出荷ポリプロピレンマルチフィラメントの表面に、泰興独自の特殊加工を施して、スパン糸状の外観と柔らかい風合いを与えたスパンライク糸を使用したロープです。通常のスパン糸と比較して、引張り強さに優れています。天然繊維のように腐食することもありません。陸上用のロープや組紐の素材として最適です。レジャー、アパレル、インテリアなどの幅広い分野に使用いただけます。用途陸上、レジャー材質ポリプロピレンマルチフィラメント(スパンライク)ロープ色黄長さ(m)200比重0.91
リプロンFロープ 青
泰興¥119,800~税込¥131,780~1巻26日以内出荷ポリプロピレンマルチフィラメントの表面に、泰興独自の特殊加工を施して、スパン糸状の外観と柔らかい風合いを与えたスパンライク糸を使用したロープです。通常のスパン糸と比較して、引張り強さに優れています。天然繊維のように腐食することもありません。陸上用のロープや組紐の素材として最適です。レジャー、アパレル、インテリアなどの幅広い分野に使用いただけます。用途陸上、レジャー材質ポリプロピレンマルチフィラメント(スパンライク)ロープ色青長さ(m)200比重0.91
リプロンFロープ 赤
泰興¥119,800~税込¥131,780~1巻26日以内出荷ポリプロピレンマルチフィラメントの表面に、泰興独自の特殊加工を施して、スパン糸状の外観と柔らかい風合いを与えたスパンライク糸を使用したロープです。通常のスパン糸と比較して、引張り強さに優れています。天然繊維のように腐食することもありません。陸上用のロープや組紐の素材として最適です。レジャー、アパレル、インテリアなどの幅広い分野に使用いただけます。用途陸上、レジャー材質ポリプロピレンマルチフィラメント(スパンライク)ロープ色赤長さ(m)200比重0.91
リプロンFロープ 緑
泰興¥119,800~税込¥131,780~1巻26日以内出荷ポリプロピレンマルチフィラメントの表面に、泰興独自の特殊加工を施して、スパン糸状の外観と柔らかい風合いを与えたスパンライク糸を使用したロープです。通常のスパン糸と比較して、引張り強さに優れています。天然繊維のように腐食することもありません。陸上用のロープや組紐の素材として最適です。レジャー、アパレル、インテリアなどの幅広い分野に使用いただけます。用途陸上、レジャー材質ポリプロピレンマルチフィラメント(スパンライク)ロープ色緑長さ(m)200比重0.91
リプロンFロープ ピンク
泰興¥119,800~税込¥131,780~1巻26日以内出荷ポリプロピレンマルチフィラメントの表面に、泰興独自の特殊加工を施して、スパン糸状の外観と柔らかい風合いを与えたスパンライク糸を使用したロープです。通常のスパン糸と比較して、引張り強さに優れています。天然繊維のように腐食することもありません。陸上用のロープや組紐の素材として最適です。レジャー、アパレル、インテリアなどの幅広い分野に使用いただけます。用途陸上、レジャー材質ポリプロピレンマルチフィラメント(スパンライク)ロープ色ピンク長さ(m)200比重0.91
法面用親綱 「横綱」
カネヤ製綱¥119,980税込¥131,9781巻4日以内出荷高強度で低伸度、型崩れ防止の後加工、耐侯劣化による強度低下は繊維素材の中では低く、野外で使用するのに最適です。用途土木法面用仕様甘打ち色黄色(色線あり)長さ(m)200伸び(%)5.9引張強度(kN)51素材外層:ポリエステル、内層:ポリプロピレン太さ(mm)18質量(kg/巻)37.2
パワーシート本体ガソリンT
HARKEN(ハーケン)¥999,800税込¥1,099,7801個6日以内出荷ガソリンタイプ:ガソリンは2ストローク用の無鉛ガソリンを使用。最適な条件下で使用する場合、満タン(0.6L)で約600mの上昇が可能です(荷重273kgで計算)。「HARKEN」ヨット用ウインチやブロック、高所作業用品を取り扱う米国のメーカーです。用途安全保護具質量(kg)14使用荷重(kg)座席の最大:150ロープ径(Φmm)10~12.7![リトラクタブルライフライン 20m TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58144725-250729-02.jpg)
リトラクタブルライフライン 20m
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥329,800税込¥362,7801個6日以内出荷TOWAエアロトリポットのオプション品用途安全保護具仕様平均衝撃荷重(kN):6長さ(m)ライフライン:15.2~19.8使用荷重(kg)59~140ケーブル径(Φmm)4.8
クラッチ
HARKEN(ハーケン)¥259,800税込¥285,7801個92日以内出荷クラッチはCMC社とHARKENのコラボレーションにより生まれた商品です。運搬に必要な労力を軽減し、スムーズなパーソナル降下および簡単上昇が出来ます。また救助活動などの昇降システムとしても使用できるので、クラッチひとつで多くのロープ作業が可能です。「HARKEN」ヨット用ウインチやブロック、高所作業用品を取り扱う米国のメーカーです。用途安全保護具質量(g)840ロープ径(Φmm)10.5~11速度下降:200kg(2.0m/s) 240kg(0.5/s)サイズ(mm)204×112×47
安全屋根支柱用心棒
ツヨロン(藤井電工)¥139,800税込¥153,7801個12日以内出荷低層住宅建設時に使用するリトラクタ式の墜落・転落防止器具です。屋根上に支柱を設置してベルブロックのフックを墜落制止用器具に掛けて作業の安全を確保できます。屋根上作業時に墜落制止用器具フックを掛ける場所がなかったり、親綱が張りづらかったりといった悩みを解消します。用途屋根上作業用。適合ベルブロック:2個トラスコ品番663-4192人数作業:2移動距離(m)半径8支柱の高さ(mm)1200
やねブロック
ツヨロン(藤井電工)¥139,800税込¥153,7801個12日以内出荷2人の作業員が同時に作業することができます。用途建設リサイクル法に基づく、手作業による屋根材等の解体作業中の安全対策に。瓦葺き替え工事時の安全対策に。適合ベルブロック:2個トラスコ品番663-2572人数作業:2移動距離(m)半径6支柱の高さ(mm)700
エアライト搭載シールド面付ヘルメット通気孔付 ST#1610VJ-SH(EPA)
谷沢製作所¥109,800税込¥120,7801箱(10個)9日以内出荷発泡スチロール製の衝撃ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています。通気孔付きです。用途飛来落下物用。墜落時保護用。トラスコ品番146-5168セット内容内装、あごひも材質ポリカーボネート樹脂幅(mm)208高さ(mm)141奥行(mm)278規格「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物 墜落時保護用)溝の状態有色(帽体)ブルー頭囲(cm)53~62衝撃吸収ライナーエアライト通気孔あり使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用バイザー色グレー
フレームストッカー (C-102A) WI
パール(PEARL)¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷こちらの商品はご注文いただいてから製造いたします。素材:木材・高級合板。サイズ:W520×D490×H1000mm。重量:35kg。1段内寸:W360×D450×H40mm。1個内寸:W170×D55×H40mm幅(mm)520高さ(mm)1000奥行(mm)490
フレームストッカー (C-102A) BR
パール(PEARL)¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷こちらの商品はご注文いただいてから製造いたします。素材:木材・高級合板。サイズ:W520×D490×H1000mm。重量:35kg。1段内寸:W360×D450×H40mm。1個内寸:W170×D55×H40mm幅(mm)520高さ(mm)1000奥行(mm)490
フレームストッカー (S) WI
パール(PEARL)¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷こちらの商品はご注文いただいてから製造いたします。素材:木材・高級合板。サイズ:W520×D470×H700mm。重量:27kg。1段内寸:上6段/W360×D450×H40mm、下6段/W360×D450×H50mm。1個内寸:上6段/W170×D55×H40mm、下6段/W170×D55×H50mm幅(mm)520高さ(mm)700奥行(mm)470
フレームストッカー (S) BR
パール(PEARL)¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷こちらの商品はご注文いただいてから製造いたします。素材:木材・高級合板。サイズ:W520×D470×H700mm。重量:27kg。1段内寸:上6段/W360×D450×H40mm、下6段/W360×D450×H50mm。1個内寸:上6段/W170×D55×H40mm、下6段/W170×D55×H50mm幅(mm)520高さ(mm)700奥行(mm)470
FPH_27871フォールアレスタータイプユニバーサルⅡ-EN
ハネウェル¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷セルフロック式 ANSI 認定カラビナ材質ステンレススチール寸法(mm)71×132×110質量(kg)1.46規格EN 353-1:2014破断強度(kN)15
保護メガネV90シールド 24個
JACKSON¥149,800税込¥164,7801箱(24枚)33日以内出荷顔全体を保護する仕様●材質:●▼シールド:ポリカーボネート●▼頭紐:ネオプレンゴムアズワン品番61-8931-26![[ステンレス製ワイヤー付]安全ブロック エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290257-251027-02.jpg)
[ステンレス製ワイヤー付]安全ブロック
エスコ¥125,000税込¥137,5001個翌日出荷付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。材質ワイヤーロープス:テンレス製質量(kg)9.4長さ(m)ロープ:20ロープ径(Φmm)5本体サイズ(mm)306×248×130最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8.0
セルフロック
遠藤工業¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷遠心力によるラチェット機構が組み込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。ワイヤロープは、人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を阻止します。トラスコ品番169-4723径(Φmm)ロープ:4.4ロープ長さ(m)15落下距離(m)1.1最大使用荷重(kg)120落下衝撃荷重(kN)3.8寸法(縦×横×奥行)(mm)(本体)300×214×124








![万能クルクルキャッチ TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81991711-260703-06.jpg)























![リトラクタブルライフライン 20m TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58144725-250729-02.jpg)










![[ステンレス製ワイヤー付]安全ブロック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290257-251027-02.jpg)