絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 安全保護具

3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
12,340件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘルメット マット塗装 進和化学工業(SHINWA)ヘルメット マット塗装進和化学工業(SHINWA)(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
高級感のあるマット(艶消し)塗装のおやれなヘルメット。通気孔付で蒸れ防止。
ひもタイプS式ワンタッチ頭囲(cm)最大61材質ABS樹脂使用区分飛来落下物用・墜落時保護用質量(g)395内装ラチェット式調整・タオルバンド・スチロール規格【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3407、【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3408RoHS指令(10物質対応)対応
保護メガネ ガスケット付 理研オプテック保護メガネ ガスケット付理研オプテック
2,398税込2,638
1個
当日出荷
JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状! 鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、 マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。 レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた Vfplus+コートレンズを使用。 夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な 環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。 取り外し可能なガスケットが装着されています。 日本人の標準寸法に合わせた設計と顔当たりの良いソフトクッションで、 メガネと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガードします。 安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。 頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、 保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。 テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。 メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。 角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。
用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など仕様鼻パッド有、曇り止め形状一眼式質量(g)37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×54レンズVF plus+機能UVカット、角度調節、マスク併用、防塵
ペーパーキャップ(紙帽子) 東京メディカルペーパーキャップ(紙帽子)東京メディカル(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(120枚)
当日出荷
ヘルメットの内側に装着することでヘルメットを衛生的に使用できます。丸型なので、ヘルメット内部に装着したまま保管ができます。
用途工場現場、建設現場などのヘルメットを共有する場面で。ホワイト材質頭囲(cm)約58サイズフリー
メッシュ安全ベスト 天牛(富士手袋工業)メッシュ安全ベスト天牛(富士手袋工業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1着
当日出荷
反射輝度規格相当品(JIS T8127)です。通気性に優れた大きなメッシュ素材を使用していますので、夏場の暑い現場での作業やムレが気になる場面に最適です。
用途工事現場、建築現場、交通整理、防犯パトロールなど材質ポリエステル反射メッシュ/ポリエステルメッシュテープ幅(mm)50テープ地色シルバー適応身長(cm)~180まで胴回り(cm)~125まで身丈(cm)56
ヘルボード つくし工房ヘルボードつくし工房
6,598税込7,258
1組
4日以内出荷から5日以内出荷
材質合板製
Cリンク 鉄 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)Cリンク 鉄123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
開口部が広くて使いやすいです。
用途連結用フックに形状オーバル型ロック機能なし材質本体:鉄/クロメートメッキ、スプリングゲート:ステンレス(SUS304)
メッシュベスト AZ-8700 アイトスメッシュベスト AZ-8700アイトス(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から3日以内出荷
地域の安全対策にも対応できるセーフティアイテム。
種類ベスト型仕様左右ポケット、反射テープ、(ウエスト部)マジックテープ材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)テープ地色シルバー混率(%)ポリエステル100生地メッシュ
ヘルメット(大型シールド面付) 谷沢製作所ヘルメット(大型シールド面付)谷沢製作所(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
雨だれを防ぐ溝付タイプ、側面からの圧力にも強い構造です。シールド面のみの交換が可能です。帽体とひさしは強固な一体成形で、過酷な使用条件と想定した高い強度を実現しました。丈夫でゆがみの少ないポリカーボネート製射出成形品のHGシールドが、目や顔をしっかりガードメガネをしたまま装着可能
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用(使用電圧7000V以下)。仕様衝撃吸収ライナー付、高機能ヘッドバンドEPA(片手間簡単調整、ぐらつき防止機能付)、ワンタッチバックルあごひも付トラスコ品番418-5234質量(g)615外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×227×163可視光線透過率(%)(シールド)90.5バイザーグレー(透明)シールド透明名入れ
イヤーマフ H7B 3M(スリーエム)イヤーマフ H7B3M(スリーエム)(5件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音マフ。 クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減します。 バンドが首の後ろに付いているので、ヘルメット装着が可能です。
NRR値26dBトラスコ品番342-0281ブラック/グリーン質量(g)232タイプネックバンド式寸法(幅W×高さH)(mm)190×210JIS規格JIS T 8161 EM 適合製品
保護メガネ用レンズ 理研オプテック保護メガネ用レンズ理研オプテック(8件のレビュー)
869税込956
1枚
当日出荷
安全ループスリムタイプ TRUSCO安全ループスリムタイプTRUSCO(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!最大使用荷重(kg)0.8自然長(mm)370最大長(mm)1500付属品接続ワイヤ2本付材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)41破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24芯径(mm)0.75ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170コード径(Φmm)1.7
COOL夏のフェイスカバー ZIPLOACOOL夏のフェイスカバーZIPLOA(5件のレビュー)
699税込769
1点
当日出荷
紫外線遮蔽率97%以上。頭頂部をメッシュにして通気性アップ。接触冷感。吸汗速乾。ストレッチ素材。
用途作業 現場 工事 ワーク 建設 熱中症予防サイズF
墜落制止用器具取付クランプ スーパーツール墜落制止用器具取付クランプスーパーツール
14,980税込16,478
1個
当日出荷
最大使用可能装備重量130kg。スクリューとカムとパッドにより、作業中の振動等に対してもクランプははずれにくい機構。ロープ(命綱)の引張力の増加に比例して、カムが傾いて接面が大きくなり、より強くグリップ。最適な熱処理により、強靭で耐久性は抜群。
用途各種鉄骨・橋梁・造船・土木・建築工事などの高所作業時における人体墜落防止用の吊金具として。最大使用荷重(kg)装備:130クランプ範囲(mm)6~28材質特殊合金質量(g)680内径(Φmm)吊環:25締付トルク(N・m)5以上勾配角取付部:8°以下(縦方向は使用不可)
ヘルメット KGBo-1B 加賀産業ヘルメット KGBo-1B加賀産業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軽く、しなやかに優しく、強い防災用ヘルメット。 雨だれを防ぐ溝付構造。 女性ロングヘア―に対応した帽体形状。 頭部にやさしいハンモック。 国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用)
用途一般作業用、高所作業用、電気作業用に。仕様衝撃吸収ライナー付質量(g)350規格飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)279.9×168.1×222.8
リフレクティブベスト ACE GLOVE(エースグローブ)リフレクティブベストACE GLOVE(エースグローブ)
799税込879
1着
当日出荷
幅広な高輝度反射材で抜群の視認性!着丈&胴回りは調整可能でショート丈にもアレンジできます。伸縮性のあるゴム素材が体にフィットし、作業性もUP!!軽量&コンパクト仕様!折りたたんで持ち運べます。
用途昼夜の警備、交通整理、工場内外での作業、建設、工事現場、サイクリング、ランニング、アウトドアシーン等に!材質ベルト:ポリエステル、ゴム 反射材:マイクロガラスビーズ バックル:ポリアセタールサイズフリー質量(g)約125着丈(cm)~60胴回り(cm)~120
山林用 完全ガードヘルメット バトラー工業山林用 完全ガードヘルメットバトラー工業(18件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
過酷な現場で頭部(ヘルメット)・顔(メッシュシールド)・耳(イヤーマフ)までもしっかりガード。 伸縮性のあるアゴ紐付。フェイスガードやイヤーマフは跳ね上げ式。欧米安全規格適合品。
用途チェンソー伐採作業時や刈払機使用時に種類アメリカンシールドフェイスガード、イヤーマフ(跳ね上げ式)付き
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト スチールワンフィンガーバックル M 黒 タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト スチールワンフィンガーバックル M 黒タジマツール(TJMデザイン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル
用途安全帯胴当て用ベルトベルト幅(mm)50ベルト色ベルト長さ(mm)1250サイズM質量(g)280ウエスト(cm)(参考)約100までバックルワンフィンガーバックル
胴ベルト型墜落制止用器具リムーブローラップ No.RU-511W トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)胴ベルト型墜落制止用器具リムーブローラップ No.RU-511Wトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
リムーブローラップ着脱可能な巻取器付ランヤードフリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
ランヤード(長さ)(mm)1650/(補助)1100胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)約1220質量(g)約1950種類巻取式ベルト色ブラックフック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き)バックルパススルー落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8フック53mm大口径フックランヤード(ストラップ幅)(mm)17材質(胴ベルト)ナイロンランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード2丁掛け
メガネ用ストラップ SK11メガネ用ストラップSK11(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
メガネの置き忘れや、作業中の落下防止に最適です。メタル、プラ枠兼用です。ストラップの中間で脱着可能です。
用途安全メガネ用落下防止ストラップ。
アルミカラビナ DBLTACTアルミカラビナDBLTACT(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
最もシンプルで汎用性の広いスタンダードタイプ
材質アルミ合金形状オフセットD型RoHS指令(10物質対応)対応ロック機能なし
ミキロコス ロコグラス MIKI LOCOSミキロコス ロコグラスMIKI LOCOS(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
上から下から横から360°花粉をブロック。 ブルーライト約50%カット。 UV99.9%ブロック。
形状二眼型機能UVカット材質ポリカーボネート規格耐衝撃安全 米国耐衝撃性規格(ANSI Z80.3:2010)適合
ヘルメット用ワンタッチ式アゴヒモ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット用ワンタッチ式アゴヒモトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合本体No.110~170、No.300~392RoHS指令(10物質対応)対応
安全ゴーグルケース サンプラテック安全ゴーグルケースサンプラテック
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ほこりから汚れるのを防ぎ、壁に掛けることでスペースを有効に利用できます。
カラビナ TRUSCOカラビナTRUSCO(6件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
用途土建作業等材質アルミニウム形状オフセットD型ロック機能なし
SN-610 PAF 一眼形保護めがね 山本光学SN-610 PAF 一眼形保護めがね山本光学
2,598税込2,858
1個
当日出荷
『くもりに強い』×『抜群のフィット感』。現場で働くプロのために開発された一眼形保護めがね。 YAMAMOTO独自の最高レベルくもり止め【PAF(パフ)】搭載。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物長さ(mm)163形状一眼型幅(mm)153高さ(mm)48質量(g)31規格JIS T8147規格品レンズ色クリア適合規格JISフレーム色ダークグレー×ライトブルー機能UVカット/ノーズパッド/マスク併用可否/角度調整/防傷加工/防曇加工材質(フレーム)プラスチック、エラストマーコーティングPAF(プレミアムアンチフォグ)材質(レンズ)ポリカーボネート
ヴェンティーヘルメット 黒 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヴェンティーヘルメット 黒トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
次世代の超高性能ヘルメットです。通気性とフィット感アップを実現した高性能ヘルメットです。建設・土木・工場、高所作業に最適です。消臭素材を内装に使用しているのでいつでも快適に被れます。ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工が施してあり紫外線も99.9%カットします。サイズ調整が簡単にできるOT型内装です。
用途飛来・落下物用・墜落時保護用保安帽。仕様通気孔付き・スチロールライナー入り質量(g)約440衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり色(ひさし)スモークひさし長さ(mm)約40
伸縮安全テープベスト(テープ幅50ミリ) 天牛(富士手袋工業)伸縮安全テープベスト(テープ幅50ミリ)天牛(富士手袋工業)(1件のレビュー)
859税込945
1着
当日出荷
伸縮ゴム素材でフィット感抜群! 蛍光テープで昼間も目立つ! 折りたたみコンパクトに収納!
用途警備・安全作業・夜間のジョギング・サイクリング・オートバイ・ボランティア活動・防犯パトロールに。テープ地色グレー材質反射材:ガラスビーズ材質(本体)ポリエステル/ポリウレタンテープ幅(mm)50着丈(cm)40~55材質(調節バックル)プラスチック胴回り(cm)~120
ワーカーズハーネス 墜落制止用器具 WKSN-10B型 サンコー(タイタン)ワーカーズハーネス 墜落制止用器具 WKSN-10B型サンコー(タイタン)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から12日以内出荷
フルハーネス本体のみ+タイプ1ランヤード
ランヤード(長さ)(mm)1700材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(胸クリップ・腿バックル・D環・丸リング・フック)スチール、(休止フック掛け×2コ・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂ブルー系質量(g)約1370(ランヤード含む)ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25種類ロープ式クリップ胸クリップ:プレートタイプバックル腿バックル:プレートバックルフックNo.57ランヤード(直径)(Φmm)10肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード1丁掛け
3色介錯ロープ コンドーテック3色介錯ロープコンドーテック(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1本
当日出荷
地切り完了後の巻上合図時、安全な場所の目安がロープの色で分かります。 (フックから1.5m以内は赤、3m以内は黄色、3m以上は緑)
用途吊り荷作業時の介錯ロープとして材質ロープ:ポリエステル フック:スチール長さ(m)5ロープ径(Φmm)12フック全長(mm)218フック径(mm)50
LED 安全反射ベスト TMCLED 安全反射ベストTMC(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1着
当日出荷
合計16個のLEDが点滅し視認性を高め存在を明確にします ウェストに両面ファスナー付ですので幅広いサイズで着用頂けます LEDはON・OFFの切替が出来るので電池の消耗を抑えます
用途交通整理や夜間作業にサイズフリー材質ナイロン(メッシュ)× 塩化ビニル(反射材)質量(g)175テープ幅(mm)反射テープ:50本体寸法(mm)平置き時:縦545×横485使用電源単三電池×2本(電池別売)LED色LEDランプあり色(本体)ブラックLED使用数(個)前面8個・背面8個の計16個発光パターン速点滅→遅点滅→点灯
メガネストラップ(保護メガネ用) アズワンメガネストラップ(保護メガネ用)アズワン(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
タイプ保護メガネ用
カッターケース コヅチカッターケースコヅチ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質牛白皮形状カッターケース寸法(mm)W65×H220質量(g)70奥行(mm)25適合ベルト幅(mm)50
汗とりパッド 帽子用 強粘着タイプ 日本バイリーン汗とりパッド 帽子用 強粘着タイプ日本バイリーン(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(100本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
トラスコ品番447-7561
耳栓(ひも付き) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)耳栓(ひも付き)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4件のレビュー)
489税込538
1組(2個)
当日出荷
コードあり材質シリコンゴムケースあり付属品携帯用ケース
フラットケース DBLTACTフラットケースDBLTACT(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい 万能タイプのフラットケース 折れ込み鋸やウォーターポンププライヤーなど収納しにくかった工具も収納できます
材質1680デニール生地ブラック適合ベルト幅(mm)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×95×30深さ(mm)170
キーリール スモールサイズ 光キーリール スモールサイズ(5件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
伸縮自在のワイヤがついている便利なキーホルダです。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などを取り付け、キーホルダや安全具に。仕様引込力120gトラスコ品番356-8768材質(本体)スチール(ライン)ステンレス(ビニールコート仕上げ)幅(mm)41厚さ(mm)約19高さ(mm)103質量(g)47コード長さ(m)0.55
汗取りデコパット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)汗取りデコパットトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(17件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷
ヘルメット取付式・タオル地吸水性抜群の今治製のタオル地使用。マジックテープで取付簡単。洗って繰り返し使用できる。
材質今治産タオル地
ポケットとペン差しがついている安全反射ベスト トライメイトポケットとペン差しがついている安全反射ベストトライメイト(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
ポケットとペン差しが付いている安全反射ベストです。サイズはフリーとなります。
用途夜間の交通整理やパトロールなどに材質ポリエステルサイズフリー質量(g)180
花粉粉塵保護メガネ ベーシック ブラック エニックス(ANYCCS)花粉粉塵保護メガネ ベーシック ブラックエニックス(ANYCCS)
999税込1,099
1個
当日出荷
花粉やほこりによる不快な症状から目を守るメガネ。 フード付き構造で外部からの侵入を防止します。 従来の花粉メガネにファッション性をもたせたスポーティーなデザイン。 メガネに付いた汚れを水で洗い流せる丸洗い可能なモデル。 紫外線を99%カット。 材質には衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。 本製品は医療機器ではありません。
仕様フード付き、紫外線カット材質プラスチック寸法(mm)148×155×43質量(g)28アズワン品番64-9374-01
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 701 タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 701タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1本
当日出荷
使いやすさにとことん拘ったハイスペックリールセット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセットタイプフルハーネス型種類フルハーネス 型用タイプ1落下距離(m)4.1肩ベルト幅(mm)46関連資料サイズ目安表(0.7MB)最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプY型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)2.3脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

安全保護具