19ページ目: 安全保護具

安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
12,307件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘルメット用ライン(反射タイプ) 日本緑十字社ヘルメット用ライン(反射タイプ)日本緑十字社(4件のレビュー)
989税込1,088特価
1組(10本)
当日出荷
ヘルメット用ラインの標準品。 反射タイプ
材質反射シートテープ(アクリル系フィルム)
ストラップ付 カラビナ 中林製作所ストラップ付 カラビナ中林製作所(5件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
バックやかばんに簡単に取り付けられるカラビナキーホルダーです。様々な使い方ができるカラビナです。
材質カラビナ/アルミニウム、ストラップ/ポリエステル、リング/鉄形状オフセットD型質量(g)20寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約45×185×6ロック機能なし
カッターケース プロスターカッターケースプロスター(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
使用頻度の激しい部分に補強をしてあります。
材質ポリエステル600Dブラック寸法(mm)H200×W75×D35質量(g)50適合ベルト幅(mm)~60
墜落制止用器具(安全帯) フックハンガー タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フックハンガータジマツール(TJMデザイン)(13件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
安全帯フックを使わない時にベルトにかけるための樹脂製フックです。移動しても落ちないロックの付いた場所と、ちょっと手を開けたい時に置く場所の2ヶ所かける場所があります。
材質樹脂適合50mm幅ベルトトラスコ品番406-9978質量(g)17
保護メガネ 1眼型 SN-730 山本光学保護メガネ 1眼型 SN-730山本光学(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等飛来時衝撃エネルギーの大きい作業形状1眼型機能上ひさしサイド付、角度調整可能、ニュークッションバー付クリア質量(g)43レンズ色クリア加工硬化処理JIS規格JIS規格品材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ペドロイド・AFレンズ特性耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収
ラクリーナ 99%除菌メガネスマホクリーナー 昭和紙工ラクリーナ 99%除菌メガネスマホクリーナー昭和紙工
599税込659
1個(50包)
当日出荷
保護めがね ゴグル形 LX-91/LX-92 重松製作所保護めがね ゴグル形 LX-91/LX-92重松製作所(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
革新的な視界を確保したゴグル。上下・左右が見渡せる大きなアイピース。X型のフレームが柔軟に動くので色々な顔の形状にフィットします。安定感のある30mmの幅広いヘッドバンド。視力矯正めがねのテンプル(つる)を通すスペースを確保しています。シゲマツのゴグル形の中で非常に強い防曇性能があります。400nmまでの紫外線を、100%カットします。日本人の顔の形に合わせたデザインです。メタルフリーなので軽量です。LX-91はベンチレーター(換気口)付きで、内部が曇りにくい構造です。LX-92はLX-91と同形状のベンチレーター(換気口)がなく、粉じんが内部に入りにくい構造です。
用途建築物等の解体・改修工事のがれき処理 PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。 除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等) 火山灰対策 リラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 感染症対策 家畜検査 滅菌・消毒作業適合交換用アイピース〈07336〉、交換用ヘッドバンド〈07337〉耐溶剤性交換用アイピース〈07336〉、交換用ヘッドバンド〈07337〉
ヘルメット ストラト(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用) PETZLヘルメット ストラト(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)PETZL
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽量かつ快適性の高いヘルメットです。ライナーは軽量化のため発泡ポリプロピレンおよび発泡ポリスチレンの2つの素材で構成され、衝撃はライナーが変形することによって吸収します。 側部に2つの調節ダイヤルを備えヘルメットを頭の中心位置に調節しやすく、また「フリップ & フィット」システムでヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。 ヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。 あご紐は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。 ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。 保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)に適合しています
用途高所作業、および地上作業質量(g)435各種認証保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)、CE EN 397、ANSI Z89.1、Type I Class E、EAC衝撃吸収ライナー
耳栓 アーテック[学校教材・教育玩具]耳栓アーテック[学校教材・教育玩具]
100税込110
1個
当日出荷
材質ポリウレタン寸法(mm)35×37×17セット内容本体(2個組)×1包装形態透明ケース+ヘッダー付OPP袋+品名用紙質量(g)5ケースあり
オサメット 絞り 加賀産業オサメット 絞り加賀産業
4,898税込5,388
1個
当日出荷
緊急時にそのまま被るだけ。 収縮式で折り畳み時は厚さ45mm。 A4サイズであらゆる場所に収納可能。 コンパクトで持ち運びにも最適。 国家検定合格品(飛来・落下物用)
用途災害時の防災用ヘルメットに。質量(g)375規格飛来・落下物用折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×210×45ひもタイプしぼりあご紐使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×210×132
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(U字つり) ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(U字つり)ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
U字つり状態で行う作業に適した柱上安全帯。 U字つり状態で行う作業、例えば屋内高所での電気工事等に適した安全帯です。 柱上安全帯が誕生したとき以来の形の中にも、素材の変化、細部の改良などで技術の進化が感じられる製品に仕上がっています。 ロープには操作性に優れたビニロンロープを採用しています。
サイズM質量(g)約1735タイプスチール製、D環・角環各1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、85(補助ベルト)ベルト長さ(mm)1200(胴ベルト)、650(補助ベルト)方式三つ打ちフックFS-60ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
伸縮安全ベスト TRUSCO伸縮安全ベストTRUSCO(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1着
当日出荷
材質ポリエステル質量(g)117テープ地色グレー着丈(cm)50
フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ フルハーネス 3M(スリーエム)フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ フルハーネス3M(スリーエム)
10,980税込12,078
1着
当日出荷
墜落制止用器具の規格に適合しています。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
耳栓 ウベックス ワンフィット (2112046) UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス ワンフィット (2112046)UVEX(ウベックス)
4,198税込4,618
1セット(200組)
当日出荷
人体工学的な形で耳にフィットします。
用途各種製造現場。騒音作業現場。ブルーコードなし材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)トラスコ品番836-6699質量(g)60.42018年トラスコ掲載ページ6 0232
衝撃吸収プロテクター SK11衝撃吸収プロテクターSK11(4件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
脅威の新素材が外部からの衝撃を確実に吸収し各部を保護します。水洗い可能で常に衛生的に使用可能です。外部からの衝撃を吸収し手の怪我を防止します。軽量でフィット感が良いので、作業時の怪我対策におすすめです。
用途手のひら、手の甲の保護や衝撃軽減。材質ナイロン・ポリエチレン・その他種別手用
保護めがね(ライトブルー) エスコ保護めがね(ライトブルー)エスコ(8件のレビュー)
575税込633
1個
当日出荷
機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、キズ防止コーティングエスコ品番EA800C-41寸法(mm)【めがね】A:138、B:148、C:75、D:42×78レンズ色ライトブルー材質(レンズ)ポリカーボネート
耳栓 ウベックス ウィスパー(ケース入リコード付) UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス ウィスパー(ケース入リコード付)UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
269税込296
1組
当日出荷
水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。
用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等NRR値23dB規格EN352適合品コード有(700mm)トラスコ品番823-0606材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)オレンジサイズフリー質量(g)2ケース
ブロックリールF5型 ポリマーギヤブロックリールF5型ポリマーギヤ
24,980税込27,478
1台
当日出荷
コンパクトな大径フック付安全ブロック3.5mです。リュックやスポーツバッグに入れて持ち運びが出来る大きさの為、下水道縦溝・ピット昇降用に最適です。
用途垂直移動用墜落阻止ランヤード(有効長)(m)3.5仕様引寄せロープ標準装備質量(g)1360タイプ大径フック使用荷重(kg)30~100フック口開き(mm)50ケース寸法(mm)150×120×67最大衝撃荷重(kN)8フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)18×1.7
コンパクトセーフティコード トップ工業コンパクトセーフティコードトップ工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ダイレクト接続コード仕様です。接続コード・リングが不要な為、接続相手を傷つけることなく安全に保持できます。
用途業務用携帯端末(ハンディーターミナル)やドライバー、カッターなどの小物の落下防止に。使用荷重(kg)0.5自然長(mm)260材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)16.5芯径(mm)0.54コード径(Φmm)2最大長(mm)約660
保護メガネ(塗装作業向け) ミドリ安全保護メガネ(塗装作業向け)ミドリ安全(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
有機溶剤、塗料等に対して高い耐性が有ります。 シンナーでの拭き取りが可能です。 メガネ併用可能です。
仕様耐薬品性、メガネ併用可、上ひさしサイド付、UVカット、両面ハードコート機能メガネ併用可能形状一眼型レンズ色クリア材質(レンズ・フレーム)ナイロントラスコ品番811-1387質量(g)43加工硬化処理レンズ厚さ(mm)2.3
薄型小物ケース 中林製作所薄型小物ケース中林製作所(4件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
ベーシックなデザイン、ジャマにならない極薄タイプ。ボールペンやカードが入るポケット付。インナーバッグとしても使用できます。あらゆる動きを邪魔しない薄型形状.
材質本体:ポリエステル、カラビナ:アルミニウム
タジマ墜落制止用器具(安全帯)  フックシール タジマツール(TJMデザイン)タジマ墜落制止用器具(安全帯) フックシールタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
蛍光色でフックを目立たせます。フックの位置がよく見えます。
材質塩ビ質量(g)4
腰袋(携帯電話ホルダー付き) TRUSCO腰袋(携帯電話ホルダー付き)TRUSCO(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
携帯電話が収納できるサイドポケット付です。摩擦に強いポリエステル1680を使用しています。小型で使いやすいです。
幅(mm)150高さ(mm)190ベルト通し幅(mm)90
超硬防曇保護めがね RS-700 理研オプテック超硬防曇保護めがね RS-700理研オプテック(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
超硬防曇VFの超親水性ポリウレタンコート膜は、曇りの原因である水滴を作らないので防曇効果に優れています。 また、耐傷性能も非常に高くJIS規格値(Haze8%)を遥かに上廻る1.8%を実現。 角度調整可、ツル調整可
形状一眼型機能VFコーティング、角度調整可、ツル調整可質量(g)32レンズ色クリア加工硬化処理レンズ防曇材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート調整機能長さ・角度調整可
アルミカラビナ D型 トライメイトアルミカラビナ D型トライメイト
129税込142
1個
当日出荷
D型アルミカラビナです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。形状D型寸法(mm)12×10×35質量(g)4
反射タスキベルト バックルタイプ J2439 セーフラン安全用品反射タスキベルト バックルタイプ J2439セーフラン安全用品(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
ゴムで伸縮+長さ調節可能な反射材付タスキです。蛍光色と反射ラインで高い視認性。バックル開閉式で着脱が容易です。たすき掛け使用、ウエストベルトとしての使用も。
用途巡回警備、夜間工事誘導、交通誘導、通勤通学、自転車乗車時などに材質ポリエステル+ラテックス長さ(mm)最大1200幅(mm)約47蛍光グリーンライン幅(mm)約15材質(調節バックル)POMアズワン品番65-0597-91
O型カラビナ オーケー トライアクトロック PETZLO型カラビナ オーケー トライアクトロックPETZL(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
O型アルミニウム製カラビナ『オーケー』は、オートロック機能でゲートが自動的にロックされます。 他の用具にひっかかることを防ぐキーロックシステムにより、取り付け、取り外しが容易です。 滑らかなデザインにより、取り付けた器具等へのひっかかりを抑え、また器具に取り付けた状態での反転が容易です。 H 型断面構造で優れた重量対強度比を実現しています。
質量(g)75ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362、EAC開口幅(mm)(ゲート)22
腰道具セット(WSAシリーズ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)腰道具セット(WSAシリーズ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット
セット内容ワークポジショニング用器具WP-45DS-1BK / 電工キャンバスハイポーチND-860 / キャンバスホルダー(ペンチ1丁吊)ND-941 / キャンバスホルダー(ペンチ親子吊)ND-944 / キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊)ND-952 / 胴ベルト:ナイロンベルト、スチール製スライドバックル付 / 補助ベルト:ナイロンベルト、角環・D環各1個付 / 胴ベルト:50×1200mm / 補助ベルト:85×670mm / ウエスト参考サイズ(着衣時):820~980mm / 各1個ブラック材質(胴ベルト)ナイロンベルト、スチール製スライドバックル付材質(補助ベルト)ナイロンベルト、角環・D環各1個付胴ベルト(mm)50×1200補助ベルト(mm)85×670適応ウエスト(cm)82~98(着衣時)
着脱式工具差し 1本差しペンドラ用 タジマツール(TJMデザイン)着脱式工具差し 1本差しペンドラ用タジマツール(TJMデザイン)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
アズワン品番64-8682-25
カルラック 墜落制止用器具 KLN-W型 サンコー(タイタン)カルラック 墜落制止用器具 KLN-W型サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から33日以内出荷
ランヤード(長さ)(mm)(ロープ)1700、(補助ロープ)1200材質【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【ロープ・補助ロープ】3ツ打ナイロン質量(g)約1330種類ロープ式ロープ径(Φmm)【ロープ・補助ロープ】10バックルパススルーフックNo.56H(U字つり防止コブ付)胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード2丁掛け
VIEWTAINER(ビューテイナー) 多目的収納ケース ニックス(KNICKS)VIEWTAINER(ビューテイナー) 多目的収納ケースニックス(KNICKS)
929税込1,022
1個
3日以内出荷
ネジなどを収納するビューテイナーです。 蓋の部分を握るだけで口が開きます。
保護メガネ  506U.03.02.00 UNIVET保護メガネ 506U.03.02.00UNIVET(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
白とピンクのカラーリングの小型の保護グラス。ノーズパッド、つるの長さ、角度を調整することでまつ毛がレンズ内側につきません。レンズ上部はブローガード構造で、上からの飛翔物の侵入を防ぎます。スポーティなイタリアンデザイン。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃レンズ色クリアスペクタクル形質量(g)26規格EN166
セーフティ・ギア 保護ゴーグル PROGEARセーフティ・ギア 保護ゴーグルPROGEAR
1,598税込1,758
1個
当日出荷
デザイン・機能性に特化したハイスペックタイプ
レンズ色スーパークリアサイズフリー
反射安全ベスト TAKAGI(高儀)反射安全ベストTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
面ファスナーでウエストサイズが調整可能です。 反射テープ使用で視認性アップ。 腰袋や安全帯の邪魔になりにくいショートサイズ。 氏名・会社名・血液型記入タグ、ポーチ付き。
用途夜間作業や道路上での安全確保にサイズフリー付属品氏名・会社名・血液型記入タグ、ポーチ幅(cm)反射テープ:約7テープ地色イエロー色(本体)
カラビナリール キーリング付 TRUSCOカラビナリール キーリング付TRUSCO(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
カラビナと一体化した伸縮自在のコードがついている便利なキーホルダです。キーリング付です。カラビナと一体化した伸縮自在のリールです。鍵や工具などを取り付けてキーホルダーリールとしてご使用頂けます。
用途鍵や工具などを取り付けてキーホルダーリールに。形状オフセットD型ロック機能なし2018年トラスコ掲載ページ6 1186引込力(g)100
アルミカラビナ C SK11アルミカラビナ CSK11(3件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
アルミ製で軽量な、高強度、高品質のカラビナです。つりさげたものがズレにくい形状です。
用途簡易工具つりさげ。材質アルミ二ウム形状HMS型ロック機能なし
保護めがね(クリアー) エスコ保護めがね(クリアー)エスコ
1,010税込1,111
1個
当日出荷
メガネの上から装着可能。
機能99.9%UVカット、キズ防止コーティングレンズ色クリアー材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800C-75寸法(mm)【めがね】A:148、B:148、C:61、D:58×79質量(g)56
ツールフック DBLTACTツールフックDBLTACT(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
8ミリ線径で使い勝手抜群!クリッパーやレンチなどの吊り下げに! 建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。 6箇所溶接により破損防止。 使いやすい8mm線径で作業性抜群。 あらゆる作業シーンを想定し、落下防止用穴を4か所設置(約5.5mm穴) ベルト幅60mm対応。
材質スチール質量(g)141寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×45×60
スミハット KKC3S-B 住ベテクノプラスチックスミハット KKC3S-B住ベテクノプラスチック(16件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
グレースモークバイザーに加えてクリアーバイザーを追加。暗い室内作業でも視界を保てます。 KKC2、KKC2Sをリニューアル。40gの軽量化とメッシュハンモック内装の採用により、かぶりごこちの良さを追求しました。 シールドは本体内に収納されます。
用途一般作業用、荷物の積み下ろし作業、レジャー用、来客用適合KK3内装(メッシュ・ハンモック)、K3ライナー型式飛 TH4034 墜 TH4035寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×228×152内寸法(mm)長さ235×幅206シールドあり衝撃吸収ライナー通気孔あり
一眼型セーフティグラス(オーバーグラスタイプ) TRUSCO一眼型セーフティグラス(オーバーグラスタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
メガネ併用可能です。
形状一眼型仕様UVカット、防雲加工、防傷加工、ツル調整、角度調整、ノーズパッドあり、上ひさしサイド付トラスコ品番763-0573材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック質量(g)45規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能メガネ併用可能レンズ厚さ(mm)約2.2

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

安全保護具