絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: 安全保護具

3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
12,336件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刈払機用防災面メッシュロング セフティー3刈払機用防災面メッシュロングセフティー3(36件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ロングガードで首元までガードし、飛来物からしっかり守ります。 従来のメッシュプロテクターに比べ、さらにワイド、さらにロングになり顔・耳・首元までしっかりガードできます。
用途山林作業等の業務仕様ベルト式調整穴、ワンタッチサイズ調整材質プラスチック部:PP(ポリプロピレン)、メッシュ部:スチール電着塗装長さ(mm)230(メッシュ部分)幅(mm)298高さ(mm)480質量(g)360奥行(mm)110横幅(mm)320(メッシュ部分)
YG-5601 保護ゴーグル(無気孔) 山本光学YG-5601 保護ゴーグル(無気孔)山本光学(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
無気孔型で気密性の高いゴーグルです。
仕様マスク・メガネ併用可質量(g)106
超硬防曇保護めがね RS-700 理研オプテック超硬防曇保護めがね RS-700理研オプテック(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
超硬防曇VFの超親水性ポリウレタンコート膜は、曇りの原因である水滴を作らないので防曇効果に優れています。 また、耐傷性能も非常に高くJIS規格値(Haze8%)を遥かに上廻る1.8%を実現。 角度調整可、ツル調整可
形状一眼型機能VFコーティング、角度調整可、ツル調整可質量(g)32レンズ色クリア加工硬化処理レンズ防曇材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート調整機能長さ・角度調整可
ビッグカラビナ135mm ガンメタ TAKAGI(高儀)ビッグカラビナ135mm ガンメタTAKAGI(高儀)
499税込549
1個
当日出荷
手にやさしいクッショングリップ付き
用途アイディア次第で使い方いろいろ!ガンメタ許容質量(kg)50以下
産業用ヘルメット『GRIT AIR+』電気用規格対応モデル GENTOS産業用ヘルメット『GRIT AIR+』電気用規格対応モデルGENTOS(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
ヘッドライトメーカーが本気で考えた、ヘッドライトのための産業用ヘルメットです。本商品は付属専用シリコンバンドを使用してバッテリーボックスのあるモデルを含め、幅広い機種のヘッドライトを取付可能です。激しく動いてもヘッドライトは落ちたりズレたりしないから快適に作業に集中できます。ケーブルホルダーにケーブルを固定すれば見た目もスッキリ、名入れした社名も隠れずしっかり見えます。発泡ライナー同様の衝撃吸収力を確保したエアアシスト(衝撃吸収樹脂ライナー)を採用したことでムレにくく、水洗いにも対応。ヘルメットを清潔に保つことが可能です。
その他取付可能ヘッドライト:次の製品を除くジェントス製ヘッドライト GH-200RG、GH-103RG、HC-24BK、HC-24YG、HC-15R、HC-332B材質帽体:ABS、バイザー:PC、シリコンバンド用クリップ:POM寸法(mm)(取付可能ヘッドライト)ヘッドバンド取付プレート幅:95迄、対応ヘッドバンド幅:20~25、幅224×奥行291×高さ161質量(g)414頭囲(cm)被り:54~62衝撃吸収ライナー使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
セーフティコード1kg TAKAGI(高儀)セーフティコード1kgTAKAGI(高儀)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
1.0kgの重さの落下に耐えられる! 柔軟性・伸縮性に優れている!芯材にステンレスワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままにならない
用途作業工具を落とさない・なくさない! 高所作業時の落下防止に使用荷重(kg)1ワイヤー径(Φmm)1コード径(Φmm)3自然長(mm)450最大伸長(mm)1700
セフ後付ホルダー メタル上下2連 タジマツール(TJMデザイン)セフ後付ホルダー メタル上下2連タジマツール(TJMデザイン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
道具の抜き差しやすい位置に連結!セフ着脱式ホルダー。衝撃に強い頑丈金属製。2つのセフホルダーをタテに連結。腰スペースを半減させる。道具が取りやすく動きやすい可動式連結。 高耐久、高さが調整できるメタルタイプ。位置ズレしない横ズレ防止リブ構造。ベルトループを跨いで挿せるスペース活用設計。ベルトに後から装着可能。安全ロープ取付環付。
用途セフ着脱式ホルダー、胴ベルト用ブラック適合ベルト幅(mm)幅60以内、厚み3以内、ベルトループを跨ぐ場合は幅53以下のベルト取付可能質量(kg)3まで(ベルトに掛かる重量)
ソフトヒザパッド ケイワークソフトヒザパッドケイワーク
1,398税込1,538
1組
当日出荷
1ヶ所固定なので簡単装着できます。 軽量で片足 約67gです。 パッドが湾曲しているのでヒザにピッタリフィットし、ヒザから外れずらいです。 職人のプロ仕様はもとよりDIYや園芸などの簡単作業にも最適です。
種別ひざ用材質クロロプレンゴム・ポリウレタンブラックサイズフリー
SEIWA 汗とりパット 2本入 A 谷沢製作所SEIWA 汗とりパット 2本入 A谷沢製作所(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1組(2本)
欠品中
汗とりパットで快適作業・安全第一・ゼロ災行進。 作業効率アップ。 額からの汗をカット。 取り付けカンタン。 さわやかな装着感。 繰り返し洗濯可能。
材質汗とりパット/綿アズワン品番63-2890-49
フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セットほか
当日出荷から翌日出荷
付属の胴ベルト固定具を胴ベルトにセットして、お手持ちの胴ベルトに簡単に取り付け可能 束縛感が少なく、動きやすい水平型腿ベルト
ベルト幅(mm)45ベルト色ダークグレーバックルワンタッチショックアブソーバの種類無し背タイプX型胸ベルト幅(mm)30脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無(50mm幅取付可)ランヤード無し
セーフティ・ギア 保護メガネ PROGEARセーフティ・ギア 保護メガネPROGEAR(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
PVC製軽量設計で長時間の装着でも疲労がたまりにくです。
サイズフリータイプメラニンレンズタイプ
ストラップ安全コードN ふくろ倶楽部ストラップ安全コードNふくろ倶楽部(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
からまない!!セーフティコード2つ折りですっきり装着!収納時に丸く広がらないから障害物等に引っ掛けにくく、作業時も安心。雨の日の作業も安心の撥水加工。蛍光テープ付き。
最大長(mm)1340
メッシュ安全ベスト TRUSCOメッシュ安全ベストTRUSCO(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1着
当日出荷
マジック式のテープにて肩・胴回りのサイズ調整が可能です。 反射材にも穴加工を施しており、通気性が良く軽量です。
用途工事・建築現場。交通整理。材質(本体)ポリエステル、(反射材)ガラスビーズ幅(mm)(反射材)50質量(g)93着丈(cm)60胴回り(cm)90~130
ヘルメット取付用シールド No.1430 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット取付用シールド No.1430トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
紫外線を99.9%カット。 ポリカーボネート製両面くもり止め加工レンズ。 差込み具にペン差しがついています
質量(g)約100寸法(縦×横)(mm)116×175RoHS指令(10物質対応)対応
YF-850 スペアレンズ(4枚入り)/反射防止 山本光学YF-850 スペアレンズ(4枚入り)/反射防止山本光学
2,198税込2,418
1パック(4枚)
当日出荷
YF-850 スペアレンズ/反射防止レンズ。 レンズ4枚入り
材質(レンズ)両面反射防止RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
傾斜面用ロリップ 1本吊り専用ランヤード(軽作業用) ツヨロン(藤井電工)傾斜面用ロリップ 1本吊り専用ランヤード(軽作業用)ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。 親綱への中途挿入が可能です。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は、極太シンブルを採用しております。
用途傾斜面ベルトの胴ベルトに装着し使用する。 傾斜工事、土木工事、法面工事用ランヤード(直径)(Φmm)12ランヤード(長さ)(mm)400質量(g)860仕様軽作業用(1本爪式)適合親綱16~18mmトラスコ品番444-9321材質(本体)スチールフック口開き(mm)18フックFS-51L材質(フック)スチール材質(ロープ)ナイロン
防塵メガネ No.1377 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)防塵メガネ No.1377トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
眼鏡をかけたままでも使用できるオーバーグラスタイプ。 つるの長さ、角度が調節でき、額パッドも付いてそのままでもフィット感抜群。UVカット機能付き。
形状一眼型機能防曇、UVカット材質(つる)ナイロン質量(g)約41タイプメガネ併用可規格JIS規格品レンズ色クリアフレーム色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応調整機能長さ・角度調整可
2段腰袋 (大) DBLTACT2段腰袋 (大)DBLTACT(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
新しい高級質感!型くずれしにくい使いやすさ 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 内布には摩擦・切り裂き・突起物に強い耐久性に富んだ生地を使用 水洗いOK!!汚れがひどい時は洗ってお使いいただけます
材質1680デニール生地形状2段適合ベルト幅(mm)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×190×130深さ(mm)200
一眼型安全メガネ TRUSCO一眼型安全メガネTRUSCO(7件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
両サイドから目を守ります。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様サイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル調整可能トラスコ品番365-8341形状一眼型質量(g)29規格ANSI規格品(Z87.1)機能UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートテンプル色クリアレンズ厚さ(mm)2.6調整機能長さ調整可
サカヰ式 防災面 31型 興研サカヰ式 防災面 31型興研(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
アクリル製の面を使用したスタンダードタイプの防災面です。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。適合(ヘルメット):MP型材質アクリル形状ヘルメット取付型防災面タイプヘルメット取付けタイプ材質(レンズ)アクリル
キャンバスサック DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャンバスサックDENSAN(デンサン/ジェフコム)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ハードな使用に耐える、タフなポリエステルキャンバスのツールサック
材質ポリエステルキャンバス適合ベルト幅(mm)50
カミーボ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)カミーボトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5件のレビュー)
529税込582
1箱(3枚)ほか
当日出荷
ソフトタッチの不織布製。 汗をぐんぐん吸い取る。 汗を吸い取ってもベタつかない。 フリーサイズで誰でもOK。
用途汗取りキャップタイプハーフキャップ型直径(Φmm)約580寸法(幅W×高さH)(mm)約280×約150(折畳み時)使用目的吸汗RoHS指令(10物質対応)対応
耳栓 TRUSCO耳栓TRUSCO(3件のレビュー)
899税込989
1袋(10組)ほか
当日出荷
使い捨てタイプです。長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます。NRR値31dBの滑らかでソフトな耳栓です。
材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
DewAir メガネ・スマホドライクリーナー 小津産業DewAir メガネ・スマホドライクリーナー小津産業
489税込538
1個(60枚)
当日出荷
用途メガネ、サングラス、カメラ等のレンズ、携帯電話、スマートフォン、タブレットPCの画面等容量60枚シートサイズ(mm)約90×150形態箱入り入数60枚/化粧箱×100個/ケース関連資料単品パンフレット(0.11MB)
DBI-サラ Nano-Lok Light 巻取り式ランヤード 3M(スリーエム)DBI-サラ Nano-Lok Light 巻取り式ランヤード3M(スリーエム)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
軽量タイプのロック機能付き巻取り式ランヤードです。万一の落下時に、巻取り器のロックにより落下距離を短く抑える機能に優れており、高さ5m以下の作業床でも使用することができます。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。巻取り器の耐久性が高く、過酷な環境での使用や落下の際の外部からの衝撃で破損しにくくなっています。使用可能な高さの条件は落下距離図で確認することができます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用幅(mm)【ウェブ】18種類タイプ1規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品フック口開き(mm)【人体側】16【構造物側】50関連資料落下距離図(3101763_64用)(0.1MB)最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.6
ビッグカラビナ200mm ブルー TAKAGI(高儀)ビッグカラビナ200mm ブルーTAKAGI(高儀)
699税込769
1個
当日出荷
手にやさしいクッショングリップ付き
用途アイディア次第で使い方いろいろ!ブルー許容質量(kg)50以下
セフホルダー縦ベルト用 樹脂 フィット タジマツール(TJMデザイン)セフホルダー縦ベルト用 樹脂 フィットタジマツール(TJMデザイン)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ネジでベルトに密着固定 身体にフィット!セフ着脱式ホルダー縦ベルトのスペースを有効活用新たに「トップボタン」を採用! ベルトの左右にとらわれないベルトが二重になる長さ調整部にも取付可能ベルトに後から装着できるネジ取付式。ベルトに密着固定するから身体にフィット位置ズレしにくい縦ズレ防止リブ構造可動式安全ロープ取付環付※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません
用途セフ着脱式ホルダー材質樹脂質量(g)44取付方式固定式(ネジ式)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)101×52×22対応寸法(mm)【ベルト幅×厚さ】48×3最大使用質量(kg)1ボタン仕様【位置】トップボタン
フェイスシールドかぶり型 DBLTACTフェイスシールドかぶり型DBLTACT
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌日出荷
装着方法、カラー、カタチが選べる!フェイスシールド厚さ1.8mmの頑丈ポリカーボネートシールド
形状かぶり型防災面レンズ形状ノーマル材質(レンズ)ポリカーボネート
一眼型保護メガネ シリウムプラス bolle一眼型保護メガネ シリウムプラスbolle
1,998税込2,198
1個
当日出荷
超軽量で快適な掛け心地です。 防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。
用途飛来物などからの目の保護に。材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)21材質フレーム:ポリカーボネート、TPEテンプル色ガンメタフレーム色コーティング防曇・防傷加工防曇:○、防傷:○鼻あて紫外線カット99.99%形状一眼型
シールド付きヘルメット ヴェンティープラス トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)シールド付きヘルメット ヴェンティープラス トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
大好評ヘルメット「ヴェンティー」の特殊カラーシリーズ。 プロの満足度を追求したブランド GranGear(グランギア) と トーヨーセフティー とのコラボ商品。 幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(シールドレンズは帽体内に収納可能)。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99%カット。 消臭加工素材を使用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。 通気性も抜群。帯電防止処理をしているので、ほこりが付きにくい。 スチロールライナー入り。 厚生労働省保護帽検定合格品。
用途飛来・落下物・墜落時保護用超高性能ヘルメット質量(g)約544ひさし長さ(mm)約33適合頭囲(cm)52~63使用区分飛来・落下物・墜落時保護用
フェイスシールド 20P PLUS(プラス)[文具]フェイスシールド 20PPLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(20枚)
当日出荷
飛沫を防ぐ!快適なつけごこちでしっかりカバー「フェイスシールド」[特長]1.フルフェイスサイズのシールド面であご下までを覆い、飛沫を防ぐ2.約27gの軽量設計で、長時間装着しても疲れにくい3.高透明ポリプロピレン製シート(0.2mm厚)を採用し、クリアに見える4.頭周りに合わせてバンドの長さを調節可能(52~63cm)5.眼鏡やマスクを着けたまま装着できる6.使用前は平らな形状なので場所を取らずストックや持ち運びに便利
材質シールド面=ポリプロピレン(PP)0.2mm/バンド=ポリプロピレン(PP)0.5mm寸法(幅W×高さH)(mm)シールド面:340×300長さ(cm)装着時バンド:約52~約63(調節可能)/バンド差し込み式
マルチ収納ポケット DBLTACTマルチ収納ポケットDBLTACT(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌日出荷
工具ケースのサブバックとしての使用の他、普段使いとしても可! スマホ収納 たばこ・ライター収納 お財布・ハンカチ・ティッシュ収納 ゴミ入れとして コードを収納 小さなツールを収納 カラビナ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-NS5N ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-NS5Nツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個ほか
当日出荷から17日以内出荷
リール式専用耳栓 EP-209S K-excellentリール式専用耳栓 EP-209SK-excellent(2件のレビュー)
219税込241
1組(2個)
当日出荷
ソフトな4段フランジで優しい装着感でもしっかり遮音します。 手袋を使用したまま片手で簡単装着可能。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプ。 ES-209S耳栓の主原料であるシリコンは耐熱性、耐久性に優れ、生活用品をはじめ 様々な製品に活用されており、医療においては誤飲等で体内に入った場合でも 吸収されない為、体に無害で低アレルギー性の性質で安心してご使用できます。
NRR値27規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品材質シリコン製クリアタイプ耳栓(リユース)寸法(Φ×mm)12(フランジ最大)×29コードなし
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(U字つり) ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(U字つり)ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
U字つり状態で行う作業に適した柱上安全帯。 U字つり状態で行う作業、例えば屋内高所での電気工事等に適した安全帯です。 柱上安全帯が誕生したとき以来の形の中にも、素材の変化、細部の改良などで技術の進化が感じられる製品に仕上がっています。 ロープには操作性に優れたビニロンロープを採用しています。
サイズM質量(g)約1735タイプスチール製、D環・角環各1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、85(補助ベルト)ベルト長さ(mm)1200(胴ベルト)、650(補助ベルト)方式三つ打ちフックFS-60ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用ランヤード 平ロープ A環L1 タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用ランヤード 平ロープ A環L1タジマツール(TJMデザイン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
丈夫でしなやかな平ロープランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード仕様平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし)質量(g)850タイプ胴ベルト型用落下距離(m)3.1(最大自由1.8)材質(フック)スチールランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 蛇腹 ダブルL2セット タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 蛇腹 ダブルL2セットタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
用途新規格対応SEGハーネスセットランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960)仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+蛇腹ダブルランヤードベルト幅(mm)46種類伸縮式落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)材質(フック)スチール肩ベルト幅(mm)46関連資料サイズ目安表(0.7MB)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード2丁掛け
胴ベルト型 墜落制止用器具 No.GH-888黒 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)胴ベルト型 墜落制止用器具 No.GH-888黒トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
移動時に便利なフックハンガー(非常時にフックを掛けておくハンガー)付き
胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)質量(g)約980種類胴ベルト型ロープ径(Φmm)12ベルト色ブラックフック口開き(mm)53(大口径フック)バックルパススルー落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8フック53mm大口径フックランヤード(長さ)(mm)1650材質(胴ベルト)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロン最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
セーフティ・ギア 保護ゴーグル PROGEARセーフティ・ギア 保護ゴーグルPROGEAR
1,598税込1,758
1個
当日出荷
デザイン・機能性に特化したハイスペックタイプ
レンズ色スーパークリアサイズフリー
ウエストラインシリーズ ペンチホルダー フジ矢ウエストラインシリーズ ペンチホルダーフジ矢(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
立体成形で型くずれを防ぐEVAを採用。 フジ矢No.770-200電工名人強力ニッパの収納もOK。 落下防止コード取付金具付。 緩衝材などで使われるEVA樹脂を採用。型崩れの心配がありません。 ペンチ・ニッパー部分は工具の先端までスッポリカバー!着衣や体を傷つけません。
用途ドライバー2丁とペンチ・ニッパーを2丁収納可能です。形状ペンチ・ドライバー2段差し幅(mm)140高さ(mm)280質量(g)190アズワン品番64-3209-99

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

安全保護具