絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: 安全保護具

3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
12,335件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タオルヘッドキャップ 6550 カジメイクタオルヘッドキャップ 6550カジメイク
598税込658
1個
当日出荷から4日以内出荷
高級綿バイル地で吸汗性バツグンのタオルヘッドキャップです。夏の汗対策から冬の防寒対策までオールシーズン対応します。バンダナタイプで2重汗取りパッド付きです。
用途屋外作業やアウトドア、ヘルメットの下などに。サイズF(フリー)混率(%)綿100
ライトフェイスガード セフティー3ライトフェイスガードセフティー3(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
従来フェイスガードよりもコンパクトで持ち運びに便利です。刈払作業時の飛散物をガードします。メガネのように装着できる楽々フェイスシールドです。防曇素材採用で、作業中も曇りにくい広範囲に顔を保護します。視野が広い透明シールドを採用しています。首に掛けれる紐付きで使用しない時や持ち運び時に便利です。
用途草刈作業用。材質ボリエステルクリア
B300曇り止めキット bolleB300曇り止めキットbolle
1,798税込1,978
1本
当日出荷
「曇らない」でおなじみBolle Safetyから最強の曇り止め満を持して登場。オーバーグラスの際の「中の眼鏡が曇る」というお悩みにアンサー!AR=Anti Reflect 反射防止コートのかかった度付きレンズやサングラスなどに幅広く対応できるようになりました迷ったらこれ!
用途Bollesafety製品の曇り止め延命。オーバーグラスの際の「中の眼鏡が曇る」というお悩みにアンサー!ミラーコートのサングラス、反射防止コートのされている度付きのメガネなど幅広くお使いいただけますトラスコ品番527-4025セット内容シャミークロス同梱幅(mm)40高さ(mm)130奥行(mm)35
ヘルメット ヴェンティー トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット ヴェンティー トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
6,998税込7,698
1個
欠品中
大好評ヘルメット「ヴェンティー」のマットカラー(つや消し塗装)シリーズ。プロの満足度を追求したブランド GranGear(グランギヤ) と トーヨーセフティー とのコラボ商品。 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。 帯電防止処理をしているので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物・墜落時保護用超高性能ヘルメット。スチロールライナー入り。厚生労働省保護帽検定合格品。質量(g)約440ひさし長さ(mm)約40
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード VR150縦型L2 タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード VR150縦型L2タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
腰周りスペース広々!縦型胴ベルト用ランヤード ロック装置付き
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード材質SAケース:ABS、ナイロン、ロープ:ポリエステル+ケブラー、フック:スチール質量(g)1280タイプ胴ベルト型用落下距離(m)3.1ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100アズワン品番65-1975-53ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングル自由落下距離(m)最大:1.8
メッシュ反射ベスト セーフラン安全用品メッシュ反射ベストセーフラン安全用品(1件のレビュー)
598税込658
1着
当日出荷
メッシュタイプで蒸れにくい。反射帯がしっかり反射します。面ファスナーのシンプル構造蛍光色で高視認性があります。
用途夜間の警備や作業などに。工事現場、建築現場、交通整理などに。夜間の散歩におススメです。サイズXXL(ワンサイズのみ)仕様フロント面ファスナー、ポケットなし材質ポリエステル蛍光グリーン寸法(cm)身幅(平置き)約64、着丈(平置き)約66
胴ベルト型墜落制止用器具リムーブローラップ No.RU-311 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)胴ベルト型墜落制止用器具リムーブローラップ No.RU-311トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
リムーブローラップ着脱可能な巻取器付ランヤードフリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き
ランヤード(長さ)(mm)1650胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)質量(g)約1200種類巻取式ベルト色ブラックフック口開き(mm)53(大口径フック)バックルパススルー落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8フック53mm大口径フックランヤード(ストラップ幅)(mm)17材質(胴ベルト)ナイロンランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
竹糸くん 汗取りアンダー帽Ⅱ 三重化学工業竹糸くん 汗取りアンダー帽Ⅱ三重化学工業(5件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
熱伝導率が高く吸水性・放湿性にも優れ、汗の拡散・蒸発を促し、気化熱によるひんやり感がきもちいい。天然素材ならではの肌触り。竹特有の消臭・静電気防止効果。
材質レーヨン、ゴム、スパン糸質量(g)35横幅(mm)220縦幅(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
サスペンダーベルト SK11サスペンダーベルトSK11(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
メッシュクッションが肩にフィット、腰の負担を軽減します。ベルトに通して使用ください。 クッションスポンジ+メッシュのショルダーパッドを採用したサスペンダーベルトです。 ベルト通し部分は金具を取り外すことによって使用中の作業ベルトの装備を取り外すことなく取り付けることが出来ます。
用途サスペンダー。仕様メッシュタイプ
フィットショルダーベルト SK11フィットショルダーベルトSK11
1,298税込1,428
1個
当日出荷
立体クッションが肩にフィットし、肩の負担を軽減します。ツールバッグ、ビジネスバッグなどのD環に取り付け可能です。 立体成型クッションパッドにより肩の負担を軽減出来ます。マジックテープで取り付け取り外しができるためベルト長さ調整時に簡単に調整が可能です。
用途ショルダーベルト。ベルト長さ(mm)700~1400仕様着脱式耐荷重(kg)約10まで
コンパクトセーフティコードHisqare トップ工業コンパクトセーフティコードHisqareトップ工業
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
復元力が高い四角コイルタイプです。 コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。 丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。
用途工具類の落下防止用最大長(mm)1300自然長(mm)380材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)54.5芯径(mm)0.81コード径(Φmm)4最大荷重(kg)(使用)1
Cリンク ステン 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)Cリンク ステン123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
開口部が広くて使いやすいです。
用途連結用フックに形状オーバル型ロック機能なし材質本体:ステンレス(SUS304) バレル研磨、スプリングゲート:ステンレス(SUS304)
保護メガネ用ストラップ UVEX(ウベックス)保護メガネ用ストラップUVEX(ウベックス)
819税込901
1個
当日出荷
ウベックス保護メガネ用オプション品です。
ブラックトラスコ品番819-0825全長(mm)68.5質量(g)4
収納式耳栓(三重傘タイプシリコーンゴム製耳栓使用 あらゆるミゾ付きヘルメット用) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)収納式耳栓(三重傘タイプシリコーンゴム製耳栓使用 あらゆるミゾ付きヘルメット用)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
カバー(オレンジ)にはフタが付いているので衛生的。 耳栓がカバー内に収納できる。 耳栓部分が交換できる。 交換用(スペア)1セット付。
用途ヘルメット取付用オレンジコードありケースあり質量(g)約49RoHS指令(10物質対応)対応周波数(Hz)/遮音値(dB)500/15.2、1000/20.5、2000/28.2、4000/25.7
αライナーヘルメット SC-11B RA α ミドリ安全αライナーヘルメット SC-11B RA αミドリ安全(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品質量(g)400帽体ABS樹脂
安全チョッキ(ナイロンメッシュ+高輝度反射シート) つくし工房安全チョッキ(ナイロンメッシュ+高輝度反射シート)つくし工房(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1着
当日出荷から4日以内出荷
種類チョッキ型仕様反射材:140×340mm、両面表示、マジックテープ付ゴムバンド着丈(cm)55胴囲(cm)110~135
布製安全コード ショート DBLTACT布製安全コード ショートDBLTACT(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
身の回りのものに便利なショートサイズ! 布製だからからみにくい!撥水効果抜群!丈夫な材質!
用途カメラ・携帯電話・コンベックス・鍵・お財布・定期入れなど。使用荷重(kg)1自然長(mm)365フック2個最大長(mm)670
ヘルメット用ペンホルダー DBLTACTヘルメット用ペンホルダーDBLTACT(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
欠品中
大開口ホルダーがペン等をしっかりキャッチ!作業中の脱落を防止します。 溝付き・溝なしヘルメット対応。
材質(本体)ABS樹脂質量(g)30タイプ左右取付対応寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×35×38
SAFETY サンダー bolleSAFETY サンダーbolle
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ゆがみの少ない一眼ワイドビューレンズです。 テンプルの傾きとノーズパッドの高さ調整が可能です。 ラバー素材とPCの一体成型のテンプルは強度に優れ、ずれ落ちを防止します。 防曇、耐傷性に優れたプラチナコーティングです。(1654001JPのみ)
用途飛来物等からの眼の保護に形状1眼型仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、角度調整、ノーズパッド質量(g)34規格ANSI規格品(Z87.1)(1654001JPはJIS規格品)材質(レンズ)ポリカーボネート
反射タスキ アーテック[学校教材・教育玩具]反射タスキアーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
264税込290
1個
当日出荷
手軽に交通安全 夜間の散歩やランニングに光を強く反射するので、車のドライバーに存在を知らせ、交通事故を未然に防ぐのに役立ちます。 通勤・通学時、自転車に乗るときやウォーキングに材質:PP、PVC。サイズ:幅:40mm、全周:1.2m
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。全周(mm)1240材質ポリエステル幅(mm)40質量(g)40
リストランヤード CETACEA(セタシア)リストランヤードCETACEA(セタシア)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
用途手首に取り付け落下防止に。トラスコ品番491-4147幅(mm)10高さ(mm)90質量(g)18
321-L ヘルメット取付シールド 山本光学321-L ヘルメット取付シールド山本光学(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ヘルメット取付型の簡易型シールド
用途切削、刈払い等の作業 木工、製材等の作業 機械操作、研磨作業形状ヘルメット取付型防災面レンズ色クリア材質レンズ:アクリル材質(レンズ)アクリルトラスコ品番812-1916質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ナイトリーダー安全ベスト ショート丈 ホーケンナイトリーダー安全ベスト ショート丈ホーケン(3件のレビュー)
839税込923
1着
当日出荷
視認性の高い7cm幅の反射テープを使用しています。 ウエストの調整もマジックテープで簡単です。 ネーム・血液型記入のタグ付なので、急用の最の身元確認可能です。 45cm丈なので、安全帯や工具袋をつけていても邪魔になりません。
材質ナイロンメッシュ、PVC反射テープテープ幅(mm)70(反射テープ)ウエスト(cm)115~140着丈(cm)45機能ネーム・血液型記入タグ付種類ベスト型丈区分ショート丈
ソフト耳栓 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ソフト耳栓トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
329税込362
1式(2組)
当日出荷
付属品携帯用ケース材質ウレタンスポンジオレンジ質量(g)約1コードなしRoHS指令(10物質対応)対応周波数(Hz)/遮音値(dB)500/40.3、1000/37.4、2000/37.1、4000/44.3ケースあり
大久保鋏ケース 儀助大久保鋏ケース儀助(11件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質(本体)牛革幅(mm)134厚さ(mm)25全長(mm)277質量(g)110適合ベルト幅(mm)40まで
一眼型 保護メガネ 密着タイプ UVEX(ウベックス)一眼型 保護メガネ 密着タイプUVEX(ウベックス)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
クッションモールドで密着性が抜群です。モールドは取外しが可能です。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4質量(g)38仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可、上ひさしサイド付トラスコ品番422-8766形状一眼型規格JIS T 8147規格品、EN166規格品加工硬化処理機能フレーム角度調整可材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート
3段腰袋 (大) DBLTACT3段腰袋 (大)DBLTACT(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
新しい高級質感!型くずれしにくい使いやすさ 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 内布には摩擦・切り裂き・突起物に強い耐久性に富んだ生地を使用 水洗いOK!!汚れがひどい時は洗ってお使いいただけます
材質1680デニール生地寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×190×140深さ(mm)200
刈払機用防災面 メッシュ セフティー3刈払機用防災面 メッシュセフティー3(45件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
草刈り用刃作業時の顔の保護に。
用途刈払保護具材質プラスチック部:PP(ポリプロピレン)、メッシュ部:スチール(電着塗装)質量(g)215
ハードグラス HG-5 タジマツール(TJMデザイン)ハードグラス HG-5タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品)。紫外線99%カット。表面キズ防止加工。曇り止め処理(クリアは内側のみ)。ホコリ等がつきにくい帯電防止加工。ハードグラス用ストラップ対応。ベンチレーション機能。レンズのムレ、曇りを抑制。
形状二眼型機能紫外線カット、曇り止め処理、耐衝撃性、表面キズ防止加工、帯電防止加工質量(g)27タイプ静電規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ防曇材質(レンズ)ポリカーボネート
3M イヤーマフ H6F/V 3M(スリーエム)3M イヤーマフ H6F/V3M(スリーエム)(5件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
未使用時に折り畳んで収納が可能。 クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減。 薄型でスリムなデザイン。
NRR値21dB規格米国ANSI Z 3.19-1974トラスコ品番342-0272ホワイト質量(g)205タイプヘッドバンド型寸法(幅W×高さH)(mm)145×215
特大サイズ保護帽 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)特大サイズ保護帽トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
特大サイズヘルメット。 最大65.5cmまで調節可能。 帽体は帯電防止処理を施しているので、ほこりが付きにくい。厚生労働省保護帽検定合格品。
質量(g)約439タイプ飛来・落下物用+電気用+墜落時保護用記号ABE内装(ヘルメット)OT型内装 ※電気作業には穴あきの保護帽や金属部品のあるものは使用できませんのでご注意下さいひさし長さ(mm)約52寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×230×307
結束バンドホルダー 作業効率アップ 結束バンド ホールド DIY・ガーデニング ケーブルタイホルダー インシュロック ELPA結束バンドホルダー 作業効率アップ 結束バンド ホールド DIY・ガーデニング ケーブルタイホルダー インシュロックELPA
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質:ABS質量:約39g(リング・カラビナ含む)付属品:カラビナX1個カラー:ブラック
用途結束バンド使用時の作業効率UPDIY・作業・ガーデニングで便利に使える
胴ベルト型墜落制止用器具 130kg対応 REELOCK SⅡ NEOライト サンコー(タイタン)胴ベルト型墜落制止用器具 130kg対応 REELOCK SⅡ NEOライトサンコー(タイタン)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から22日以内出荷
胴ベルト型墜落制止用器具となります。低床での作業時でも安心の「ロック機能付き」です。ランヤードは常に巻き取る状態、好きな長さで止めておくことができる2WAY機能付きです。巻取器の横にはセイフティブロック等の取り付けに便利な取付環付きです。使用可能な質量130kgまで対応可能です。
用途高所での墜落対策に使用します。質量(g)1160規格墜落制止用器具の規格バックルスライド式、アルミ製軽量タイプフック軽量タイプランヤード(長さ)(mm)1660(ストラップ収納時 560)胴ベルト幅(mm)50最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種
軍手ホルダー グローブホルダー クリップ式 カラビナ 360°回転 3個セット AFF WARE軍手ホルダー グローブホルダー クリップ式 カラビナ 360°回転 3個セットAFF WARE
899税込989
1セット(3個)
当日出荷
クリップに軍手やツールをかけて装着できるグローブホルダー。360°回転するカラビナが付いておりズボンやカバンに取り付けて持ち運びできます。作業中やアウトドアなどの幅広いシーンで役立ちます。
用途作業やアウトドア、サイクリング時の軍手・ツールホルダーとして質量(g)13タイプクリップ式サイズ(cm)2.8×10.5
コンパクト軽量型ヘルメット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)コンパクト軽量型ヘルメットトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
軽量約332g着用ストレスをゼロへ。頭頂部からヘルメット天頂部約33mm設計です。ヘルメット内装を新規設計でヘルメットバランスの安定感UP製品サイズ53~62cmまで調節可能です。軽量とフィット感を追求したハンモック内装。通気性も向上し清涼感UPNo.340F-OTNは通気孔なし、No.341F-OTNは通気孔ありタイプです。
材質帽体:ABS樹脂ひさし長さ(mm)約40頭囲(cm)53~62関連資料(3.07MB)
お徳用メガネクリーナー 昭和紙工お徳用メガネクリーナー昭和紙工
1,098税込1,208
1個(60包)
当日出荷
レンズに付着した指紋・脂汚れを軽く拭くだけで落とせます。速乾性ウエットタイプなので、汚れをしっかり落とし、から拭きはいりません。1枚ずつの個包装なので携帯に便利です。
商品タイプ使い捨てシート
保護メガネ 有機溶剤対応 理研オプテック保護メガネ 有機溶剤対応理研オプテック
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
レンズやフレームに付着した塗料などを、シンナーなどの有機溶剤で拭き取ることが可能なタイプの保護めがねです。テンプル一体型で上部ひさしがあるため、めがねと顔の隙間から粉塵等が入り込みにくい形状です。防塵性を保ちながらもクリアカラーのフレームで明るい視界を保ちます。マスクとの併用がしやすく湿気を逃がしやすいベンチレーションシステムにより、快適にお使いいただけます。
用途塗装作業や化学工場などの作業に材質ポリアミド(フレーム)寸法(mm)【W×D×D】145×45×46質量(g)32紫外線遮断率(%)99.9
AA23 軽神 DICプラスチックAA23 軽神DICプラスチック
4,298税込4,728
1個
翌日出荷から10日以内出荷
圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。
用途飛来・落下物用墜落時保護用電気絶縁用(使用電圧7000V以下)材質帽体:ABS樹脂/バイザー:ポリカーボネート樹脂質量(g)295種類アメリカン頭囲(cm)53~62衝撃吸収ライナー名入れ
ヴェリシールド VS110N(ネックバンドタイプ) ハネウェルヴェリシールド VS110N(ネックバンドタイプ)ハネウェル
2,998税込3,298
1個
欠品中
フェイスシールド、ヘルメット等の保護具と併用可能なネックバンドタイプのイヤーマフです。 パッド入りのイヤークッションによる快適な装着感です。 イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。 遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。 ”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。
用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。)、航空機発着場、製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。)、造船、製鉄、鉱山坑内、製缶、ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において、作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番257-5656適合機種ANSI: S3.19-1974材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68NRR値22(dB)
RUSH+ カラーバリエーション bolleRUSH+ カラーバリエーションbolle
1,998税込2,198
1個
当日出荷
世界でミリオンセラー超えのベストセラーモデルです。密着性の高まるガスケット装着可(別売)です。
材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート、エラストマー(TPR)幅(mm)145高さ(mm)45加工防曇加工:◎、防傷加工:○コーティング超防曇・防傷プラチナコーティングレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット0.999併用可能製品メガネ:×、マスク:◎鼻あて

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

安全保護具