絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

30ページ目: 安全保護具

3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
12,335件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールシーズンインナー帽子 FUKUTOKU(福徳産業)オールシーズンインナー帽子FUKUTOKU(福徳産業)(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
ヘルメット着用時もムレ防止で爽快。ヘルメットのインナーに最適な帽子。吸湿速乾素材使用。洗濯OK。ヘルメットの汚れも防止。
材質ポリエステル
墜落制止用器具用ロープ収納袋 ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具用ロープ収納袋ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷から16日以内出荷
適合ベルト幅(mm)50・60寸法(幅W×高さH)(mm)180×200仕様最大容量:ロープ12×1700mmで口径:50mmフックまで適合ロープ式ランヤード1本用材質ナイロン
NO.360 ME オートクレーブ対応 一眼形保護めがね 山本光学NO.360 ME オートクレーブ対応 一眼形保護めがね山本光学(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
121℃、20分でのオートクレーブ(高圧蒸気滅菌)が可能。 顔あたりのよい上部ソフトクッションバー付オーバーグラスタイプ。
用途粉じん、液体飛沫からの眼の保護。オートクレーブ滅菌可能。レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様121℃20分でのオートクレーブ滅菌可能トラスコ品番470-3766形状1眼型質量(g)52タイプメガネ併用可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×169機能上ひさしサイド付、めがね併用可テンプル色クリアアズワン品番64-9176-98RoHS指令(10物質対応)対応材質(テンプル)ポリカーボネート材質(トリム)シリコン再生紙使用マーク適合
ヒジガード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヒジガードトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別ひじガード材質ポリエチレン質量(g)約110RoHS指令(10物質対応)対応
防塵メガネ No.1343 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)防塵メガネ No.1343トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
形状一眼型機能くもり止め材質(つる)ポリカーボネート質量(g)約31規格JIS規格品レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
ミゼットカッターケース DBLTACTミゼットカッターケースDBLTACT(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい
材質1680デニール生地適合ベルト幅(mm)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×90×20深さ(mm)130
セーフティゴーグル(ベンチレーター付) TRUSCOセーフティゴーグル(ベンチレーター付)TRUSCO(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。
レンズ色クリア機能メガネ併用可、マスク併用可、UVカット仕様防曇、防傷、UVカット、レンズ交換可形状ゴーグル型規格ANSI規格品(Z87.1)材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネート材質(バンド)布・ゴム混紡
安全ループ標準タイプ TRUSCO安全ループ標準タイプTRUSCO(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!最大使用荷重(kg)1自然長(mm)460最大長(mm)1700付属品接続ワイヤ2本付材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)71ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)1.0破断強度(kg)(ワイヤーロープ)90/(金具)24芯径(mm)1ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170コード径(Φmm)3
イヤーマフ折りたたみ式 TRUSCOイヤーマフ折りたたみ式TRUSCO(7件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
独自のカップ型設計で耳全体をソフトに覆い快適な装着感です。ANSI(米国規格協会)認定商品。
用途工事建築現場など、騒音の大きい場所。材質(耳当て)ABS樹脂+PVCクッション材質(ヘッドバンド)ABS樹脂+PCタイプ折りたたみ式
墜落制止用器具用フック ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具用フックツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
二重外れ止め装置付
全長(mm)219質量(g)約390最大口開き(mm)50引張強度(kN)13.0以上適合ロープ径(Φmm)16以下
サポータベルト ツヨロン(藤井電工)サポータベルトツヨロン(藤井電工)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から17日以内出荷
1本つり専用安全帯の胴ベルトにセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。 工具吊りフック・工具ハンガー付です。 ベルト幅50mmと60mmに兼用可能です。
付属品工具吊りフック、工具ハンガー付材質ナイロン質量(g)250適合ベルト幅(mm)50・60胴ベルト幅(mm)100
YGP-601 保護ゴーグル用 スペアレンズ(ティアオフレンズ) 山本光学YGP-601 保護ゴーグル用 スペアレンズ(ティアオフレンズ)山本光学(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(30枚)
当日出荷
種別替えフィルムトラスコ品番332-4460質量(g)90RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
YG506/YG601用交換レンズ 山本光学YG506/YG601用交換レンズ山本光学(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
YG-506/YGP-601 保護ゴーグル用 スペアレンズ/ミストレス(両面くもり止め)
種別替えレンズレンズミストレス(0.8mm)適合本体YG506/YG601/YGP601
ビッグカラビナ160mm シルバー TAKAGI(高儀)ビッグカラビナ160mm シルバーTAKAGI(高儀)
599税込659
1個
当日出荷
手にやさしいクッショングリップ付き
用途アイディア次第で使い方いろいろ!シルバー許容質量(kg)50以下
防寒ヒートフェイスマスク COVER WORK(カバーワーク)防寒ヒートフェイスマスクCOVER WORK(カバーワーク)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
シーンに合わせて6通りの使い方ができます。ポリエステル起毛で暖かいです。薄手で軽くフィットします。
用途寒冷地での作業。材質ポリエステル、ポリウレタンサイズフリー
セルフロッククローム1955 KOMELONセルフロッククローム1955KOMELON
969税込1,066
1個
当日出荷
安全で便利なオートストップ機能が付いたメジャーです。握りやすく、衝撃に強いラバーグリップを採用しています。押せば引きこむ、離せば止まる安全設計です。摩擦に強いナイロンコートテープです。
用途長さの測定。仕様オートストップ機能付テープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートル・JIS1級材質(テープ)ナイロンコートテープ
NO.360S UVオレンジ UVカット&ブルーライト低減グラス 一眼形保護めがね 山本光学NO.360S UVオレンジ UVカット&ブルーライト低減グラス 一眼形保護めがね山本光学
3,198税込3,518
1個
当日出荷
540nmまでの波長を99.9%カット。ブルーライトもカットします。
用途UVライトを使った殺菌・滅菌作業、UV硬化を行う作業 紫外線から青色LEDを使用する作業などに最適仕様●紫外線及び青色光540nm以下を99%カット●材質:フレーム・レンズ/PC(ポリカーボネート)●メガネ併用可●重量:52gアズワン品番8-1065-21
メガネ対応ゴーグル アズワンメガネ対応ゴーグルアズワン
2,798税込3,078
1個
当日出荷
メガネの上から着用可能です。つるの角度、長さの調整ができます。額あてクッションにより装着時の安定性に優れ、こめかみの近くまで幅広くガードします。メタルフリーデザインの保護メガネです。
アズワン品番8-461-01
胴ベルト用ランヤード ツヨロン(藤井電工)胴ベルト用ランヤードツヨロン(藤井電工)
7,498税込8,248
1セット
当日出荷
柱上安全帯と組み合わせて使用するショックアブソーバ付きランヤード。
種類(ランヤード)三つ打ちランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1550最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100までロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類タイプ1
アルミカラビナ D型 トライメイトアルミカラビナ D型トライメイト
129税込142
1個
欠品中
D型アルミカラビナです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。形状D型寸法(mm)12×10×35質量(g)4
セキュアフィット 保護めがね SF500(SF501・SF507)シリーズ 3M(スリーエム)セキュアフィット 保護めがね SF500(SF501・SF507)シリーズ3M(スリーエム)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
3M(TM上)スコッチガード(TM上)防曇コーティングにより、曇りにくさが長持ちします。ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。3M(TM上)独自の圧力分散技術により、調整なしでどんな顔幅の方へも快適なフィット感を提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。長時間装着していても曇りを感じにくい保護めがねです。
形状二眼型幅(mm)142高さ(mm)45適合規格ANSI機能防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整材質(フレーム)ポリカーボネート・ポリエステルテンプル色材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2
PC-03 帽子に掛ける保護グラス ラージタイプ MK(丸喜金属本社)PC-03 帽子に掛ける保護グラス ラージタイプMK(丸喜金属本社)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。 フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。 帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。 耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。 角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。 不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。 メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。 ひと回りレンズが大きいタイプで、レギュラー/スモールより3方向に約5mm大きいです。
用途作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。付属品マイクロファイバーソフトケーストラスコ品番384-8315材質フレーム:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)形状一眼型幅(mm)145高さ(mm)55タイプラージレンズ色クリア加工防傷機能防傷加工、UVカット、角度調整、メガネ併用可、マスク併用可角度調整範囲コーティング両面ハード、両面マルチコートテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート(ハード、マルチコート)レンズ厚さ(mm)1.5紫外線カット
汗取りデコパット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)汗取りデコパットトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
吸水性抜群の四国今治産タオル使用・繰り返し洗濯可能・マジックテープで取付簡単
用途暑さ・汗対策材質今治産タオル質量(g)約10
リール式耳栓収納具 K-excellentリール式耳栓収納具K-excellent
8,998税込9,898
1袋(10個)
当日出荷
身に着ける場所を選ばず、煩わしいコードをコンパクトに収納し、必要な場所で素早く耳栓が使える携帯性優れた耳栓収納具。 勤務中は常時付けていられるので、耳栓を忘れる心配がありません。 装着可能な耳栓は、遮音性に定評のある使い捨てタイプ(FEP-01H/EP-03H)と、手袋をはめたままでも装着できるリユースタイプ(EP-209S)。 耳栓装着部は抜けにくい構造になっています。
材質本体:ABS、コード(ひも):ナイロン、金属部:鉄+ニッケルメッキコードあり
カラビナ付きクリップホルダー 中林製作所カラビナ付きクリップホルダー中林製作所
539税込593
1個
当日出荷
タオルやグローブをしっかりキャッチ 厚手グローブや湿ったタオルをしっかりキャッチ
ブルー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×60×30質量(g)60材質本体:66ナイロン、グラスファイバー カラビナ:アルミニウム
耳栓 アーテック[学校教材・教育玩具]耳栓アーテック[学校教材・教育玩具]
100税込110
1個
当日出荷
環境音のみシャットアウトするので安心材質:PU・ポリエチレン。サイズ:35x37x17mm。セット内容:本体(2個組)×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質ポリウレタン寸法(mm)35×37×17セット内容本体(2個組)×1包装形態透明ケース+ヘッダー付OPP袋+品名用紙質量(g)5ケースあり
タジマ 着脱式工具差しG 1本差しペンドラ用 SFKSG-P1PD タジマツール(TJMデザイン)タジマ 着脱式工具差しG 1本差しペンドラ用 SFKSG-P1PDタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
高強度で作業性の良いしなやかな合成皮革を採用した工具差し。ビット/ソケットホルダーなどをぶら下げ可能なD環付。最大21mmソケットを付けたまま収納可能。横幅を極力抑えた省スペース設計。
用途工具収納用材質本革ブラック収納可能質量(kg)セフ取付:3質量(g)110仕様セフ別売
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 702 タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 702タジマツール(TJMデザイン)
49,980税込54,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
使いやすさにとことん拘ったハイスペック蛇腹セット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセットタイプフルハーネス型種類フルハーネス 型用タイプ1落下距離(m)4.1肩ベルト幅(mm)46関連資料サイズ目安表(0.7MB)最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプY型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)2.3脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
ヘルメットインナーヘルインナー(つば付) ペンギンエースヘルメットインナーヘルインナー(つば付)ペンギンエース(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
吸湿速乾素材フィールドセンサーがヘルメット内の汗ムレを防ぎ、快適に保ちます。優れた吸汗作用で、素早く水分を蒸散し、外側に拡散させます。汚れたらすぐ洗って乾かすことができ、その効力は衰えません。
用途ヘルメットのインナー用。使用目的暑さ対策質量(g)40サイズフリー奥行(mm)12高さ(mm)11幅(mm)18
飛来防じん用ゴーグル(ワイドビュータイプ) 山本光学飛来防じん用ゴーグル(ワイドビュータイプ)山本光学
2,198税込2,418
1個
当日出荷
左右が見えやすいワイドビュー設計です 粉じん除去作業に最適な無気孔型ゴーグルです メガネ・マスク併用可能です
トラスコ品番324-1955形状ゴーグル(ワイドビュータイプ)
簡易型フェイスシールド 理研オプテック簡易型フェイスシールド理研オプテック
1,598税込1,758
1個
当日出荷
液体の飛沫から顔面を守る簡易型フェイスシールドです。 医療、介護、接客、教育現場など、対面でのコミュニケーションが必要となるあらゆる業種の方に。 上からの飛沫もガード、顔あたりやわらか、伸縮性のあるベルト、側面もしっかりガード 軽く快適な着用感。メガネやマスクとの併用にも。 金属部品不使用。あらゆる環境で安全にお使いいただけます。
材質ポリカーボネート、ポリプロピレン、EVA厚さ(mm)0.25質量(g)約55(バイザー+シールド)寸法(幅W×高さH)(mm)302×215RoHS指令(10物質対応)対応
GALERAS  CLEAR/安全ゴーグル(パノラマスクリーン) Delta PlusGALERAS CLEAR/安全ゴーグル(パノラマスクリーン)Delta Plus
1,498税込1,648
1個
当日出荷
180度パノラマスクリーン設計で視野が広く作業性、安全性向上! 耐衝撃性の高いポリカーボネート製レンズゴーグル型安全メガネ。 正面・側面からの液体、個体、飛来物防止対策に。 眼鏡をかけたままでもご使用いただけるオーバーグラスタイプ。 通気孔+防曇加工でもレンズが曇りにくく作業性UP。 PVC&ナイロン製フレームと調節できる柔らかいゴムストラップで、フィット感がよく快適に着用いただけます。 デザイン性の高いスポーティーでおしゃれな外観ながら、キズに強く耐紫外線性に優れた高品質なゴーグル型安全メガネ。
用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、メガネが必要な作業など。仕様防曇加工、防疵硬化、防紫外線材質【レンズ】ポリカーボネート、【フレーム】PVC+ナイロンタイプ一眼型レンズ色クリアアズワン品番64-3725-56
親綱・介錯(青)ロープ まつうら工業親綱・介錯(青)ロープまつうら工業(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷
大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。青色ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどなく扱いやすい高性能ロープです。
用途高所作業時の安全確保用親綱(命綱)や介錯ロープとして仕上り寸法(m)7ロープ径(Φmm)16青(黄線入り)引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません仕様片側フック付、エンドテープ止め材質(フック)スチール(FS-90Z)材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白再生紙使用マーク適合
墜落制止用器具用補助ロープ ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具用補助ロープツヨロン(藤井電工)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
バックリンクを採用した巻取式(SRリトラ)タイプの補助ロープです。
仕様人体側:SRリトラ巻取器バックリング付き、構造物側:フックFS-93-1(軽量)質量(g)約720方式織ロープ有効長(mm)1000ロープ幅(mm)15
一眼型保護メガネ ウベックス スーパーOTG オーバーグラス UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ ウベックス スーパーOTG オーバーグラスUVEX(ウベックス)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。オーバーグラスタイプです。メタルフリーで金属部品を使っていません。
仕様ノーズパッド:無、メガネ併用可材質(レンズ)ポリカーボネート材質(フレーム)ナイロン・ポリウレタンコーティングsapphireレンズ厚さ(mm)2.12018年トラスコ掲載ページ6 0013
着脱式工具差し 3本差し タジマツール(TJMデザイン)着脱式工具差し 3本差しタジマツール(TJMデザイン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途建築作業現場用着脱式工具差し適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST寸法(mm)287×74×115質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)質量(g)140適合ベルト幅(mm)50防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
冷感ヘルメットインナー(垂れ付き) SHAKE & COOL仕様 KITA(喜多)冷感ヘルメットインナー(垂れ付き) SHAKE & COOL仕様KITA(喜多)(11件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
シェイク & クールを使用した冷感ヘルメットインナー(垂れ付き)。 使い方は簡単な3Stepで、ひんやり冷たくなります。 UV98%カットで紫外線対策。抗菌加工。
サイズフリー混率(%)ポリエステル100
ハイスペックモデル(ワイドシールド付)C-19PCLSRA3α ミドリ安全ハイスペックモデル(ワイドシールド付)C-19PCLSRA3αミドリ安全(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から30日以内出荷
安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。 ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。 角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。 収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。 ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。光の歪み、屈曲を最小限に抑えたワイドシールド面です。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)材質帽体・スライダー面:ポリカーボネート樹脂頭囲(cm)52.5~63.0仕様衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品、シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング質量(g)510寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
布製セーフティコード SK11布製セーフティコードSK11(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
からみにくい布製です。道具、工具などの落下・紛失防止に使用します。
用途工具などの落下・紛失防止。自然長(mm)730最大長(mm)1450
耳栓 ウベックス エックスフィット UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス エックスフィットUVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
53税込58
1組
当日出荷
人間工学的に形づけられた使い捨ての耳栓です。X型のエンボス加工で圧力を軽減します。極端に騒々しい環境に適しています。X型のエンボス加工で装着が容易です。
用途各種製造現場騒音作業現場NRR値32dB規格EN352適合品コードトラスコ品番823-0612材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)グリーンサイズフリー質量(g)0.42

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

安全保護具