絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: 安全保護具

3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
12,333件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
でんどるフックホルダー 土牛でんどるフックホルダー土牛(6件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ステンレス製でさびにくい。
用途充電ドライバー、エアー工具などを腰回りに吊るすためのホルダーとしてお使いいただけます。寸法(mm)65×50×19質量(g)80適合ベルト幅(mm)60以下
安全帯部品 D環 TRUSCO安全帯部品 D環TRUSCO(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
一般高所作業用安全帯に使用します。 D環止めと併用することで、ベルトにしっかりと固定することができます。 引張強度:11.5kNです。
材質スチール仕様鍛造・強力仕様トラスコ品番255-1713質量(g)40適合ベルト幅(mm)50
安全キャッチシングル タジマツール(TJMデザイン)安全キャッチシングルタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ワイヤーが、ケースに完全に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険がなく移動性に優れています。 ワイヤーは、1.2mまでゆるく引き出せます。 ワイヤー繰り出し口がスライドするため、ワイヤーと繰り出し口の摩擦によるワイヤーへの負担及び作業者が感じる煩わしさを軽減させます。 工具落下の際、衝撃を吸収、分散させる引き込みバネ構造により工具の上下反復運動を抑え安全です。 使用対象工具は、ラチェットレンチ、モンキーレンチ、バンセンカッター、コンベックス、カギ等の接続する孔のある製品。
許容荷重(kg)1トラスコ品番308-6321質量(g)100製品質量(g)100
結束バンドホルダー 作業効率アップ 結束バンド ホールド DIY・ガーデニング ケーブルタイホルダー インシュロック ELPA結束バンドホルダー 作業効率アップ 結束バンド ホールド DIY・ガーデニング ケーブルタイホルダー インシュロックELPA
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質:ABS質量:約39g(リング・カラビナ含む)付属品:カラビナX1個カラー:ネイビー
用途結束バンド使用時の作業効率UPDIY・作業・ガーデニングで便利に使える
ビッグカラビナ160mm ブルー TAKAGI(高儀)ビッグカラビナ160mm ブルーTAKAGI(高儀)
599税込659
1個
当日出荷
手にやさしいクッショングリップ付き
用途アイディア次第で使い方いろいろ!ブルー許容質量(kg)50以下
サイクル&ワークヘルメット ネオギアプロサイクル&ワークヘルメットネオギアプロ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ヨーロッパの自転車およびスケートボードヘルメットの規格を取得しました。
頭囲(cm)53~61ひもタイプ通気孔付、衝撃吸収ライナー付材質(シェル)ABS樹脂
6010 サスペンダー ネオギアプロ6010 サスペンダーネオギアプロ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
金具でがっちりホールドする為、ワークウェアや雨具など、ハードな環境にぴったりです。全体の7割がナイロンの為、ゴムがのびづらい。
全長(cm)86
メガネふき ドライタイプ ダイセルファインケムメガネふき ドライタイプダイセルファインケム
129税込142
1個(7枚)
当日出荷
超極細繊維により軽く拭くだけで汚れがすっきり、きれいに落ちます。薬剤不使用。スマホ等にも安心して使えます。拭きとりやすい大判サイズ。
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCR タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCRタジマツール(TJMデザイン)
23,980税込26,378
1本
当日出荷
小型で軽量の巻取器新規格対応ハーネス用ランヤード業界最軽量 1,160g(製品重量) ※2024年10月時点(L8フック仕様)両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)軽量アルミ鍛造フックL8フックランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フックランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止質量(g)1160種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)規格新規格適合品シリーズCR内容フルハーネス用ダブルランヤードフック軽量アルミ鍛造フックL8最大使用質量(kg)130以下ランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.72)巻取形式両側巻取
墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス・ダブルランヤードセット品 セフホルダー標準装備 タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス・ダブルランヤードセット品 セフホルダー標準装備タジマツール(TJMデザイン)
21,980税込24,178
1セット
当日出荷から5日以内出荷
現場監督などの確認作業や軽作業時に最適!すぐに使えるハーネス+ランヤードセット新規格対応SEGハーネスランヤードとセフハーネス一体型セット2カ所のセフで道具を着脱!胸2箇所のセフホルダーを装備セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします使用可能質量:130kg以下130 kgまで対応可能なショックアブソーバを採用本製品はハーネス・ランヤードが一体型です(着脱不可)肩パッド、腿パッドは付いていません
用途高所作業時の落下防止その他【セフホルダー】胸2ヵ所付属品樹脂セフホルダー2個・フックハンガー※フルハーネスに装着済み規格新規格適合品最大使用質量(kg)130以下背タイプX型脚部構造V型腿バックルスチール製・パススルー
クール ヘッドキャップ SK11クール ヘッドキャップSK11
419税込461
1枚
当日出荷
強接触冷感生地とメッシュでヒンヤリ快適な付け心地のヘッドキャップです。接触冷感生地+登頂部分にメッシュ生地で通気性UPです。メッシュ部分は軽く薄く冷たく熱がこもりにくいので酷暑対策にもなります。4WAYストレッチで適度な締め付けです。消臭テープ付きです。UVカットで体へのダメージを軽減します。
用途インナーキャップ。仕様ワンポイント反射プリント付材質本体:ナイロン85%ポリウレタン15%、メッシュ部:ポリエステル96%ポリウレタン4%サイズフリー
替えテンプル X-9302GG用 UVEX(ウベックス)替えテンプル X-9302GG用UVEX(ウベックス)
2,088税込2,297
1袋(2組)
当日出荷
トラスコ品番396-5155材質ポリカーボネート質量(g)14
曇り止め アンチフォグ サイモン曇り止め アンチフォグサイモン(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
1回塗るだけで、くもり止め効果が長時間持続します。 日常生活・お仕事・レジャーまでいろいろ活躍します。
トラスコ品番383-0571材質界面活性剤、アルコール類容量(g)5
ペンドラフック マキタ用 SK11ペンドラフック マキタ用SK11
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ペンインパクトドライバーの携帯に便利です。 ペンドラフックを付けたままでバッテリー交換可能です。 グリップを握った際、邪魔にならない設計になっています。 本体樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
用途ペンインパクトドライバーの携帯。材質グラスファイバー入強化樹脂対応機種【マキタペンインパクトドライバ】TD022D、TD021D、【マキタペンドライバドリル】DF012D、DF010D
防災面 ヘルメット用 SK11防災面 ヘルメット用SK11(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ヘルメット取付用の防災面です。 ヘルメットを着用しての作業時に、飛散物などから顔を守る為の防災面です。 装着時にシールドの上げ下げが自在に行えます。 別売りのスペアシールド各種に用途に合わせて交換が可能です。
用途研磨加工、石材加工、製材加工、草刈り作業。形状防災面寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×210×200シールドクリアタイプ材質(面体)ABS材質(シールド)ポリカーボネイト
保護めがね SP-19F-1シリーズ 重松製作所保護めがね SP-19F-1シリーズ重松製作所
3,298税込3,628
1個
当日出荷
非常に強力な防曇性能を有しています。 レンズ(アイピース)には表面硬化処理を施しており、クリアな視界を確保します。 ベンチレーター(換気口)がなく、内部に粉じんが入りにくい構造です。
材質フレーム/PP(レンズ側)・熱可塑性エラストマー(接顔部)形状ゴーグル型質量(g)約90機能防曇性材質(レンズ)ポリカーボネートアズワン品番4-2823-01
リッピング加工付フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ ツヨロン(藤井電工)リッピング加工付フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
セット内容縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)+ショックアブソーバ(第一種)質量(g)約880タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1550RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)18
メッシュ反射ベスト 21601-OR セーフラン安全用品メッシュ反射ベスト 21601-ORセーフラン安全用品
849税込934
1着
当日出荷
メッシュタイプで蒸れにくい反射ベストです。反射帯がしっかり反射します。フロント面ファスナーのシンプル構造。蛍光色で高視認性。
用途夜間の警備や作業などに。工事現場、建築現場、交通整理などに。夜間の散歩におススメです。仕様フロント面ファスナー、ポケットなし材質ポリエステルサイズXXL着丈(cm)約66(平置き)色(本体)蛍光オレンジ身幅(cm)約64(平置き)
ホイッスルバックルアゴ紐 SHOWAホイッスルバックルアゴ紐SHOWA
689税込758
1本
当日出荷
普段は通常のバックルとして、緊急時にはホイッスルとして使用できます。バックルを外せばそのままホイッスルになります。
トラスコ品番819-3941材質/仕上ポリプロピレン(PP)ブラック質量(g)15
フルハーネス パンゲア用チェストベルト サンコー(タイタン)フルハーネス パンゲア用チェストベルトサンコー(タイタン)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
40mm幅のメインベルトが軽さと装着時の動きやすさを実現しました 数字以上の軽さを感じることができます 腿ベルト形状はフィット感の高いV型、使いやすいワンタッチバックル付です 専用ショルダーパッド標準装備、専用のスタッフバッグ付です
トラスコ品番160-5541アズワン品番64-1109-89
墜落制止用器具(安全帯) L8フック用フックシール タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) L8フック用フックシールタジマツール(TJMデザイン)
809税込890
1個
当日出荷
位置がよく見える蛍光色
用途L8フックランヤードアクセサリー材質MGルミラスター PAT1 シロP質量(g)4
WORKMASTER 道具袋 アークランドサカモトWORKMASTER 道具袋アークランドサカモト
1,998税込2,198
1個
当日出荷
帆布製の中型道具袋です。
用途作業時の工具収納等に仕様ひも付質量(g)266種類帆布製道具袋寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×240×120
セキュアフィット 保護めがね オーバーグラス SF3700 3M(スリーエム)セキュアフィット 保護めがね オーバーグラス SF37003M(スリーエム)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
3M独自の圧力分散技術を導入したオーバーグラスタイプの保護めがねです。角度調整可能なツルが快適・安全な装着に役立ちます。スコッチガード 防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。旧タイプから鼻当てを高く変更して、フィット感を向上させています。
形状一眼型質量(g)43
常時巻取リール式胴ベルト型墜落制止用器具 ポリマーギヤ常時巻取リール式胴ベルト型墜落制止用器具ポリマーギヤ(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
欠品中
2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。使い易さと経済性を追求した常時巻取リール式墜落制止用器具です。ロープが自動で収納される為作業中にロープが絡まず、スムーズに作業が行えます。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。ランヤード(長さ)(mm)1600ベルト色ネイビー胴ベルト長さ(mm)1200仕様(巻取方法)常時巻取、(大径フック回転連結リング)なし、フック連結リング、フックハンガー材質大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)種類巻取式機能(緊急ロック)なしバックルパススルー落下距離(m)3.3フックスタンダード(1ロック 51Sフック)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
スリムセーフティコード ステンレスワイヤー トップ工業スリムセーフティコード ステンレスワイヤートップ工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。 ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。
用途高所作業での工具落下防止に、工具、計量小物の紛失防止に最大使用荷重(kg)0.5最大長(mm)1250自然長(mm)320材質芯:ステンレスワイヤ質量(g)21.5芯径(mm)0.54コード径(Φmm)2
コールマン ストラップ CST02 コールマンジャパンコールマン ストラップ CST02コールマンジャパン(2件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
サイズ(cm)全長約67素材ナイロン、合成ゴム
墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-SOTN ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-SOTNツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本ほか
当日出荷から17日以内出荷
差し込みポケット付きベスト TRUSCO差し込みポケット付きベストTRUSCO
1,798税込1,978
1着
当日出荷
材質本体:ポリエステルメッシュ、両面ポケット:PVC、ファスナー:PP質量(g)105幅(cm)45着丈(cm)70
ベルト巻取式 ベルブロック(6mタイプ)防雨カバー付 ツヨロン(藤井電工)ベルト巻取式 ベルブロック(6mタイプ)防雨カバー付ツヨロン(藤井電工)
36,980税込40,678
1セット
当日出荷
使用荷重(kg)120ロープ寸法(直径Φmm×長さm)18×5.8トラスコ品番102-8461セット内容本体防雨カバー付、本体6mストラップ付、本体6mストラップ、引寄せロープ、本体防雨カバー、カラビナ材質グラスファイバー、鉄、超強力繊維、ポリエステル ウレタン質量(kg)1.9ロープ径(Φmm)18落下距離(m)2.0以内落下衝撃荷重(kN)5.7寸法(縦×横×奥行)(mm)182×162×68フック径(mm)14
KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯エアークッション式、胴ベルト:ワンタッチバックル、じゃばらランヤード) KH(基陽)KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯エアークッション式、胴ベルト:ワンタッチバックル、じゃばらランヤード)KH(基陽)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:エアークッション式です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700種類伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルワンタッチ胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
スパイラルキーチェーン 多機能 SONIC(ソニック)[文具]スパイラルキーチェーン 多機能SONIC(ソニック)[文具]
499税込549
1個
当日出荷
クリップが2点吊りで、表示面が裏返らない構造です。 ストラップはスライド式でひも長さが調整できます。 ひもを強く引っ張られると安全パーツが外れるので安心。
最大長(mm)約1200自然長(mm)約260材質チェーン=PU、金属部=スチールアズワン品番65-0406-24
M56G-VF-P用替レンズ 理研オプテックM56G-VF-P用替レンズ理研オプテック
9,398税込10,338
1セット(5枚)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
偏光レンズ スポーツサングラス LBP-445 DUKE(デューク)偏光レンズ スポーツサングラス LBP-445DUKE(デューク)(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
機能UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可形状一眼型質量(g)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16.0×16.0×4.5材質(フレーム)TR90/ポリカ材質(レンズ)TAC
クリップ跳ね上げ偏光サングラス クリアー光学クリップ跳ね上げ偏光サングラスクリアー光学
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
お手持ちのメガネにワンタッチで装着できる前掛サングラス(クリップオン・クリップアップ)です。使用しないときは跳ね上げ(クリップアップ)可能♪UVカットはもちろん、偏光レンズでギラツキを抑えるので釣り・ドライブに最適です。
レンズプラ偏光(UVカット)材質(フレーム)合金/プラ/ラバー質量(g)約12可視光線透過率(%)約20
ウエストラインシリーズ ペンチホルダー フジ矢ウエストラインシリーズ ペンチホルダーフジ矢(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
立体成形で型くずれを防ぐEVAを採用。 落下防止コード取付金具付。 緩衝材などで使われているEVA樹脂で、工具の先端までスッポリカバー!着衣や体を傷つけません。
用途ペンチ、ニッパーの2丁差しです。8インチサイズのペンチも収納可能です。形状ペンチ2段差し幅(mm)100高さ(mm)280質量(g)150アズワン品番64-3209-98
豊富なカラーバリエーションを誇る!5cm幅タイプ 反射ベスト/安全ベスト OKACHO豊富なカラーバリエーションを誇る!5cm幅タイプ 反射ベスト/安全ベストOKACHO
1,398税込1,538
1着ほか
当日出荷から7日以内出荷
各種工事、現場、交通誘導等の作業に最適な安全ベストです。 ベストに付いている反射テープ幅はシャープな印象を与える5センチです。 視認性・耐久性ともども他社製品よりもワンランク上の安全ベストとなります。 岡潮の反射ベストは、自社工場で生産・商品チェックをしているので品質には自信があります。 自社工場で生産しているので余分な費用がかからず、安い価格で販売ができます。
用途工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフの安全対策。 その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策。サイズフリー材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニールテープ幅(mm)50ウエスト(cm)95~113着丈(cm)58
保護めがね セキュアフィット ミラー SF410AS 3M(スリーエム)保護めがね セキュアフィット ミラー SF410AS3M(スリーエム)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、TPEトラスコ品番859-0830質量(g)192018年トラスコ掲載ページ6 0023
耳栓 ウベックス ワンフィット (2112046) UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス ワンフィット (2112046)UVEX(ウベックス)
4,398税込4,838
1セット(200組)
当日出荷
人体工学的な形で耳にフィットします。
用途各種製造現場。騒音作業現場。ブルーコードなし材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)トラスコ品番836-6699質量(g)60.42018年トラスコ掲載ページ6 0232
パール プラクリーン メガネクリーナー パール(PEARL)パール プラクリーン メガネクリーナーパール(PEARL)
1,298税込1,428
1本(60mL)
当日出荷
エアゾールタイプのレンズクリーナーです。 プラスチックレンズ用に開発されたクリーナーです。 除菌・帯電防止効果により、汚れがつきにくくレンズを清潔に保ちます。
適合全てのレンズに対応商品タイプスプレー
タフレーベル多機能小物ケース 中林製作所タフレーベル多機能小物ケース中林製作所(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽くてラフな質感。仕事からプライベートまで使用できる。 スマホや携帯電話・ペンや小物類の収納に便利な小物ケース。
材質(本体)ポリエステル・合成皮革 カラビナ:アルミニウム

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

安全保護具