絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

41ページ目: 安全保護具

3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
12,335件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
胴ベルト取付具 ツヨロン(藤井電工)胴ベルト取付具ツヨロン(藤井電工)
3,390税込3,729
1セット
当日出荷
フルハーネス用 胴ベルト取付具です。現在お手持ちの胴ベルトを簡単に取り付けできます。
入数(個)2
リリーフストラップ ツヨロン(藤井電工)リリーフストラップツヨロン(藤井電工)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
フルハーネス用リリーフストラップです。大腿静脈の圧迫を防ぎ血液循環を確保します。
質量(g)150
調光・偏光ファッショングラス ファミリー・ライフ調光・偏光ファッショングラスファミリー・ライフ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷
レンズの濃さを自動で調整!調光・偏光サングラス。太陽光や紫外線の強さに応じて色が変化する調光レンズを採用。さらに偏光機能により、乱反射のまぶしさを大幅にカット。画期的技術でスッキリ快適な視界を確保します。屋外・屋内での掛け外しが面倒という方にお薦め!UVカット率約99%以上 ※メーカー調べ紫外線の強さに応じてレンズの色が変化。車・バイク、山歩き・スキー、ゴルフ・釣り男女兼用タイプ[仕様]着色時間:約10秒~1分退色時間:約2分~4分感知対象:紫外線レンズ:UV400[セット内容]本体、収納ケース、ドライバー、クリーナー、偏光確認シート3ヵ月間保証書付き
材質合金、シリコン、他質量(g)28寸法(cm)(約)15×4×4度数度無し
ソフトパーツポケット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトパーツポケットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
シリコン製でやわらかく、水に強い小物入れ 手を差し込めるやわらか開口部 マグネットでピタッと自動で閉じる 背面のベルトクリップで腰に下げて使える
材質本体:シリコン・ネオジム磁石、クリップ:ポリアセタール質量(g)90本体寸法(mm)130×50×110関連資料(1.41MB)
安全ベスト スタンダードタイプ TRUSCO安全ベスト スタンダードタイプTRUSCO
1,298税込1,428
1着
当日出荷
マジック式のテープでウエスト幅が調整できるため、体の大きな方でも着用可能です。
用途交通整理。建築現場。鉄道保線区作業。材質ポリエステルブラック
保護メガネ ブルーライトカット・UVカット アズワン保護メガネ ブルーライトカット・UVカットアズワン
2,470税込2,717
1個
当日出荷
レンズが顔側面まで保護し、隙間が少なく飛来物・液体飛沫を防ぎます。 レンズが大きく視界が広いです。
材質フレーム/ポリアミド・TPE(熱可塑性エラストマー)、レンズ/ポリカーボネート形状2眼型質量(g)30レンズ色オレンジ紫外線遮断率(%)99.9(400nm)アズワン品番4-5146-01ブルーライトカット率99.9%(525nm)
シールド付ヘルメット ヴェンディープラス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)シールド付ヘルメット ヴェンディープラストーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
メタリック塗装。幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能)。 ひさしにはキズのつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。 帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約544ひさし長さ(mm)約33
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤード VR150L ダブルL8 タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤード VR150L ダブルL8タジマツール(TJMデザイン)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
業界トップクラスの軽さを実現!
用途新規格対応ハーネス用ランヤード仕様ロック装置:ありタイプフルハーネス型用落下距離(m)4.1最大使用質量(kg)100以下ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)2.3
伸縮式補助ロープ 胴ベルト型 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)伸縮式補助ロープ 胴ベルト型トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
胴ベルト型墜落制止用器具に取り付け可能な30mm幅伸縮式補助ロープです。
材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム製品質量(g)約470フック53mm大口径RoHS指令(10物質対応)対応ランヤード30mm幅伸縮式ストラップ
エアライトS搭載ヘルメット(透明バイザータイプ・溝付・シールド付) 谷沢製作所エアライトS搭載ヘルメット(透明バイザータイプ・溝付・シールド付)谷沢製作所(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
従来品に比べより軽く、よりコンパクトに、より涼しくなりました。前ひさし型・シールド面付型式では430gと抜群に軽量で、首への負担を軽減します。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。ヘルメット内部をスムーズに喚起し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。雨だれを防ぐ溝付タイプです。高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用。セット内容内装、あご紐付名入れ
ヘルメットインナーキャップ エスコヘルメットインナーキャップエスコ
955税込1,051
1枚
当日出荷
用途ヘルメット、帽子のインナーとして使用。 汗とりやムレの解消に。材質レーヨン糸95%、スパン糸5%サイズフリー
ワンタッチベルト48mm TAKAGI(高儀)ワンタッチベルト48mmTAKAGI(高儀)
699税込769
1本
翌々日出荷
摩擦に強い、使いやすくて丈夫、ワンタッチバックルで着脱楽々
用途作業時のベルトとしてベルト幅(mm)48調整範囲(mm)1200バックルポリアセタール材質(ベルト)ポリプロピレン(GI織り)
ヘルメット用あご紐セット Berufヘルメット用あご紐セットBeruf(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
TPU製の為、一般的なPVC製のあご紐に比べて、約2倍の強度です。汚れが付きにくく、水洗いが出来ます。紫外線を通すので、日焼けの跡が付きにくいです。
用途お手持ちのヘルメットにご使用ください。寸法(厚さ×幅W×長さL)mmみみ紐部/0.7×14×3300、あご紐部/0.7×14×400
一眼型アジア人向けフィットグラス ガスケット付 TRUSCO一眼型アジア人向けフィットグラス ガスケット付TRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
アジア人の顔に特化して合わせた、フィット感抜群の保護メガネです。 取り外しができるガスケットにより、粉じんの多い現場にはガスケットを装着、取り外して軽快な保護メガネとしてご使用できます。 マスク着用時でも鼻パッドがマスクに干渉しにくく浮き上がりを抑えるので、マスクと相性のよい保護メガネです。 つる部分には3段階の角度調節機能を搭載し、繊細な角度調節が可能となり、エラストマー素材で耳が痛くなりにくいです。 防曇力が増したVF plus+コートレンズを採用、更に曇り止め効果が高いレンズです。
用途粉塵の多い現場の方に。 めがねとマスクの干渉による曇りにお悩みの方に。 メガネ着脱の多い現場に。トラスコ品番207-3645長さ(mm)161幅(mm)151材質/仕上レンズ: ポリカーボネート、フレーム : ポリカーボネート、エラストマー高さ(mm)54質量(g)37レンズ色クリアフレーム色クリア機能防曇加工、紫外線カット、角度調整範囲、ノーズパッドテンプル色レンズ厚さ(mm)2.2アズワン品番64-8522-58
フィルター騒音吸収 使い捨て耳栓 CRESCENDOフィルター騒音吸収 使い捨て耳栓CRESCENDO
1,198税込1,318
1組(2個)
当日出荷
均等に配列されたフィルター(特許取得済み)を搭載しており、会話はしっかりと聞き取ることができます。 形状記憶フォームなので、耳にぴったりフィットします。 フィルターは全て音響検品されており安心して使用できます。 フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。 コードにキャップが付いており、騒音状況に合わせて調整できます。 コード付なので未使用時には首にかけられます。
用途166dBまでの騒音環境で。 ミリタリー関連。 航空機関連。 鍛造作業、釘打機などの電動工具の使用時に。トラスコ品番206-9828ブラックサイズM質量(g)5コード有(640mm)NRR値20dB(キャップ閉時)アズワン品番64-8649-76ケースSNR値28dB(キャップ閉時)
胴ベルト型用ランヤード(ロープ式ランヤード) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型用ランヤード(ロープ式ランヤード)ツヨロン(藤井電工)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
ナイロン三つ打ちロープタイプの胴ベルト型用のランヤードです。
タイプ胴ベルト型用径(Φmm)11フック口開き(mm)構造物側:50/人体側:13ランヤード(長さ)(mm)1700ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
D環止め ツヨロン(藤井電工)D環止めツヨロン(藤井電工)
499税込549
1個
当日出荷
D環、B環の固定に使用します 4つ穴でずれにくいです
トラスコ品番836-6166
work time ツールケース5 WT-21 コヅチwork time ツールケース5 WT-21コヅチ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
両側面は筒状のツール差しで、シノー差しなどに使用できます。 正面は3段式のツール差しで、2・3段目は貫通仕様になっています。 安全コードを装着できるハトメ穴が2か所あります。 ツールの出し入れ時に強い、補強プレート付き。
材質【生地】ポリエステル、人工皮革【金具】スチール本体質量(g)170寸法(cm)26×13×14
フェイスシールド 大型タイプ(直付・工事用ヘルメット兼用タイプ) ノムラテックフェイスシールド 大型タイプ(直付・工事用ヘルメット兼用タイプ)ノムラテック
779税込857
1個
当日出荷
『飛沫防止』『ホコリ・飛来物除け』に役立つフェイスシールドです。 一般的に良く見かける海外製のシールドとは違い、安心・安全の日本製フェイスシールド。 工事用ヘルメットへの装着可能であり、もちろん頭部へ直接の装着も可能です。 高さ(長さ)二段階調整可能です。 シールド面が顔から少し離れるので、圧迫感・息苦しさが軽減されます。 防曇加工を施しているので、冬場でもシールドの曇りが軽減されます。また、UVカット対応タイプです。 ヘルメット装着可なので、木工作業や軽作業時のホコリ・飛来物除けにも最適です。 フレームは柔軟性のある特殊PP使用で、頭部にもヘルメットにも柔軟にフィットします。
用途ウォーキング・レジャー等の軽スポーツに、スポーツ観戦・演劇鑑賞に、工事現場・リフォーム現場での作業に、お稽古・習い事などに仕様UVカット対応品セット内容シールド×1枚、シールドフレーム×1個、ゴムひも×1本、透明フィルム×1枚材質シールド/PET、シールドフレーム/PP、ゴムひも/天然ゴム・ナイロン、透明フィルム/PET厚さ(mm)シールド:0.3質量(g)46タイプ工事用ヘルメット・頭部直接兼用タイプ寸法(縦×横)(mm)シールドサイズ:245×330入数1個
スポビームヘッド 大中産業スポビームヘッド大中産業
759税込835
1枚
当日出荷
市販のほとんどすべてのヘルメットに対応します。 ライトを装着できる小窓付き 昼でも目立つ蛍光カラーメッシュ 寒冷地でも硬化や亀裂がない高輝度タイプ反射材使用
用途夜間作業や暗い場所での作業に材質ポリエステルサイズFREE
傾斜面作業用 ワークポジショニング器具 本体+ダブルフック付きグリップ SRN型 サンコー(タイタン)傾斜面作業用 ワークポジショニング器具 本体+ダブルフック付きグリップ SRN型サンコー(タイタン)
33,980税込37,378
1セット
当日出荷
傾斜面作業用のワークポジショニング用器具にフルハーネスを組み合わせ。 目視でフックを掛けることが出来る胸部の墜落制止用D環。 ハーネスと胴ベルトは分離することが可能です。 連結方法:フルハーネスに備えられたベルト保持板のスリットに胴ベルトを通して連結します。 バックサイドベルト:表面の滑り止め加工が臀部と腿をしっかりホールド。不要な場合は取り外すこともできます。
仕様胴ベルト:補助ベルト付き、バックサイドベルト:D環付き(スチール)質量(g)傾斜面作業用ワークポジショニング用器具本体:約1200/ダブルフック付きグリップ:約1070ロープ仕様(mm)長さ:450ロープ径(Φmm)12フック形状フックNo.27×2胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1300(スチールバックル)バックルサイドベルト幅(mm)最大190バックルサイドベルト全長(mm)800ロープ仕様子綱(ロープ):三つ打ナイロンロープ
保護メガネ 透明 エスパック保護メガネ 透明エスパック(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
作業者の目元を守ります。 レンズは衝撃に強いPC素材を採用。 耐火性・耐UV。 二次感染防止・リスク軽減や現場環境の改善にも。
形状二眼型材質(本体)ポリカーボネートレンズ色透明材質(レンズ)ポリカーボネートサイズ(mm)150×55×155
ハーネス用縦型ポーチ ACD型 サンコー(タイタン)ハーネス用縦型ポーチ ACD型サンコー(タイタン)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ベルトに取り付けやすい 360度回転機能付A(アルファ)型フック フルハーネスのパッド等にも使用される丈夫で高級感のあるナイロン生地を採用。 フックを休止フック掛けに掛ける際、その先端が内容物に当たりにくい設計
仕様コンパクトデジタルカメラ用質量(g)約78種類スルハーネス用縦型ポーチ適合寸法(mm)H130×W70×D38まで
REELOCK SⅡ NEO サンコー(タイタン)REELOCK SⅡ NEOサンコー(タイタン)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から33日以内出荷
2WAY機構のロック装着付き巻取器
胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1150材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1250種類巻取式ストラップ幅(mm)17バックルワンタッチ落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8フックNo.56A(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1660材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
アンボプロテクター頭・顔・耳3点セット No.3221F トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)アンボプロテクター頭・顔・耳3点セット No.3221Fトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です
用途刈払い作業やチェンソー使用時には必需品【ヘルメット】オレンジ質量(g)約736RoHS指令(10物質対応)対応
着脱式工具ホルダースチール カラビナ大 折りたたみ タジマツール(TJMデザイン)着脱式工具ホルダースチール カラビナ大 折りたたみタジマツール(TJMデザイン)
2,098税込2,308
1セット
当日出荷
アズワン品番64-8682-06
フルハーネス型墜落制止用器具 小町ハーネス ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 小町ハーネスツヨロン(藤井電工)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷から22日以内出荷
身体に合わせて調整できる、安全と快適を実現した女性専用ハーネス。 胸ベルトの位置が上下調節可能。身体に無理なくフィットするので快適に装着できます。 骨盤ベルトはでん部に沿いやすく湾曲し、腰部の交差部が可動するので屈んだときの突っ張り感を軽減。 安全性と快適性を確保しつつ、軽量化を実現。
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、胴ベルトなしバックルワンタッチバックル肩ベルト幅(mm)45背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
剪定鋏ケース コヅチ剪定鋏ケースコヅチ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
あらゆる園芸作業を強力にバックアップ。ハードな職人から趣味の園芸まで。オールマイティーにサポートします。本格派の貴方へ。
用途剪定鋏ケース幅(mm)75適合ベルト幅(mm)50適合寸法(mm)剪定鋏:180~200用仕様型押
GREENCROSS 保護メガネオーバーグラス アークランドサカモトGREENCROSS 保護メガネオーバーグラスアークランドサカモト
3,998税込4,398
1個
当日出荷
フィット性能が高いオーバーグラス保護めがねです。フレーム幅調整、フレックッスフレームとテンプル角度調節(5段階)でジャストフィットします。
用途飛来物が発生する作業の際に仕様紫外線・UVカット、オーバーグラス(メガネをかけたまま装着可能)、ノーズパッド、顔幅調節、くもり止め、イヤーパッド、つる角度調節、クッション付メーカー山本光学アズワン品番64-3672-63
ゴーグル コクゴゴーグルコクゴ
799税込879
1個
当日出荷
眼鏡の上から使用可能な軟質ビニール製フレームです。無気孔タイプのフレームなので、ゴーグル内へ侵入するウィルス等を防ぎます。両面に防曇加工したレンズで、「くもり」の危険から守ります。防毒、防塵マスクとの一体使用によって顔全体を保護します。目に有害な紫外線をカットします。
材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)60材質(フレーム)塩化ビニール
LF-501 L-fit 一眼形保護めがね 山本光学LF-501 L-fit 一眼形保護めがね山本光学(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
L-fitシリーズのさらに防護性能を高めたスポーティモデル。 フレックスフレームシステムを採用し、安定したフィット感と光学性能を確保。 ヘルメットとの相性がいいストレートテンプル。ソフトノーズパッド付
機能UVカット仕様ワイドビュー、ソフト鼻パッド付、ソフトテンプルレンズ紫外線カット、双球面材質(レンズ)PET AF質量(g)28規格JIS規格品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×46×158材質(フレーム)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ウエストポーチワイド ブラック TRUSCOウエストポーチワイド ブラックTRUSCO(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
たっぷり収納できるワイドなウエストポーチです。
材質ポリエステルブラック形状ウエストポーチ質量(g)290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×100×150腰廻り(cm)90まで
偏光オーバーグラス SG-605PCS アックス[安全保護具]偏光オーバーグラス SG-605PCSアックス[安全保護具]
9,998税込10,998
1個
当日出荷
180度以上の視界が確保できるパノラミックビューレンズを搭載した、大型メガネの上からでも掛けられるオーバーグラスです。
用途大型眼鏡を使用されている方が、ドライブやスポーツ時に紫外線や風、ホコリから目を守りたいときに。仕様UV400プロテクション偏光トリアセテートレンズ(TAC)パノラミックビューレンズ硬質ナイロンフレーム(TR90)フレキシブルラバーテンプル大型メガネ使用可顔あたりソフト機能UVカット、ツル調整可能、防傷加工付属品収納ケース材質フレーム:硬質ナイロン、レンズ:トリアセテート高さ(mm)50質量(g)34全幅(mm)163レンズ厚さ(mm)1特性UVカット、ツル調整可能、防傷加工
ドライバーホルダー型押ペン型 KC-100JN ニックス(KNICKS)ドライバーホルダー型押ペン型 KC-100JNニックス(KNICKS)
2,998税込3,298
1個
欠品中
押し型EVA内蔵型 縫製糸ステッチは赤色になります
全長×幅W(mm)280×105
保護メガネ  5X8.03.11.00 UNIVET保護メガネ 5X8.03.11.00UNIVET
2,398税込2,638
1個
当日出荷
つるの長さと角度調整可能、更にソフトパッドテクノロジーで長時間の装着でも耳に負担が掛かりません。 スポーティなデザインと確かな機能性で欧州企業にも広く採用されています。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃レンズ色クリアスペクタクル形質量(g)30タイプめがねタイプ規格EN166
メガネのふくだけシート クリーナー&くもり止め(400枚入) SOFT99メガネのふくだけシート クリーナー&くもり止め(400枚入)SOFT99(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット(400枚)
当日出荷
商品タイプ使い捨てシートトラスコ品番836-6145質量(g)685主成分エタノール、界面活性剤
一眼型保護メガネ 9161耐薬品タイプ UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ 9161耐薬品タイプUVEX(ウベックス)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
機能防傷加工、UVカット、ツル調整、角度調整範囲形状一眼型レンズ色クリアトラスコ品番114-5190質量(g)46コーティングsapphireテンプル色ブルー/ブラックレンズ厚さ(mm)2.2
フルハーネス型 墜落制止用器具 巻取式(小型)シングルランヤード No.FGH-133 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)フルハーネス型 墜落制止用器具 巻取式(小型)シングルランヤード No.FGH-133トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
27,980税込30,778
1本
当日出荷
回転式巻取器と回転式軽量フック付ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100ランヤード(長さ)(mm)1650仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能)材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル質量(g)約2440(ハーネス:約1590・ランヤード:約850)種類巻取式(小型)フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250ランヤード(ストラップ幅)(mm)17適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50材質(胴ベルト)ナイロン肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け反射板あり
一般作業用保護メガネ EE-16 重松製作所一般作業用保護メガネ EE-16重松製作所
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート適合EN166クラス1質量(g)40材質(フレーム)ポリカーボネート
安全保護用具保管ケース アズワン安全保護用具保管ケースアズワン
8,590税込9,449
1個
当日出荷から翌々日出荷
より収納力の高いタイプケースは締めるとロックされます。
材質ABS樹脂ブルー外寸(mm)236×315×200内寸(mm)230×299×192

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

安全保護具