絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

44ページ目: 安全保護具

3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
12,333件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐電用ヘルメット ヨツギ耐電用ヘルメットヨツギ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から7日以内出荷
高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 耐衝撃性、電気絶縁性、耐熱性に優れています。
材質PC種類MP型電圧(V)交流・直流7000以下使用区分電気用
ヘルメット エアロメッシュ 軽量+通気孔 DICプラスチックヘルメット エアロメッシュ 軽量+通気孔DICプラスチック
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来製品に比べ、圧倒的な軽量化を実現。 EG3ヘッドバンドとのコンビネーションにより快適に、よりアクティブに作業に集中できます。 また、従来製品にはなかった額の高さに大きな通気孔を設置するフロントベンチレーションを採用。 全面から効率よく風を取り入れ、後部へとスムーズに熱気を放出します。 水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)質量(g)360タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型機能軽量、エアロメッシュ、フロントベンチレーション、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装HA2(成形タイプ)
めがねコード(吊穴用) エスコめがねコード(吊穴用)エスコ(2件のレビュー)
375税込413
1個
当日出荷
材質ナイロン全長(mm)320質量(g)3アズワン品番64-7923-28
耳栓 エクスプレス ひも付き 3M(スリーエム)耳栓 エクスプレス ひも付き3M(スリーエム)
15,980税込17,578
1箱(100組)
当日出荷
片手で挿入できる簡単装着タイプです 耳に入れる部分はやわらかいポリウレタンなので痛みを軽減します NRR値25dBの片手装着可能な耳栓です カラフルな5色の柄があります 紫、青、赤、黄、緑のアソートです
トラスコ品番373-9601材質ポリウレタンNRR値25dB
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 ER150縦型L1 スチールベルトセット タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 ER150縦型L1 スチールベルトセットタジマツール(TJMデザイン)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
小スペースの縦型ランヤードと胴ベルトのセット
用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤードセット材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール種類巻取式ベルト色バックルパススルー落下距離(m)(ショックアブソーバ)3.1最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード(長さ)(m)(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5自由落下距離(m)(ショックアブソーバ)最大:1.8ランヤード1丁掛け
胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取 谷沢製作所胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取谷沢製作所
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。
質量(g)1270種類巻取式バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)1660胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
フォグストップクロス サイモンフォグストップクロスサイモン(1件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
クロスでレンズを拭くだけで、メガネが曇らなくなる、魔法のクロス。 1枚で約250回使用可能! 一度拭いてからの持続時間が、業界トップクラスの強力タイプ 商品そのものが薄く、在庫してもかさばりません。 プレゼントにも最適! TV、SNSでも話題なクロスタイプ!
グレー使用可能回数約250回商品タイプクロス寸法(幅W×奥行D)(cm)15×18
クリーンガード 保護メガネ V30ネメシスVL 日本製紙クレシアクリーンガード 保護メガネ V30ネメシスVL日本製紙クレシア
999税込1,099
1個
当日出荷
軽量タイプで小顔対応なので女性にもおすすめ。99.9%UVカット。ANSI Z87.1適合品。フリーネックコード付き(取り外し可能)。つるとノーズパッドのスリップ防止。くもり防止。レンズ表面を室内外の作業場で付着する砂や金属粉から守ります。温度差のある作業場や、湿度の高い環境などでレンズのくもりを抑えます。
用途正面・側面からの飛来物からの保護に仕様曇り防止加工、スリップ防止(つる/ノーズパッド)、フリーネックコード付(取り外し可能)、99.%UVカット材質ポリカーボネイト形状二眼型規格ANSI:Z87.1適合レンズ色クリア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×50×110
ヘルメット用 バイザーシャドウ PETZLヘルメット用 バイザーシャドウPETZL
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ヘルメット『バーテックス』『ストラト』用遮光シールド。飛散物による危険から目を保護します。 「イージークリップ」システムにより、ヘルメット『バーテックス』(2019年モデル)、『ストラト』に簡単に取り付けできます。 耐擦傷性と防曇性に優れており、また太陽光によるまぶしさを抑えます (レベル 2.5 )。
スモーク材質ポリカーボネート質量(g)80アズワン品番64-8394-73各種認証CE EN 166、1BT、CE EN 172、5-2、5、ANSI Z87.1、EAC
タフレーベル 多機能小物ケース(ミリタリー風) 中林製作所タフレーベル 多機能小物ケース(ミリタリー風)中林製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕事・日常のどちらでも使えるミリタリー風小物ケース。撥水加工ポリエステル使用
材質(本体)ポリエステル、カラビナ、アルミニウム
安全帯フックマーカー ユニット安全帯フックマーカーユニット
799税込879
1枚
当日出荷
墜落制止用器具のロープ部に面ファスナーで簡単に着脱できる使用確認マーカーです。
用途安全帯、墜落制止用器具の使用見える化に最適です。材質ポリエステル、反射材寸法(mm)180×150
ハイルック プチスリム くもり止め 東海ハイルック プチスリム くもり止め東海(1件のレビュー)
499税込549
1個(17mL)
当日出荷
液ダレしにくいムースタイプで、メガネにやさしい中性タイプです。マスクをしていても曇らない協力なくもり止め効果が長時間持続し、快適な視界が広がります。 約50回分の使用回数は、メガネの左・右・表・裏の合計4プッシュ分を1回としている為、合計で200プッシュの使用が可能です。
着脱式工具ホルダースチール ハンマー1穴ブラ タジマツール(TJMデザイン)着脱式工具ホルダースチール ハンマー1穴ブラタジマツール(TJMデザイン)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
アズワン品番64-8682-11
スリムツールケース3段S DBLTACTスリムツールケース3段SDBLTACT(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
無駄のないスリム設計 型くずれがしにくく使いやすい 軽くて丈夫 三段目は底付なのでカッターの替刃やマーカーなどの収納も可能
ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×50×90深さ(mm)150アズワン品番64-5133-12適合寸法(mm)220
ミニカッター&ラチェット差し DBLTACTミニカッター&ラチェット差しDBLTACT
2,198税込2,418
1個
当日出荷
滑り止め機能! 両サイドにラバーがついてるのでミニカッターのストッパーを外したままで入れても滑りにくい! 建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。 前後に動くのでかがんでも邪魔になりにくい。 グリップ付き、無しのミニカッターに対応。 ラチェット差し付。
全長(mm)220質量(g)220寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×70×80RoHS指令(10物質対応)対応
EX ZERO 伸縮ストラップ式タイプ1ランヤード サンコー(タイタン)EX ZERO 伸縮ストラップ式タイプ1ランヤードサンコー(タイタン)
6,898税込7,588特価
1本
当日出荷
基本性能はしっかり押さえたシンプル仕様。 令和元年、墜落制止用器具元年に登場の伸縮ストラップ式。
タイプフルハーネス型用ストラップ幅(mm)30フックNo.57F(スチールカバータイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1600(収縮時約1100)コネクタD環側/アルミカラビナ(ADT型)ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種
ひざパッド 天牛(富士手袋工業)ひざパッド天牛(富士手袋工業)
1,198税込1,318
1袋(2個)
当日出荷
膝や衣類への負担を軽減します。 ベルトは上下ともにマジックテープのため、微調整、着脱が容易です。
用途内装・左官業・機械作業・自動車修理・農作業・ガーデニング・その他、作業時の膝の保護に種別ひざパッド材質ポリエステル、合成ゴム、PVC厚さ(mm)約20寸法(幅W×高さH)(mm)約180×250
保護めがねVF plus+ コートレンズ 一眼式 RS-80B VF-P 全周カバー付 理研オプテック保護めがねVF plus+ コートレンズ 一眼式 RS-80B VF-P 全周カバー付理研オプテック
3,098税込3,408
1個
当日出荷
ソフトタッチのひさしが付いたオーバーグラスタイプ
機能つる伸縮可仕様JIS規格品、曇りに強いVF-P、めがね併用可、つる角度調整可、つる長さ調整可、金属部品不使用材質フレーム:ナイロン、レンズ:VF-Pコーティング、フェイスパット:エラストマー質量(g)54タイプVF plus+ コートレンズ 一眼式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×60×144~155フレーム色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
ミクスター サングラス D2004 ミクスターミクスター サングラス D2004ミクスター(2件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
仕様UVカット
セキュアフィット 保護めがね クリア 3M(スリーエム)セキュアフィット 保護めがね クリア3M(スリーエム)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
超快適かけ心地の3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ初のJIS T8147適合品です。耐久性の高い3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。UVカットレンズ使用JIS T8147規格品
レンズ色クリア材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー形状2眼型質量(g)19タイプマスク併用可規格JIS T8147規格品機能防曇レンズ厚さ(mm)2
極軽ツールフック A型 Rakuda(ラクダ/清水製作所)極軽ツールフック A型Rakuda(ラクダ/清水製作所)(2件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から翌々日出荷
米国特殊部隊向け樹脂製カラビナと同等の強度! 本体は高強度の強化樹脂を使用し破断強度は300kgと強靭です。 また業界最軽量の約60gで腰への負担を軽減できます。 低摩擦・低摩耗の樹脂製なので大切な工具に傷を付けにくいです。 ワイヤーゲートで工具の脱着がしやすく、弓型ゲート採用で迷うことなく工具を掛ける事ができます。 ベルト通しは腰ベルトの場所を取らないスリム設計です。 60mm幅のベルトまで使用できます。
用途ミニカッターやクリッパー、レンチ等の吊り下げに材質樹脂仕様極太ワイヤーゲート / ブラックメッキ質量(g)約60破断強度(kg)300
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型・湾曲ベルト) ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型・湾曲ベルト)ツヨロン(藤井電工)
22,980税込25,278
1セットほか
当日出荷から13日以内出荷
タイプ湾曲/アルミ製スライド、湾曲/D環2個・V角環1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGSタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス使用範囲(kg)100以下仕様SEGハーネスGS/スチール製バックルタイプフルハーネス型ベルト幅(mm)46肩ベルト幅(mm)46関連資料サイズ目安表(0.7MB)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード無し
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト スチールワンフィンガーバックル S 黒 タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト スチールワンフィンガーバックル S 黒タジマツール(TJMデザイン)
2,998税込3,298
1個
欠品中
革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル
用途安全帯胴当て用ベルトベルト幅(mm)50ベルト色ベルト長さ(mm)1100サイズS質量(g)270ウエスト(cm)(参考)約80までバックルワンフィンガーバックル
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルトスチール M 黒 蛇腹 A環L2セット タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルトスチール M 黒 蛇腹 A環L2セットタジマツール(TJMデザイン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
すぐに使える、胴ベルト+ランヤードセット
用途新規格対応胴ベルト型ランヤードベルト幅(mm)50ベルト色仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)質量(g)1260種類伸縮式ウエスト(cm)(参考)約100まで使用範囲(kg)100以下バックルパススルー落下距離(m)3.1(最大自由1.8)材質(フック)スチールランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:990)胴ベルト長さ(mm)1250有効ウエストサイズ(cm)(参考)約100まで最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
ペンチホルダー型押し2P KC-201PLN ニックス(KNICKS)ペンチホルダー型押し2P KC-201PLNニックス(KNICKS)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
押し型EVA内蔵型 縫製糸ステッチは赤色になります
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)265×105×50
ベルト巻取式 ベルブロック(8mタイプ)ショックアブソーバ付 ツヨロン(藤井電工)ベルト巻取式 ベルブロック(8mタイプ)ショックアブソーバ付ツヨロン(藤井電工)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
使用荷重(kg)40-120ロープ寸法(直径Φmm×長さm)18×8トラスコ品番102-6285セット内容本体8mストラップ付、引寄せロープ、カラビナ材質ガラス繊維入り合成樹脂、化学繊維、アルミ、鉄質量(kg)2ロープ径(Φmm)18落下距離(m)2.0以内落下衝撃荷重(kN)2.9寸法(縦×横×奥行)(mm)182×182×68フック径(mm)14
保護メガネ 二眼式 RV-710 理研オプテック保護メガネ 二眼式 RV-710理研オプテック(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
テンプルとバンドをワンタッチで交換!!ソフトクッションのガスケット付き!
機能曇り止め・バンド交換可形状二眼型・ゴーグル型材質(レンズ)ポリカーボネート(くもり止め)質量(g)バンドタイプ/39、テンプルタイプ/39規格ANSI Z87.1適合品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×48×160材質(フレーム)ポリカーボネート、エストラマー樹脂色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
女性用ヘルメット LSC-11PCLV ミドリ安全女性用ヘルメット LSC-11PCLVミドリ安全
4,298税込4,728
1個
当日出荷から30日以内出荷
女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます。クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。ムレを軽減する通気孔付です。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。
用途飛来・落下物用長さ(mm)271幅(mm)217高さ(mm)157質量(g)375
ハンマー差 KAKUIハンマー差KAKUI
559税込615
1個
当日出荷から9日以内出荷
ハンマー差し。1ツ口。
用途工具差し耐荷重(kg)1以内
バックバンド ユニットバックバンドユニット
3,198税込3,518
1セット(10本)
当日出荷
どのヘルメットにも取付可能。 後頭部をしっかりおさえて、ぐらつき・ズレ・脱落を防止。
材質PP寸法(mm)16×130質量(g)30
PELTOR ProTac III 騒音制御型イヤーマフ 3M(スリーエム)PELTOR ProTac III 騒音制御型イヤーマフ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
外部の騒音レベルに応じて、内部で聞こえる音をコントロールする、Level Dependent機能を有します。 自動電源off機能(4時間不使用で電源off)付です。電源残量低下警告機能付です。 3.5mmジャック付で無線機、携帯電話と接続することで音声が聞けます(コードは付属しません)。
用途プレス作業・組み立ておよび機械作業・食品加工NRR値26ブラックタイプヘッドバンド型電源単三乾電池×2本
女性用保護メガネ(ラップアラウンドタイプ) アズワン女性用保護メガネ(ラップアラウンドタイプ)アズワン(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!快適なフィット感とワイドな視界を実現するフレーム形状です。柔軟性があり男性も着用できます。隙間からの飛沫の侵入を防止します。耳あたりが柔らかくスムーズに装着できるソフトラバー付きです。
材質(鼻パッド)シリコン質量(g)約30材質(フレーム)ナイロン&エラストマー材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト)アズワン品番2-9047-02
ベーシックシリーズ インパクトホルダー KH(基陽)ベーシックシリーズ インパクトホルダーKH(基陽)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。 高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。 ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。 スイッチが誤作動しないウェーブカットポケットで、ペン型インパクトドライバーの収納に好適です。 ビット収納用ゴムポケット付きです。
用途インパクトドライバー類収納・職種例/大工・電工他全般ブラック材質ナイロン100%(2520デニール)幅(mm)90高さ(mm)232質量(g)128奥行(mm)68適合ベルト幅(mm)50
カラビナ工具差爪付き ダブル DBLTACTカラビナ工具差爪付き ダブルDBLTACT(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
モンキーレンチやメガネレンチなどの吊り下げに! あらゆる作業シーンに対応した落下防止コード取付穴付。
用途建築・土木・高所作業などに仕様各所6点溶接質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×70×110最大開口(mm)(ゲート部)25RoHS指令(10物質対応)対応
フェイスシールド アズワンフェイスシールドアズワン(1件のレビュー)
5,900税込6,490
1個
当日出荷
メガネの上からでも装着できます。
保護めがね LX-55 重松製作所保護めがね LX-55重松製作所
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ヒンジが無い画期的なデザイン。レンズ全体が透明なオーバーグラスタイプ。 柔軟性に優れ、ズレにくいテンプル。視力矯正メガネの上からかけられます。 メタルフリー。
用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 一般作業(飛来物等)
ビッグ二眼型保護メガネ TRUSCOビッグ二眼型保護メガネTRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
防曇/耐傷性の世界最高峰の規格であるEN166のオプション規格「K」と「N」をクリアしたコーティングを施しています。既存品と比べて圧倒的に長期間、防曇性能が持続します。通常サイズよりもレンズとツル幅が大きいです。
材質レンズ:ポリカーボネートトラスコ品番859-1123幅(mm)147高さ(mm)49.4質量(g)28.2レンズ色クリアテンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0033
スーパークリンDX メガネクロス 名古屋眼鏡スーパークリンDX メガネクロス名古屋眼鏡(3件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
大判タイプの業務用メガネ拭きです。 40×40cmの大型レンズ拭き。 お店の方にもお客様にも大好評! スエードタッチの肌触り。
商品タイプクロス材質ポリエステル・ナイロン
ハイスペックモデルC-19PCLRA3α ミドリ安全ハイスペックモデルC-19PCLRA3αミドリ安全
5,198税込5,718
1個
当日出荷から30日以内出荷
安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。 ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。 角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂頭囲(cm)52.5~63.0仕様衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品質量(g)415寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

安全保護具