安全保護具 :「はい 作業 主任 者 表示」の検索結果

安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全ベストの背面上部に取り付けることで、視認性に優れた大きな文字と色で役職などを表示することができます。反射素材を使用しています。
用途職務や役職などの識別に。 トラスコ品番106-6266 材質ベース:ナイロンターポリン、表示部:軟質塩化ビニール 質量(g)40 取付方式面ファスナータイプ 表示部175×260(mm) 縦(mm)260 横(mm)630 表示内容作業主任者 色(本体)蛍光オレンジ
1枚
2,798 税込3,078
翌々日出荷

フルハーネス用ポケットバンド専用の表示プレートです
用途工事現場等での識別確認や、役割表示に最適です 透明、黒文字 縦(mm)140 横(mm)40 材質透明ペット
1組
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

職務名入り安全ベスト グリーンクロス 動画あり
グリーンクロス職務名入り安全ベスト
安心の国内生産品で職務名入りの超高輝度反射の安全ベストになります。 優れた反射性能でJIS1級基準を超える反射輝度、文字印刷部分の反射材140cd、メッシュ部分の反射材640cdとなっています。 背中、腰の通気性を考慮した反射材で、職名部分は70mm巾の反射材をしており視認性が高くなっています。 反射材は耐候性があり割れにくくUVカット加工を施してあります。 本体メッシュ生地はダブルラッセル編みで丈夫で敗れにくくなっています。 マジックテープは3000回の着脱でも接着力保持率80%を維持します。 フロントマジック式で着脱が簡単でサイドのマジックテープでサイズ調整が可能です。
用途現場の安全性向上と役割の周知徹底に。 テープ地色ライムイエロー
1着
7,198 税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります