安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
安全帯用フック 二重外れ止め装置付ツヨロン(藤井電工)翌日出荷
全長(mm)87質量(g)約65適合ロープ径(Φmm)9以下口開き(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
防曇ゴグル型保護メガネ(男女兼用小顔用)理研オプテック当日出荷
曇り・傷に強いVF-Plusコートレンズを採用しています。顔の幅が狭い方でもフィットしやすいサイズ感です。バンドとテンプル(つる)、ヘルメット取付用スプリングバンドを交換してお使いいただけます(※別売)。ベンチレータがない無気孔型フレームで、防塵力に優れています。メガネ・マスク併用時に干渉しにくい形状です。アイピースは交換しやすいロック構造です。
用途研磨作業に。切削作業に。グラインダー取扱に。機械取扱作業に。刈払作業に。消防作業に。トラスコ品番360-8045材質フレーム:ポリカーボネート、エラストマー長さ(mm)174形状ゴーグル型幅(mm)178高さ(mm)66レンズ色クリア機能【UVカット】〇【レンズ交換】〇【防傷加工】〇【防曇加工】〇【顔あたりソフト】〇コーティングVF-P(防曇)材質(レンズ)ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)レンズ厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応適合JIS規格JIS T8147通気孔なし
SAFETY ストーム 眼鏡対応ゴーグル HCブリスタパッケージbolle当日出荷
透明フレームは柔らかく、心地よく顔にフィットします。ブリスタパッケージ版ですまた光を遮断しないので明るい視界を確保し、足元も見やすく踏み外し防止になります。歪みの少ないワイドビューです。防曇・耐傷性に優れたプラチナコーティング加工です。フレーム上下部にある通気孔はゴーグル内の換気を促し、快適に保ちます。眼鏡をしたまま装着が可能です。
用途飛来物などからの眼の保護にその他顔あたりソフトトラスコ品番351-2067材質レンズ:ポリカーボネート形状2眼型(※交換不可)幅(mm)159高さ(mm)59レンズ色クリアフレーム色クリア機能防傷加工/防曇加工コーティングプラチナコーティングレンズ厚さ(mm)2.3紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応通気孔○
SAFETY トライオン CSPレンズ HCブリスタパッケージbolle当日出荷
スポーティデザインのニューモデルのブリスタパッケージ版ですです。屋内屋外問わず使用できます。明る過ぎず暗過ぎず最適な視界を確保します。青い光を軽減し、コントラストを上げ緑色が綺麗に見える茶色系レンズです。車両の運転時にも最適でトンネルに入っても跳ね上げる必要がなく、夜の対向車のハイビームや雨天時の反射にも最適です。
用途飛来物などからの眼の保護に。その他【ノーズパッド】あり/メガネ併用不可/マスク併用可能トラスコ品番204-9800材質レンズ:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR長さ(mm)120形状二眼幅(mm)135.5高さ(mm)38レンズ色カッパー適合規格EN/ANSIフレーム色ブラック機能防傷加工/防曇加工コーティング超防曇・防傷プラチナコーティングテンプル色ブルー/ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット99%RoHS指令(10物質対応)対応
SAFETY ラッシュプラス クリアレンズ HCブリスタパッケージbolle当日出荷
世界でミリオンセラー超えのベストセラーモデル。ブリスタパッケージ版です密閉性の高まるガスケットとストラップ(別売)が装着可能です。ノーズパッドの幅が調整可能です。防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。
用途飛来物などからの眼の保護に。その他【ノーズパッド】あり/メガネ併用不可/マスク併用可能トラスコ品番204-9799材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR長さ(mm)130形状二眼幅(mm)132高さ(mm)43レンズ色クリア適合規格JIS機能防傷加工/防曇加工コーティング超防曇・防傷プラチナコーティングテンプル色レッド・ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット99%RoHS指令(10物質対応)対応
SAFETY ブーム クリアレンズ HCブリスタパッケージbolle当日出荷
プラチナコーティングで曇りらず、傷もつきにくい(ブリスタパッケージ版です)曇らない・痛くない・かっこいい BOLLEが誇る三大セールスポイントを兼ね備え、ガスケット標準装備の優秀モデル防塵、花粉対策、ウィルス対策災害対策などなど
その他【ツル】調整可能/マスク併用可能/メガネ併用不可【ノーズパッド】調整可能トラスコ品番204-9804材質レンズ:ポリカーボネート形状二眼幅(mm)155高さ(mm)55レンズ色クリア適合規格JISフレーム色ブラック機能防傷加工/防曇加工コーティングプラチナコーティングテンプル色ブラック×シルバーレンズ厚さ(mm)2.3紫外線カット99%RoHS指令(10物質対応)対応角度調節4段調整可能
SAFETY アイリス クリアレンズ HCブリスタパッケージbolle当日出荷
プラチナコーティングで曇らず、傷もつきにくいブリスタパッケージ版です鼻とつるが稼働することで世界90%の人にフィットします
その他【ツル】調整可能【ノーズパッド】調整可能トラスコ品番204-9802材質レンズ:ポリカーボネート形状二眼幅(mm)150高さ(mm)55レンズ色クリアフレーム色黒機能防傷加工/防曇加工コーティングプラチナコーティングレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット99%RoHS指令(10物質対応)対応角度調節調整可能
SAFETY トライオン クリアレンズ HCブリスタパッケージbolle当日出荷
スポーティデザインのニューモデルのブリスタパッケージ版ですです。適度にしなるテンプルが頭部を優しくホールドし、長時間の使用でも苦になりません。防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。
用途飛来物などからの眼の保護に。その他【ノーズパッド】あり/メガネ併用不可/マスク併用可能適合JIS規格トラスコ品番204-9795材質レンズ:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR長さ(mm)120形状二眼幅(mm)135.5高さ(mm)44レンズ色クリア適合規格JIS機能防傷加工/防曇加工コーティング超防曇・防傷プラチナコーティングテンプル色ブルー・ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット99%RoHS指令(10物質対応)対応
SAFETY サンダー クリアレンズ HCブリスタパッケージbolle当日出荷
ノーズブリッジがありませんので、精密な作業やシューティング、スポーツ等にもお使いいただけます。ブリスタパッケージ版ですテンプルが5段階左右それぞれ稼働しフィッティングが良好です。
その他【ツル】可動式/【ノーズパッド】あり/マスク併用可能/メガネ併用不可トラスコ品番204-9801材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート長さ(mm)120形状一眼幅(mm)138高さ(mm)50レンズ色クリア適合規格JISレンズ赤×黒機能防傷加工/防曇加工コーティング超防曇・防傷プラチナコーティングテンプル色クリアブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット99%RoHS指令(10物質対応)対応角度調節5段階
SAFETY トライオン スモークレンズ HCブリスタパッケージbolle当日出荷
スポーティデザインのニューモデルのブリスタパッケージ版ですです。ル。屋外での作業に最適です。
用途飛来物などからの眼の保護に。その他【ノーズパッド】あり/メガネ併用不可/マスク併用可能トラスコ品番204-9796材質レンズ:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR長さ(mm)120形状二眼幅(mm)135.5高さ(mm)38レンズ色スモーク適合規格EN/ANSIフレーム色ブラック機能防傷加工/防曇加工コーティング超防曇・防傷プラチナコーティングテンプル色ブルー/ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット99%RoHS指令(10物質対応)対応
SAFETY ラッシュプラス スモークレンズ HCブリスタパッケージbolle当日出荷
世界でミリオンセラー超えのベストセラーモデルのブリスタパッケージ版ですです。外での作業に最適な眩しさを軽減するスモークレンズ搭載です。オプションでガスケット装着可能です。粉塵エリアや花粉などの対策にもご利用頂けます。
その他【ノーズパッド】あり/メガネ併用不可/マスク併用可能トラスコ品番204-9794材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR長さ(mm)130形状二眼幅(mm)132高さ(mm)44レンズ色スモーク適合規格EN/ANSIレンズ赤×黒機能防傷加工/防曇加工コーティング超防曇・防傷プラチナコーティングテンプル色レッド・ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット99%RoHS指令(10物質対応)対応
安全手袋アトム当日出荷
天然ゴムのすべり止め付き手袋です。
用途各種軽作業にトラスコ品番857-0991材質手袋:ポリエステル、ナイロン、すべり止め:天然ゴム色白サイズフリー全長(cm)24.5±1中指長(cm)8±0.5手のひらまわり(cm)19±1RoHS指令(10物質対応)対応
YF-370 防災面用 スペアレンズ山本光学7日以内出荷
■対応製品:YF-370 防災面
軽量で作業帽装着タイプ(くもり止めレンズ)
面ファスナー付きのため、サイズ調整が可能
■半導体工場・軽作業用
レンズ色クリアレンズくもり止め材質(レンズ)セルロースレンズ厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
NO.900 ミストレス 保護ゴーグル用 スペアレンズ山本光学7日以内出荷
NO.900 保護ゴーグル用 スペアレンズ/ミストレス(両面くもり止め)
■対応製品:NO.900V、NO.900N、NO.900A 保護ゴーグル
レンズ色クリアレンズミストレス(両面くもり止め)材質(レンズ)セルロースレンズ厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
トレシーメガネくもり止めTORAY(東レ)当日出荷
防曇効果を付与するマイクロファイバーワイパー。拭き取り性能にも優れます。
用途眼鏡等の曇り止め、ワイピング用途。トラスコ品番393-2973材質ポリエステル、ナイロン寸法(mm)150×180色ネイビー高さ(mm)21ケース入数1シートサイズ(mm)150×180縦(mm)150入数10枚RoHS指令(10物質対応)対応
一眼式保護メガネ(防曇)理研オプテック当日出荷
テンプル(ツル)の長さ・角度を調節でき、快適なフィット感を得られます。ラウンド形状のサイドガードレンズで、目の脇からの飛来物の侵入を防ぎます。
用途研磨作業切削作業グラインダー作業機械取扱作業刈払作業。仕様ツル調整可トラスコ品番117-0054材質レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)、フレーム:ナイロン長さ(mm)146~161幅(mm)154高さ(mm)60レンズ色クリア加工防曇加工、防傷加工機能防曇角度調整範囲○コーティングVF-P(防曇)テンプル色ブラック紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応
一眼型オーバーセーフティグラス(ひさし付きタイプ)TRUSCO当日出荷
ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番396-4002材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマーレンズ色クリア加工防曇、防傷機能防傷角度調整範囲○コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラック/グリーンレンズ厚さ(mm)2.0紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応
一眼型オーバーセーフティグラス(超軽量フィットタイプ)TRUSCO当日出荷
ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番396-4000材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリア加工防曇、防傷機能防曇、防傷コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色クリアレンズ厚さ(mm)2.3紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応
二眼型セーフティグラス(ひさし付フィットタイプ)TRUSCO当日出荷
ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番396-4005材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマーレンズ色クリア加工防曇、防傷角度調整範囲○コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラック/グリーンレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応鼻あて○
二眼型セーフティグラス(ツル角度調整タイプ)TRUSCO当日出荷
ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番396-3999材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマーレンズ色クリア加工防曇、防傷機能防曇、防傷角度調整範囲○コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラック/グリーンレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応鼻あて○
二眼型セーフティグラス(超軽量フィットタイプ)TRUSCO当日出荷
業界最軽量クラスの軽さです。ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番396-4004材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリア加工防曇、防傷コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応鼻あて○
防曇シールトーアボージン3日以内出荷から5日以内出荷
周りは曇っても良好な視界を確保します。様々な形のシールドに対応します。自由な場所にペタッと貼るだけの簡単接着です。両面防曇加工、両端透明接着テープ付です。
使用方法表の透明保護膜をはがし、両端強力接着テープでシールドの内側に貼り付けます。材質トリアセチルセルロース製厚さ(mm)0.18機能曇り止めRoHS指令(10物質対応)対応
全周ガードソフトトリム付 保護メガネトーアボージン3日以内出荷
フレーム内側の一体型全周エラストマートリムが顔に密着して隙間ができにくい構造「進化系アイカップ形状」保護メガネです。全体ラウンド形状設計=顔から頭を包むように優しくしっかり支えられます。角度調整可能です。汗を逃す通気穴付テンプルストレート形状で柔らかく、着脱もスムーズです。オールプラスチック製です。UVカット、PC両面防曇レンズです。
形状1眼型色ブラック&サファイア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×47×165機能曇り止め、UVカット、テンプル角度調整可材質(レンズ)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
保護メガネ M56-H/VF-P理研オプテック当日出荷
人気のM56シリーズに、外側が傷により強いハードコート、内側が曇りに強いVF-Pコートのレンズが登場!密着性の高い柔らかいクッション付きにより、粉じん・液体等の侵入防止強化したゴーグルタイプです。
広域視界の頑丈アイピース
上下左右の視認性を向上させるため、ラウンド形状のアイピースを開発。レンズ厚2.0mmにより、耐衝撃性が大幅に向上しました。
通気孔がないやわらかいクッション
幅15mmのやわらかいエラストマー素材をクッション部に採用。液体・粉じんなどの侵入防止を強化しました。
スライド式のアイピース固定装置
フレームとアイピースをしっかり固定、簡単に取り外しができるロックレバー回転式のアイピース固定装置を採用しました。
用途作業時の埃や飛来物などの侵入防止対策に。建築・一般工業・研磨作業などに材質フレーム:ポリプロピレン、クッション:エラストマー形状ゴーグル型質量(g)84レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×76×97機能通気孔なし/曇りに強いVF-P/紫外線99.9%カット/めがね併用化/レンズ交換可/マスク併用可材質(レンズ)ポリカーボネート(厚み:2.0mm)/VF-P色(フレーム)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
保護めがねLX-02重松製作所当日出荷
高機能で先進デザイン。
レンズに強力な曇り止め加工が施されています。
400nmまでの紫外線を、100%カットします。
最先端成型技術によるフレーム。メタルフリーで、軽量・長寿命・安全。
ブリッジ、鼻当て(ノーズループ)、テンプル、耳当て(モダン)が、顔の形に合わせて快適にフィット。
ヒンジは5段階角度調整可能
小さめサイズで小顔の方にもぴったりフィット
用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等
一般作業(飛来物等)サイズ64-9333-64種類防曇処理、マスク併用可、紫外線カット、硬化処理レンズ色クリアRoHS指令(10物質対応)対応関連資料クリア
保護めがねLX-01重松製作所当日出荷
高機能で先進デザイン。
レンズに強力な曇り止め加工が施されています。
400nmまでの紫外線を、100%カットします。
最先端成型技術によるフレーム。メタルフリーで、軽量・長寿命・安全。
ブリッジ、鼻当て(ノーズループ)、テンプル、耳当て(モダン)が、顔の形に合わせて快適にフィット。
ヒンジは5段階角度調整可能
小さめサイズで小顔の方にもぴったりフィット
用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等
一般作業(飛来物等)サイズ64-9333-63種類防曇処理、マスク併用可、紫外線カット、硬化処理レンズ色クリアRoHS指令(10物質対応)対応関連資料クリア
YG-5090HF N 保護ゴーグル(無気孔/くもり止め仕様)山本光学当日出荷
飛沫対策や粉じんの多い作業現場に適した無気孔タイプのスタンダード。
防疫や緊急消毒で実績多数。くもり止め加工付
仕様耐衝撃性材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質ビニル質量(g)81ベルト幅(mm)18フレーム通気孔なしベルト織りゴム寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×77×76レンズ外面:ハードコート、内面:くもり止めレンズ厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ヘルメットアゴひも用汗取りパッド2PPAX-ASIAN当日出荷
ヘルメットのアゴひもに通すだけ。
抗菌防臭加工のタオル地汗取りパットです。
お得な2個セット。
選べる2色。グレーは作業用ヘルメットの紐に。黒は自転車、バイクの紐に最適です。
用途ヘルメットのアゴ紐の汗止め、汚れ防止に。材質綿幅(cm)4全長(cm)14RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンガードV20 エンビジョン日本製紙クレシア当日出荷
1.パフォーマンスモデル。
2.レンズの素材 ポリカーボネイト。
3.レンズの色 クリア。
4.99.9%UVカット。
5.ANSI Z87.1適合品。
6.つる調整可能
7.サイド保護機能
8.くもり防止
トラスコ品番217-8833形状二眼型レンズ色クリア機能防曇加工、UVカット、ツル調整、角度調整材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
保護めがねスタンダード 一眼式 FQO-928C BF理研オプテック当日出荷
長時間作業でも疲れにくい軽量タイプ。
レンズ防曇(F)【曇止め】材質フレーム:ポリカーボネート+エラストマー、レンズ:ポリカーボネート(F防曇加工)質量(g)22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149×39×163色/フレームブルーRoHS指令(10物質対応)対応
保護めがねスタンダード 二眼式 RV-770理研オプテック6日以内出荷
疲れにくいスリット入り鼻パット採用。
レンズ防曇(F)【曇止め】材質フレーム:ポリカーボネート、エストラマー樹脂/レンズ:ポリカーボネート(くもり止め)質量(g)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149×42×171色/フレームブラックRoHS指令(10物質対応)対応
保護めがねスタンダード 二眼式 RV-730理研オプテック当日出荷
額にフィットしやすい角度調節機能付きテンプル。つる角度調整可。
レンズ防曇(F)【曇止め】材質フレーム:ポリカーボネート、エストラマー樹脂/レンズ:ポリカーボネート質量(g)29寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149×47×162色/フレームブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ミニカッター&ラチェット差しDBLTACT当日出荷
滑り止め機能!
両サイドにラバーがついてるのでミニカッターのストッパーを外したままで入れても滑りにくい!
建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。
前後に動くのでかがんでも邪魔になりにくい。
グリップ付き、無しのミニカッターに対応。
ラチェット差し付。
全長(mm)220質量(g)220寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×70×80RoHS指令(10物質対応)対応
ミニカッター差し&カラビナDBLTACT翌日出荷
滑り止め機能!
両サイドにラバーがついてるのでミニカッターのストッパーを外したままで入れても滑りにくい!
建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。
前後に動くのでかがんでも邪魔になりにくい。
グリップ付き、無しのミニカッターに対応。
レンチなどの収納に便利なカラビナ2ヶ所付。
全長(mm)220質量(g)310寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×85×50RoHS指令(10物質対応)対応
ミニカッター差しDBLTACT翌日出荷
滑り止め機能!
両サイドにラバーがついてるのでミニカッターのストッパーを外したままで入れても滑りにくい!
建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。
前後に動くのでかがんでも邪魔になりにくい。
グリップ付き、無しのミニカッターに対応。
全長(mm)220質量(g)180寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×70×30RoHS指令(10物質対応)対応
防じんメガネヘルメット取付タイプトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)当日出荷
開閉ベンチレーション付き!
レバーを大きくしたことで手袋を装着したまま操作可能!
開閉式ベンチレーションを備えたことで作業状況に応じて通気孔の面積を調整することが可能になりました。
材質【フレーム】軟質塩化ビニル/透明、【レンズ】くもり止め加工レンズ(セルロース)0.8mm厚、【ベンチレーション】PP樹脂、【スプリングバンド】ナイロン(繊維)、【スプリング】金属、【取付部】ナイロン樹脂質量(g)約105RoHS指令(10物質対応)対応
防じんメガネ(ゴグル形)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
開閉ベンチレーション付き!
レバーを大きくしたことで手袋を装着したまま操作可能!
開閉式ベンチレーションを備えたことで作業状況に応じて通気孔の面積を調整することが可能になりました。
材質【フレーム】軟質塩化ビニル/透明、【レンズ】くもり止め加工レンズ(セルロース)0.8mm厚、【ベンチレーション】PP樹脂質量(g)約83RoHS指令(10物質対応)対応
通気孔付きヘルメット ヴェンティー4(フォー)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(10件のレビュー)当日出荷
通気性をアップした消臭・抗菌効果のある!シャープなデザインヘルメット
4つの消臭・抗菌効果
1.ハンモックテープ光触媒加工!2.アゴヒモに備長炭テープ採用!3.汗止めシートに抗菌加工!4.スチロールライナーに静電気防止剤(フルコート処理)!
通気孔の効果
ヘルメットの帽体にある通気孔の面積を拡大することで、さらに通気性を高めることを実現。通気孔の大きさは(No.390F)の約2倍になりました。
ひさしの効果
特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくく、歪みがなく透明度が抜群です。汚れや破損が発生した場合は交換できる構造になってます。
用途飛来・落下物用 墜落時保護用仕様アゴヒモ:No.SB-2サイズ(cm)53~62製品質量(g)約438内装OT型RoHS指令(10物質対応)対応名入れ可
保護めがね RV-720理研オプテック当日出荷
スタイリッシュなクリアブルーフレーム
材質(レンズ)ポリカーボネート(くもり止め)質量(g)27規格ANSI Z87.1.EN166適合品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×43×168フレーム色クリアブルー材質(フレーム)ポリカーボネート、エストラマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
保護めがねスタンダード 一眼式 RV-740理研オプテック当日出荷
軽量タイプのオーバーグラス
機能つる伸縮可仕様めがね併用可適合ANSI Z87.1適合品材質フレーム:ナイロン/レンズ:ポリカーボネート(くもり止め)質量(g)38タイプスタンダード 一眼式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×57×265フレーム色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります