カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全保護具・作業服・安全靴
      • 安全保護具
        • ヘルメット(53)
        • メガネ・ゴーグル・防災面(692)
        • 墜落制止用器具(103)
        • ワークポジショニング器具(3)
        • ベルト・ベルトサポーター(29)
        • 腰袋/工具差し/携帯ケース(92)
        • 落下防止用コード(8)
        • 安全ベスト・タスキ(8)

安全保護具 :「はとめ」の検索結果

安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
988件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護メガネ RS-2005 理研化学保護メガネ RS-2005理研化学
959税込1,055
1個
4日以内出荷
曇り止め加工付メガネのエコノミーモデルです。UVカット、防曇加工、硬化処理を施しております。つる伸縮可能です。
仕様透明AF質量(g)27寸法(幅W×高さH)(mm)140×48レンズポリカハードコートAF
ZERO-Gハーネス ハーネス本体のみ 紺 LLサイズ 腿Vタイプ ミドルグレード ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス ハーネス本体のみ 紺 LLサイズ 腿Vタイプ ミドルグレードツヨロン(藤井電工)
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。付属品背当てパッド材質ナイロン、アルミ、スチールサイズLLベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
ZERO-Gハーネス MG 腿水平タイプ ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス MG 腿水平タイプツヨロン(藤井電工)
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。付属品背当てパッド材質ナイロン、アルミ、スチールサイズLL最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
保護めがね Evonne Safety Corporation保護めがねEvonne Safety Corporation
8,798税込9,678
1箱(12個)
11日以内出荷
ガスケットが顔にフィットし、飛来物等の侵入を防止。VISION CAPTUREは、洗練されたReasonable-Design Glasses。3種のレンズ加工と耐衝撃性が備わる高機能、かつ日本人にフィットしたデザインのブランドです。
仕様ガスケットタイプ種別二眼型材質レンズ/PCスペクタクル形保護めがね適合規格ANSI Z87.1準拠機能防曇/防傷/UVカット/耐衝撃性
保護めがね Evonne Safety Corporation保護めがねEvonne Safety Corporation
7,298税込8,028
1ケース(2箱×12個)
11日以内出荷
スペクタクル形リーズナブルタイプ。VISION CAPTUREは、洗練されたReasonable-Design Glasses。3種のレンズ加工と耐衝撃性が備わる高機能、かつ日本人にフィットしたデザインのブランドです。
種別二眼型材質レンズ/PCスペクタクル形保護めがね適合規格ANSI Z87.1準拠機能防曇/防傷/UVカット/耐衝撃性
保護めがね Evonne Safety Corporation保護めがねEvonne Safety Corporation
5,198税込5,718
1ケース(5箱×10個)
11日以内出荷
シャープなデザインが特長のオーバーグラスタイプ。VISION CAPTUREは、洗練されたReasonable-Design Glasses。3種のレンズ加工と耐衝撃性が備わる高機能、かつ日本人にフィットしたデザインのブランドです。
種別一眼型材質レンズ/PCオーバーグラスタイプ保護めがね適合規格ANSI Z87.1準拠機能防曇/防傷/UVカット/耐衝撃性
保護めがね Evonne Safety Corporation保護めがねEvonne Safety Corporation
9,398税込10,338
1箱(12個)
11日以内出荷
小さい顔の方にもフィットする小さめサイズ。VISION CAPTUREは、洗練されたReasonable-Design Glasses。3種のレンズ加工と耐衝撃性が備わる高機能、かつ日本人にフィットしたデザインのブランドです。
仕様ガスケットタイプ種別二眼型材質レンズ/PCスペクタクル形保護めがね適合規格ANSI Z87.1準拠機能防曇/防傷/UVカット/耐衝撃性
インナーケース KUROKIN(黒金)インナーケースKUROKIN(黒金)
6,598税込7,258
1個
6日以内出荷
内側に耐切創・耐突刺性に優れた防刃生地を採用。ドライバーやカッターを直接収納しても破れにくく、腰袋の傷みを防ぎ耐久性が向上。内側の防刃生地には、視認性の高いグレーカラーを採用。工具や細かい部材も見やすく、取り出しやすくなることで、現場作業のストレスを軽減。背面にハトメがついているため、カラビナやコードをかけ、簡易腰袋としても使用できる。内側にはペンや検電器など、細身で腰袋内で倒れやすいアイテムを差して収納するベルトポケット付き。
用途腰袋2段(AB-22BG)または腰袋3段(AB-23BG)のインナーケースとして。対応製品AB-22BG・AB-23BG寸法(mm)205×95×155ブラック質量(g)180
オーバーグラス保護メガネ RK-05 理研化学オーバーグラス保護メガネ RK-05理研化学
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
多機能テンプルで軽いかけ心地のオーバーグラスです。レンズサイドが広いので横からの飛来物も防ぎます。すべり止め付きのテンプルで優しくフィットします。
仕様UVカット、防曇加工、硬化処理寸法(mm)W151×H56質量(g)36フレームポリカーボネート、TPE機能めがね併用可能、つる伸縮可能、つる角度調節可能材質(レンズ)ポリカハードコートAF
フルハーネス用ベルト余長止め サンコー(タイタン)フルハーネス用ベルト余長止めサンコー(タイタン)
219税込241
1組
9日以内出荷
フルハーネスのベルト調整後のベルト余りをすっきり収納できます。
材質樹脂質量(g)10(2個1セット)入数2個1セット
フルハーネス型墜落制止用器具 フロント(胸部)D環付きモデル サンコー(タイタン)フルハーネス型墜落制止用器具 フロント(胸部)D環付きモデルサンコー(タイタン)
26,980税込29,678
1本
12日以内出荷
フルハーネス型の墜落制止用器具です。ハーネスを着たまま、セイフティブロックとの接続・取り外しが簡単にできる胸部D環付きのフルハーネス。ベルトは視認性が高い黄色を採用。腰部はサイズ調整しても、動きやすいスルー構造。肩の負担を降らす簡易肩パッド付。
付属品ベルト余長止め2組材質D環:スチール、休止フック掛け・尻当て・ベルト止め:樹脂、胸・腿バックル:アルミ合金、肩・腿・胸ベルト:ポリエステル、肩バックル:スチール質量(g)1170タイプ胸・腿バックル:ワンタッチ式ベルト幅(mm)肩・腿・胸:45適合規格墜落制止用器具の規格使用荷重(kg)130
フルハーネス JEFCOM(ジェフコム)フルハーネスJEFCOM(ジェフコム)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用腿バックルは左右で色が異なり、付け間違いを防ぐ墜落制止用器具の規格「新規格品」
材質肩・腿ベルト:(幅45mm)ポリエステル、胸ベルト:(幅25mm)ナイロン、胸クリップ(ワンタッチタイプ):アルミ合金、腿バックル(ワンタッチバックル):アルミ合金、D環:スチール、休止フック掛け(2個)、尻当て、D環止め、ベルト止め:樹脂サイズM質量(g)約720使用荷重(kg)130適応身長(cm)160~180(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)関連資料(2.08MB)
ハーネス ランヤードセット JEFCOM(ジェフコム)ハーネス ランヤードセットJEFCOM(ジェフコム)
32,980税込36,278
1セット
3日以内出荷
フルハーネス(DB-HN-30DS)胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用腿バックルは左右で色が異なり、付け間違いを防ぐ墜落制止用器具の規格「新規格品」胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード(WP-150BF)キンクなしで使いやすい八つ打ちロープ使用墜落制止用器具の規格 「新規格品」
仕様フルハーネス(DB-HN-30DS):使用可能質量:130kg・Mサイズ・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)・肩、腿ベルト:(幅45mm)ポリエステル・胸ベルト:(幅25mm)ナイロン・胸クリップ(ワンタッチタイプ):アルミ合金・腿バックル(ワンタッチバックル):アルミ合金・D環:スチール・休止フック掛け(2個)、尻当て、D環止め、ベルト止め:樹脂・質量:約720g、胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード(WP-150BF):ランヤード:Φ10mm八つ打ちナイロンロープ・ランヤード長:1700mm・ショックアブソーバ:第一種・構造物側フック:片56A軽量大型フック 口開き50mm・人体側フック:片20A軽量小型フック 口開き16mm・質量:約715gセット内容フルハーネス DB-HN-30DS、胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード WP-150BF質量(g/セット)約1435関連資料(2.08MB)
ハーネス ランヤードセット JEFCOM(ジェフコム)ハーネス ランヤードセットJEFCOM(ジェフコム)
59,980税込65,978
1セット
3日以内出荷
フルハーネス(DB-HN-20DS-BKB)ソフトなベルトと肩パッドを装備全ての接続部に軽量ワンタッチバックルを採用したハイグレードモデルワークポジショニング用器具接続ベルト付(着脱式)墜落制止用器具の規格「新規格品」フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160MW)
仕様フルハーネス(DB-HN-20DS-BKB):使用可能質量:130kg・Mサイズ・肩・腿ベルト:幅45mmポリエステル・胸ベルト:幅25mmナイロン・肩バックル:スチール・胸クリップ:ワンタッチタイプ(アルミ合金)・腿バックル:ワンタッチバックル(アルミ合金)・ワークポジショニング用器具接続ベルト:ワンタッチタイプ(アルミ合金)・D環:スチール・肩パッド・休止フック掛け(2個)・ベルト保持板・尻当て・ベルト止め:樹脂・適応身長:160~180cm・質量:約1170g、フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160MW):ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード・墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付・小型巻取器を使用、ダブルでも省スペースを維持・ミニカラビナ付・ダブルランヤード・墜落制止用器具の規格「新規格品」・使用可能質量:130kg・ストラップのねじれを防ぐ回転環・ストラップ:超高分子量ポリエチレン・全長:1550mm(ストラップ収納時:約660mm) 幅18.5mm・ショックアブソーバ:第一種・フック:No.56A(回転環付・軽量タイプ) 口開き寸法:50mm・D環側コネクタ:アルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)・質量:約1280gセット内容フルハーネス(DB-HN-20DS-BKB)、フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160MW)質量(g/セット)約2450関連資料(1.34MB)取扱説明書(4.38MB)
KN 大久保鋏差特大 K.N WorksKN 大久保鋏差特大K.N Works
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
マットブラック仕上をした大久保鋏差しです。特大タイプ。ハトメを増量。台曲式の高耐久タイプ。2重縫い仕様。
用途庭木や果樹などの枝の切断作業時に。現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H270×W165
超高性能ヘルメット ヴェンディー ブラックメタリック塗装 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)超高性能ヘルメット ヴェンディー ブラックメタリック塗装トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
【特長】次世代の超高性能ヘルメット・通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現・ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線99.9%カット・消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用・落下時保護用材質【ひさし、通気孔カバー】ポリカーボネート【ひさし・通気孔カバー】メタリックシルバー質量(g)約440サイズ(cm)53~62機能アゴヒモ:備長炭入り繊維、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工、スチロールライナー:コルコート処理色(帽体)シルバーひさし長さ(mm)約40帽体ABS
クリンクルメガネクリーナー ライフ堂クリンクルメガネクリーナーライフ堂
159税込175
1個(20枚)
翌日出荷
指紋・皮脂汚れスッキリ。くもり止め成分配合。速乾ウェットシート拭き跡が残らない。
YG-1100 (PAF) 保護ゴーグル用 スペアレンズ 山本光学YG-1100 (PAF) 保護ゴーグル用 スペアレンズ山本光学
2,498税込2,748
1枚
5日以内出荷
◆UVカット 有害な紫外線(380nm以下)を99.9%以上カット。◆レンズの傷つきにくさも確保しつつ、過酷な環境下においても、継続的な使用や、長時間の使用にも耐えることができる新開発のくもり止めコーティング。ふき取り耐久性20倍、水洗い耐久性10倍
入数(枚)1入レンズ色クリアレンズPAF(両面プレミアムハードコートくもり止め)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2
セーフティゴーグル 通気孔あり クリア ミルウォーキーツールセーフティゴーグル 通気孔あり クリアミルウォーキーツール
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
調整可能なストラップと柔らかいゴム製ガスケットで一日中快適トーリックレンズにより広い視野を確保外側に傷防止、内側にくもり止め加工D3/D4等級の飛沫および粉塵保護221メートル毎秒の飛来物からの保護
セーフティゴーグル 小型 通気孔あり クリア ミルウォーキーツールセーフティゴーグル 小型 通気孔あり クリアミルウォーキーツール
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
調整可能なストラップと柔らかいゴム製ガスケットで一日中快適狭い空間での作業に最適な小型サイズ外側に傷防止、内側にくもり止め加工D3/D4等級の飛沫および粉塵保護221メートル毎秒の飛来物からの保護
セーフティオーバーグラス クリア ミルウォーキーツールセーフティオーバーグラス クリアミルウォーキーツール
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
ソフトなTPRゴム製テンプルアームで一日中快適標準的な度付き眼鏡の上にフィット外側に傷防止、内側にくもり止め加工落下する破片に対するクラス最高峰の保護221メートル毎秒の飛来物からの保護
EXIT アルミD環止め WORKERZ EXITEXIT アルミD環止めWORKERZ EXIT
539税込593
1個
翌々日出荷
・軽量アルミタイプ
用途D環の固定に材質アルミ合金質量(g)20耐荷重(kg)3本体サイズ(mm)W42×H80×D3ベルト通し幅(mm)50
duma ドゥーマ トライノduma ドゥーマトライノ
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
Flexible Nose Pad:TORHINOのフレームはすべて調整できるノーズパッドが装着されています。フロントの硬さの調整だけでなく、頬との隙間を空けることで、レンズの曇りえお軽減することができます。 Flexible Temples:熱しても形状が変わりにくいTR-90素材のフレームを使用しているdumaとMAMBAは、テンプル先端を芯金+ゴムモダンで切替えすることで、滑り止めとフィッティングの効果を高めます。
付属品ハードケース、メガネクロスサイズ63□17-128フレームTR-90/8curveフレーム色ブラックウエイト33.3(g)
bundi ブンディ トライノbundi ブンディトライノ
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
Flexible Nose Pad:TORHINOのフレームはすべて調整できるノーズパッドが装着されています。フロントの硬さの調整だけでなく、頬との隙間を空けることで、レンズの曇りえお軽減することができます。 Flexible Temples:熱しても形状が変わりにくいTR-90素材のフレームを使用しているbundiは、テンプル先端を芯金+ゴムモダンで切替えすることで、滑り止めとフィッティングの効果を高めます。
付属品ハードケース、メガネクロスサイズ60□17-125フレームTR-90/6curveフレーム色ブラックウエイト27.8(g)
MAMBA マンバ トライノMAMBA マンバトライノ
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
Flexible Nose Pad:TORHINOのフレームはすべて調整できるノーズパッドが装着されています。フロントの硬さの調整だけでなく、頬との隙間を空けることで、レンズの曇りえお軽減することができます。 Flexible Temples:熱しても形状が変わりにくいTR-90素材のフレームを使用しているdumaとMAMBAは、テンプル先端を芯金+ゴムモダンで切替えすることで、滑り止めとフィッティングの効果を高めます。
付属品ハードケース、メガネクロスサイズ57□17-140フレームTR-90/6curveフレーム色ブラックウエイト32.6(g)
Chui チューイ トライノChui チューイトライノ
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
Flexible Nose Pad:TORHINOのフレームはすべて調整できるノーズパッドが装着されています。フロントの硬さの調整だけでなく、頬との隙間を空けることで、レンズの曇りえお軽減することができます。 Flexible Temples:熱しても形状が変わりにくいTR-90素材のフレームを使用しているChuiは、テンプル先端を芯金+ゴムモダンで切替えすることで、滑り止めとフィッティングの効果を高めます。
付属品ハードケース、メガネクロスサイズ52□20-145フレームTR-90/4curveフレーム色ブラックウエイト26.8(g)
二眼型セーフティゴーグルGP98+度付きレンズセット(マルチコート) セーフティゴーグル+度付きレンズセット EYE-GLOVE二眼型セーフティゴーグルGP98+度付きレンズセット(マルチコート) セーフティゴーグル+度付きレンズセットEYE-GLOVE
29,980税込32,978
1個
21日以内出荷
フレームは軽量化・衝撃耐久に優れた超弾性樹脂のTR-90を使用しています。顔全体を覆うように設計したノーズパッドはフィット感の向上だけでなく、ショックアブソーバー効果で衝撃を最小限に抑えます。レンズは度付き対応可能です。両サイドのビューエアーホールにより視野が広がり、曇り止め効果も向上させ、アグレッシブな動きが可能となります。ストラップ内側にシリコンプリントを施すことでしっかりと髪に留まり、滑りにくくズレ落ち防止になります。ストラップ、ノーズパッド、サイドリングは交換が可能です。
用途激しい動きなどに。眼への異物侵入防止に。付属品ファイバーバッグトラスコ品番855-7252材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック(TR-90)長さ(mm)約60幅(mm)約132高さ(mm)約37レンズ色クリアフレーム色ブラック対応UVカット:○、レンズ交換:○、防傷加工:○、顔あたりソフト:○色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)1.5UV遮蔽率(%)99
二眼型セーフティゴーグルGP94+度付きレンズセット(マルチコート) セーフティゴーグル+度付きレンズセット EYE-GLOVE二眼型セーフティゴーグルGP94+度付きレンズセット(マルチコート) セーフティゴーグル+度付きレンズセットEYE-GLOVE
28,980税込31,878
1個
21日以内出荷
フレームは軽量化・衝撃耐久に優れた超弾性樹脂のTR-90を使用しています。顔全体を覆うように設計したノーズパッドはフィット感の向上だけでなく、ショックアブソーバー効果で衝撃を最小限に抑えます。レンズは度付き対応可能です。両サイドのビューエアーホールにより視野が広がり、曇り止め効果も向上させ、アグレッシブな動きが可能となります。ストラップ内側にシリコンプリントを施すことでしっかりと髪に留まり、滑りにくくズレ落ち防止になります。ストラップ、ノーズパッド、サイドリングは交換が可能です。
用途激しい動きなどに。眼への異物侵入防止に。付属品ファイバーバッグ材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック(TR-90)長さ(mm)約50幅(mm)約121高さ(mm)約35レンズ色クリア対応UVカット:○、レンズ交換:○、防傷加工:○、顔あたりソフト:○色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)1.5UV遮蔽率(%)99
曇り止め WTFOG(ワットフォグ) Meilleur曇り止め WTFOG(ワットフォグ)Meilleur
44,980税込49,478
1箱(30枚)
翌々日出荷
繰り返し使えるクロス状の曇り止めです。プラスチック、ポリカーボネート、ガラスのレンズの曇りを防ぎます。長持ちするコーティング効果(最長12 時間効果が持続)が特長です。6ヵ月もしくは600回使えます。
トラスコ品番366-6343材質リントフリーのマイクロファイバー素材型番WTFOG-30サイズ(mm)155×90
デュラソフトケース DBLTACTデュラソフトケースDBLTACT
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
耐久性と柔らかさを兼ね備えた新素材!厚手のEVAで柔らかいクッションが道具の出し入れをより快適に!安全コードがかけやすい大きめハトメ(2か所)内ポケットあり切込巾60mmY型ハーネス対応摩擦の激しい底部に補強あり内ポケット3ヶ所付両サイドポケット付
ブラックベルト幅(mm)約60
デュラソフトケース DBLTACTデュラソフトケースDBLTACT
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
耐久性と柔らかさを兼ね備えた新素材!厚手のEVAで柔らかいクッションが道具の出し入れをより快適に!安全コードがかけやすい大きめハトメ(2か所)内ポケットあり摩擦の激しい底部に補強あり内ポケット3ヶ所付両サイドポケット付
ブラック質量(g)約274ベルト幅(mm)約50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約260×175×100深さ(mm)2段:(約145/約190
電工腰袋 コヅチ電工腰袋コヅチ
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
丈夫な国産厚綿布を使用しています。パラフィン防水加工を施しています。ベルト通部分にヨレ止め付です。
用途作業工具、電動工具等の収納に。材質パラフィン防水加工綿布
930-F-XED HEAT-LENS 保護ゴーグル 山本光学930-F-XED HEAT-LENS 保護ゴーグル山本光学
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
「絶対にくもらない」保護ゴーグルがさらに進化!過酷な環境下でも安全な視界を確保、レンズが発熱するヒートレンズ機能「XED」搭載モデルレンズ全体を面発熱させることで、レンズ内面の水分を蒸発させ、結露や凍結を防ぎます。さらに、内側と外側のレンズの間にできた温度の緩衝層が結露を防止する「ダブルレンズ」に「高機能くもり止め」をコーティング。徹底的に「曇らない」ことにこだわったゴーグルです。レンズの発熱時間が30%向上し、連続使用可能時間は約8.5時間に延長。耐薬性に優れ、柔軟性が高く、肌に優しいシリコーンフレームです。素早い装着性を実現する「SRベルト」です。いつでも新品視界、ティアオフレンズ付きです。
セット内容ティアオフレンズ(20 枚)、リチウムイオンバッテリー 、充電用USB コード、DC カールコードレンズ色クリア材質(フレーム)シリコーン材質(レンズ)ポリカーボネート
プロテクトゴーグル RichbondプロテクトゴーグルRichbond
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
めがねの上から装着可能。粉塵・切り屑だけでなく、飛沫からも目を守る、特殊空気孔を採用。曇り止め・UVカット機能有。
材質プラスチック樹脂、ゴム
SN-610G PAF ガスケット付一眼形保護めがね【PAF(パフ)】 山本光学SN-610G PAF ガスケット付一眼形保護めがね【PAF(パフ)】山本光学
3,498税込3,848
1個
当日出荷
SN-610に、防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。ふき取り耐久性 20倍、水洗い耐久性 10倍!『くもりにくさ』にこだわったYAMAMOTOオリジナルの最高レベル(※2) くもり止め【PAF(パフ)】搭載。防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。エラストマー素材のガスケットが、めがねと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガード。上部トリムが、正面からだけでなく上からの粉じんの侵入を防ぎ、下部のトリムがめがねと頬の隙間を埋めます。一眼形の防護性能と二眼形の光学性能を併せ持つツインレンズ採用。後頭部を抱え込むフィッティング。しなやかに、たわんで顔に優しくフィットします。滑りにくく、高いホールド力を実現。肌に触れる部分の圧力を分散し、長時間の作業でも痛みを感じにくい薄型テンプルを採用。テンプル角度は5段階に調節が可能。テンプルの角度を調節することで、着用者の顔によりフィットし、顔と保護めがねの『スキマ』を最小限に抑えます。有害な紫外線(380nm以下)を99.9%以上カット。顔のカーブにフィットしたフレーム設計で、隙間から入ってくる紫外線も軽減します。レンズの傷つきにくさも確保しつつ、過酷な環境下においても、継続的な使用や、長時間の使用にも耐えることができる新開発のくもり止めコーティング。ふき取り耐久性20倍、水洗い耐久性10倍を実現。
用途粉じんや飛来物などが舞う研磨・粉砕・切削・穿孔・はつり・ボード切断作業などの建設・製造現場、医療や介護現場、消防・救急、木工軽作業・刈払い、農業・林業など材質レンズ:ポリカーボネート質量(g)38レンズ色クリア適合規格JIS(JIS T8147)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W153×H51×D163 (mm)フレーム色ダークグレー×ライトブルーレンズPAF(両面プレミアムくもり止め&ハードコート)材質(フレーム)プラスチック、エラストマー
アスベスト作業用防じんメガネ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)アスベスト作業用防じんメガネトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
眼鏡をかけたままでも使用可能で、通気孔の無いタイプ。レンズはくもり止め加工レンズで、JIS規格品の日本製造。
用途アスベスト作業、農薬散布、感染症対策、災害避難時、火山灰対策、鳥インフルエンザ対策、粉じん、飛来物、液体飛沫防止、研磨、研削作業、切削作業、グラインダー作業、粉砕作業等。仕様くもり止め加工レンズ・「TOYO SAFETY」文字入り形状ゴグル形クリア質量(g)80タイプ防じんメガネ・JAS規格品材質(フレーム)軟質塩化ビニルレンズ厚さ(mm)0.8ゴム幅(mm)18通気孔
高防塵性保護メガネ VD-204FR ミドリ安全高防塵性保護メガネ VD-204FRミドリ安全
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ガスケットが半透明になり、視界の明るさがアップしました。(※メーカー従来品と比較)防塵性を高める、軟質ガスケットが目まわりにソフトに密着します。ガスケットは脱着可能で、ガスケットなしでも使用可能です。曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。
仕様ノーズパッドあり付属品専用ポーチトラスコ品番662-9509材質【レンズ】ポリカーボネート【フレーム】ナイロン、PVC【ガスケット】エラストマー長さ(mm)162幅(mm)157高さ(mm)42レンズ色クリアフレーム色クリアグレー機能UVカット / 防傷加工 / 防曇加工テンプル色クリアグレーレンズ厚さ(mm)2.2
ZERO-Gハーネス SG 装着ストレスZERO ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス SG 装着ストレスZEROツヨロン(藤井電工)
26,980税込29,678
1本
20日以内出荷
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。トラスコ品番629-4630材質ナイロン、アルミ、スチール質量(kg)最大使用可能:130サイズSベルト幅(mm)45胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
MX-797 スペアレンズ SWANSMX-797 スペアレンズSWANS
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
【L-797-H-C MX-797用 クリア】スワンズ SWANS MX-797/797II専用 撥水コートスペアレンズレンズ:クリア悪コンディションでもクリアな視界を保つ高機能レンズ。曇り止め加工はレースだけではなく冬場のツーリングや街乗りにも活躍。
RUSH スペアレンズ SWANSRUSH スペアレンズSWANS
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
RUSH (ラッシュ)10年以上にわたってライダーの目を護り続けるヘルメットのモデル・サイズを問わずに顔にフィットする高い汎用性。初めてのゴーグルとしても、上級ライダーの定番アイテムとしても最適です。MX-RUSHフレーム専用 スペアレンズレンズ外面に撥水加工であるクラリテックスコートを施し、 レンズ内面にくもり止め加工を施した高機能レンズ。クラリテックスコート(撥水コート)加工がされたレンズなので、水、塵、ホコリをはじき、クリアな視界を確保します。レンズカラーの説明 悪コンディションでもクリアな視界を保つ高機能レンズ。くもり止め加工は、レースだけでなく冬場のツーリングや街乗りにも活躍。
...

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

安全保護具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら