安全保護具 :「キーホルダー業務用」の検索結果

安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA916ZD-51 材質リング:スチール、ネームプレート:合成紙 線径(Φmm)4 最大幅(mm)【リング】85 プレート数8個
1個
1,010 税込1,111
欠品中

エスコ品番EA916ZD-52 材質リング:スチール、ネームプレート:合成紙 線径(Φmm)4 最大幅(mm)【リング】115 プレート数12個
1個
1,270 税込1,397
当日出荷

交換用スナップはEA638AT-4(10個入)P.1033です。
仕様スナップ数:8個 エスコ品番EA916ZD-50 材質リング:SUS303、スナップ:鉄(ニッケルメッキ) 質量(g)44 線径(Φmm)3.2 リング内径(Φmm)約100
1個
360 税込396
当日出荷

ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。 最大使用荷重(kg)0.5 自然長(mm)310 最大長(mm)1100 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)25 芯径(mm)0.8 コード径(Φmm)2.0
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります