安全保護具 :「セキスイ遮熱シート」の検索結果
安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
こんなお得な商品も!

遮光・遮熱フィルム
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
遮熱効果で冷房効率がアップします。
太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。
紫外線防止・目かくし効果に良好です。
水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.065
長さ(m)1.8
室内の熱源が発生する熱を、窓から逃がさず閉じ込めることで、室内の暖かさをキープする断熱性能を持ったフィルムです。高い遮熱性能を併せ持ちますので、年間を通して窓際の快適性と省エネ対策にお使いいただけます。ガラスの飛散を防止し、紫外線をカットする機能もあります。
用途建物窓ガラスの断熱・遮熱・飛散防止・紫外線カットに。
2018年トラスコ掲載ページ9 0853
材質ポリエステルフィルム
色シルバー
可視光線透過率(%)20
紫外線透過率0%
日射透過率(%)15
UVカット率95%、光反射率90%、日射熱カット80%。夏場の室温上昇を抑えて、節電・省エネ効果を発揮します。
仕様巾方向ハトメ、簡易取り付けひも付
色白
長さ(m)2
幅(m)1
生地デュポン社製タイベック素材使用
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
直射日光を避けて太陽熱をやわらげます。周囲ハトメが着いているので取付も簡単です。
用途菜園や窓辺の日よけとして
仕様周囲ハトメ付き
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
長さが30cmと短いため見せたく無い部分のみを目隠し出来る商品です。遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。室内が見えにくい目かくし効果があります。水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。凹凸ガラスにも貼れます。窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットしてご使用頂けます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目隠しに。会議室の目隠しに。
仕様断熱効果:約35%
厚さ(mm)0.5
質量(g)150
遮光率(%)黒/約75%、白/約72%
紫外線遮断率(%)約68%
幅(m)0.9
日よけや目隠しに便利なガーデンシェード。ハトメ8箇所付き。水洗い可能。付属するフックはどちらか1種類になります。設置場所が、どちらのフックが適合するか、ご確認のうえ、ご購入お願いします。【レギュラーフック】。サッシにはさんで固定するタイプ・オールステンレスだからサビに強い。取り付けられる場所:アルミサッシ窓枠、雨戸枠、木部等。【マグネットフック】。マグネットでサッシに強力接着するタイプ・スチール製でネジ止めが出来ない部分などに最適。取り付けられる場所:シャッター、雨戸、ガレージなど平らなところ
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。ベランダ 省エネ UVカット 涼風シェード 日除けシェード オーニング サンシェード
紫外線遮断率(%)70
ハトメ8か所
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。