安全保護具 :「ハーネス テープ」の検索結果

安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
関連キーワード
70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空調服(ファン付き作業服)、ハーネス対応のテープベストです。フィット感抜群で昼間もよく目立ちます。テープアジャスターで着丈、ウエストの調節が可能です。
材質伸縮テープ:ポリエステル、ポリウレタン、バックル:プラスチック、反射材:PE+ガラスパウダー 蛍光イエロー テープ幅(mm)50 幅(cm)反射テープ:3 テープ地色イエロー 着丈(cm)40~55 胴回り(cm)~120まで
1着
999 税込1,099
当日出荷

ハーネス、電動ファンに対応した赤色LED付安全テープベストです。点滅点灯切替式でスイッチを押しますと点滅遅→点滅速→点灯→消灯の順に変わります。内側に氏名や血液型を記入するタグが付いています。ウエストのサイズ調整ができるアジャスターが付いています。折りたたむことにより、コンパクトに収納することができます。
用途警備、安全作業、夜間のジョギング、サイクリング、オートバイ、ボランティア活動、防犯パトロールなどにお使い下さい。 幅(mm)反射材:30 サイズフリー テープ幅(mm)伸縮:50 ウエスト(cm)約120まで対応 着丈(cm)約40 対応電飾:赤色LED16個 使用電池単三電池×2本 LED色レッド LEDランプあり
1着
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結ベルト長さ50cmのロングサイズです。フルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。未使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
用途フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。フルハーネス装着時に安全ブロック等のフックを取り付けが簡単にできます。 材質ベルト:ナイロン 質量(g)95 2018年トラスコ掲載ページ6 1131 ベルト長さ(cm)約50
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーネス用反射パッドX型 グリーンクロス 動画あり
ハーネスにマジックテープで簡単着脱! 裏面は蒸れにくいメッシュ生地を採用。 視認性が向上します。
セット内容反射パッド×4枚、X型パッド×1枚 材質本体:ポリエステル、反射部:PVC サイズフリー
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツヨロンフルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取り付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。 不使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
仕様1本吊り専用、固定用マジックテープ付 トラスコ品番454-7217 長さ(mm)350 幅(mm)18 イエロー 質量(g)95 規格厚生労働省「安全帯の規格」適合品 リング内径(Φmm)40 材質(ベルト)ナイロン
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
仕様(胴ベルト)スライドバックル 質量(g)約2740(ハーネス:約1490・ランヤード:約1250) 種類ロープ式 ロープ径(Φmm)12 フック口開き(mm)53(大口径フック) ランヤード(長さ)(mm)1650 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm) 材質(胴ベルト)ナイロン 肩ベルト幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ロープ)三ツ打ちナイロン 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け 反射板あり
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

ハーネスが立体的に保持されて身体にフィット、脱着も容易 極厚、幅広クッションで肩への負担を軽減 マジックテープで簡単装着 反射材付
適合機種DB-HN-05DS・DB-HN-15DS・DB-HN-20DS・DB-HN-17PG 材質ポリエステル・ポリプロピレン
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

極厚、幅広クッションで肩への負担を軽減 裏側は通気性のいいメッシュ生地 マジックテープで簡単装着 反射材付
適合機種DB-HN-05DS・DB-HN-15DS・DB-HN-20DS・DB-HN-17PG・DB-HN-17PGY 材質ポリエステル・ポリプロピレン
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

夜間作業などでの安全確保に、フルハーネス型 墜落防止器具にも!伸縮ゴム素材で体にフィット!アジャスターで着丈・ウエスト調節可能!着脱に便利なワンタッチバックル、フリーサイズ
仕様●材質:伸縮テープ・反射材/ポリエステル、バックル/ポリアセタール●着丈:約40~60cm●ウエスト:~約120cmまで対応
1個
769 税込846
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単着脱、サイズ調整可能。伸びるゴム素材だから体にフィット。折りたたんでコンパクトに収納。高反射蛍光テープで昼も夜も目立つ。
材質ベルト:ポリエステル・ゴム、反射材:ガラスビーズ、バックル:ポリプロピレン サイズフリー テープ幅(mm)50 テープ地色シルバー 着丈(cm)40~60 腰廻り(cm)120 色(本体)蛍光イエロー
1個
899 税込989
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)フルハーネス型墜落制止用器具 FGH-144
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。 反射テープ織り込み(ステッチ入)ベルト使用。 軽量穴あきフック採用。
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種/使用可能質量(kg):100 材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り) X型フルハーネス 質量(g)約2470(ハーネス:約1590/ランヤード:約880) タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きシングルランヤード ベルト幅(mm)45 種類巻取式 適合規格墜落制止用器具の規格 JIS規格JIS T 8166規格品 落下距離(m)3.1~4.1 ランヤード(長さ)(mm)巻取式 1500 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 自由落下距離(m)2.1 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

ハーネス用反射パッドY型 グリーンクロス 動画あり
ハーネスにマジックテープで簡単着脱! 裏面は蒸れにくいメッシュ生地を採用。 視認性が向上します。
セット内容反射パッド×4枚、Y型パッド×1枚 材質本体:ポリエステル、反射部:PVC サイズフリー
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100 ランヤード(長さ)(mm)1650 ランヤード1丁掛け 仕様(胴ベルト)スライドバックル 質量(g)約2280(ハーネス:約1490・ランヤード:約790) 種類ロープ式 フック口開き(mm)53(大口径フック) 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm) 材質(胴ベルト)ナイロン 肩ベルト幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様三ツ打ちナイロン12mm径ロープ ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト 反射板あり
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)フルハーネス型 墜落制止用器具
墜落時に身体に与える衝撃を分散させ緩和する反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています。ランヤード、ショックアブソーバー付きです。
質量(kg)(使用可能)130 バックルワンタッチバックル フック回転式軽量53mm大口径フック ランヤード(長さ)(mm)1560(収納時:1130) 肩ベルト幅(mm)45/ナイロンベルト(反射テープ入り) 胴ベルト50mm幅ナイロンベルト(帯電防止糸入り)/サイズ調節可能(最大調節可能寸法:1450mm)
1本
29,980 税込32,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショート丈なので、腰道具や夏場の空調ファンの邪魔になりません。フルハーネスY型とX型両方に対応しています。穴周辺は丈夫なターポリン素材で補強しているので、万一ランヤードの先が当たっても破れにくくなっています。肩部分には肩ずれ防止帯を設けているので、作業中ベストがずり落ちにくくなっています。
用途高所作業の際に。交通整理や現場作業の際に。 仕様内側5ヵ所面ファスナーベルト・ネームタグ付き、肩ずれ防止帯あり、金具装着用窓あり 幅(mm)【反射帯】70 材質/仕上メッシュ部:ポリエステル、反射帯:エンビ、前側穴開き部分:ターポリン サイズフリー 質量(g)208 着丈(cm)40
1着
4,088 税込4,497
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

F-H-V フルハーネスベスト グリーンクロス 動画あり
フルハーネス型墜落制止用器具のためのベストになります。柔らかく、熱を吸収しにくい高輝度反射テープを採用。休止フック掛けや情報タグ付き。
用途フルハーネスやランヤードを付けたままで着る事ができます。 材質(本体)ベンチレーションメッシュ 着丈(cm)45 胴回り(cm)約90~120
1着
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。 着脱が簡単です。 、 固定用マジックテープ付です。
仕様厚生労働省「安全帯の規格」適合品、1本吊り専用 トラスコ品番758-6302 材質ベルト:ナイロン 長さ(mm)350 幅(mm)18 ダークグレー リング内径(Φmm)40
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

1広い道具取付スペースを確保(腰回り)。2胸ベルト・脚ベルト(水平式)はワンタッチ式で、スピーディに装着・脱着が可能。3肩パット(反射テープ付き)・フックハンガー(左右2個)が、標準装備。4ハーネスのシルバーラインが、反射テープになっており、視認性アップ。5緩み止めD環が標準装備で、着崩れしにくい。
黒/シルバーライン サイズフリー タイプV型ハーネス 背タイプV型 脚部構造水平 腿バックルワンタッチ式
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷

意匠登録済みのフルハーネスの形状に合わせた画期的なデザイン! ショート丈(着丈40cm)なので腰道具や空調ファンの邪魔になりません。 フルハーネスのX型、Y型の両方に対応またどのメーカーのフルハーネスにも対応しています。 ベスト内側の面ファスナーベルトでフルハーネスと固定することで体とフルハーネスがぴったりフィット! フルハーネスと同時にベストの着脱も可能です。
種類ベスト型 サイズF 材質メッシュ生地:ポリエステル100%、反射材:PVC(ポリ塩化ビニル)、前側穴開き部分:ターポリン(破れにくいよう丈夫なターポリン生地で補強) 着丈(cm)約40 丈区分ショート丈
1着
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

F-H-V フルハーネスベストLED グリーンクロス 動画あり
フルハーネス型墜落制止用器具対応LED付安全ベストになります。電池の種類にもよりますが、連続点滅約200時間以上。柔らかく、熱を吸収しにくい高輝度反射テープを採用。着丈約45cmのショート丈なので腰道具や胴ベルトの邪魔になりません。休止フック掛けや情報タグ付き。
用途フルハーネスやランヤードを付けたままで着る事ができます。 材質(本体)ベンチレーションメッシュ 着丈(cm)45 胴回り(cm)約90~120
1着
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

F-H-VフルハーネスベストLED リンクサス(Linxas) 動画あり
フルハーネス型落下静止用器具に対応したベストです。背中の中央部が空いているのでX型・Y型どちらにも対応可能です。また、肩部にある面ファスナーでフルハーネスとベルトを固定することで、ベストと同時着脱・保管が可能です。幅6cmで視認性抜群のガラスビーズ高輝度反射テープを採用しており柔らかく、熱を吸収しにくいのに加え、氷点下でも割れにくい為寒冷地でもオールシーズン使用可能です。着丈約45cmのショート丈なので腰用具や胴ベルトの邪魔にもならず、ファン付き作業着の上からでも着用可能絵です。LEDは200時間以上連続点灯可能です。ON/OFFスイッチを1度押すと点滅し、もう一度押すと消灯します(点滅パターンは1種)。
用途フルハーネス型落下静止用器具を使用した作業の安全確認に サイズフリー 着丈(cm)約45 電池単三乾電池×2本(別売) LED点滅1パターン 素材本体:ベンチレーションメッシュ、LED:砲弾型高輝度赤色LED、反射部:高輝度反射テープ(ガラスビーズタイプ) 胴回り(cm)90~120(サイズ調整可)
1着
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用 軽量穴あきフック採用
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種 材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り) X型フルハーネス 質量(g)約3350(ハーネス約1590 、ランヤード約880×2本) タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きダブルランヤード 種類巻取式 適合規格墜落制止用器具の規格 JIS規格JIS TB 165規格品 落下距離(m)3.1~4.1 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 肩ベルト幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 自由落下距離(m)2.1 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
44,980 税込49,478
当日出荷

回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100 ランヤード(長さ)(mm)1650 仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能) 材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル 質量(g)約3290(ハーネス:約1590・ランヤード:約850×2本) 種類巻取式(小型) フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック) 調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250 ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 材質(胴ベルト)ナイロン 肩ベルト幅(mm)45 ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け 反射板あり
1本
38,980 税込42,878
当日出荷

リンクサス(Linxas)F-H-V フルハーネスベスト
フルハーネス型安全帯のためのベスト!フルハーネス型安全帯と同時にベストも着脱・保管可能!ショート丈のため工具や銅ベルトの邪魔にならず、空調ウェアの上からも着用可能!反射材は、柔らかく熱を吸収しない!寒冷地でも割れにくいため季節問わず使用可能!
種類ベスト型 着丈(cm)約45 胴回り(cm)約90~120(サイズ調整可能) 丈区分ショート丈
1着
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様メッシュ色:黄 材質メッシュ生地:ポリエステル100%、反射材:PVC(ポリ塩化ビニル)、前側穴開き部分:ターポリン テープ幅(mm)70 テープ地色 ウエスト(cm)約100~130 着丈(cm)40 アズワン品番64-2296-19
1枚
2,650 税込2,915
翌日出荷

メッシュ・反射の双方に穴が開いており、通気性が良く軽やかな着心地で作業の邪魔になりません。前面にゴムを採用することで休止フックをそのままご使用いただけます。ゴム部分も反射が付いており、反射の死角を作りません。背面にはランヤード取り出し用の開口部があり、各メーカーのフルハーネスに対応しております。
用途高所作業の際に。交通整理や現場作業の際に。 仕様高輝度ガラスビーズ反射 幅(mm)【反射】50 材質/仕上メッシュ部:ポリエステル(6mm目)、反射帯:高輝度ガラスビーズ(3mm目) 質量(g)91 テープ地色【反射部】シルバー 着丈(cm)約40
1着
4,698 税込5,168
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用 軽量穴あきフック採用
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/水平型 パススルー スチール/スライドバックル /第一種 材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト X型フルハーネス タイプタイプ1・伸縮式ダブルランヤード 種類伸縮式 適合規格墜落制止用器具の規格 JIS規格JIS TB 165規格品 製品質量(g)約2640(ハーネス約1490 、ランヤード約1150) 落下距離(m)4.2 ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 肩ベルト幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 自由落下距離(m)2.2 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
29,980 税込32,978
当日出荷

仕様メッシュ色:黄 材質メッシュ生地:ポリエステル100%、反射材:PVC(ポリ塩化ビニル)、前側穴開き部分:ターポリン テープ幅(mm)70 電源単3電池×2個(別売) テープ地色 ウエスト(cm)約100~130 着丈(cm)40 光源LED球×15個 アズワン品番64-2296-22
1枚
5,910 税込6,501
翌日出荷

仕様メッシュ色:紺 材質メッシュ生地:ポリエステル100%、反射材:PVC(ポリ塩化ビニル)、前側穴開き部分:ターポリン テープ幅(mm)70 テープ地色 ウエスト(cm)約100~130 着丈(cm)40 アズワン品番64-2296-17
1枚
3,150 税込3,465
翌日出荷

墜落時や長時間の吊り下げの際、に本製品に立ちこむことで身体にかかる圧力を分散し血流循環を確保します。繰り返しの使用が可能です。
用途フルハーネス用アクセサリー セット内容2ヶ1組 材質ポリエステル 質量(g)180 テープ長さ(m)最長:0.85(フットループ除く)
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

意匠登録済みのフルハーネスの形状に合わせた画期的なデザイン! ショート丈(着丈40cm)なので腰道具や空調ファンの邪魔になりません。 フルハーネスのX型、Y型の両方に対応またどのメーカーのフルハーネスにも対応しています。 ベスト内側の面ファスナーベルトでフルハーネスと固定することで体とフルハーネスがぴったりフィット! フルハーネスと同時にベストの着脱も可能です。
種類ベスト型 サイズF 材質メッシュ生地:ポリエステル100%、反射材:PVC(ポリ塩化ビニル)、前側穴開き部分:ターポリン(破れにくいよう丈夫なターポリン生地で補強) 幅(cm)【反射材】7 方式点灯・点滅式 着丈(cm)約40 連続使用時間(時間)約40 使用電池単3電池2個 LED色 LEDランプあり LED使用数(個)15(前6・後ろ9) 丈区分ショート丈
1着
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)フルハーネス型墜落制止用器具 伸縮式シングルランヤード
エコ商品
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入)ベルト使用。軽量穴あきフック採用。
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック、(背中)D環スチール、水平型 パススルー スチール、スライドバックル、第一種 材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム、(肩ベルト)ナイロン製ベルト、(反射テープ入り)、(胴ベルト)ナイロン製ベルト X型フルハーネス 質量(g)約2200(ハーネス:約1490/ランヤード:約710) タイプタイプ1・伸縮式シングルランヤード 種類伸縮式 適合規格墜落制止用器具の規格 JIS規格JIS T 8165規格品 落下距離(m)4.2 ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130 胴ベルト幅(mm)50 肩ベルト幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)100 伸長(cm)適応:160~185 ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 自由落下距離(m)最大:2.2 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷

仕様メッシュ色:紺 材質メッシュ生地:ポリエステル100%、反射材:PVC(ポリ塩化ビニル)、前側穴開き部分:ターポリン 質量(g)342 テープ幅(mm)70 電源単3電池×2個(別売) テープ地色 ウエスト(cm)約100~130 着丈(cm)40 光源LED球×15個 アズワン品番64-2296-20
1枚
6,900 税込7,590
翌日出荷

フルハーネスを装着したまま着用できる安全チョッキ。 蛍光メッシュで視認性抜群。 反射材にΦ10mmの通気口加工。熱がこもりにくい構造。
サイズフリー 材質ナイロンメッシュ、ターポリン テープ地色イエロー 着丈(cm)51
1着
4,998 税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様太腿取付:水平型 アルミ合金製ワンタッチバックルロック装置:有(巻取式ランヤード)巻取停止装置:無(巻取式ランヤード) 材質ハーネス肩・腿ベルト:ナイロン(反射テープ入り)、ハーネス胴ベルト:ナイロン(帯電防止糸入り)、巻取式ランヤードストラップ:アラミド繊維、伸縮式ランヤードストラップ:ナイロン繊維+織りゴム、フック:鉄(フック部)、アルミ合金(手持ち部分)、肩・太腿パッド:ウレタンスポンジ 寸法(mm)肩ベルト:幅45、胴ベルト:幅50 サイズフリー 質量(g)ハーネス本体:約1590、巻取りランヤード:880、伸縮式ランヤード:710 耐荷重(kg)100 バックルワンタッチ式 落下距離(m)巻取式ランヤード:3.1~4.1、伸縮式ランヤード:4.2 適応身長(cm)160~185 アズワン品番65-2319-86 ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)巻取式:17×1500、伸縮式:30×1130(収縮時)~1560(伸長時) 自由落下距離(m)巻取式ランヤード:2.1、伸縮式ランヤード:2.2
1個
47,200 税込51,920
翌日出荷

上半身を包む一体型パッドを装備し快適性を向上させました。ワークポジショニング用イージーベルト(5126800/別売)の装着が可能です。アタッチメントポイントは胸部のダブルテキスタイルループと背部のスチールリングを配しました。
用途フルハーネス「墜落制止用器具適合品」 材質ベルト・テープ部(ポリエステル)、アタッチメントポイント(スチール)、STS自動バックル(ステンレス) サイズフリー 質量(g)1270 ウエスト(cm)80-140 最大使用荷重(kg)150まで 最大使用質量(kg)150 レッグ内幅(mm)450-750 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

シンプルな軽量フルハーネス。 独自のSTS自動バックル(レッグ部)により着脱が容易に行えます。 ワークポジショニング用イージーベルト(5126800/別売)が装着可能。
用途フルハーネス「墜落制止用器具適合品」 材質ベルト・テープ部(ポリエステル)、アタッチメントポイント(スチール)、STS自動バックル(ステンレス) サイズフリー 質量(g)1000 サイズ(cm)(レッグ部)45-75 ウエスト(cm)80-140
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100 ランヤード(長さ)(mm)1650 仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能) 材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル 質量(g)約2440(ハーネス:約1590・ランヤード:約850) 種類巻取式(小型) フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック) 調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250 ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 材質(胴ベルト)ナイロン 肩ベルト幅(mm)45 ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け 反射板あり
1本
27,980 税込30,778
当日出荷

ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。 任意の箇所にスライド可能な巻込み防止付の為、ランヤード未使用の際の休止フック使用時に巻取テープを弛ませる事ができ、脇の下の違和感を低減します。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm)1600 仕様大径フック回転連結リングあり タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)50 機能緊急ロック機能:なし 巻種類常時巻取 落下距離(m)4.3 材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります