安全保護具 :「ハーネス型安全帯」の検索結果

安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100 ランヤード(長さ)(mm)1650 仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能) 材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル 質量(g)約3290(ハーネス:約1590・ランヤード:約850×2本) 種類巻取式(小型) フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック) 調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250 ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 材質(胴ベルト)ナイロン 肩ベルト幅(mm)45 ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け 反射板あり
1本
38,980 税込42,878
当日出荷

両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用 軽量穴あきフック採用
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種 材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り) X型フルハーネス 質量(g)約3350(ハーネス約1590 、ランヤード約880×2本) タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きダブルランヤード 種類巻取式 適合規格墜落制止用器具の規格 JIS規格JIS TB 165規格品 落下距離(m)3.1~4.1 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 肩ベルト幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 自由落下距離(m)2.1 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
44,980 税込49,478
当日出荷

見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。 多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)1600 グレー 質量(g)約2035 タイプ黒影ハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類巻取式 方式織ロープ巻取式 フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)15 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト無(取付可) ランヤード1丁掛け
1セット
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります