安全保護具 :「メガネ ホルダー 壁掛け」の検索結果
安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
ほこりから汚れるのを防ぎ、壁に掛けることでスペースを有効に利用できます。
メガネの整理と保管に便利です。底部にはクッションを敷いてますのでキズをつけません。
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
材質(ひも)ナイロン
材質(リング)セルロース
ひも長(cm)76
メガネの保管、携帯に便利です。
材質PVC
トラスコ品番762-3097
質量(g)83
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)61×162×58
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
壁掛けも可能なため、スペースを有効利用できます。
アズワン品番8-5368-02
材質PMMA(アクリル樹脂)
有効内寸(mm)100×210×100(×12室)
外寸(mm)425×210×350
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
ゴーグル1個を収納可能なケースです。フタ付きですのでホコリを防ぎます。卓上・壁掛けどちらでも使用可能です。シングルMGは背面にマグネットシートで簡単に取付けできます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
有効内寸(mm)193×89×85
外寸法(mm)200×95×140
本体がフタ付なので、メガネ、ゴーグルケースを保管する際にメガネのキズ防止に最適です。
材質塩ビ(PVC)
寸法H(mm)290
有効内寸(mm)(1ブロック)70×90×H182
寸法W(mm)368
レンズ、ヘッドバンド、つるの交換が可能。接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。眼鏡をかけたまま使用可能。くもり止め加工レンズ。4ケ箇所ある開閉ベンチレーション。
形状一眼型
機能レンズ・ヘッドバンド・つる交換可、メガネ併用可、くもり止め加工レンズ
材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(テンプル)ポリカーボネート(一部軟質塩化ビニル)
質量(g)約96
規格JIS規格品
レンズ色クリア
レンズ防曇
RoHS指令(10物質対応)対応
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。