安全保護具 :「ロープ より戻し」の検索結果
安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
工具接続金具に着脱が簡単なナスカンを採用。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、スリムな高伸縮繊維ロープを使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。工具重量は最大1.5kgまで取付けできます。
用途高所作業用工具落下防止紐
質量(g)57
本体質量(g)57
ロープ径(Φmm)(高繊維伸縮ロープ)4、(工具接続ロープ)4.5
自然長(mm)800(±10)
最大伸長(mm)1300
芯材(伸縮ロープ)ゴム、(工具接続ロープ)ポリエステル
取付可能質量(kg)1.5以下
厚生労働省新規格対応品。1本吊り・U字吊り兼用。二重安全装置・よりもどし機構付、回転フック。ナイロン三つ打ち赤芯ロープ。伸縮調節器付(ロープの長さを瞬時に変えられます。連結フックは柱上安全帯の角環に掛止します。
材質ナイロン打ち
ロープ仕様(mm)Φ16×2100(フックを含む)
ランヤード(直径)(Φmm)16
ランヤード(長さ)(mm)2100
材質(ロープ)ナイロン打ち
仕様連結フック:柱上安全帯の角環に掛止します回転フック:二重安全装置つきよりもどし機構つき(FS-70)
工具接続金具に、スライド止めができる「ゆるみ止め付きシャックル」を採用しました。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、破断に強い金属芯を使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。取付け工具重量は最大3kgで、インパクトドライバーの取り付けにも対応できます。
用途高所作業用工具落下防止紐
質量(g)81
本体質量(g)81
自然長(mm)800(±10)
最大伸長(mm)1300
芯材(伸縮ロープ)金属、(工具接続ロープ)ポリエステル
取付可能質量(kg)3以下
丈夫でしなやかな平ロープランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
商品タイプダブル
仕様平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし)
質量(g)1430
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様ロープ式
ショックアブソーバの種類第一種
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
丈夫でしなやかな平ロープランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
商品タイプシングル
仕様平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし)
質量(g)880
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様ロープ式
ショックアブソーバの種類第一種
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
丈夫でしなやかな平ロープランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
仕様平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし)
質量(g)850
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1(最大自由1.8)
材質(フック)スチール
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様ロープ式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。D環から取り外すことができるリール式着脱ランヤードです。
補助ランヤードとしてもご使用いただけます。
リール本体にフック収納ハンガーが付いているので、未使用時にコンパクトです。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
ランヤード(長さ)(mm)1600
材質大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
タイプ胴ベルト型用
ベルト色(巻取)ネイビー
機能(緊急ロック)なし
落下距離(m)3.3
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第1種
商品タイプシングル
便利なフックハンガー付。クルッとリング付(ロープより戻し機構)。緊急ロック機構搭載。(落下長約0.3mで止まる) 。ロープ長…1200mm。質量…875g。ショックアブソーバー付。1ロックスチールハンドル付
種類巻取
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
便利なフックハンガー付。クルッとリング付(ロープより戻し機構)。フックは樹脂カラーモールにより、相手をキズつけにくくなっています。ロープ長…1200mm。軽量型アルミフック・ショックアブソーバー付。質量…690g色紺
質量(g)690
種類巻取式
ベルト色紺
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
便利なフックハンガー付。クルッとリング付(ロープより戻し機構)。フックは樹脂カラーモールにより、相手をキズつけにくくなっています。ロープ長…1200mm。軽量型アルミフック・ショックアブソーバー付。質量…690g。色…黒
質量(g)690
種類巻取式
ベルト色黒
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード
超小型リール[KR]
巻取、ロック装置なし
軽量アルミ鍛造フックL8フック
ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構
ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
フックとロープが絡まないより戻し付
用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード
種類フルハーネス型 タイプ1
落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1
最大使用質量(kg)100以下
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量スチールフックL5フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止
質量(g)1280
タイプフルハーネス型用
種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)
規格新規格適合品
シリーズCR
内容フルハーネス用ダブルランヤード
フック軽量スチールフックL5
最大使用質量(kg)130以下
ロープ仕様巻取り式
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.71)
巻取形式両側巻取
1本
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。業界最軽量 1,160g(製品重量) ※2024年10月時点(L8フック仕様)。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量アルミ鍛造フックL8フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止
質量(g)1160
種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)
規格新規格適合品
シリーズCR
内容フルハーネス用ダブルランヤード
フック軽量アルミ鍛造フックL8
最大使用質量(kg)130以下
ランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.72)
巻取形式両側巻取
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード
超小型リール[KR]
巻取、ロック装置なし
軽量スチールフックL5フック
ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構
ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
フックとロープが絡まないより戻し付
用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード
種類フルハーネス型 タイプ1
落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1
最大使用質量(kg)100以下
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8
1本
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
ロック装置付き巻取式ダブルランヤード。130kg対応ランヤード。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない左右幅63mmの小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
長さ(mm)1500
色黒/銀
落下距離(m)【100kg】4.1 【130kg】4.5
最大使用質量(kg)130
自由落下距離(m)2.3
ランヤードダブル
腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード。130kg対応ランヤード。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい。ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構(ロック装置なし)。直径55mmの超小型リール。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
長さ(mm)1500
色黒/銀
落下距離(m)【100kg】4.1 【130kg】4.5
ロックなし
最大使用質量(kg)130
ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54m)
自由落下距離(m)2.3
ランヤードダブル
ロック装置付き巻取式ダブルランヤード。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない左右幅63mmの小型巻取器。 本体重量30%軽量化(メーカー比)。軽量スチールフックL5。※従来品と比較し約20%の軽量化を実現。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ランヤード
トラスコ品番682-9917
長さ(mm)1500
色黒/銀
フック口開き(mm)【人体側】12【構造物側】60
製品質量(g)1650
落下距離(m)4.1
フックL5
ロックあり
最大使用質量(kg)100
ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54m)
自由落下距離(m)2.3
ランヤードダブル
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード
ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構
ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
驚くほど小さい直径55mmの超小型リール
背中固定で手元が軽い
ロープの分岐が上側にあるため腰袋にランヤードが干渉しない
新軽量スチールフック※従来品と比較し約20%の軽量化を実現
より戻し付
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
質量(g)1480
種類フルハーネス型タイプ1
最大使用質量(kg)100以下
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.55)
自由落下距離(m)最大2.3
1本
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
墜落制止用器具の規格 新規格品。コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる。伸縮式ランヤード(1100~1600mm)。1ロックフック。ショックアブソーバ。フックより戻し
用途伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード
ランヤード(長さ)(mm)1100~1600
材質伸縮式ランヤード(芯体):アラミド繊維、伸縮式ランヤード(外部):ナイロン繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチール
タイプフルハーネス型用
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
耐久に優れたアルミボディ!取り回しがよく衝撃に強い!
用途-
材質(ロープ)ワイヤー、(巻取器)アルミダイキャスト
タイプストレート
機能アシストロープ、ロープ連結より戻し
取付け方法ナスカン
ワイヤーロープ長さ(mm)1200(アシストロープ部含む)
ロックフリー式
短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)
質量(g)980
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1(最大自由1.8)
材質(フック)スチール
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:990)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
商品タイプダブル
仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)
質量(g)1700
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
材質(フック)スチール
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:1000)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
仕様巻取式ランヤード/L6:硬質焼入れゲート軽量鍛造アルミフック(より戻し付き)
質量(g)920
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1(最大自由1.8)
材質(フック)アルミ
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:770)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
商品タイプシングル
仕様巻取式ランヤード/L6:硬質焼入れゲート軽量鍛造アルミフック(より戻し付き)
質量(g)960
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:810)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
商品タイプダブル
仕様巻取式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)
質量(g)1750
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
商品タイプシングル
仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)
質量(g)1010
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
材質(フック)スチール
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:1050)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
自動でワイヤーが本体に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険が少なく移動の邪魔になりません。腰元への装着が簡単な両側ナスカン仕様です
仕様●コード長:1200mm●口の開き:上フック/9mm、下フック/6mm●取付工具重量:2.0kg以下●材質:巻取器/アルミダイカスト ロープ/ワイヤー●高所作業用工具落下防止ワイヤー●壊れにくく高耐久なアルミダイカストボディ●ワイヤーとアシストロープをより戻し金具で連結しているので絡みにくいST(スマートターン)構造●吊り下げ片巻きタイプ●万が一、工具を落下させてもロープが伸びて衝撃吸収し工具の跳ね返りを防止
アズワン品番65-9339-02
1個
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
自動でワイヤーが本体に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険が少なく移動の邪魔になりません。腰元への装着が簡単な両側ナスカン仕様です
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。