安全保護具 :「作業主任者 表示」の検索結果
安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
関連キーワード
安全ベストの前面胸部に取り付けることで、視認性に優れた大きな文字と色で役職などを表示することができます。反射素材を使用しています。
用途職務や役職などの識別に。
トラスコ品番106-4790
材質ベース:ナイロンターポリン、表示部:軟質塩化ビニール
質量(g)35
取付方式面ファスナータイプ
表示部230×80(mm)
縦(mm)230
横(mm)210
表示内容作業主任者
色(本体)蛍光オレンジ
1枚
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
材質軟質ビニール(下地は透明)
アズワン品番65-2309-90
表示寸法(mm)58×165
1枚
¥450
税込¥495
翌日出荷
安全ベストの背面上部に取り付けることで、視認性に優れた大きな文字と色で役職などを表示することができます。反射素材を使用しています。
用途職務や役職などの識別に。
トラスコ品番106-6266
材質ベース:ナイロンターポリン、表示部:軟質塩化ビニール
質量(g)40
取付方式面ファスナータイプ
表示部175×260(mm)
縦(mm)260
横(mm)630
表示内容作業主任者
色(本体)蛍光オレンジ
1枚
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
表示部が高輝度反射素材でよく目立つ!
社名入れスペースを作りました。
種類ゼッケン型
材質本体/ナイロンメッシュ・表示部/高輝度反射材
表示部両面(150×330mm)
着丈(cm)約55
胴囲(cm)約108~128
種類チョッキ型
仕様反射材:140×340mm、両面表示、マジックテープ付ゴムバンド
着丈(cm)55
胴囲(cm)110~135
安心の国内生産品で職務名入りの超高輝度反射の安全ベストになります。
優れた反射性能でJIS1級基準を超える反射輝度、文字印刷部分の反射材140cd、メッシュ部分の反射材640cdとなっています。
背中、腰の通気性を考慮した反射材で、職名部分は70mm巾の反射材をしており視認性が高くなっています。
反射材は耐候性があり割れにくくUVカット加工を施してあります。
本体メッシュ生地はダブルラッセル編みで丈夫で敗れにくくなっています。
マジックテープは3000回の着脱でも接着力保持率80%を維持します。
フロントマジック式で着脱が簡単でサイドのマジックテープでサイズ調整が可能です。
用途現場の安全性向上と役割の周知徹底に。
テープ地色ライムイエロー
種類ゼッケン型
仕様マジックテープで調節可能
材質(表示部)反射生地、(ベース)ターポリン、(文字部)カッティング文字
フルハーネス用ポケットバンド専用の表示プレートです
用途工事現場等での識別確認や、役割表示に最適です
色透明、黒文字
縦(mm)140
横(mm)40
材質透明ペット
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。