安全保護具 :「作業灯 単3電池」の検索結果
安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
白色作業補助灯4個で3~4m先まで明るく照らします。
作業補助灯は高拡散配光で遠方からの視認性もよく、均一発光で正面から見てもまぶしくありません。
暗い所での作業や足もと・手元での照明としてお役にたちます。
種類ベスト型
仕様反射材70mm幅、前面ファスナー式
着丈(cm)54
使用時間2灯+LED:16時間、4灯+LED:8時間(アルカリ電池を使用した場合)
LEDランプあり
電源コード単3乾電池×8本
LED薄型面発光モジュール×16個(点滅用)
胴囲(cm)100~120(マジックテープ調節)
ベストを着たまま、作業がしやすいショートタイプ(着丈43cm)です。
安全帯・工具袋が邪魔になりません。
反射テープは、幅7cmのワイドタイプを採用し、視認性UP!
赤色LED前後各6灯(計12灯)
ウエスト(cm)105~130
材質(ダブルメッシュ部)ポリエステル、(反射テープ部)塩化ビニール
種類ベスト型
テープ幅(mm)70
電源単3形アルカリ乾電池×2本
着丈(cm)43
寸法(cm)105~130
LED色赤
LEDランプあり
LED前後各6灯(計12灯)
光度(mcd)4800
電池使用時間(時間)約70
丈区分ショート丈
コンパクトボディーに大型6倍レンズ、クリアーにとてもよく見えます。
スタンドを立てると両手が使えますから、字を読むだけでなく、細かい作業(補聴器の空気電池の交換など)にとても便利です。
LEDライト2灯付でとても明るく、暗いところでの読書や、作業にも威力を発揮します。就寝の際、手元に置いておけば、夜トイレに行くときにも便利です。
付属品テスト用単三電池×2本、取扱説明書
寸法(mm)約210×73×23
質量(g)約75(電池なし)
光源LED(2灯)
レンズ倍率6倍
材質(ハンドル)ABS
材質(レンズ)アクリル
電池使用時間(時間)約180時間(新品単三電池使用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,925
税込¥3,218
8日以内出荷
LEDスリムベストはシンプルな反射帯付きのベストです。赤色点滅と点灯が切替可能なLED付きのベストです。ベルト幅は5cm、軽量で動き易く、夜間作業時の視認性を向上します。
用途夜間作業、夜間工事などの安全性向上に。
電源単三電池×2本(別売)
着丈(cm)60
腰廻り(cm)80~120
LED色赤
モード点灯:点滅(早い、遅い)・点灯
LED使用数(個)16
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。