安全保護具 :「保護メガネ 強化ガラス」の検索結果

安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーアボージンゴーグル
耐熱ゴーグル(アルミ多孔板フレーム+アルミ前枠+3mm厚強化ガラスレンズ)。樹脂製のゴーグルが溶けてしまうような熱現場でも使用できます。
形状ゴーグル 質量(g)103 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×158×72 材質(レンズ)3mm厚強化ガラス
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

最高の耐傷、耐薬品性「強化ガラスレンズ入」保護めがねです。
仕様マスク併用可 トラスコ品番557-1830 材質レンズ:強化ガラス、フレーム:プラスチック 幅(mm)150 高さ(mm)52 タイプアイカップ レンズ色透明 フレーム色スモーク テンプル色スモーク
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)防じんメガネ No.1350
傷の付きにくい強化ガラスレンズ
形状二眼型 仕様JIS規格外 質量(g)約55 フレーム色透明 材質(レンズ)強化ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。 樹脂バネ蝶番採用でフィット感抜群で、軽い掛け心地です。 テンプルラバーで耳当たりがソフトです。 レンズ交換が簡単にできます。
形状二眼型 仕様両面曇り止め、UVカット、角度調整可、サイド付 付属品専用ポーチ トラスコ品番447-8401 質量(g)12 規格JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×45×167 レンズ防曇 材質(フレーム)ポリカーボネート、ナイロン 材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め) レンズ厚さ(mm)2.2
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ペトロイドレンズ使用で傷が付きにくくなっています。高速の飛来物から目を守ります。プラスチックフレームで軽い装着感。レンズ交換可能です。UVカット。上下ひさし、サイド付。ブリスター仕様。
形状二眼型 機能軽量、レンズ交換可能、UVカット、傷付防止、上下ひさし・サイド付 適合替レンズ:GS-70-SP トラスコ品番126-0693 質量(g)33 規格JIS T 8147規格品 加工硬化処理 レンズペトロイドレンズ(傷付き防止加工) 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

有機溶剤対応保護めがね レンズ&フレームをシンナーで拭き取り可能なタイプ 上下ひさし、サイドカバーで防護性能の高いモデル
形状二眼型 仕様上下ひさしサイド付き TGK品番941-87-03-31 質量(g)32 レンズ色クリア 材質(フレーム)ポリアミド 材質(レンズ)ポリアミド アズワン品番1-6216-01 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

耐熱、耐薬品用特殊素材アイカップフレーム+強化ガラスレンズ入。一般的な樹脂製めがねが使えない場合にぜひお試しください。
用途高温作業、薬液取り扱い作業 適合機種JIS 長さ(mm)162 幅(mm)146 高さ(mm)55 レンズ色透明 フレーム色ホワイト テンプル色ホワイト
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)防塵メガネ No.1325-C
エコ商品
バネ付きつるでフィット感抜群タイプ。 傷が付きにくい特殊ハードコーティング加工。
形状二眼型 仕様UVカット 材質(つる)金属 質量(g)約46 規格JIS規格品 レンズ色クリア 加工硬化処理 材質(レンズ)ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

耐摩傷性に優れ外部からの衝撃に強く眼に安心のペトロイドレンズを使用。上下サイドにひさし付、耳のかけ具合に合わせてつる調整可能、傷汚れのレンズの交換可能な2眼タイプの眼鏡
レンズ色クリア 種別対飛来物用 JIS規格JIS T 8147規格品 形状2眼型 フレーム色ブラウン 材質(フレーム)プラスチック
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ハイパーゴーグル No.1390
レンズ、ヘッドバンドの交換が可能。 接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。
仕様UVカット、くもり止め加工、メガネ併用可、開閉ベンチレーション(4ヶ所) 材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(ヘッドバンド)織ゴム(25mm幅) 形状ゴーグル型 質量(g)約95 規格JIS規格品 レンズ色クリア レンズ両面防曇 機能レンズ・ヘッドバンド交換可 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能 仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド トラスコ品番388-6930 形状二眼型 質量(g)28 規格ANSI規格品(Z87.1) JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

一眼式。 デザイン性を重視した保護めがね。 クッション付きで装着部分が痛くありません。 曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。
形状一眼型 機能曇り止め加工、紫外線カット 規格EN 規格認定 材質(鼻あて)PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(g)27 レンズ色クリア 加工硬化処理 レンズ防曇 材質(フレーム)PC(ポリカーボネート) 材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曇り止め加工品のため夏場の刈払作業でも曇らず快適に作業ができます。やわらかくフィットして、かけ心地抜群。
用途目の保護が必要な作業に。 仕様メガネ併用可、両面曇り止め 機能曇り止め加工 形状ゴーグル型 材質(レンズ)強化ポリカーボネート 幅(mm)180 高さ(mm)87 質量(g)110 奥行(mm)80
1個
1,698 税込1,868
欠品中

明るくて見やすいガラスレンズの、レーザ用保護めがねです。作業中の手元が見やすく、微細な作業にも使いやすいです。熱や傷に強く、レーザ溶接周辺作業に最適です。
用途レーザ溶接関連作業に。 長さ(mm)165 形状二眼型 幅(mm)155 高さ(mm)49 レンズ色グリーン 適合波長(nm)925-1000(OD5)、1000-1025(OD6)、1025-1400(OD7) フレーム色ブラック 機能めがね併用可 可視光線透過率(%)70 テンプル色ブラック 材質(レンズ)ガラス レンズ厚さ(mm)3.2 OD値YAGレーザー:925-1000(OD5)、1000-1025(OD6)、1025-1400(OD7)
1個
43,980 税込48,378
13日以内出荷

つる調整可能です。耳のかけ具合に合わせて手で曲げて調整可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。レンズ交換が可能です。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様サイド付、防傷加工、UVカット、ツル調整可能、ノーズパッド 質量(g)42 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×48×145 フレーム色シルバー 材質(フレーム)メタル
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スモークレンズ採用で屋外での作業に最適です。度付眼鏡の上からかけることができます。紫外線を99.9%カットします。 かけ疲れしにくい軽量タイプです。衝撃に強いポリカーボネイト樹脂製です。
用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。 レンズ色スモーク レンズ紫外線99.9%カット 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(フレーム)ポリカーボネート
1個
499 税込549
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本光器製作所(NIKKO)保護メガネ
破片などかの飛来物から眼を保護するためのメガネ
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

入数は1枚入りです。 両目を交換する場合は2枚お買い求めください。
用途EA800Y、EA800YE用、交換レンズ レンズ色クリア 材質(レンズ)ガラス エスコ品番EA800Y-2
1個
590 税込649
翌日出荷

入数は1枚入りです。 両目を交換する場合は2枚お買い求めください。
用途EA800Y、EA800YE用、ガス溶接用交換レンズ レンズ色グリーン 材質(レンズ)ガラス エスコ品番EA800Y-1 遮光度#6
1個
610 税込671
翌日出荷

1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります