安全保護具 :「再帰反射テープ」の検索結果
安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
再帰反射テープ採用のリーズナブルタイプ
仕様●材質●▼反射素材/ポリ塩化ビニール、ベスト素材/ポリエステル(ダブルポリエスエルメッシュ)●サイズ:フリー●カラー:紺×シルバー
アズワン品番65-8926-42
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
胸と背中には夜間でも良く目立つ再帰反射テープ付き、マジックテープでサイズ調節可能
用途災害対策・学童の登下校時の安全確保・イベント時の視認性を求める着用
材質ポリエステル100%
質量(g)50
テープ地色シルバー
着丈(cm)42
胴囲(cm)84~108(サイズ調節可能)
車のヘッドライトが当たると強烈な光を放つ再帰反射テープ採用。
JIS規格準拠の安全ベスト。
テープ幅(mm)50
規格JIS T-8127(高視認性安全服)
混率(%)ポリエステル100
ツヌーガの接触冷感+ベルオアシスの吸水力、首筋を効果的に冷却!!遠くからでも目立つ蛍光色、夜間でも安心再帰反射テープ。
高さ(mm)125
奥行(mm)3
素材高分子量ポリエチレン・ポリエステル・綿・合成繊維(アクリレート)・その他
視認性高いフラッシュカラーに再帰反射テープを前後に配置、背裏の袋にコンパクトに収納でき災害時の常備としてヘルメット内に保管できます。
用途災害対策・学童の登下校時の安全確保・イベント時の視認性を求める着用
材質ナイロン100%
質量(g)60
テープ地色シルバー
着丈(cm)58
胴囲(cm)108
水・氷・保冷剤の使用に対応!縁には反射テープが付いて視認性も確保
表裏が透湿防水布構造により水・氷・保冷剤(別売)の3通りが使える画期的ベスト!
透湿防水布構造、再帰反射テープ付
材質本体部:ポリエステル、吸水材:アクリレート系指定外繊維
質量(g)300
サイズ(mm)540×450(ウエスト:~100cm)
1着
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
再帰性反射テープ使用
用途空調服の上から着用可能なショート安全ベストです。
素材メッシュ:ポリエステル100%、パイピングテープ:ナイロン100%、反射テープ:ポリ塩化ビニール100%、高輝度マイクロプリズム反射材
テープ幅(mm)反射テープ:70
寸法(高さH×幅W)(mm)プリント可能範囲:55×200
丈区分ショート丈
仕様氏名方布付
視認性に優れた、高輝度ガラスビーズ再帰性反射テープ採用。破れにくく軽量なダブルメッシュ採用。
用途工事現場などの現場作業に。
着丈(cm)58
胴回り(cm)108~140 (調節可能)
夜間の視認性を高める再帰性反射材を使用
大きなマジックテープで簡単着脱
頼もしい反射力の7mmの幅広テープにダイヤの型押しを施し、水の侵入を防いではがれにくさをアップ!(ただし、グリーン×シルバーはダイヤ型押し加工を行っておりません)
材質メッシュ/ポリエステル、パイピングテープ/ナイロン、反射テープ/ポリ塩化ビニール・高輝度マイクロプリズム反射材
種類ベスト型
テープ幅(mm)70
高輝度マイクロプリズム再帰性反射材を使用したパトロール・識別用ベストです。腰部分がマジックテープで、サイズ調整できます。
用途防犯パトロール。防災用。保安用。
種類ベスト型
材質本体:ポリエステル、反射材:PVC
質量(g)220
テープ幅(mm)50
テープ地色シルバー
ウエスト(cm)100~135
着丈(cm)55
表示が手軽に変えられる差込式の識別ベスト。
あらゆる現場で活躍します。
材質シート:ポリ塩化ビニール、高輝度マイクロプリズム反射材
テープ幅(mm)35
混率(%)メッシュ:ポリエステル100、パイピング:ナイロン100
機能再帰性反射テープ・前後A4印刷物差込可能・マジックテープ装着
高輝度マイクロプリズム再帰性反射材を使用したパトロール・識別用ベストです。
腰部分がマジックテープで、サイズ調整できます。
用途防犯パトロール。
防災用。
保安用。
着丈(cm)59
質量(g)240
テープ幅(mm)50
胴回り(cm)90~125
材質本体:ポリエステル、反射材:PVC
種類ベスト型
テープ地色白
高輝度マイクロプリズム再帰性反射材を使用したパトロール・識別用ベストです。腰部分がマジックテープで、サイズ調整できます。
用途防犯パトロール。防災用。保安用。
テープ地色シルバー
材質本体:ポリエステル、反射材:PVC
質量(g)220
2018年トラスコ掲載ページ6 0481
台形なので両脚にフィット!マジックテープで簡単に取り付け取り外しが出来ます!
シチュエーションに合わせたご提案が可能です!
夜間作業の保安強化に…遠方からの視認性が高く注意喚起になります。
夜間・早朝のウォーキングに…動く所に取り付けることで事故防止につながります。
その他…コーンに取り付け夜間工事注意喚起に。バイク運転時に着用で側面からの視認性を高めます。
材質生地/ナイロンメッシュ(長さ調節可能マジックテープ仕様)、反射材/高輝度再帰性軟質マイクロプリズムテープ(テープ幅60mm)
寸法(mm)490×240×410(台形)
電池寿命(時間)約80(マンガン電池使用)
使用電池単4乾電池×2本(別売)
LED高輝度赤色LED×6球(ランダム点滅)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
JIS T8127高視認適合安全服。CLASS1
用途未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。
仕様フロントマジック止め、UEライト反射テープ再帰性反射材パンチングにより高通気、通気性の良いトリコットメッシュ採用、左胸ポケット(巾9cm×深さ16cm)
種別ベスト
材質トリコットメッシュ
テープ地色グレー
混率(%)ポリエステル100
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。