安全保護具 :「冷却水クーラー」の検索結果

安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャケット内を循環する冷却水で体を冷やすクーラーベストです。氷水で冷やすので、外気温に左右されず、猛暑でも抜群の冷却性能を発揮します。作業着、ジャケットの中に着る事が出来ます。ポンプを取り外せば手洗いで洗濯する事が出来ます。モバイルバッテリーが付属しているのですぐ使用できます。
用途工事現場や警備など炎天下で作業している方や、工場内作業者に。 付属品充電用microUSBケーブル(約26cm) トラスコ品番504-1413 セット内容本体、10000mAhモバイルバッテリー 材質本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、ステンレス、ポリアセタール、他。、タンク:熱可塑性ポリウレタン、ポリ塩化ビニル、他。 出力【モバイルバッテリー】USB(DC5V/2.1A)、USB(DC5V/1.0A)、USB Type-C(DC5V/2.1A) 胸囲(cm)80~120 入力【モバイルバッテリー】スペック:microUSB(DC5V/2.1A)、Type-C(DC5V/2.1A) 肩幅(cm)29 着丈(cm)40 充電時間(時間)合計最大:約7(※状況により異なります)
1着
14,980 税込16,478
当日出荷

氷結ジェルで首筋ヒンヤリし、繰り返しの使用が可能です。洗濯可能なので衛生的です。面ファスナーで長さ調節が可能です。
用途熱中症予防対策に。 仕様洗濯可、面ファスナーで長さ調整可能、繰り返し使用可能 セット内容カバー×1、凍結ジェル袋×1 長さ(mm)600 幅(mm)65 材質/仕上カバー:ポリエステル100%、ジェル:水・増粘剤・防腐剤 ネイビー 首廻り(cm)約50まで
1個
799 税込879
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6300054377 PCMクーリングベスト グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスPCMクーリングベスト
『PCMクーリングベスト』は、毎夏も必需品であるネッククーラーのベストバージョン製品です。身体を動かしやすいグリッド型で、上半身全体を保冷します。氷や冷蔵庫はもちろん、水やエアコンの風でも28℃以下の環境下で自然冷却するので、簡単に冷却することができます。結露しないという点も大きな魅力ですが、何より電力不要で繰り返し使用できるところが魅力的です。約1時間以上、28℃前後の冷たすぎないひんやり感が持続し、その後もじんわりとしたひんやりさが残ります。お洗濯も水拭きまたは手洗いで簡単にすることができます。
用途真夏日や暑い状況下での熱中対策に。 ブルー タイプPCM:グリッド型 適合サイズフリー 保冷温度28 凍結温度(℃)28 保冷時間(時間)約1 冷却時間【冷凍庫使用】約30分、【冷蔵庫使用】約60分
1着
7,498 税込8,248
5日以内出荷

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります