安全保護具 :「夏用 ベスト」の検索結果
安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
快適な温度で作業ができる安全ベストです。
高輝度の塩ビ反射材に穴を開け、通気性、軽量化を向上させました。
メッシュ部分もできる限り減らし、着心地重視の作りになっています。
高輝度を保ちつつ、軽量で通気性の高い安全ベストです。
用途工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフ、その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策。
種類ベスト型
サイズフリー
材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール
質量(g)150
テープ幅(mm)50
ウエスト(cm)95~113
着丈(cm)58
快適な温度で作業ができる安全ベストです。
布タイプの反射材を使用した斬新なデザインは、一般の反射ベストに比べ、
抜群の通気性を確保しました。
吸汗速乾性に優れたメッシュ生地を使用しているので、暑さを軽減でき、
ゴワゴワ感もなく体にフィットします。
用途工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフ、その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策。
種類ベスト型
サイズフリー
材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール
テープ幅(mm)50
ウエスト(cm)95~113
着丈(cm)58
反射材のみの安全ベスト。メッシュがない分、夏涼しい。
用途警備・保安に最適。
テープ幅(mm)50
サイズフリー
種類タスキ型
メッシュが大きいので涼しさアップ。反射テープも穴あき採用。
用途夏の暑い時期に最適。涼風タイプ。
テープ地色グレー
『PCMクーリングベスト』は、毎夏も必需品であるネッククーラーのベストバージョン製品です。身体を動かしやすいグリッド型で、上半身全体を保冷します。氷や冷蔵庫はもちろん、水やエアコンの風でも28℃以下の環境下で自然冷却するので、簡単に冷却することができます。結露しないという点も大きな魅力ですが、何より電力不要で繰り返し使用できるところが魅力的です。約1時間以上、28℃前後の冷たすぎないひんやり感が持続し、その後もじんわりとしたひんやりさが残ります。お洗濯も水拭きまたは手洗いで簡単にすることができます。
用途真夏日や暑い状況下での熱中対策に。
色ブルー
タイプPCM:グリッド型
適合サイズフリー
保冷温度28
凍結温度(℃)28
保冷時間(時間)約1
冷却時間【冷凍庫使用】約30分、【冷蔵庫使用】約60分
1着
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
夏の作業時にも快適に過ごせるオリジナル保冷剤付ベストです。冷涼感を感じやすい両脇正面2ヶ所と背面中央1ヶ所に保冷剤ポケットを配置しています。脇下を避けて保冷剤ポケットを配置しているので動きの妨げになりにくいです。アイセングセルは二層構造で肌あたりが良く身体にしっかりフィットします。DARWING SATTと合わせて使用することも可能です。
用途保冷用ベストベストにアイシングセルを入れてご使用ください。
トラスコ品番127-7005
セット内容1個入り、アイシングセル3個付き
厚さ(mm)30
材質/仕上ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ポリエチレン、ゴム
質量(g)703
縦(mm)420
横(mm)870
1枚
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
PCM材料の熱吸収冷却!!
28℃で融け始める物質で体温に近い温度で相変化する潜熱蓄熱材です!!
心地よい涼しさを持続!!
アウトドア・スポーツ・医療活動・作業現場等で大活躍!!
軽量!!1.6kg
冷蔵庫や冷水で固まり、短時間で機能回復
繰り返し使用可能!!
人体に無臭で無害!!
用途夏の熱中症対策に!!
空調服の下に着ると効果が長持ち!!
材質PCM
質量(kg)約1.6
サイズフリーサイズ
使用時間(時間)2~4(使用環境によりかわります)
冷却時間冷蔵庫や冷水に約30分
1着
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
夏はクールビズ・冬はかさばらない、オールシーズンベスト
スポーツメッシュ生地
サイズフリー
テープ地色ライム
ウエスト(cm)130
着丈(cm)60
早朝、夜間のランニングやサイクリング、散歩に。他のランナーから注目されること間違いなし。USB充電式なので、パソコンやスマホのACアダプターで簡単充電。バンド部分は調整可能。性別・年齢を問わずご使用できます。夏はTシャツ、冬はランニングウェアの上から、簡単に装着できるLEDベストです。重量は175gなので、重さを気にせずランニングできます。ライト部分のカラーバリエーションは赤と青の2色をご用意しました。運動以外にも夜間の警備、交通整理、見回りなど様々な用途でお使いいただけます。
用途昼夜の警備、工場内外での作業、建設・工事現場
サイズフリー
LEDランプあり
胴回り(cm)~114
質量(g)175
材質バンド部:ポリエステル ライト部:TPUファイバー バッテリーケース:ABSプラスチック
BlindTricotを使用したハイパフォーマンス安全ベストです。
通気性に優れた生地で、暑い夏でも圧倒的な涼しさを提供します。
あらゆるワーキングシーンに対応する耐久性・イージーケアを実現しました。
3段階のサイズ調節により、体型を選ばず防寒着の上からでも着用できます。
用途作業全般
サイズフリー
仕様帯電防止
材質ポリエステル100%
幅(mm)【反射材】50
質量(g)270
規格高視認規格JIST8127適合品(CLASS2)
胸囲(cm)115/135/155
肩幅(cm)40
着丈(cm)70
胴回り(cm)115/135/155
通気度(mL/sec)235
反射材のみの安全ベスト。着丈が短いので安全帯も邪魔にならない。メッシュがない分、夏涼しい。
用途電鉄作業、安全帯着用作業に最適。
種類タスキ型
サイズフリー
材質(反射材)塩化ビニール
テープ幅(mm)50
着丈(cm)40
丈区分ショート丈
タンクの入っているタンクバッグの内張は保冷構造になっているので、水と氷を入れる涼しく快適になります。操作はタンクに水と氷を入れたら水冷服を着てサイドポケットに入っているバッテリーのスイッチを押すだけです。HIGH・LOW・OFFの順に切り替わります。保冷構造になっているので、冷やした水を入れる事でさらに涼しく快適になります。
用途高温の工場内作業や、炎天下の野外作業、夏のツーリング等に
長さ(mm)シリコンホース:170/85/465
出力ポンプ:5V/0.3A(最大)
定格(充電)microUSB:DC5V/2A(最大)
最大流量(L/min)3
タンク容量(L)2.987
胸囲(cm)80~120
着丈(cm)51.5
バッテリーリチウムイオン 3.7V 4.4Ah 16.28Wh
使用時間強:約10時間。弱:約20時間。
バッテリー容量(Ah)4.4
充電時間(時間)DC5V/2Aで約4
動作切替:HIGH(5V/2A)・LOW(3V/1A)・OFF
胴囲(cm)90.5
外径(mm)シリコンホース:4
タンク寸法(mm)220×320×67、バックサイズ:270×350×100
内径(mm)シリコンホース:6
充電定格入力(V/A)【Micro USB】DC5/2(最大)
使用時間(時間)HIGH:約10、LOW:約20
蓄電池容量(Wh)16.28
バッテリー寿命約500回
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
夏の高機能冷却ウエアをさらに涼しく!22℃を維持するPCM素材を使用した保冷剤です。結露しにくく自然融解、凝固し、繰り返しご使用頂けます。ファン付き作業服や着衣の内ポケットに入れて衣服内を快適に。冷暖ペルチェデバイスを装備したソルジャーベストHC 8902の背中ポケットにも入れられます。使用目安時間は約90分です(外気温30℃の場合)。
材質表材:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、中材:PCM(特殊冷却物質)
色クリア
寸法(cm)14×8
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
夏には嬉しい洗い替えウェア2着セットです。付属の保冷剤2個が常時フレキシブルに身体に密着効果を体感できる空調ベストを新開発しました。素材に極薄&超高密度コットン100%生地を採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地のユニセックス仕様です。保冷剤ポケットは体の動きに合わせフレキシブルに密着・追従し冷感を実感できます。バッテリーはPSEマーク認証、内蔵電池はPanasonic製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。電源のON-OFF、風量の操作はリモコン付きケーブルなので手元で簡単に操作できます。空調ファンのDCモーターには世界No.1シェアであるマブチ製です。
用途熱中症対策に。洗い替えのウェアと合わせ2着セットなので真夏でも清潔感を保てます。
付属品ウェア:2着、ファン:2個、リモコン付きケーブル、ACアダプタ充電器
トラスコ品番423-7758
材質ウェアの素材:ポリエステル90%+コットン10%、バッテリー:Panasonic製Li-ion電池18650、ファン素材:ABS、保冷剤:天然素材由来の高分子吸収体(国産吸収性ポリマー)
色ネイビー×ブラック
サイズLL
胸囲(cm)123
肩幅(cm)47
着丈(cm)67
1式
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。