安全保護具 :「安全 な 草刈り機」の検索結果

安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業中の飛来物から顔を保護します。 頭頂部部分の調節もベルト穴式でしっかりフィットします。 防災面の上下移動が可能なので、簡単に汗を拭けます。 通気性が良く曇らないメッシュタイプです。 刈払作業を涼しく快適に行えます。
用途刈払作業用防災面。 仕様メッシュ板仕様 形状防災面
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

頑丈なフルフレーム型安全メガネ。竿先はゴム製で柔軟性があり、快適な付け心地。
用途チェンソー作業、草刈り機等 付属品マイクロファイバーメガネケース付 質量(g)27 規格米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SAMURAI ELVEX安全メガネ エイサー
エコ商品
フレームの無いレンズの大きなタイプで。横幅も広く、しっかりと眼・顔を保護します。
用途チェンソー作業、草刈り機等屋外作業 オートバイ、自転車、アウトドア 付属品マイクロファイバーメガネケース付 質量(g)27.5 規格米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SAMURAI ELVEX安全メガネ ユニラップ
エコ商品
大きな1枚レンズタイプで、保護範囲も広く米国国防総省基準に早くから合格した剛健な安全メガネです。竿は長さ、角度の調整可
用途チェンソー作業、草刈り機等屋外、工場内等屋内での作業に オートバイ、自転車、アウトドア レンズ色透明 付属品マイクロファイバーメガネケース付 質量(g)36.5 規格米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166 可視光線透過率(%)0.9 保護率(%)青色光線保護率:0.06 紫外線カットUV LIGHT(180-380nm) 99.9% HIGH UV(380-400nm) 89% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

過酷な現場で頭部(ヘルメット)・顔(メッシュシールド)・耳(イヤーマフ)までもしっかりガード。 伸縮性のあるアゴ紐付。フェイスガードやイヤーマフは跳ね上げ式。欧米安全規格適合品。
用途チェンソー伐採作業時や刈払機使用時に
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

園芸作業での目の保護用です。両面くもり止め加工レンズ仕様のため、炎天下のでの作業においてグラスがくもり作業がしにくいというわずらわしさが軽減されます。眼鏡をかけたまま使用できるオーバーグラスです。レンズはハードコーティング加工を施し、キズがつきにくくなっております。刈払機・芝刈機・チェーンソー・噴霧器作業等、目の保護が必要な作業に最適です。
用途刈払保護具 仕様防曇加工、ハードコーティング加工レンズ、メガネ併用可 材質ポリカーボネート樹脂 形状一眼型 質量(g)60 機能両面くもり止め加工、メガネ併用可、傷付防止レンズ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腰コルセット+腕サポートパーツが付随した、身体に密着したベスト型のアシストスーツです。掘削作業時の腕を引き上げ、腰の安定により作業時の負荷を軽減します。たすき掛けした肩ベルトを引っ張り締めることで、上体を起こす動作の際にゴムの力と体全体で腕を引き上げる力(アシスト力)が加わります。作業者が前かがみの掘削姿勢を採りスコップで土砂をすくおうとすると背面の生地と肩腕ベルトが伸び、逆に土砂をすくい上げる際には両方の生地が縮もうとするのでアシスト力を発揮し、作業負荷を軽減します。刈払い機などの使用時には両側の肩腕ベルトを装着して使用します。器具の重みを肩腕ベルトが支えるので楽に使用できます。掘削時は片腕のパーツを着用。重量物運搬等は両腕のパーツを着用。雪かき等のシーンでも使用できます。腰回りには腰を安定させるコルセット機能を備えており、作業姿勢を安定させ腰の不安にアプローチします。ギア構造を採用し、軽い力でしっかりと腰回りを締め付けることができます。過酷な作業現場でもご使用いただけるよう、全体をメッシュ素材とすることで通気性を高めた構成になっています。まるで衣服のように軽い、柔軟なアシストスーツを実現しました。サポーターに使用される素材のみで構成しているため、非常に軽く、柔軟な装着感を実現しました。メンテナンスは手洗い・水洗いによる洗濯が可能です。暑さ対策として脇下には別売りのアイシングセルを入れるポケットを用意しており、冷却効果で過酷な作業現場にもご使用いただけます。
1個
30,000 税込33,000
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CETACEA(セタシア)タクティカルホルダー
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります