安全保護具 :「安全帯 フックマーカー」の検索結果
安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
フック根元に取り付けて目立ちやすくします。
マジックテープなので取り付け簡単。
質量(g)12
墜落制止用器具のロープ部に面ファスナーで簡単に着脱できる使用確認マーカーです。
用途安全帯、墜落制止用器具の使用見える化に最適です。
材質ポリエステル、反射材
寸法(mm)180×150
アブソーバー用フックマーカー。ランヤードフック用マーカー。手元側にあるショックアブソーバに取り付けて視認性アップ。色はオレンジ・イエローの2カラー
用途ランヤード用マーカー(視認性向上)
適合兼用ランヤードCR150F シングルL8 / 兼用ランヤードCR150F シングルL5
蛍光色で視認性が良く、「腰より上に!」の文字により、安全帯の正しい使用方法への意識向上につながります。
用途安全帯のフックに貼って視認性・安全意識の向上に。
材質ポリ塩化ビニール
墜落制止用器具蛍光反射フックマーカーは4面が蛍光反射になっており、フックの視認性が大幅に向上しています。面ファスナーで簡単装着、取外しも簡単です。蛍光オレンジと蛍光イエローの反射材の2色で遠くからでも視認性抜群です。
用途墜落制止用器具の安全性向上に。
色本体:蛍光オレンジ、反射材:蛍光イエロー
寸法(横×縦)(mm)290×150
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
班分けや業種別で色分けが可能です。面ファスナーで簡単に装着できます。反射材が幅広なので視認性抜群です。全メーカー対応。
用途ハーネスを使用した工事などに
材質反射面:PVC、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿
寸法(高さH×幅W)(mm)130×上部145×下部115
面ファスナーで簡単装着。50mm幅用。
用途夜間の作業・暗所での作業などの安全に
材質ポリエステルメッシュ、(反射材)広角度マイクロプリズム式反射シート
幅(mm)50.0
RoHS指令(10物質対応)対応
安全帯を使用する作業において、フックの両側面に貼り付け、安全帯の使用徹底を確認し、落下防止の意識向上を図るための蛍光ステッカーです。
付属品フック用×2、ショックアブソーバー用×1
寸法(mm)23×98、98×78
墜落制止用器具使用時にフック掛けを徹底確認するためのステッカーです。
1シートにセットで墜落制止用フックの両側面とフック下部に貼り付け可能なシールが付いています。
蛍光仕様なのでよく目立ちます。
用途墜落制止用器具使用時のフック掛け確認用
色蛍光/オレンジ
セット内容フック用ステッカー×2枚、フック下部用ステッカー×1枚
材質蛍光ステッカー
シートサイズ(mm)77×120
1枚
¥129
税込¥142
当日出荷
ハーネスにマジックテープで簡単着脱!
裏面は蒸れにくいメッシュ生地を採用。
視認性が向上します。
セット内容反射パッド×4枚、Y型パッド×1枚
材質本体:ポリエステル、反射部:PVC
サイズフリー
ハーネスにマジックテープで簡単着脱!
裏面は蒸れにくいメッシュ生地を採用。
視認性が向上します。
セット内容反射パッド×4枚、X型パッド×1枚
材質本体:ポリエステル、反射部:PVC
サイズフリー
1枚
¥499
税込¥549
当日出荷
蛍光色のフック用識別シールです。フックの両側面とフック下に貼り付けができます。
用途ランヤードのフックに貼り安全意識を向上させるためのシールです。
材質塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
タニザワフックの溝に合わせて貼れます。視認性の高いオレンジの蛍光色を使用。タイプ1、タイプ2を識別できるステッカー付き
寸法(縦×横)(mm)171×116
1セット(10枚)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
セット内容フック用ステッカー×2、フック下用ステッカー×1
材質蛍光ステッカー
蛍光色で注意喚起を行います
鉤型、丸型、楕円型、四角型の4種類のステッカーで、各部の形に合わせて貼ることができます
注意文言「腰より上に」入です
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。