安全保護具 :「安全帯 巻き取り」の検索結果

安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
関連キーワード
48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B1ER150-AL6 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用ランヤード ER150 A環L6 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 仕様巻取式ランヤード/L6:硬質焼入れゲート軽量鍛造アルミフック(より戻し付き) 質量(g)920 タイプ胴ベルト型用 落下距離(m)3.1(最大自由1.8) 材質(フック)アルミ ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:770) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型巻取り式
胴ベルト型安全帯(一般高所作業用)の取替え用ランヤード
タイプ胴ベルト型用 商品タイプシングル ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(長さ)(mm)1450 有効部長さ(mm)1400
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。使い易さと経済性を追求した常時巻取リール式墜落制止用器具です。ロープが自動で収納される為作業中にロープが絡まず、スムーズに作業が行えます。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm)1600 ベルト色ネイビー 胴ベルト長さ(mm)1200 仕様(巻取方法)常時巻取、(大径フック回転連結リング)なし、フック連結リング、フックハンガー 材質大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 種類巻取式 機能(緊急ロック)なし バックルパススルー 落下距離(m)3.3 フックスタンダード(1ロック 51Sフック) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400 ベルト幅(mm)50 種類巻取式 方式織ロープ フックFS-90、ショックアブソーバ ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)18 ランヤード1丁掛け
1セット
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

長さを固定し、ボタン一つで巻き取る使い方と、シートベルトのように伸び縮みする使い方ができます。最短の落下距離で停止するロック機構内蔵です。
質量(g)1200 ベルト幅(mm)50 種類巻取式 フック口開き(mm)50 バックルパススルー ランヤード(長さ)(mm)1400 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード1丁掛け
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g)約1120 種類巻取式 バックルパススルー 落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8 フックNo.56(軽量タイプ) 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式 モノタロウ 動画あり
墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。
質量(g)約1040 種類巻取式 規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 バックルパススルー 材質(ベルト)ナイロン平二十織 落下距離(m)1.7~1.9 フックNo.57F ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 ランヤード(長さ)(mm)1150 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロック機構ロック式 取扱説明書(3.5MB) 最大使用質量(kg)100 自由落下距離(m)1.3 ランヤード1丁掛け
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(小型・着脱可能)
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)1650 材質 質量(g)約840 タイプ胴ベルト型用 種類巻取式(小型・着脱可能) フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック) ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様巻取式
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
ベルト幅(mm)50 種類巻取式 方式織ロープ バックルアルミスライドバックル フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) ロック機構 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)18 ランヤード1丁掛け
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バックリンクを採用した巻取式(SRリトラ)タイプの補助ロープです。
仕様人体側:SRリトラ巻取器バックリング付き、構造物側:フックFS-93-1(軽量) 質量(g)約720 方式織ロープ 有効長(mm)1000 ロープ幅(mm)15
1本
7,798 税込8,578
当日出荷

用途フック収納袋。 仕様巻取式フック口径50mmまで 材質ナイロン 適合ベルト幅(mm)50・60 寸法(幅W×高さH)(mm)170×230
1枚
629 税込692
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A4CR150F-WL8 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCR タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。業界最軽量 1,160g(製品重量) ※2024年10月時点(L8フック仕様)。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量アルミ鍛造フックL8フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止 質量(g)1160 種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし) 規格新規格適合品 シリーズCR 内容フルハーネス用ダブルランヤード フック軽量アルミ鍛造フックL8 最大使用質量(kg)130以下 ランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.72) 巻取形式両側巻取
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。 全てのリール式安全帯はこの商品の旧規格商品から始まりました。 ロープはボタンで巻き取るタイプのランヤードです。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm)1600 ベルト色ブラック 胴ベルト長さ(mm)1200 仕様(大径フック回転連結リング)なし、(フック収納)樹脂製ハンガー 種類巻取式 バックルパススルー 落下距離(m)3.3 材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

A4CR150F-WL5 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCR タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量スチールフックL5フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止 質量(g)1280 タイプフルハーネス型用 種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし) 規格新規格適合品 シリーズCR 内容フルハーネス用ダブルランヤード フック軽量スチールフックL5 最大使用質量(kg)130以下 ロープ仕様巻取り式 商品タイプダブル ランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.71) 巻取形式両側巻取
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷

長さを固定し、ボタン一つで巻き取る使い方と、シートベルトのように伸び縮みする使い方ができます。最短の落下距離で停止するロック機構内蔵です。
トラスコ品番161-5695 ブラック 質量(g)1100 ベルト幅(mm)50 種類巻取式 フック口開き(mm)50 バックルパススルー ランヤード(長さ)(mm)1400 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード1丁掛け
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用 巻取式ランヤードCR タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。背中の邪魔にならない小型スチール製カラビナ。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
用途高所作業時の落下防止 種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし) 規格新規格適合品 シリーズCR 内容ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード(シングル) 最大使用質量(kg)130以下 巻取形式両側巻取
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)2丁吊り型安全帯
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。 高所作業での移動時にランヤードのフックを掛け替える際、あらかじめ補助ロープのフックを構造物に掛けておくことによって無胴綱状態(※フックが係止されず、人体と構造物が連結されていない状態)を防ぎます。 ただし、作業時には必ずショックアブソーバが付いたランヤードを構造物に掛けてご使用ください。 ランヤードは織ロープの引き出しから巻き取りまでの操作を片手で自由自在に行うことができるワン・ハンドリトラ。 補助ロープはロープ有効長さ1mの常時巻取式型SRリトラ。
仕様ショックアブソーバ付 サイズM 質量(g)約1930 種類巻取式 バックルアルミバックル フックFS-93 ランヤード(ストラップ幅)(mm)15 ランヤード(長さ)(mm)1400 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロープ仕様織ロープ 幅15×有効長さ1000mm/フックFS-93-1(軽量) ランヤード二丁掛け
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)胴ベルト用巻取式ランヤード
作業時・携帯時、ロープが自動で巻き取られ、じゃまにならない
ランヤード(長さ)(mm)1600 材質平ロープ:アラミド繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチール、フックハンガー:合成樹脂、リールカバー:合成樹脂 質量(g)約750 タイプ胴ベルト型用 機能フックハンガー付、1ロックフック、回転連結リング、ショックアブソーバ付 ロープ仕様巻取式 商品タイプシングル
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(小型・着脱可能)
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)1650 質量(g)約850 タイプ胴ベルト型用 種類巻取式(小型・着脱可能) フック口開き(mm)53(大口径フック) ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様巻取式
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 セグレスト 301 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
腰周りを邪魔しない縦型リール式セット
用途新規格対応胴ベルト型ランヤード組み合わせセット 種類巻取式 落下距離(m)3.1 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)1.8
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチール製のフックとバックルを採用。
ベルト幅(mm)50 種類巻取式 方式織ロープ フックFS-99、ショックアブソーバ ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)15 ランヤード1丁掛け
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様引き寄せロープ付、安全帯構造指針適合品 最大使用荷重120kg
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。
用途ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。 使用荷重(kg)120 仕様安全帯構造指針適合品ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付 タイプテンションインジケーター付タイプ 口径(Φmm)(フック)20 落下距離(m)0.6以内
1台
419,800 税込461,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 ER150縦型L1ダブル スチールベルトセット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
補助ロープ付のダブルランヤードセット
用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤード・補助ロープセット 材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール 種類巻取式/伸縮式 ベルト色 バックルパススルー 落下距離(m)(ショックアブソーバ)3.1 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード(長さ)(m)(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5 自由落下距離(m)(ショックアブソーバ)最大:1.8 ランヤード2丁掛け
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界トップクラスの軽さを実現!
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 仕様ロック装置:あり タイプフルハーネス型用 落下距離(m)4.1 最大使用質量(kg)100以下 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプダブル ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)2.3
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

ロック装置付き巻取式ダブルランヤード。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない左右幅63mmの小型巻取器。 本体重量30%軽量化(メーカー比)。軽量スチールフックL5。※従来品と比較し約20%の軽量化を実現。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ランヤード トラスコ品番682-9917 長さ(mm)1500 黒/銀 フック口開き(mm)【人体側】12【構造物側】60 製品質量(g)1650 落下距離(m)4.1 フックL5 ロックあり 最大使用質量(kg)100 ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54m) 自由落下距離(m)2.3 ランヤードダブル
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

ロック装置付き巻取式ダブルランヤード。130kg対応ランヤード。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない左右幅63mmの小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 長さ(mm)1500 黒/銀 落下距離(m)【100kg】4.1 【130kg】4.5 最大使用質量(kg)130 自由落下距離(m)2.3 ランヤードダブル
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り外しできる着脱リール
用途新規格対応胴ベルト用ランヤード 仕様ロック装置:なし タイプ胴ベルト型用 落下距離(m)3.1 最大使用質量(kg)100以下 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプシングル ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)1.8
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

B1VR150-TL2 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード VR150縦型L2 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
腰周りスペース広々!縦型胴ベルト用ランヤード ロック装置付き
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 材質SAケース:ABS、ナイロン、ロープ:ポリエステル+ケブラー、フック:スチール 質量(g)1280 タイプ胴ベルト型用 落下距離(m)3.1 ランヤード(長さ)(mm)1500 最大使用荷重(kg)100 アズワン品番65-1975-53 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプシングル 自由落下距離(m)最大:1.8
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

取り外しできる着脱リール
用途新規格対応胴ベルト用ランヤード 仕様ロック装置:なし タイプ胴ベルト型用 落下距離(m)2.7 最大使用質量(kg)100以下 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプシングル ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)1.8
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

A1ER150-L6 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード ER150 シングルL6 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 商品タイプシングル 仕様巻取式ランヤード/L6:硬質焼入れゲート軽量鍛造アルミフック(より戻し付き) 質量(g)960 タイプフルハーネス型用 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:810) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

B1ER150-TL1 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤードER150縦型L1 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
腰周りスペース広々!縦型ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 材質SAケース:ABS、ナイロン、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール 質量(g)910 タイプ胴ベルト型用 落下距離(m)3.1 ランヤード(長さ)(mm)1500 最大使用荷重(kg)100 アズワン品番65-1975-43 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプシングル 自由落下距離(m)最大:1.8
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード。130kg対応ランヤード。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい。ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構(ロック装置なし)。直径55mmの超小型リール。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 長さ(mm)1500 黒/銀 落下距離(m)【100kg】4.1 【130kg】4.5 ロックなし 最大使用質量(kg)130 ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54m) 自由落下距離(m)2.3 ランヤードダブル
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A1ER150-WL2 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード ER150 ダブルL2 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 商品タイプダブル 仕様巻取式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き) 質量(g)1750 タイプフルハーネス型用 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

すぐに使えるスチールベルトセット
用途新規格対応胴ベルト用ランヤード 仕様ロック装置なし、胴ベルト型 ブラック 種類巻取式 落下距離(m)3.1 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)1.8 ランヤード1丁掛け
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り外しできる着脱リール
用途新規格対応胴ベルト用ランヤード 仕様ロック装置:あり タイプ胴ベルト型用 落下距離(m)3.1 最大使用質量(kg)100以下 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプシングル ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)1.8
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード
用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード 仕様ロック装置:あり タイプ兼用 落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1、胴ベルトに接続/3.1 最大使用質量(kg)100以下 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプシングル ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)フルハーネスに接続/2.3、胴ベルトに接続/1.8
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。簡単にレバー位置を変えることにより救助用ウインチとして使用できます。
用途万一の時本体に付いているレバーでウインチとして使用し被災者を救助することができます。ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。 使用荷重(kg)120 仕様安全帯構造指針適合品ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付 タイプウインチ機能付タイプ 口径(Φmm)(フック)20 落下距離(m)0.6以内
1台
1,498,000 税込1,647,800
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード。130kg対応ランヤード。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ランヤード 長さ(mm)1500 黒/銀 落下距離(m)【130kg】ハーネス接続時/4.5、胴ベルト接続時/3.4 【100kg】ハーネス接続時/4.1、胴ベルト接続時/3.1 ロックあり 最大使用質量(kg)130 ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.70m) 自由落下距離(m)【フルハーネス併用時】2.3【胴ベルト併用時】1.8 ランヤードシングル
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります