安全保護具 :「安全帯 腰」の検索結果

安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
関連キーワード
103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

クッション部は立体成型で3段階の高さで腰にフィットし易い様クッションが分離しています。幅広型です。ベルト通しは3箇所とも開閉できます。
用途一般高所作業用安全帯にセットし腰当りがソフトで楽になります。 長さ(mm)750 ブラック 仕様ベルトずれ防止溝つき、クッション部滑り止めつき トラスコ品番388-2314 材質ポリエチレン、ポリエステル 質量(g)130 適合ベルト幅(mm)50 最大幅(mm)155
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400 ベルト幅(mm)50 種類巻取式 方式織ロープ フックFS-90、ショックアブソーバ ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)18 ランヤード1丁掛け
1セット
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本つり専用安全帯の胴ベルトにセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。 工具吊りフック・工具ハンガー付です。 ベルト幅50mmと60mmに兼用可能です。
付属品工具吊りフック、工具ハンガー付 材質ナイロン 質量(g)250 適合ベルト幅(mm)50・60 胴ベルト幅(mm)100
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

作業時・携帯時、ロープが自動で巻き取られ、じゃまにならない
ランヤード(長さ)(mm)1600 材質平ロープ:アラミド繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチール、フックハンガー:合成樹脂、リールカバー:合成樹脂 質量(g)約880 タイプ胴ベルト型用 機能フックハンガー付、ロック機構内蔵型リール、1ロックフック、回転連結リング、ショックアブソーバ付 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 商品タイプシングル
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト 適合ベルト幅(mm)50
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワーキングベルト(TC-50シリーズ)を通して使います。 ナイロン織布で発泡ポリエチレンをつつむことにより、軽く、ソフトタッチで弾力があるため、安全帯や作業ベルト使用時の腰の負担を軽減できます。 ベルト通し3ヵ所はすべてマジックテープ仕上げです。
幅×長さ(mm)100×675 質量(g)159
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腰の負担を軽減するために開発されたサポーターです。クッション部が腰部を安定させ、負担を軽減します。 ウエストサポーターにお手持ちの作業ベルトやワークベルトを通し、腰に巻いて使用します。 軽い、ムレない、ズレない
全長(mm)695 幅(mm)最大/130最小/115
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高い装着感!肩パット・腰パット付きのハイスペックモデル。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140 仕様腿ベルト:ワンタッチバックル 適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290 ブルー 最大使用質量(kg)140 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
29,980 税込32,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルト。 超軽量。 裏面ムレ防止加工。メッシュ加工を施し、通気性を高め、ムレを防止します。 上向きカーブ。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。 両端R加工。装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。 Dかん付き。腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。 ダブルクッション。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。 ずれ防止加工。作業ベルトに付けた腰袋などのズレを防止する加工を施し、安定性を高めています。
用途腰道具を携帯する作業 工事(仮枠・大工・左官・山林・造園・電気・ガス・水道・レジャー) その他あらゆる作業に従事する人に最適 長さ(mm)700 幅(mm)130 材質発泡レザー、ポリプロピレンナイロン840D、高密度発泡ウレタン
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g)約1120 種類巻取式 バックルパススルー 落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8 フックNo.56(軽量タイプ) 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

墜落制止用器具用胴ベルトの規格適合品です。 軽量アルミ製スライドバックルタイプです。
幅(mm)50
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

安全帯用胴ベルトの規格適合品です。 ミラー仕上げスチール製スライドバックルタイプです。
用途あらゆる職人の腰ベルトに 安全帯用の替えベルト 幅(mm)50 全長(mm)1200 材質ナイロン サイズM 質量(g)290
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍光色で視認性が良く、「腰より上に!」の文字により、安全帯の正しい使用方法への意識向上につながります。
用途安全帯のフックに貼って視認性・安全意識の向上に。 材質ポリ塩化ビニール
1セット
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光色で注意喚起を行います 鉤型、丸型、楕円型、四角型の4種類のステッカーで、各部の形に合わせて貼ることができます 注意文言「腰より上に」入です
1枚
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 セグレスト 301 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
腰周りを邪魔しない縦型リール式セット
用途新規格対応胴ベルト型ランヤード組み合わせセット 種類巻取式 落下距離(m)3.1 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)1.8
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全帯用胴ベルトの規格適合品です。 ワンタッチバックルタイプです。 安心のダブルロック機構採用。
用途あらゆる職人の腰ベルトに 安全帯用の替えベルト 全長(mm)1400 ベルト幅(mm)50
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)柱上安全帯用補助帯
柱上安全帯を吊り下げるようにして補助帯を胴部に締めておけば工具類で重くなった安全帯が下がることを防ぎます。ワークポジショニング用ベルトに取り付けた工具類や腰袋が重くなった場合に、ワークポジショニング用ベルトが腰骨の位置からずり落ちにくくするためのものです。
長さ(mm)1200 幅(mm)50 サイズM 寸法(幅W×長さL)(mm)【補助ベルト】50×1200
1本
7,198 税込7,918
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)胴ベルト用巻取式ランヤード
作業時・携帯時、ロープが自動で巻き取られ、じゃまにならない
ランヤード(長さ)(mm)1600 材質平ロープ:アラミド繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチール、フックハンガー:合成樹脂、リールカバー:合成樹脂 質量(g)約750 タイプ胴ベルト型用 機能フックハンガー付、1ロックフック、回転連結リング、ショックアブソーバ付 ロープ仕様巻取式 商品タイプシングル
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZA タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス 使用範囲(kg)100以下 仕様SEGハーネスZA/アルミ製バックル タイプフルハーネス型 ベルト幅(mm)46 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZS 黒 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス 使用範囲(kg)100以下 仕様SEGハーネスZS/スチール製バックル タイプフルハーネス型 ベルト幅(mm)46 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス 使用範囲(kg)100以下 仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル タイプフルハーネス型 ベルト幅(mm)46 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード無し
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

A4CR150F-WL8 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCR タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。業界最軽量 1,160g(製品重量) ※2024年10月時点(L8フック仕様)。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量アルミ鍛造フックL8フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止 質量(g)1160 種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし) 規格新規格適合品 シリーズCR 内容フルハーネス用ダブルランヤード フック軽量アルミ鍛造フックL8 最大使用質量(kg)130以下 ランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.72) 巻取形式両側巻取
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

柱上安全帯用の取替ベルトです。また腰道具携帯用としてもご利用いただけます。
サイズM 質量(g)約650 タイプストレート/スチール製、ストレート/D環・角環各1個 ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、85(補助ベルト) ベルト長さ(mm)1200(胴ベルト)、650(補助ベルト)
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

A4CR150F-WL5 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCR タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量スチールフックL5フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止 質量(g)1280 タイプフルハーネス型用 種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし) 規格新規格適合品 シリーズCR 内容フルハーネス用ダブルランヤード フック軽量スチールフックL5 最大使用質量(kg)130以下 ロープ仕様巻取り式 商品タイプダブル ランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.71) 巻取形式両側巻取
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷

現場監督などの確認作業や軽作業時に最適!。新規格対応SEGハーネス。セフで道具を着脱!セフホルダーを標準装備。セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。使用可能質量:130kg以下。腰のセフホルダーに胴ベルトを通せるので普段の腰周りも装着可能
用途高所作業時の落下防止 その他【セフホルダー】胸2ヵ所・腰2ヵ所 サイズフリーサイズ 種類なし 規格新規格適合品 シリーズセフハーネス 内容フルハーネス本体のみ 最大使用質量(kg)130以下 ショックアブソーバの種類なし 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルアルミ製ワンタッチバックル 胴ベルト無し ランヤードなし
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット
セット内容ワークポジショニング用器具WP-45DS-1BK / 電工キャンバスハイポーチND-860 / キャンバスホルダー(ペンチ1丁吊)ND-941 / キャンバスホルダー(ペンチ親子吊)ND-944 / キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊)ND-952 / 胴ベルト:ナイロンベルト、スチール製スライドバックル付 / 補助ベルト:ナイロンベルト、角環・D環各1個付 / 胴ベルト:50×1200mm / 補助ベルト:85×670mm / ウエスト参考サイズ(着衣時):820~980mm / 各1個 ブラック 材質(胴ベルト)ナイロンベルト、スチール製スライドバックル付 材質(補助ベルト)ナイロンベルト、角環・D環各1個付 胴ベルト(mm)50×1200 補助ベルト(mm)85×670 適応ウエスト(cm)82~98(着衣時)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

B1VR150-TL2 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード VR150縦型L2 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
腰周りスペース広々!縦型胴ベルト用ランヤード ロック装置付き
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 材質SAケース:ABS、ナイロン、ロープ:ポリエステル+ケブラー、フック:スチール 質量(g)1280 タイプ胴ベルト型用 落下距離(m)3.1 ランヤード(長さ)(mm)1500 最大使用荷重(kg)100 アズワン品番65-1975-53 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプシングル 自由落下距離(m)最大:1.8
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

B1ER150-TL1 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤードER150縦型L1 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
腰周りスペース広々!縦型ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 材質SAケース:ABS、ナイロン、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール 質量(g)910 タイプ胴ベルト型用 落下距離(m)3.1 ランヤード(長さ)(mm)1500 最大使用荷重(kg)100 アズワン品番65-1975-43 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプシングル 自由落下距離(m)最大:1.8
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

ハーネスでも風が通る墜落制止用器具フルハーネス用インナーパットです。
用途ファン付作業服とハーネスでも通気性を良くするベスト型インナーパット 仕様背面部:超立体3Dメッシュクッション、内側:しっかり腰に密着し通気性も保持したノンスリップメッシュ構造 アズワン品番64-8462-06
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

現場監督などの確認作業や軽作業時に最適!。新規格対応SEGハーネス。セフで道具を着脱!セフホルダーを標準装備。セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。使用可能質量:130kg以下
用途高所作業時の落下防止 その他【セフホルダー】胸2ヵ所 付属品樹脂セフホルダー2個・フックハンガー※フルハーネスに装着済み サイズフリーサイズ 質量(g)1050 規格新規格適合品 シリーズセフハーネス 内容フルハーネス本体のみ 最大使用質量(kg)130以下 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルスチール製・パススルー
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷

B1JR150-TL1BK 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード 蛇腹縦型L1 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
腰周り広々!縦型ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 材質SAケース:ABS、ナイロン、蛇腹:ナイロン、フック:スチール 質量(g)880 タイプ胴ベルト型用 落下距離(m)3.1 ランヤード(長さ)(mm)1500 最大使用荷重(kg)100 アズワン品番65-1975-45 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプシングル 自由落下距離(m)最大:1.8
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

腰に道具を付けたまま、ハーネスがすぐ着れる!すぐ脱げる!。130kg対応ハーネス。装着性と価格バランスに優れたスタンダードモデル。腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます。ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません。軽い!本体重量1,200g(付属パッド重量150g)。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。形が崩れず脱ぎ着しやすい肩パッドを標準装備
用途新規格対応ハーネス 付属品肩パッド ソフト Y型2(KSPS-F2)、ハーネス用フックハンガー2(ADFH-HN2) 質量(kg)使用可能130以下 サイズフリーサイズ ベルト幅(mm)41 種類フルハーネス型 製品質量(g)1350 最大使用質量(kg)130 腿バックルワンタッチ式
1本
17,980 税込19,778
欠品中

DENSAN(デンサン/ジェフコム)腰道具セット(WSAシリーズ)
ワンタッチバックル、D環1個、補助ベルト幅85mm。
用途従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット セット内容ワークポジショニング用器具 WP-97DS-1BK、電工キャンバスハイポーチ ND-860、キャンバスホルダー(ペンチ1丁吊) ND-941、キャンバスホルダー(ペンチ親子吊) ND-944、キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊) ND-952、べルトフッカー(ハンマー1本吊) DF-301-O 胴ベルト幅(mm)50(最大) 胴ベルト長さ(mm)1150(最大) 補助ベルト幅(mm)85 補助ベルト長さ(mm)670 材質(胴ベルト)ナイロンベルト、ワンタッチバックル付 材質(補助ベルト)ナイロンベルト、角環・D環各1個付 ウエスト有効サイズ(cm)(着衣時):91~108
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

B1JR150-TL8BK 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード 蛇腹縦型L8 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
腰周りスペース広々!縦型ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 材質SAケース:ABS、ナイロン、蛇腹:ナイロン、フック:アルミ 質量(g)750 タイプ胴ベルト型用 落下距離(m)3.1 ランヤード(長さ)(mm)1500 最大使用荷重(kg)100 アズワン品番65-1975-46 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプシングル 自由落下距離(m)最大:1.8
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード。130kg対応ランヤード。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい。ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構(ロック装置なし)。直径55mmの超小型リール。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 長さ(mm)1500 黒/銀 落下距離(m)【100kg】4.1 【130kg】4.5 ロックなし 最大使用質量(kg)130 ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54m) 自由落下距離(m)2.3 ランヤードダブル
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック装置付き巻取式ダブルランヤード。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない左右幅63mmの小型巻取器。 本体重量30%軽量化(メーカー比)。軽量スチールフックL5。※従来品と比較し約20%の軽量化を実現。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ランヤード トラスコ品番682-9917 長さ(mm)1500 黒/銀 フック口開き(mm)【人体側】12【構造物側】60 製品質量(g)1650 落下距離(m)4.1 フックL5 ロックあり 最大使用質量(kg)100 ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54m) 自由落下距離(m)2.3 ランヤードダブル
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

安全帯ベルトにも装着できる。高品質で耐久性があります。
材質/仕上牛皮(キップスキン) トラスコ品番143-2770 寸法(mm)180×220 摘要革腰袋 質量(g)350 適合ベルト幅(mm)50 寸法(幅W×高さH)(mm)180×220
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

B1FR150-TL1BK 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード平ロープ縦型L1 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
腰周りスペース広々!縦型ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 材質SAケース:ABS、ナイロン、平ロープ:ナイロン、フック:スチール 質量(g)850 タイプ胴ベルト型用 落下距離(m)3.1 ランヤード(長さ)(mm)1500 最大使用荷重(kg)100 アズワン品番65-1975-44 ロープ仕様ロープ式 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプシングル 自由落下距離(m)最大:1.8
1本
9,598 税込10,558
5日以内出荷

ロック装置付き巻取式ダブルランヤード。130kg対応ランヤード。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない左右幅63mmの小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 長さ(mm)1500 黒/銀 落下距離(m)【100kg】4.1 【130kg】4.5 最大使用質量(kg)130 自由落下距離(m)2.3 ランヤードダブル
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります