安全保護具 :「安全帯付属品」の検索結果

安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質アルミニウム 質量(g)100 適合ベルト幅(mm)50 本体寸法(mm)10×110 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)40×80×120
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付簡単!パズルプレート採用 落下防止コード取付穴付! ワンタッチベルトの金具を外さず装着が可能! メタリック仕様でデザイン性もUP!
1本ほか
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

50mm幅用D環止め
質量(g)13 穴数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


取付簡単ブラメタフックシリーズ。
用途ツールホルダー(ラチェットレンチ用)。 タイプ固定式 仕上スチールメタリック 全質量(g)約70
1個
699 税込769
当日出荷


タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい 皮製で強度抜群のラチェットホルダー
材質1680デニール生地 ブラック 適合ベルト幅(mm)50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×60×30
1個
858 税込944
当日出荷

1本つり専用安全帯の胴ベルトにセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。 工具吊りフック・工具ハンガー付です。 ベルト幅50mmと60mmに兼用可能です。
付属品工具吊りフック、工具ハンガー付 材質ナイロン 質量(g)250 適合ベルト幅(mm)50・60 胴ベルト幅(mm)100
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クッション部は立体成型で3段階の高さで腰にフィットし易い様クッションが分離しています。幅広型です。ベルト通しは3箇所とも開閉できます。
用途一般高所作業用安全帯にセットし腰当りがソフトで楽になります。 長さ(mm)750 ブラック 仕様ベルトずれ防止溝つき、クッション部滑り止めつき トラスコ品番388-2314 材質ポリエチレン、ポリエステル 質量(g)130 適合ベルト幅(mm)50 最大幅(mm)155
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト 適合ベルト幅(mm)50
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍵や小物の携帯に便利。カラビナ付きベルト通し。
適合ベルト幅(mm)50~90 材質カラビナ:アルミニウム、ベルト部分:ポリエステル、合成皮革
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビットホルダー・キーなどの携帯に最適な軽量ホルダーです。タフなベルト素材です。
用途ビットホルダー・キー等の道工具類の携帯。 材質主材料:ポリプロピレン、アイレット・ハトメ:スチール、カラナビ:アルミ 形状オフセットD型 ロック機能なし
1個
879 税込967
当日出荷

1本
499 税込549
当日出荷

親綱をかむ爪は国内唯一のW押爪です。 ロリップ本体は手の平で握れ、簡単に操作できます。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は荷をかけるため壊れやすいですが、極太シンブル採用で解消しております。 親綱への中途挿入が可能です。
ランヤード(長さ)(mm)400 仕様支持ロープ2本重作業用(2本爪式) 付属品FS-51L 2個付 適合親綱16~18mm トラスコ品番444-9312 質量(g)約1570 フック口開き(mm)18 ランヤード(直径)(Φmm)12
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

キンクの生じにくい八つ打ちロープ。
質量(g)約430 タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用) 方式八つ打ち フックFS-93-1(軽量) ランヤード(直径)(Φmm)11 ランヤード(長さ)(mm)1000
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

サビに強く、軽くて強い。 ベルト通しが板状。ベルトにしっかり固定されます。
用途ハンマー 材質SUS401 寸法(mm)(ベルト通し)40×85 適合ベルト幅(mm)~60
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷

金属をふくまないため、電気工事や敏感な表面の使用に適しています。EA944RH-51と併用することで様々な工具に取り付けることができます。
材質ベルト:ポリエステル、Dリング:弾道ポリマー 全長(mm)83 リング内径(Φmm)14×26 ベルト寸法(mm)60×12 最大負荷能力(kg)1
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング