安全保護具 :「度付き 保護メガネ」の検索結果
安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
高性能くもり止めレンズPET-Afαレンズ採用。
レンズ左右にカーブしたシリンダーカーブ採用のワイドビューモデル。
度付きめがねの上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)0.6
質量(g)79
仕様通気孔付
トラスコ品番379-3770
形状ゴーグル型
加工硬化処理
レンズ両面防曇
機能くもり止めレンズ、メガネ併用可
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)軟質ビニール
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(バンド)織りゴム
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
度付きメガネの上から装着でき、大型のメガネもすっきり収まります。つる長さとレンズ角度を3次元調整、ベストポジションにセットできます。ソフトな顔あたりと高い防じん性を両立しました。
型式FG-14
仕様JIS規格品・紫外線:99.99%カット・レンズ:ポリカーボネート・ハードコート・くもり止め
TGK品番941-87-03-26
形状一眼型
フレーム色ブルー
機能メガネ併用可、つる長さ調整可、レンズ角度調整可
1個
¥3,070
税込¥3,377
当日出荷
ご使用の度付きめがねの上からでも装着可能。 マスクが併用できます。 フレームを軸としてベルトが回転し、ねじれを防止します。 ヘルメット着用時の装着にも便利です。
形状ゴーグル型
機能メガネ・マスク併用可
材質軟質ビニール
質量(g)85
寸法(幅W×高さH)(mm)150×56
フレーム色クリア
レンズPET-AF
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
透明度が良く静電気の帯電性が少なくホコリ、ゴミが付きにくい。
耐油・耐ガソリン性に優れています。軽量で疲れず、顔面にやわらかくフィットします。メガネをかけたままでも使用が出来ます。レンズの交換が可能です。
形状ゴーグル型
機能軽量、帯電防止、耐油・耐ガソリン性、メガネ併用可、レンズ交換可能
質量(g)60
タイプ静電
加工防曇
レンズポリカーボネート
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
透明度が良く静電気の帯電性が少なくホコリ、ゴミが付きにくい。耐油・耐ガソリン性に優れています。
防曇処理が為されております。
軽量で疲れず、顔面にやわらかくフィットします。
メガネをかけたままでも使用が出来ます。
形状ゴーグル型
機能帯電防止、防曇処理、軽量、メガネ併用可
質量(g)60
レンズアセテートプラスチック
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
紫外線99.9%カット。
度付きメガネの上からかけられます。(一部大型のメガネにはかけられません)。
サイドカバー形状のテンプルは横からの飛来物を防ぎます。
用途園芸作業での目の保護に。
形状一眼型
機能紫外線カット、メガネ併用可
材質レンズ・テンプル:ポリカーボネート樹脂
幅(mm)160
高さ(mm)70
質量(g)80
奥行(mm)60
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。