カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全保護具・作業服・安全靴
      • 安全保護具
        • 墜落制止用器具(13)

安全保護具 :「昇降用梯子」の検索結果

安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DBI-サラ Lad-Saf 垂直親綱シリーズ 3M(スリーエム)DBI-サラ Lad-Saf 垂直親綱シリーズ3M(スリーエム)
8,198税込9,018
1個
61日以内出荷から89日以内出荷
既存の固定はしご・タラップなどの昇降設備に後付け可能な墜落防止用垂直親綱シリーズです。設備への加工が不要で、U ボルトとナットでのシンプルな施工で設置可能です。
用途既存の固定はしご・タラップなどの昇降設備用。
ベルト巻取式墜落防止器具(建設工事現場・梯子・電柱を昇降中の墜落防止用) ツヨロン(藤井電工)ベルト巻取式墜落防止器具(建設工事現場・梯子・電柱を昇降中の墜落防止用)ツヨロン(藤井電工)
55,980税込61,578
1台
25日以内出荷
昇降移動用の安全ブロックです。ケースはグラスファイバー入り樹脂を使用しています。強度と耐摩耗性に優れたストラップです。(超強力繊維とポリエステルの外層で覆った二重構造)作業者の昇降移動時は、ストラップが自動的に追随します。最大衝撃荷重をさらに抑えるためにショックアブソーバー付です。
用途昇降移動用の墜落防止器具です 梯子などの昇降移動時の墜落防止に付属品引寄せロープトラスコ品番662-8636材質ナイロン、鉄、アルミ、グラスファイバーワイヤー長さ(m)6使用ロープ径(mm)18落下距離(m)2.0以下最大使用荷重(kg)120落下衝撃荷重(kN)8.0kN以下寸法(縦×横×奥行)(mm)本体:182×162×68口径(mm)フック:14
78ロリップ(ショックアブソーバ付) ツヨロン(藤井電工)78ロリップ(ショックアブソーバ付)ツヨロン(藤井電工)
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
鉄塔・電柱・梯子などの昇降中の墜落を防止し、レバーの切替え操作で定位置作業時の墜落も防ぎます。電柱・鉄塔などの構造物や、ビル・ダムなどの建設現場での昇降時や定位置作業時に使用する墜落防止器具です。
その他ショックアブソーバありトラスコ品番662-8517
フルハーネス”3Dハーネス”(フロントD環付) サンコー(タイタン)フルハーネス”3Dハーネス”(フロントD環付)サンコー(タイタン)
25,980税込28,578
1本
18日以内出荷
メインベルトに形状保持素材採用で着やすいです。フロントD環は、梯子昇降時の安全ブロック併用時に効果を発揮します。
用途墜落制止用器具トラスコ品番195-2028材質肩ベルト:樹脂製芯材内包ナイロンブラックサイズSベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応腿バックルワンタッチ
フルハーネス”3Dハーネス”(フロントD環付) サンコー(タイタン)フルハーネス”3Dハーネス”(フロントD環付)サンコー(タイタン)
25,980税込28,578
1本
12日以内出荷から18日以内出荷
メインベルトに形状保持素材採用で着やすいフロントD環は、梯子昇降時の安全ブロック併用時に効果を発揮します。
用途墜落制止用器具材質肩ベルト:樹脂製芯材内包ナイロンブラック質量(g)1270ベルト幅(mm)45種類フルハーネスRoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)130背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトなしランヤード2丁掛け
DBI-サラ Lad-Saf  垂直親綱シリーズ 3M(スリーエム)DBI-サラ Lad-Saf 垂直親綱シリーズ3M(スリーエム)
3,098税込3,408
1袋(1個)ほか
当日出荷から翌日出荷
既存の固定はしご・タラップなどの昇降設備に後付け可能な墜落防止用垂直親綱シリーズです。設備への加工が不要で、U ボルトとナットでのシンプルな施工で設置可能です。
用途既存の固定はしご・タラップなどの昇降設備用。
フルハーネス型墜落制止用器具 HD 2Pts ハーネス ハネウェルフルハーネス型墜落制止用器具 HD 2Pts ハーネスハネウェル(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌日出荷
胸部と背部の2箇所にD環を備えているため、作業環境・内容に応じた柔軟な使い分けや救助用として使用できます。 はしご昇降や閉鎖空間内作業に有用な胸部D環を備えています。 明瞭な蛍光オレンジのベルトと縫糸のため、点検が容易です。 容易な点検をサポートするフォールインジケータを備えています。
用途建設、工場、プラント、鉱山、橋梁、造船、土木、その他仕様D環位置:背面・前面材質肩・胸・股ベルト:ポリエステル、各部バックル連結調整具及びD環:鋼材オレンジ・黒タイプ水平股ベルトベルト幅(mm)40適合規格CE 認証(EN361)、厚生労働省「墜落制止用器具の規格」背タイプH型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード無し
78ロリップ ツヨロン(藤井電工)78ロリップツヨロン(藤井電工)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
鉄塔・電柱・梯子などの昇降中の墜落を防止し、レバーの切り替え操作で定位置作業時の墜落も防ぎます。
仕様ショックアブソーバ:あり適合適用垂直親綱 :ナイロン・ビニロン 三つ打ちロープ 直径16mm~18mm質量(g)約1180ランヤードナイロンストラップ 長さ500mm
ツヨロン 墜落防止装置FMスカイロック安全器 ツヨロン(藤井電工)ツヨロン 墜落防止装置FMスカイロック安全器ツヨロン(藤井電工)
53,980税込59,378
1台
当日出荷
墜落防止装置FMスカイロック・FM梯子・FMステップ専用安全器です。 コンパクト化、軽量化を実現しました。
用途FMスカイロック・FM梯子の昇降移動専用仕様レール中央位置用(子綱2又)ですトラスコ品番818-3359材質アルミ、ステンレス、ナイロン摘要レール中央用質量(g)920有効長(mm)ベルトロープ/450(NS-1型)、縦方向360(NS-Y1型)、横方向500(NS-Y1型)
墜落防止装置FMスカイロック安全器 NS-1型 ツヨロン(藤井電工)墜落防止装置FMスカイロック安全器 NS-1型ツヨロン(藤井電工)
53,980税込59,378
1台
当日出荷
墜落防止装置FMスカイロック・FM梯子・FMステップ専用安全器です。 コンパクト化、軽量化を実現しました。
用途FMスカイロック・FM梯子の昇降移動専用仕様レール側面位置用です適合レール側面用トラスコ品番818-3358材質アルミ、ステンレス、ナイロン質量(g)710有効長(mm)(ベルトロープ)450(NS-1型)、縦方向360横方向500(NS-Y1型)
キーパー 長谷川工業キーパー長谷川工業
87,980税込96,778
1個
8日以内出荷
安全な高所作業をサポート。 高所作業やハシゴ等を昇降するのに最適。
最大衝撃荷重(kN)3~4停止距離50cm~100cm動作速度(min-1[r.p.m])約2m
ショックアブソーバー付ベルブロック ツヨロン(藤井電工)ショックアブソーバー付ベルブロックツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷
建設工事現場・梯子・電柱での昇降中の墜落事故を防止します。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用最大使用荷重(kg)120仕様ベルト巻取り式ベルト幅(mm)18機能ショックアブソーバ付き落下衝撃荷重(kN)2.8
ベルブロック ツヨロン(藤井電工)ベルブロックツヨロン(藤井電工)(11件のレビュー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷
建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用最大使用荷重(kg)120

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

安全保護具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら