安全保護具 :「柱用フック」の検索結果
安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
関連キーワード
厚生労働省新規格対応品。1本吊り・U字吊り兼用。二重安全装置・よりもどし機構付、回転フック。ナイロン三つ打ち赤芯ロープ。伸縮調節器付(ロープの長さを瞬時に変えられます。連結フックは柱上安全帯の角環に掛止します。
材質ナイロン打ち
ロープ仕様(mm)Φ16×2100(フックを含む)
ランヤード(直径)(Φmm)16
ランヤード(長さ)(mm)2100
材質(ロープ)ナイロン打ち
仕様連結フック:柱上安全帯の角環に掛止します回転フック:二重安全装置つきよりもどし機構つき(FS-70)
構造物側が小径フックになった、柱上作業用向けのランヤードです。フックを電柱の足場ボルトに接続したり、電柱に回し掛けをして墜落制止を取ることができます。ランヤードカバーはランヤードの強度を高め、また摩耗度によってランヤード交換の目安になります。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
用途電柱・柱上での高所作業における墜落制止用。
長さ(mm)1600
幅(mm)12
色黒
フック口開き(mm)人体側:12、構造物側:19
最大使用質量(kg)130
構造物側フックに小型で軽量なフックを採用。柱上作業に適したフルハーネス用ランヤード
質量(g)710
フック口開き(mm)【人体側】13【構造物側】18
最大使用質量(kg)~100
ランヤードナイロン三つ打ち 直径Φ11mm×長さ1,550mm
1個
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。
大口径フック両端付です。
本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。
用途高所作業水平移動・作業に
径(mm)16
仕様緊張器+台付けロープ1m+親綱両端大口径フック付、しのう等で簡単に緩め、取り外し可能
材質ナイロン、スチール
フック口開き(mm)(本線側)50
柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)の最高級品。
手のひら構造を研究した握りやすいフックと軽量化を求めたアルミ製のバックルおよび
100mm幅の補助ベルトの組み合わせにより、長時間の高所作業にも耐えられる理想の安全帯に仕上がっています。
ベルト・ロープ・伸縮調節器・フックの基本構成は受け継ぎながらも、素材は驚くほどの進歩を遂げており、
進んだ加工技術と相まって、軽量・強靭・高耐久性を備えた安全帯となっております。
タイプストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個
ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
方式三つ打ち 赤芯入り
フックFS-101-2
ランヤード(直径)(Φmm)16
ランヤード(長さ)(mm)2100
軽量で対候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。柱上作業に適したフルハーネス用ランヤードです。構造物側に小口径フックを採用しており、ステップボルトにフック掛け可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。フルハーネスにセットしてご使用ください
付属品フックハンガーR-23
幅(mm)ランヤード寸法:11
色オレンジ
フックアルミ合金小口径フック
径(mm)11
最大使用質量(kg)100
ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。大口径フック両端付です。本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。
用途高所作業水平移動・作業に。
材質ナイロン、スチール
長さ(m)20
フック口開き(mm)【台付側】50【本線側】50
径(mm)16
幅広肩あてパット付サスペンダーロングタイプ。大柄な体格の方にも対応!。長時間ワークに最適。腰が軽い:サスペンダーで吊ることにより、腰への負担を軽減。ベルトのズレ落ちを防止:柱上安全帯用ベルト、腰ベルトのズレ落ち防止。幅広肩あてパット:肩にやさしく、長時間ワークでも快適。フック・ポケット付:ペンやゲージが入るポケット、工具落下防止ワイヤー等が取り付けできるフック・リング付
有効サイズ約1100~約1370mm
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
軽量で対候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。柱上作業に適したフルハーネス用ランヤードです。構造物側に小口径フックを採用しており、ステップボルトにフック掛け可能です。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。
付属品フックハンガーR-23
長さ(mm)ランヤード寸法:1550
幅(mm)ランヤード寸法:11
色白
タイプシングルランヤード
フック口開き(mm)18、人体側:13、構造物側:18
フックスチール製小口径フック
径(mm)11
腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット!
体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能!
骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減
現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能!
肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用)
無胴綱状態を防止!
フック架け替え時の無胴綱状態を無くして墜落災害を防止します。
伸縮自在で、作業性が良い!
使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防げます。
軽量 軽量アルミ合金パーツを使用
フックハンガー標準付属(2個) ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
仕様伸縮自在
付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター、フックハンガー×2個
材質スチール・アルミ合金
色ブラック
サイズ標準
質量(g)フルハーネス:1170、ランヤード:1280
種類伸縮式
フック口開き(mm)50
ランヤード(長さ)(mm)主:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600/副:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600
補助ベルト幅(mm)150
口開き(mm)カラビナ:9
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
1セット
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット!
体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能!
骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減
現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能!
肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用)
無胴綱状態を防止!
フック架け替え時の無胴綱状態を無くして墜落災害を防止します。
伸縮自在で、作業性が良い!
使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防げます。
軽量 軽量アルミ合金パーツを使用
フックハンガー標準付属(2個) ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
仕様伸縮自在
付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター、フックハンガー×2個
材質スチール・アルミ合金
色ブラック
サイズ幅広
質量(g)フルハーネス:1180、ランヤード:1280
種類伸縮式
フック口開き(mm)50
ランヤード(長さ)(mm)主:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600/副:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600
補助ベルト幅(mm)150
口開き(mm)カラビナ:9
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
1セット
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
新規格対応!全てのユーザーにオススメの「スタンダードモデル」
様々なシーンにマッチするフルハーネス
スタンダードモデル
2019年2月制定の「墜落制止用器具の規格」に基づくフルハーネス
材質肩バックル:スチール・胸クリップ:プレートタイプ(スチール)・腿バックル:プレートバックル(スチール)・柱上安全帯用接続ベルト(フックタイプ)・D環:スチール・休止フック掛け(2個),ベルト保持版,尻当て,ベルト止め:樹脂
色青
質量(g)約1090
適応身長(cm)160~180(標準的な体型を目安にしたものです。)
肩・腿部ベルト幅(mm)45
材質(肩・腿部ベルト)ポリエステル
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
胸ベルト幅(mm)25(ナイロン)
脚部構造V型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
1個
¥24,980
税込¥27,478
28日以内出荷
フルハーネスとランヤードのセット
仕様フルハーネス:柱上安全帯用接続ベルト(フックタイプ)、休止フック掛け(2個)、ベルト保持版、尻当て、フルハーネス用ランヤード:ダブルランヤード、ショックアブソーバー:第一種、フック:No.56(軽量タイプ)、D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付)
セット内容(各1個)フルハーネス:DB-HN-15DS・フルハーネス用ランヤード:DB-HL-160SW
材質フルハーネス:肩 腿ベルト:ポリエステル、胸ベルト:ナイロン、肩バックル:スチール、胸クリップ:プレートタイプ(スチール)、腿バックル:プレートバックル(スチール)、D環:スチール、ベルト止め:樹脂、フルハーネス用ランヤード:ストラップ:ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック/レッド)
幅(mm)フルハーネス:肩 腿ベルト:45、胸ベルト:25、フルハーネス用ランヤード:27
色赤
質量(g)フルハーネス:約1090、フルハーネス用ランヤード:約1130
種類伸縮式
ランヤード(長さ)(mm)フルハーネス用:約1600(ストラップ収縮時 約1100)
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。