安全保護具 :「水冷冷却クールベスト」の検索結果

安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブを張り巡らせたベスト全体に、氷で冷却された水を循環させ身体を冷却する冷却下着です。簡単装備が可能なタンク型で、コントローラーのつまみで調整することにより冷却水の循環速度を変えられます。ベストは ホールガーメント(縫い目がない製法)による優れたフィット性で、身体を効率良く冷却可能です。ベストはストレッチ性があり、ソフトな風合いで抗菌・防汚機能付き、手洗い洗濯も可能です。タンクの水を事前に凍らせて使用します。
用途業種問わず酷暑作業現場の熱中症対策に。 電源単三アルカリ乾電池×4本 保冷時間(分)約30~60分(目安) セット内容ベスト型冷却下着本体、タンク、タンクキャップ2個、給排水チューブ、ポンプユニット、ユニットバック、洗濯ネット、単三アルカリ乾電池4本(動作確認用)
1式
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベストは ホールガーメント(縫い目がない製法)による優れたフィット性で、身体を効率良く冷却可能です。ベストはストレッチ性があり、ソフトな風合いで抗菌・防汚れ機能付き、手洗い洗濯も可能です。抗菌機能及び防汚機能があります。家庭洗濯が可能です。ホールガーメントによる優れたフィット性で身体を効率良く冷却します。
用途業種問わず酷暑作業現場の熱中症対策に。 セット内容ベスト型冷却下着本体のみ 材質/仕上ポリエステル
1着
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長輝ライトテック水冷式ジャケット
タンクの入っているタンクバッグの内張は保冷構造になっているので、水と氷を入れる涼しく快適になります。操作はタンクに水と氷を入れたら水冷服を着てサイドポケットに入っているバッテリーのスイッチを押すだけです。HIGH・LOW・OFFの順に切り替わります。保冷構造になっているので、冷やした水を入れる事でさらに涼しく快適になります。
用途高温の工場内作業や、炎天下の野外作業、夏のツーリング等に 長さ(mm)シリコンホース:170/85/465 出力ポンプ:5V/0.3A(最大) 定格(充電)microUSB:DC5V/2A(最大) 最大流量(L/min)3 タンク容量(L)2.987 胸囲(cm)80~120 着丈(cm)51.5 バッテリーリチウムイオン 3.7V 4.4Ah 16.28Wh 使用時間強:約10時間。弱:約20時間。 バッテリー容量(Ah)4.4 充電時間(時間)DC5V/2Aで約4 動作切替:HIGH(5V/2A)・LOW(3V/1A)・OFF 胴囲(cm)90.5 外径(mm)シリコンホース:4 タンク寸法(mm)220×320×67、バックサイズ:270×350×100 内径(mm)シリコンホース:6 充電定格入力(V/A)【Micro USB】DC5/2(最大) 使用時間(時間)HIGH:約10、LOW:約20 蓄電池容量(Wh)16.28 バッテリー寿命約500回
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

大椎と脇の下を直接冷却。体温上昇を抑える。気化熱と保冷剤の相乗効果により、大椎と脇の下を直接冷やす。銀イオンの抗菌力により防臭効果は半永久的に持続。
材質ポリエステル、ベルオアシス、ミューファン、ナイロン、ポリウレタン、ポリアクリル酸ナトリウム塩素架橋体二酸化ケイ素、ポリエチレン
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブを張り巡らせたベスト全体に、氷で冷却された水を循環させ身体を冷却する冷却下着です。動きやすいリュック型で、中に収納されいてる専用保冷剤を使用することで水交換の手間が省けます。ベストは ホールガーメント(縫い目がない製法)による優れたフィット性で、身体を効率良く冷却可能です。ベストはストレッチ性があり、ソフトな風合いで抗菌・防汚れ機能付き、手洗い洗濯も可能です。
用途業種問わず酷暑作業現場の熱中症対策に。 セット内容ベスト型冷却下着本体、冷却ユニット収納リュック、ポンプユニット、保冷剤×2、水袋、エクステンションチューブ、単3アルカリ電池×4本(動作確認用) スイッチON/OFF(運転時LED点灯) 電源単三アルカリ乾電池×4本 保冷時間(分)約60~120(目安)
1式
97,980 税込107,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保冷剤2セット付きのお得なセットです。熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。 仕様保冷剤2セット付、洗濯可(ネット使用) セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×2セット(3個) 寸法(mm)保冷剤:約約133×約178×厚さ約15(1個あたり) 材質/仕上本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP) ブラック サイズフリー 本体質量(g)ベスト:106 質量(g/個)保冷剤:200 胴回り(cm)約85~115
1着
6,998 税込7,698
欠品中

重松製作所冷却服CS-7
ベストタイプの冷却服です。 VT-7K2と組み合わせて使用します。 胴回りを130cmまで調節可能、体形に合わせて調節できます。 内側に多数の冷気孔があり、冷風を噴出させます。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防 トラスコ品番816-7565 材質布地:エチレン酢酸ビニル 質量(g)350
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

6300054377 PCMクーリングベスト グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスPCMクーリングベスト
『PCMクーリングベスト』は、毎夏も必需品であるネッククーラーのベストバージョン製品です。身体を動かしやすいグリッド型で、上半身全体を保冷します。氷や冷蔵庫はもちろん、水やエアコンの風でも28℃以下の環境下で自然冷却するので、簡単に冷却することができます。結露しないという点も大きな魅力ですが、何より電力不要で繰り返し使用できるところが魅力的です。約1時間以上、28℃前後の冷たすぎないひんやり感が持続し、その後もじんわりとしたひんやりさが残ります。お洗濯も水拭きまたは手洗いで簡単にすることができます。
用途真夏日や暑い状況下での熱中対策に。 ブルー タイプPCM:グリッド型 適合サイズフリー 保冷温度28 凍結温度(℃)28 保冷時間(時間)約1 冷却時間【冷凍庫使用】約30分、【冷蔵庫使用】約60分
1着
7,498 税込8,248
5日以内出荷

アイスポケットベストの高視認タイプ。反射テープ付き。冷却効果10℃以上。持続時間3時間以上。人体を車の構造に例えると、腹部は熱源となり体温を上昇させます。背中は暑さ寒さを司る「風寒のツボ」があり、人体のセンサーでもあります。大胸筋や背筋は汗をかき、放熱し体温を下げようと作用するラジエターと同じ構造です。アイスポケットベストは発熱部分の腹部と熱を感じとる背中を直接、効率よく冷やし、体温を下げるために発汗する胸と背筋の通気性を確保するためにメッシュ構造となっています。前面に4箇所、背中に1箇所ポケットを有し、その日の気温により、水・保冷剤・氷を使い分け、又は併用することにより、冷涼感を高めます。背中部分をメッシュ構造にして通気性をアップ。
付属品保冷剤10個 素材(本体)ポリエステル100%、(詰物)アクリル・合成繊維(アクリレート系)・ポリエステル・レーヨン・ポリエチレン
1枚
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります