安全保護具 :「水循環ベスト」の検索結果

安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長輝ライトテック水冷式ジャケット
タンクの入っているタンクバッグの内張は保冷構造になっているので、水と氷を入れる涼しく快適になります。操作はタンクに水と氷を入れたら水冷服を着てサイドポケットに入っているバッテリーのスイッチを押すだけです。HIGH・LOW・OFFの順に切り替わります。保冷構造になっているので、冷やした水を入れる事でさらに涼しく快適になります。
用途高温の工場内作業や、炎天下の野外作業、夏のツーリング等に 長さ(mm)シリコンホース:170/85/465 出力ポンプ:5V/0.3A(最大) 定格(充電)microUSB:DC5V/2A(最大) 最大流量(L/min)3 タンク容量(L)2.987 胸囲(cm)80~120 着丈(cm)51.5 バッテリーリチウムイオン 3.7V 4.4Ah 16.28Wh 使用時間強:約10時間。弱:約20時間。 バッテリー容量(Ah)4.4 充電時間(時間)DC5V/2Aで約4 動作切替:HIGH(5V/2A)・LOW(3V/1A)・OFF 胴囲(cm)90.5 外径(mm)シリコンホース:4 タンク寸法(mm)220×320×67、バックサイズ:270×350×100 内径(mm)シリコンホース:6 充電定格入力(V/A)【Micro USB】DC5/2(最大) 使用時間(時間)HIGH:約10、LOW:約20 蓄電池容量(Wh)16.28 バッテリー寿命約500回
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

チューブを張り巡らせたベスト全体に、氷で冷却された水を循環させ身体を冷却する冷却下着です。簡単装備が可能なタンク型で、コントローラーのつまみで調整することにより冷却水の循環速度を変えられます。ベストは ホールガーメント(縫い目がない製法)による優れたフィット性で、身体を効率良く冷却可能です。ベストはストレッチ性があり、ソフトな風合いで抗菌・防汚機能付き、手洗い洗濯も可能です。タンクの水を事前に凍らせて使用します。
用途業種問わず酷暑作業現場の熱中症対策に。 電源単三アルカリ乾電池×4本 保冷時間(分)約30~60分(目安) セット内容ベスト型冷却下着本体、タンク、タンクキャップ2個、給排水チューブ、ポンプユニット、ユニットバック、洗濯ネット、単三アルカリ乾電池4本(動作確認用)
1式
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

首元も同時冷却可能なベスト 柔軟保冷剤で柔らかく動きやすい 体を冷やし過ぎないので体に良い 結露が少なくべたつかない 重量が軽くて疲れない 装着はバックルでワンタッチ 誰でも簡単に装着 柔軟保冷パックは冷蔵庫又は冷凍庫で冷やして繰り返し使用可能
種類冷却ベスト 材質ベスト表生地・裏メッシュ/ポリエステル100%(ブラック)、保冷剤/アルミ系多層フィルム 寸法(mm)80×180×15(柔軟保冷パック)、55×340×10(首用柔軟保冷パック) サイズフリーサイズ 質量(g)880(本体)、約130(柔軟保冷パック)、約80(首用柔軟保冷パック) 温度(℃)(凝固融解温度)16 内容(保冷パック)パラフィン60%、水40%、他不凍剤 保冷時間(時間)2(使用環境による)
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

ジャケット内を循環する冷却水で体を冷やすクーラーベストです。氷水で冷やすので、外気温に左右されず、猛暑でも抜群の冷却性能を発揮します。作業着、ジャケットの中に着る事が出来ます。ポンプを取り外せば手洗いで洗濯する事が出来ます。モバイルバッテリーが付属しているのですぐ使用できます。
用途工事現場や警備など炎天下で作業している方や、工場内作業者に。 付属品充電用microUSBケーブル(約26cm) トラスコ品番504-1413 セット内容本体、10000mAhモバイルバッテリー 材質本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、ステンレス、ポリアセタール、他。、タンク:熱可塑性ポリウレタン、ポリ塩化ビニル、他。 出力【モバイルバッテリー】USB(DC5V/2.1A)、USB(DC5V/1.0A)、USB Type-C(DC5V/2.1A) 胸囲(cm)80~120 入力【モバイルバッテリー】スペック:microUSB(DC5V/2.1A)、Type-C(DC5V/2.1A) 肩幅(cm)29 着丈(cm)40 充電時間(時間)合計最大:約7(※状況により異なります)
1着
14,980 税込16,478
当日出荷

チューブを張り巡らせたベスト全体に、氷で冷却された水を循環させ身体を冷却する冷却下着です。動きやすいリュック型で、中に収納されいてる専用保冷剤を使用することで水交換の手間が省けます。ベストは ホールガーメント(縫い目がない製法)による優れたフィット性で、身体を効率良く冷却可能です。ベストはストレッチ性があり、ソフトな風合いで抗菌・防汚れ機能付き、手洗い洗濯も可能です。
用途業種問わず酷暑作業現場の熱中症対策に。 セット内容ベスト型冷却下着本体、冷却ユニット収納リュック、ポンプユニット、保冷剤×2、水袋、エクステンションチューブ、単3アルカリ電池×4本(動作確認用) スイッチON/OFF(運転時LED点灯) 電源単三アルカリ乾電池×4本 保冷時間(分)約60~120(目安)
1式
97,980 税込107,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります