安全保護具 :「油性ペン 水に強い」の検索結果
安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
サッと取り出し、ピタッと閉じる小物入れ。中に入っているパーツが、ひと目でわかる透明ボディ。手を差し込めるやわらか開口部。マグネットでピタッと自動で閉じる。シリコン製でやわらかく、水に強い。背面のベルトクリップで腰に下げて使える。油性ボールペンでメモ書き可能&簡単に消せる
材質(本体)シリコン/ネオジム磁石
質量(g)90
本体寸法(mm)130×50×110
材質(クリップ)ポリアセタール
関連資料(1.92MB)
2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。水気に強い二重防水構造、耐摩耗性・耐突き刺し性に強い5層構造素材。耐摩耗性・耐突き刺し性に強い腰袋生地。
強度重視、大工仕様の腰袋。墨つぼやマーカー、釘打器を仕分ける専用ポケット付。擦ることの多い底部を耐摩耗性のあるターポリンで補強。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。
用途工具収納用
仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売
材質ナイロン
色ブラック
防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
中身がわかるクリアータイプのソフトパーツポケットに、ひと回り大きな「ラージタイプ」登場!
用途手を差し込めるやわらか開口部
マグネットでピタッと閉じる
シリコン製でやわらかく、水に強い
ジップ付
・開口部を確実に閉じることもできる
背面のベルトクリップで腰に下げて使える
油性ボールペンでメモ書き可能&簡単に消せる
中に入っているパーツがひと目でわかる透明ボディ
・本体サイズ・質量:150mm×60mm×135mm・110g
・材質
(本体)シリコン・ネオジム磁石、クリップ:ポリアセタール
・梱包仕様
個装梱包:ヘッダー・ポリ袋
個装サイズ・質量:W150×D60×H200mm・130g
・1個口
関連資料(0.55MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。