安全保護具 :「玉掛 用具」の検索結果
安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
4種類の音声を切替て同時使用に対応
同一現場で音を使い分けられます。
操作は電源ボタン1つだけ!
初めての操作でも安心です。
大音量で注意を促します。音量調節スイッチ付。
TMK-02は4種類の音声入り!
同一現場で音を使い分けられます。
セット内容本体、保護カバー、スナップフック
材質ABS(本体ケース)
質量(g)使用時:約690(乾電池・スナップフック含)
使用温度範囲(℃)-10~+50
寸法(Φ×高さH)(mm)84×139.8
動作表示赤色LED
使用場所屋外/屋内
音声内容(1)擬音:ピピピピ・ピピピピ/吊り荷が移動中です。ご注意ください。 (2)アラーム音1 (3)アラーム音2 (4)アラーム音3
関連資料(0.3MB)
防水性防滴構造
音量(dB)最大約90(1m前方)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
TMK-01玉掛警報器用の介錯ロープです。玉掛警報器を取り付ける為の2重リングが組み込まれています。
用途工事現場、ユニック車等を利用した玉掛作業時の安全確保に最適です。
全長(m)5
外径(mm)12
仕様片側フック付、玉掛警報器取付用2重リング組込済
トラスコ品番171-8328
材質/仕上ロープ部:ビニロン・ポリエステル混合、フック部:スチール、2重リング部:ステンレス
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
安全ベストの背面上部に取り付けることで、視認性に優れた大きな文字と色で役職などを表示することができます。反射素材を使用しています。
用途職務や役職などの識別に。
トラスコ品番106-6177
材質ベース:ナイロンターポリン、表示部:軟質塩化ビニール
質量(g)40
取付方式面ファスナータイプ
表示部175×260(mm)
縦(mm)260
横(mm)630
表示内容玉掛者
色(本体)レッド
1枚
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
1組(2枚)
¥359
税込¥395
4日以内出荷
1組(2枚)
¥359
税込¥395
4日以内出荷
介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。
フックとロープはカシメ加工で接合しています。
介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。
フックとロープはアイスプライス加工で接合しています。
用途玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。
色白
径(Φmm)12
材質(フック)メッキ、ステンレス
材質(ロープ)ポリエステル
全国で推進されている玉掛作業時の333運動をこの1本で手助けする介錯ロープ!
フックの手前から1Mずつ色付け。
地切り目安に手元30cmにも着色しています!
用途玉掛作業時の介錯ロープとして誘導、補助
材質フック:スチール、ロープ:ポリエステル100%
色赤・黄・緑+手元30cm緑着色
長さ(m)5
ロープ径(Φmm)12
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
介錯ロープの使用時に3m離れられるように赤と黄と緑で色分けしています。
見える化で安全作業ができます。
原糸を製造する際に、着色している為、後染めの様な色むらや色落ち、色移りも起きにくくなります。
フックとロープが一体型で間に補強金具を入れちぎれにくくしております。
用途玉掛作業時の安全確保に。
色赤/黄/緑
ロープ径(Φmm)12
材質(ロープ)ポリエステル
玉掛けワイヤーロープなどの整理整頓に。
クランプ付(溶接)なので単管パイプに設置してご使用ください。
材質スチール
作業員の方達が持つ場所をひと目でわかるよう3M旗を付け、吊荷に介錯ロープを付けたままクレーンで荷物を運ぶ際も遠目で見えるようになっています。
色が落ちた際でもメートル位置がわかるような加工なども施しております。
識別と地切り確認が出来るよう手元30cmに色を付けています。
用途クレーン玉掛け作業の荷物の引き寄せやバランスとりに。
トラスコ品番368-2726
材質ロープ:ポリエステル、フック:スチール、旗:塩ビ
色赤・黄・緑
径(Φmm)12
長さ(m)5
1本
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
表示部が高輝度反射素材でよく目立つ!
社名入れスペースを作りました。
種類ゼッケン型
材質本体/ナイロンメッシュ・表示部/高輝度反射材
表示部両面(150×330mm)
着丈(cm)約55
胴囲(cm)約108~128
安心の国内生産品で職務名入りの超高輝度反射の安全ベストになります。
優れた反射性能でJIS1級基準を超える反射輝度、文字印刷部分の反射材140cd、メッシュ部分の反射材640cdとなっています。
背中、腰の通気性を考慮した反射材で、職名部分は70mm巾の反射材をしており視認性が高くなっています。
反射材は耐候性があり割れにくくUVカット加工を施してあります。
本体メッシュ生地はダブルラッセル編みで丈夫で敗れにくくなっています。
マジックテープは3000回の着脱でも接着力保持率80%を維持します。
フロントマジック式で着脱が簡単でサイドのマジックテープでサイズ調整が可能です。
用途現場の安全性向上と役割の周知徹底に。
テープ地色ライムイエロー
2色からお好きな方を選べます。
種類ゼッケン型
材質本体/ナイロンメッシュ・表示部/軟質ビニール
表示部両面(235×240mm)
着丈(cm)約55
胴囲(cm)約108~128
種類チョッキ型
仕様反射材:140×340mm、両面表示、マジックテープ付ゴムバンド
着丈(cm)55
胴囲(cm)110~135
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
種類ゼッケン型
仕様マジックテープで調節可能
材質(表示部)反射生地、(ベース)ターポリン、(文字部)カッティング文字
フルハーネス用ポケットバンド専用の表示プレートです
用途工事現場等での識別確認や、役割表示に最適です
色透明、黒文字
縦(mm)140
横(mm)40
材質透明ペット
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。