安全保護具 :「背中 冷やす」の検索結果
安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
保冷剤で暑さをしのぐベストです。服の中に着用することで目立ちません。
背中はもちろん、両脇にも保冷剤を入れることで脇の静脈を冷やすことでより爽快感を得られます。
ベストの内側には速乾素材を使用していますので、汗をかいても快適な着心地を味わえます。
両肩部分の面ファスナー仕様によりサイズ調整できます。
脇用保冷剤を使用する際は、先に水に浸して膨らませてから冷凍庫に入れるタイプになります。
保冷剤の交換は、別売の「ブレイン」ブランドのものをお使いください。(注文コード:19566409)
用途屋内外作業時の暑さ対策として
セット内容本体、背中用アルミ保冷剤×1個、脇用シート保冷剤×2個
材質表地/ポリエステル(ダブルラッセル)、裏地/ポリエステル(クールマックス(R))
色ベージュ
サイズフリー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適応胸囲(cm)約100まで
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
2種類の保冷剤で背中と両脇を冷却!速乾素材クールマックス使用。
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容本体(ウェア)、背中用アルミ保冷剤×1個、脇用5連保冷剤×2個
サイズフリーサイズ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×350×3
胸囲(cm)100
材質表面:ポリエステル(ダブルラッセル)、裏面:ポリエステル(クールマックス)
熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。冬場はカイロ入れとしても使えます。ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。前をマジックテープで止めるタイプで脱着が簡単で体にもフィットします。
用途空調服のインナー・野外作業・倉庫作業
仕様マジックテープ脱着
材質ポリエステル
サイズフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット内寸法(mm)130×180
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
草刈り・軽作業時の暑さ対策に
首・両脇・背中を冷やします。
肩パッドの生地の厚みを増やすことにより肩への負担が軽減。
肩パッド生地に防虫効果が期待できるビットレッチ生地を採用。
保冷剤は食品添加物タイプのゲル化剤を使用し、人体にも環境にも優しい物質です。焼却処分可能です。
防虫加工「ビットレッチ(R)」加工布を使用したソフト肩パッド
仕様●サイズ:フリー●肩幅:約340mm●着丈:約415mm●重量(g):725●材質:ポリエステル●カラー:紺●保冷時間:両脇・背中:2~3時間程度首元:1~1時間半程度●専用保冷剤:首元用:4連保冷剤×1腰用:2連保冷剤×1脇用:保冷剤×2
アズワン品番65-2241-14
1着
¥5,080
税込¥5,588
翌日出荷
こんなお得な商品も!

保冷剤 ベスト用
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
ユニットクールベスト専用保冷剤です。保冷剤の予備として。
用途クールベスト用保冷剤の予備として。
仕様クールベスト用保冷剤単品
寸法(mm)約190×130
質量(g)200
アズワン品番64-5220-57
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。
かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。
冬場はカイロ入れとしても使えます。
ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。
仕様ウエスト調整機能付
材質ポリエステル
サイズフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:130×180
1着
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

保冷剤 ベスト用
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
こちらの保冷剤は、高い保冷性能と人体に安心・安全な日本製の吸収性ポリマー(高分子吸収体)を採用し、35℃の環境下でおよそ5℃(約4時間)もの保冷能力を備えた長時間保冷剤です。保冷剤本体は多層構造の断熱シートを備え、5℃の温度を維持しつつ冷え過ぎによる不快感を軽減しています。
用途冷凍庫(-18℃以下)でおよそ8時間冷却し、衣類(空調服・空調ウェア)や保冷剤付き反射ベストの内ポケットに入れて体を冷却しながらの熱中症対策。冷えすぎない利点を生かした弁当箱の使用、クーラーボックスでの冷蔵食品の運搬。
材質高分子吸収体(国産吸収性ポリマー)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×110×25
質量(g/個)約165
ベストは ホールガーメント(縫い目がない製法)による優れたフィット性で、身体を効率良く冷却可能です。ベストはストレッチ性があり、ソフトな風合いで抗菌・防汚れ機能付き、手洗い洗濯も可能です。抗菌機能及び防汚機能があります。家庭洗濯が可能です。ホールガーメントによる優れたフィット性で身体を効率良く冷却します。
用途業種問わず酷暑作業現場の熱中症対策に。
セット内容ベスト型冷却下着本体のみ
材質/仕上ポリエステル
保冷剤4袋付き。背中のツボ「大椎」と両脇の3か所を直接冷やす。水・氷・保冷剤で使用が可能です。ポケットへ氷を投入し、氷から溶け出した冷水を効率よく湿潤。軽量Wラッセルメッシュが速乾性・通気性を高めています。
用途対応保冷剤:FK-C-FOUR 保冷剤4連、本体重量:約95g
素材(本体)ポリエステル・ナイロン、(詰物)アクリル・合成繊維(アクリレート系)・ポリエステル・レーヨン・ポリエチレン
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
保冷剤がより体に密着する暑熱対策用クールベストです。生地はポリエステルを採用し、軽量で通気性に優れています。背中、両脇にTHE KOOLER(保冷剤)を入れ、効果的に体を冷やす構造になっています。セット内容:メッシュベスト1着+THE KOOLER(保冷剤)3個
用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業など
材質ベスト:ポリエステル100%、保冷剤:塩類など
色ブルー
胸囲(cm)104
ウエスト(cm)104
1セット
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
身体にフィットする動きやすい暑熱対策用クールベストです。生地はポリエステルを採用し、軽量で通気性に優れています。背中、両脇にTHE KOOLER(保冷剤)を入れ、効果的に体を冷やす構造になっています。フロントはベルクロタイプのテープを採用することで、幅広いサイズに対応可能です。セット内容:メッシュベスト1着+THE KOOLER(保冷剤)3個
用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業など
材質ベスト:ポリエステル100%、保冷剤:塩類など
色ブルー
胸囲(cm)90~110
ウエスト(cm)90~110
1セット
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
PCM材料の熱吸収冷却!!
28℃で融け始める物質で体温に近い温度で相変化する潜熱蓄熱材です!!
心地よい涼しさを持続!!
アウトドア・スポーツ・医療活動・作業現場等で大活躍!!
軽量!!1.6kg
冷蔵庫や冷水で固まり、短時間で機能回復
繰り返し使用可能!!
人体に無臭で無害!!
用途夏の熱中症対策に!!
空調服の下に着ると効果が長持ち!!
材質PCM
質量(kg)約1.6
サイズフリーサイズ
使用時間(時間)2~4(使用環境によりかわります)
冷却時間冷蔵庫や冷水に約30分
1着
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。