安全保護具 :「長時間保冷剤」の検索結果
安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
関連キーワード
過酷な環境下でも冷たさを長時間できるアルミパックの保冷剤です。独自の多層構造により、40℃の環境下で約6時間冷たさを保ちます。インナーベスト専用保冷剤です。
用途クールベスト用保冷剤の予備として。
成分水、増粘剤、保存剤、着色剤、融点降下剤
トラスコ品番358-9044
材質袋:アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレン、内容物:水、増粘剤、保存剤、着色剤、融点降下剤
寸法(mm)170×115
質量(g)約210
タイプ長時間タイプ
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
こちらの保冷剤は、高い保冷性能と人体に安心・安全な日本製の吸収性ポリマー(高分子吸収体)を採用し、35℃の環境下でおよそ5℃(約4時間)もの保冷能力を備えた長時間保冷剤です。保冷剤本体は多層構造の断熱シートを備え、5℃の温度を維持しつつ冷え過ぎによる不快感を軽減しています。
用途冷凍庫(-18℃以下)でおよそ8時間冷却し、衣類(空調服・空調ウェア)や保冷剤付き反射ベストの内ポケットに入れて体を冷却しながらの熱中症対策。冷えすぎない利点を生かした弁当箱の使用、クーラーボックスでの冷蔵食品の運搬。
材質高分子吸収体(国産吸収性ポリマー)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×110×25
質量(g/個)約165
新開発の長時間持続型保冷剤。CN122・CN123専用保冷剤。
寸法(mm)140×140
質量(g)220
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
空調ウェアやメッシュベスト等の衣類にいれ使用できる保冷剤です。
こちらの保冷剤は高い保冷性能と人体に安心・安全な日本製の高吸水性ポリマーを採用し、40℃の環境下で約3時間半もの保冷能力を兼ね備えた長時間対応保冷剤です。
保冷剤本体は多層構造の断念シートを備え、5℃の温度を維持しつつ、冷え過ぎによる不快感を軽減しています。
冷凍庫(-18℃以下)でおよそ12時間冷却し、衣類のポケットに入れ、体を冷却しながらの熱中対策。
用途メッシュベスト ポケット付等衣類に入れて使用する保冷剤として
仕様ベスト用保冷剤
材質(内容物)水、吸水ポリマー(外袋)アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレン
寸法(mm)115×170
質量(g)200
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
長時間持続型保冷剤(220g)を3~5個使用。
フロント部(2ケ所)に広がりとズレ防止のアジャスター付き。
伸縮性と通気性に優れた6m/m目メッシュ素材で作業も快適。
セット内容冷却ベスト本体、保冷剤3個、保冷バッグ
サイズフリー
質量(g)785(保冷剤3個セットした場合の本体時)
1着
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
凍らせると固くなるタイプの保冷剤です。
熱中症対策にご使用ください。
適合涼感銀パワー、涼感たーぼう、日焼けボウシ+クール
寸法(mm)75×100
1セット(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
超冷却!氷点下の持続力。-15℃から-5℃で長時間保冷します。日本製保冷剤。
用途キャンプ、BBQ、釣り等の屋外レジャー。ジョギング、自転車、ゴルフ等のスポーツに。土木・建築等の工事現場、警備、農業など暑熱環境下の熱中症対策に。
寸法(mm)65×195
質量(g)100
材質水、高分子樹脂
対応商品BR-543(アイスバックスポーツ)、BR-530(アイスバック)
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
より涼しく!保冷ベストをリニューアル!OCEAN PACIFIC ブランド ▲肩部分のマジックテープでサイズ調整可能 ▲パワーメッシュストレッチでどんな体型でもしっかりフィット ▲特殊な保冷剤で、冷たい状態を長時間キープ(0℃を約6 時間キープ) ▲空調風神服と合わせて着用することにより保冷剤で冷えた風が衣服内を巡り、炎天下の屋外での作業がより快適に 。付属品:〇メッシュベスト 〇保冷剤1個(アイストラスト)(RD9578) 〇結露防止用カバー
材質【ベスト】パワーメッシュストレッチ/ポリエステル95%/ポリウレタン5%【保冷剤】水/塩類
色黒
サイズ調整可能
質量(g)【保冷剤】320【本体】60
機能冷感持続・フィット感
1セット
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
熱中対策・暑さ対策で生産性向上、抜群の保冷剤持続効果で爽快な冷たさ長時間キープ!
猛暑環境下(気温40℃湿度60%)を想定した恒温槽比較試験にて市販(長時間モデル)の保冷効果は
2時間後に30℃を超えるのに対し、COOL KEEPER(クールキーパー)は保冷効果が約3時間持続します。
通常の保冷剤より格段に長い4時間低温を保つ保冷剤が本商品の特徴です。
凍らせた3つの保冷剤をジャケットの保冷剤袋に入れて装着するだけで使用が可能。
大きめの特殊保冷剤が背中と両脇下を冷却します。
特殊保冷剤が合計6パック入っているため、午前・午後と1日通して涼しく作業ができる1dayセット。
ゴムベルトの高い伸縮性と長さ調節パーツによるフリーサイズ対応です。
空調服は高価で故障の心配があるのに比べ、取り扱いやすい製品です。
また、すでにお持ちの空調服の下に装着することで冷却効果をよりUPさせることが期待できます!
安心のフルハーネス対応!
建設現場や工場・倉庫内での作業だけでなく、レジャーやスポーツ観戦にも最適。
制服等の下に装着できるため、見た目は一切変わりません。
洗濯の場合はバックルを留めてから洗濯ネットに入れ、40℃以下のぬるま湯または水で弱流水洗濯をおすすめします。
汚れのひどい部分には、事前に一度液体洗剤を使って、集中的にぬるま湯で洗ってから通常の洗濯をして下さい。
干す際は日陰平干しをおすすめいたします。
用途熱中・熱中症・猛暑対策、レジャー、スポーツ、観戦、建設・物流・鉄鋼・食品・農業あらゆる現場仕事の方
セット内容ジャケット×1、特殊保冷剤×6
材質保冷剤袋:ナイロン70%、ポリエステル30%(メッシュ)ゴムベルト部分:ポリエステル70%、ポリウレタン30%
サイズフリー
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
熱中症対策や深部体温のクールダウンに効果的な高機能保冷剤です。事前に凍結しておけば、付属の保冷ポーチと併せて外出先でも心地よいひんやり感を長時間楽しめます。スマートフォンサイズで握りやすく、凍結後も滑らかな触り心地になるよう工夫しました。約30℃の外気温でも2~3時間10~15℃の一定温度を保持します。表は15℃程度の心地よい冷たさ、裏はスポーツ時に最適な10℃程度のひんやり感が感じられます。本体は洗いやすく清潔に保てる素材、保冷ポーチは手洗い可能です。
用途スポーツ時のクールダウンにはもちろん、通勤通学、散歩や家事の熱中症対策に。深部体温を効率的に下げてくれるため、快眠アイテムとしてもおすすめです(ジェットコースター式睡眠)。
付属品アイスバッテリーフレッシュ本体1個、保冷ポーチ1個、保冷剤
トラスコ品番578-5726
材質成分:水、塩化ナトリウム、ゲル化剤、外装:ポリウレタン、外装:ポリウレタン
長さ(mm)165
幅(mm)110
色ブルー
高さ(mm)30
連続使用時間(時間)2-3
1袋(1セット)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
「冷却不要」「約27度を長時間キープ」「結露がでない」から色々なシーンでお役立ちする次世代素材を使用した新しいCOOLアイテム「COOLOOPシリーズ」。1. 次世代の特殊素材PCMを使用!28℃以下で自然凍結し、約27℃を長時間キープする冷却グッズ!2. 結露しないから肌や衣類が濡れる心配なし!快適なまま長時間ひんやり♪3. おウチ、アウトドア、就寝時、通勤時、スポーツ等…様々なシーンの暑さ対策に繰り返し使える!保冷剤などと違い冷却する必要がありません。「28度以下の環境下で勝手に凍る」「結露がでない」「冷たすぎない」のでどんな利用環境でも使いやすくオススメです。首にさっとかけるだけのネックリング。首への接触面が大きい幅広タイプなのでより涼しさを感じることができます。身体全体を冷やすには、首すじの血液を冷やすことが効果的だと言われています。軽くてコンパクトだから、生活の様々なシーンで活躍すること間違い無しです!おウチ時間に。お仕事中に。アウトドアやスポーツに。お子さまにも。
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(オクタデカン)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)パッケージ:140×28×180
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。