安全保護具 :「7」の検索結果
安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
関連キーワード
ベストタイプの冷却服です。
VT-7K2と組み合わせて使用します。
胴回りを130cmまで調節可能、体形に合わせて調節できます。
内側に多数の冷気孔があり、冷風を噴出させます。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防
トラスコ品番816-7565
材質布地:エチレン酢酸ビニル
色青
質量(g)350
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音マフ。
クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減します。
バンドが首の後ろに付いているので、ヘルメット装着が可能です。
NRR値26dB
トラスコ品番342-0281
色ブラック/グリーン
質量(g)232
タイプネックバンド式
寸法(幅W×高さH)(mm)190×210
JIS規格JIS T 8161 EM 適合製品
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
型崩れしにくく使いやすい!
ペンチ以外にもモンキーなども収納できます。
腰回りの省スペース化に。
仕様225mm対応
深さ(mm)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×80×255
耐衝撃性の高いポリカハードコートを使用しています。眼鏡の上からかけるオーバーグラスとして使用できます。つるの部分が伸縮自在なので、顔に合わせてぴったりフィットします。JIS規格品です。UV99%以上カット
質量(g)48
鬼 を冠する強いツールケース特殊成型加工で工具を出し入れしやすい硬めのポケット
工具が引っ掛かりにくく、工具の抜き差しがスムーズ!
9インチ工具に対応。
ワンタッチベルトのバックルが通しやすいベルト通し部(ベルト幅60mm対応)
材質カーボン調PUレザー
寸法(mm)約260×140×90
色ブラック
質量(g)約202
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
子どもに大人気の恐竜柄メガネケース
幅(mm)144
高さ(mm)33
奥行(mm)53
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
摩擦や水濡れに強いターポリンを採用!工具の抜き差しで引っかからない特殊繊維!ノーストレス!
材質ターポリン素材
寸法H(mm)233
寸法D(mm)58
寸法W(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
シリコンヘッドバンド使用。JIS規格品です。
形状ゴーグル型
機能角度調節可。レンズ交換可。メガネ併用可。マスク併用可。UVカット。
寸法(mm)193×85
質量(g)115
レンズ色透明
レンズ防曇
材質(フレーム)軟質ビニール
材質(レンズ)アセチ(1.0mm厚、内側AF)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
頭頂部2列の通気孔は、従来にない通風効果を実現しました。
ヘルメット内部の蒸れを軽減しました。
強力なベンチレーション機能があります。
用途飛来・落下物・墜落時保護用
仕様衝撃吸収ライナー付
トラスコ品番795-3739
質量(g)410
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
フレームの長さの調節が可能です。
完全なサイドシールド。
37gと軽量のオーバーグラスです。
高性能なくもり止め加工。
スタイリッシュなイタリアンデザイン。
本体質量(g)39
規格EN規格適合品
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
メーカー品番:4007012119の真ん中の部品のみの商品です。
適合SC-11BV RA(KP付)、SC-11FRA-ALPHA-SW
1個
¥329
税込¥362
3日以内出荷
レンズ表面はハードコートされているので傷がつきにくいです。
レンズ内側は曇り止め加工されているのでレンズがくもりません。
装着時に隙間が出来にくいゴーグルです。
ヘッドバンド角度調節可。UVカット。JIS規格品です。
仕様通気孔付。レンズ交換可、メガネ併用可、マスク併用可
機能曇り止め加工、ヘッドバンド角度調節可、UVカット
形状ゴーグル型
レンズ防曇
材質(レンズ)アセチ(1.0mm厚、内側AF)
寸法(mm)193×85
質量(g)115
レンズ色透明
材質(フレーム)軟質ビニール
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
無駄のないスリム設計
型くずれがしにくく使いやすい
軽くて丈夫
収納力抜群の7丁差し
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×110×95
深さ(mm)150
アズワン品番64-5131-39
適合寸法(mm)220
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
強度とデザイン性を重視したプロスペックシリーズです。
厚さ5mmのソフトEVAフォームを使用しており、強度、型崩れなどを防ぎ耐久性を重視しています。
ベルト通し部分は前面の摩耗しやすい箇所にはエンボス加工を施したポリウレタン素材を貼り合わせています。
用途ツールの収納・携帯。
材質ポリエステル
質量(g)約190
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×260×80
対応60mm幅ベルトまで対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ハードコート:USA安全規格(ANSI Z87.1,2003)適合で衝撃や傷に強い フレームレス:フレームが邪魔にならず、広い視界を確保 くもり止め:レンズが曇らず作業性がよい 長さ調整ディンプル:好みの長さに調整可能 角度調整ディンプル:好みの角度に調整可能 滑り止めディンプル:耳にしっかりフィット UV400:紫外線を99.9%カット
用途作業時の飛来物からの眼の保護に
機能耐衝撃性・UVカット・曇り止め・角度調整可
形状二眼型
レンズ色クリア
材質レンズ:ポリカーボネート
質量(g)24
高さH(mm)45
奥行D(mm)65
幅W(mm)142
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
頭頂部2列の通気孔は、従来にない通風効果を実現しました。
ポリカーボネート製ベンチレーションカバーの採用にて全体のフォルムを引き締めました。
ヘルメット内部の蒸れを軽減しました。
用途飛来・落下物 墜落時保護用。
仕様ワンタッチあごバンド付、衝撃吸収ライナー付
トラスコ品番330-6593
材質ABS樹脂
質量(g)435
種類アメリカン
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×227×145
色(帽体)ホワイト
冷媒は不要で圧縮空気のみで冷却します。
流量調節可能です。
CS-7と組み合わせて使用します。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防
トラスコ品番816-7566
色青
質量(g)420
材質(ノズル)ナイロン
適合ホース内径(Φmm)8
冷却能力10.7kJ/min(入気圧力0.5MPa・入気温度35℃時)
冷風量(L/min)250
冷風温度(℃)5
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
WARRIOR-7。隙間からの光を防ぎ集中力を高めるフルリムフレームモデル。製品特長。レンズ全体をフレームが覆うフルリムデザイン。フレームと顔との隙間から光が入ることを防ぎ、集中力を高める。特にレンズ下部からの照り返しが強いフィッシングやゴルフで効果を発揮。
付属品セミハードケース
質量(g)25
レンズ形状【カーブ】8
フレームフルリム
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)ポリカーボネート
対象大人用(男女兼用モデル)
紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)
寸法(高さH×幅W)(mm)42×143
CORDURAポリエステル製で軽い・強い!
工具や指先が引っかかりにくいスムーズポケット構造(ポケット内側部分)。
ベルト装着時に収納のズレを抑えるクロロプレンゴム採用(ベルト通し)。
暗闇でも視認性の良い反射材採用。
用途工具などの収納に
材質本体:610d POLY CORDURA カシメ:スチール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×235×100
タイプツールケース7丁差
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ベストセラーA01の大型通気孔付きタイプ。ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用。雨垂れ防止溝付き。
種類アメリカン
通気孔あり
材質(帽体)ABS、(ベンチレーションカバー)PC
適合頭囲(cm)55.5~61
内装EG4
使用区分飛来落下物用、墜落時保護用ライナー入り
Heavy-Duty Wrap-It ストレージストラップは頑丈です。高耐久のポリプロピレン、産業用強度のフックとループ、錆びに強いハトメで作られており、屋内外で長く使用できるよう設計されています。ケーブル、ホース、ロープなどを整理して吊るし、保管が可能です。家、ガレージ、作業場、倉庫、RV、ボート、トラックなどで整理整頓に最適です。耐候性:耐候性に優れたポリプロピレンと錆びに強いハトメにより、屋外や海洋環境での使用が可能です。多目的:ケーブル以外にも様々なアイテムの整理に使用できます。使いやすい:タブ付きで簡単に開けられます。超強力:産業用強度のフックとループファスナーは最大25ポンド(約11kg)の重さに耐えます。1インチ=2.54センチ、1フィート=0.3048メートル
用途コード、ホース、ロープなどを整理、吊り下げ、保管に。家やガレージ、ショップ、小屋、RV、ボート、トラックなどの整理整頓に。推奨用途(7インチ):延長コード(6~15フィート)、家電製品や電動工具のコード、ロープとライン、自転車ロックの整理に
サイズ【最大巻き付け周囲長】6 inch(15.2 cm)【最大巻き付け直径】1.9 inch(4.9 cm)
サイズ(inch)7×1
入数4
ハトメ【開口部】0.47inch(1.2 cm)
1セット
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
スプリング丁番の弾力性により快適にお使いいただけるメタルフレームめがねです
仕様マスク併用可、メガネ併用不可
長さ(mm)147
幅(mm)137
高さ(mm)42
タイプノーズパッドあり
強度とデザイン性・フィット感を重視したプロスペックシリーズです。
ベルト通し部分は、ベルト素材を採用ししなやかにフィットします。
用途ツールの収納・携帯。
材質ポリエステル
色レッド
質量(g)約100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×250×70
対応60mm幅ベルトまで対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!。耐熱に優れたゴム枠フレーム。超硬防曇加工と通気性に優れたベンチレーター付(通気孔)
仕様曇り止めレンズ、ベンチレーション(通気孔)、マスク併用
機能曇り止め加工
形状ゴーグル型
質量(g)100
材質(フレーム)黒ゴム
アイピースPC樹脂、両面曇り止めVFコート
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
スリット穴でズレ防止。好みの位置で固定可能。
用途作業時の工具収納等に
色ブラック
仕様7丁差し、軽量・丈夫、出し入れスムーズ・固定用スリット穴付
質量(g)約180
適合ベルト幅(mm)約60(通常のベルト通し部の場合)、約50(スリット穴で固定する場合)
寸法(高さH×幅W)(mm)(約)280×90
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1個
¥239
税込¥263
3日以内出荷
摩擦や水濡れに強いターポリンを採用!工具の抜き差しで引っかからない特殊繊維!ノーストレス!
材質ターポリン素材
寸法H(mm)248
寸法D(mm)78
寸法W(mm)137
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
反射テープ幅は7cmで、光を強力反射!
名前会社名血液型を記入できるタグ付
夜間暗い場所での作業に最適
腰回りは、調節可能な両サイドマジックテープ採用
種類ベスト型
サイズフリー
材質塩化ビニール
テープ地色オレンジ
着丈(cm)50
色(本体)オレンジ
胴回り(cm)125(最大)
1着
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
PA007G3Nゴーグルの取り替えレンズ
仕様オートクレーブ対応
適合(目安)クラス100~1000(グレードA,B)
材質ポリカーボネート
サイズフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥13,980
税込¥15,378
15日以内出荷
人気の生地を組み合わせた、パッチワーク風の唯一無二のデザインがおしゃれな工具ホルダーです。
頑丈な1680Dナイロン生地と独自の縫製技術により、丈夫で長持ちします。
よく使う手工具をコンパクトに収納可能な7点ポケットタイプです。
高さ(mm)250
質量(g)155
奥行(mm)80
横幅(mm)155
ANSI規格適合品。
仕様曇り止め、表面キズ防止ハードコート
機能ノーズパッド機能、マルチフレーム
形状二眼型
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)25
材質(フレーム)PC
紫外線カット99.99
・ポリエステル1680D
用途カッター・替刃10枚入・ペンなどが一度にさせる3in1
質量(g)90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×240×35
1個
¥839
税込¥923
翌々日出荷
合紙/合皮 鼻あてなし
幅(mm)151
高さ(mm)55
奥行(mm)62
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
水に強い、PVCラミネートコーティング素材を使用しているシュバルツシリーズです。
雨の日や水気の多い場所での作業に最適です。
用途ツールの収納・携帯。
材質ポリエステル
質量(g)約185
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140×250×50
対応60mm幅ベルトまで対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
スクエアタイプのクリップオングラスです。くせのない形状で、幅広い年齢層にお使いいただけます。
用途普段の眼鏡をサングラスのようにしたいときに。
機能防傷加工・UVカット
形状二眼型
質量(g)11
寸法(幅W×高さH)(mm)130×38
材質(フレーム)ニッケル合金、プラスチック
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)1.5
紫外線カット400nm
2018年トラスコ掲載ページ6 0051
作業性と収納力・耐久力を重視した工具差しです。ツールケース7丁差しです。
用途工具差し。
材質牛本革
ゴム枠のラウンド形状のアイピース。クッションなし。
形状ゴーグル型
仕様通気孔付
質量(g)106
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×86×67
フレーム色ブラック
材質(フレーム)ゴム
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)0.8
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
1丁差しです。軽くて、丈夫、色落ちしにくい生地を使用しています。サビに強いステンレス金具を使用しています。
用途ペンチ差し7インチ1丁差用。
トラスコ品番205-9261
材質牛黒床皮
長さ(mm)150
形状1丁差
幅(mm)55
色黒
適合ベルト幅(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。