車種専用アクセサリー :「車用 テープ」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロームメッキ仕上げのリングにクリスタルを配置した車内用ドレスアップパーツです。スズキ車(一部日産車、マツダ車)のエンジンスイッチを簡単にドレスアップできます。スワロフスキー社製のクリスタルを採用してます。取付用両面テープ付。製品サイズ/外径45mm、内径26mm
用途プチドレスアップパーツ メーカースズキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

クロームメッキ仕上げのリングにクリスタルを配置した、車内用ドレスアップパーツ。トヨタ車のエンジンスイッチを簡単にドレスアップ。スワロフスキー社製のクリスタルを採用。スバル車、ダイハツ車にも対応。セット内容/リング部、ボタン部×各1(両面テープ付)。製品サイズ/リング部 外径43mm、内径34mm。ボタン部外径30mm
用途プチドレスアップパーツ メーカートヨタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

スタイリッシュなカーボン調のプッシュスイッチリング&ボタン。クロームメッキ仕上げのリングと高級感のあるカーボン調シートを使用した車内ドレスアップパーツです。トヨタ車(一部スバル車、ダイハツ車)のエンジンスイッチを簡単にドレスアップできます※ただしハイブリット車のパワースイッチに取付けると車両のボタン表示と内容が異なります。製品サイズ/リング部外径42mm、内径34mm、ボタン部外径30mm付属/両面テープ(貼付済)
用途プチドレスアップパーツ メーカートヨタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

ジムニー専用設計で無骨さをプラス。両面テープ+専用クリップで簡単取付。
用途ドレスUPパーツ ブラック 質量(g)101 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)104×131×27 メーカースズキ 適合車種スズキ ジムニー 型式: JB64、年式: 2018(平成30)年7月~、スズキ ジムニーシエラ 型式: JB74、年式: 2018(平成30)年7月~
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

ジムニー専用設計の車検対応品。ロゴプレートは交換可能です。外装用強力粘着テープで簡単取付。
用途ドレスUPパーツ ブラック 質量(g)88 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×170×11 メーカースズキ 適合車種スズキ ジムニー 型式: JB64、年式: 2018(平成30)年7月~、スズキ ジムニーシエラ 型式: JB74、年式: 2018(平成30)年7月~
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

まるで純正品 本製品はジムニー(JB64)ジムニーシエラ(JB74)のアクセサリーソケットに差し込み、粘着テープを併用して取り付ける専用設計・専用デザインの商品です。 洗練された専用デザイン ジムニー専用デザインなので、一般的な黒樹脂ではなくジムニーの内装色と同じ色になるように調色した樹脂を使用しています。ボディ表面はジムニーの内装同等の処理を施し、まるで純正品かのような仕上がりでジムニーへの一体感を増すデザイン演出となっています。 簡単取り付け 純正アクセサリーソケットに本製品を差し込み、粘着テープで貼り付けることで取り付け完了です。粘着テープは、高温にも低温にもなる厳しい車内環境で高い粘着性能を発揮しつつ、取り外す際にはノリ残りや貼り付け跡が付かない、車内で使用するのに最適なテープを選定しています。 1ソケット→2連ソケット+2USBポート 本製品を取り付けることで、純正アクセサリーソケット1口から【2連ソケット+USBポート×2】に増設することができます。2連ソケット+2口USBになることで電子機器の充電やドライブレコーダーの接続など様々なシーンで役立ちます。 合計出力7A(84W)の大容量 ソケット部・USBポート部合計で7Aの電装品を使うことが可能です。 スマートフォンやタブレット端末、加熱式タバコの充電、FMトランスミッター、ドライブレコーダーへの給電 等、合計7A(84w)までの電装機器を使うことができます。 オートチャージIC内蔵 最大定格3A出力のUSBポート USB合計出力が最大定格で3Aなので、様々な電装機器を快適に充電することができます。また、オートチャージICを内蔵しているため、接続した機器に最適な電流を自動で判断し充電することができます。最大定格3Aの電力を出力できる設計なので、接続した機器の要求する電力に余裕をもって供給することができます。 最大アンペアと最大定格アンペアの違い 最大3A:1秒でも3Aが出れば最大3A 最大定格3A:接続した機器が要求すれば、いつでも3A出せるのが最大定格3A 本製品は最大定格3Aです。 暗い車内でふんわり照らすダウンライト付き 本製品を装着し、通電するとダウンライト(LED)が点灯します。ダウンライト(LED)の色は、ジムニーのエアコンパネル等のLED色と近いオレンジ色です。 このダウンライトはジムニーのセンターコンソールトレイをふんわり照らします。スマホやコイン等の小物などが暗い車内でも見やすくなります。 ヒューズによる安全装置搭載 本製品にヒューズを入れることで万一許容Aを超えて出力をしてしまった場合でも、本製品のヒューズが切れる仕組みになっています。これは、車体側のヒューズ・お使いの電装機器を守るためのものです。 ヒューズが切れてしまった場合は、電装機器のアンペアが許容アンペアを超えている、または接続した電装機器が故障しているなどの原因が考えられます。 ヒューズポケットによる簡単ヒューズ交換 万一本製品のヒューズが切れてしまったときのために、本体を取り外すことなくヒューズ交換をすることができる位置にヒューズを入れています。 ヒューズポケットからヒューズを交換できるので、簡単にヒューズを取り換えることが可能です。(ヒューズを交換する際は10Aのミニ平ヒューズを使用してください) また、純正のソケットカバーを使用することで純正風の演出と純正ソケットカバーが邪魔にならないような設計にしています。
適合ジムニー専用 ブラック 質量(g)180 使用温度範囲(℃)0~45 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×187×95 メーカースズキ 電源電圧(V)DC12 出力容量DC12V-ソケット 7Aまで(2口合計)、DC5V-USB 3Aまで(2口合計)、本製品全体で合計7Aまで ヒューズ10Aミニ平型ヒューズ(交換可能)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

純正ナットにガッチリ取り付け 車のエアコン吹き出し口に直接取り付けるのではなく、ジムニー(JB64)ジムニーシエラ(JB74)のステアリングサイド、助手席乗降グリップのエアコン側、運転席・助手席のドアグリップに製品に付属のボルトと粘着テープを併用して本製品を取り付けます。ダミーボルトを外し、車両に付いているナットにボルトで取り付けるため、しっかりと取り付けることができます。オフロード走行などでも本製品ががたついたり外れてしまうことはありません。粘着テープは、高温にも低温にもなる厳しい車内環境で高い粘着性能を発揮しつつ、取り外す際にはノリ残りや貼り付け跡が付かない、車内で使用するのに最適なテープを選定しています。 4個所に取り付けできるジムニー専用設計 ステアリングサイド、助手席乗降グリップのエアコン側、運転席側・助手席側のドアグリップの4カ所に取り付けることができます。 手の届く使いやすい場所に取り付けられるので、純正カップホルダーの位置が使いにくいと感じている方にも、ドリンクホルダーを増やしたいと感じている方にもおすすめです。 無段階調整のスライドウォールでピッタリホールド 様々なドリンク容器の大きさに合わせて、ピッタリに調整できるようするため、無段階で調整できるスライドウォールによってドリンクホルダーの内径を調整できる設計にしています。無段階調整のスライドウォールによって、多様化しているドリンクのサイズに対応することができます。対応する容器のサイズは直径53mm(缶コーヒー等の細い缶)~74mm(600ml等の大容量ペットボトル容器)です。 スライドウォールを調整しやすいようにレバーは製品前方にデザインしています。 洗練された専用デザイン ジムニー専用デザインなので、一般的な黒樹脂ではなくジムニーの内装色と同じ色になるように調色した樹脂を使用しています。ボディ表面はジムニーの内装同等の処理を施し、まるで純正品かのような仕上がりです。トップ面はジムニーのメータークラスターにも施されているヘアライン仕上げで、よりジムニーへの一体感を増すデザイン演出となっています。 あると便利なコンビニフック付き ボルトにフック部品をプラスし車両へしっかりと固定するので、あると便利なコンビニフック機能を備えました。コンビニフック付きなので、コンビニで買ったお菓子や飲み物、車内で出たゴミを入れるビニール袋などを引っかけるのに便利です(耐荷重1kg)。街でのちょい乗りにも、長距離ドライブにもうれしい機能です。 スポンジクッション付き ドリンクホルダーの底面にはスポンジ素材のクッションを備えているので、走行中にドリンクがガタついてカタカタ音がするのを防ぎます。空になった細い空き缶を置いておいても、運転中に気になるカタカタ音がしないので快適に過ごせます。 エアコンの向きが調整できる ステアリングサイドや助手席乗降グリップに取り付ける際も、エアコンフィンを使わずに車両へ取り付けるため、一般的なエアコン取り付けのドリンクホルダーと違い、エアコン吹き出し口の向きを調整できます。また、エアコン吹き出し口の真正面ではなく、少しオフセットした位置に取り付けるので、できる限りエアコンの風を妨げないような取り付け位置になっています。 また、ステアリングサイドや助手席乗降グリップに取り付けた場合、エアコンの風によってドリンクを保温したり保冷したりすることができます。
適合ジムニー専用 ブラック 質量(g)130 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×100×95 メーカースズキ 適合寸法(mm)直径53~74.対角74以下
1個
3,298 税込3,628
欠品中

トヨタ プリウス 50系 (ZVW5#系 H27.12~)/トヨタプリウスPHV(ZVW52 H29.2~)の右ハンドル車専用に設計されたドリンクホルダー、運転席用と助手席用のペアセットです。 エアコン吹き出し口に専用設計のクリップとベースを介して取り付けます。 取り付け時にエアコン吹き出し口外周の塗装面を守るため3種類のテープが付属されています。 高低温の厳しい車内環境で高い粘着性能を発揮しつつ、取り外す際にはノリ残りや貼り付け跡が付かない最適なテープを選定しています。 プリウス内装色をイメージしたブラックとシルバーを基調とし、デザイン形状もプリウスとの一体感を表現しています。 また、運転席と助手席もデザインがそれぞれジャストフットするようにアレンジしてあります。 エアコン吹き出し口に取り付ける汎用ドリンクホルダーは、その本体が運転席のウインカーレバーと干渉して取り付けが出来ない場合がありますが、NZ562Zはウインカーレバーと干渉しないプリウス専用設計によりエアコン吹き出し口への取り付けを実現しています。 もちろん、ステアリング位置を変更しても、ウインカーレバーを操作しても、全く干渉せず運転の妨げになりません。 専用設計のフックと本体の高度なデザイン処理により、外観を損なわずにエアコンフィンを操作することが出来ます。 ドリンクホルダー本体にエアコンフィンを操作するための単なる穴を開けるのではなく、内装との一体感を保ちつつデザインの一部として成立させ、かつエアコンフィン操作も可能にしました。 専用設計されたフックの特殊な形状も、その実現に寄与しています。 特殊形状のシリコンフラップにより、ドリンクをしっかりホールドしつつドリンクホルダー自体を超薄型構造にしました。 その高さは58mmです。メーカー従来品の高さは70mm以上ですので、その薄さがご理解いただけると思います。 対応する容器のサイズは直径70mmまでのカップや缶、丸型ペットボトルと対角寸法72mmまでの角型ペットボトルです。 本製品はトヨタプリウス 50系 (ZVW5#系 H27.12~)/トヨタプリウスPHV(ZVW52 H29.2~) 右ハンドル車専用です。2020(R2)年3月現在
ブラック 質量(g)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×145×100 適合車種プリウス50系 (ZVW5#系 H27.12~)/トヨタプリウスPHV(ZVW52 H29.2~) 適合メーカートヨタ
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷