ポータブルテレビ :「ウォーターバス」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モニターサイズ」から絞り込む
7(1)
アウトドアに便利な防水3.2インチワンセグTVラジオです。TV連続視聴約12時間を可能にする1200mAh大容量バッテリーを搭載。IPX6防水仕様なので、お風呂やキッチン、洗面所などでの普段使いにもオススメ。ワンセグTVとワイドFMを受信するので、普段使いしながら災害時への備えとしても万全です。
その他防水端子カバー、コイン型スタンド付属 付属品microUSBケーブル、イヤホン、スタンド、取扱説明書兼保証書 寸法(mm)幅125×奥行15×高さ70(突起部含まず) 質量(g)129 電源内蔵リチウムイオンバッテリー3.7V1200mAH 連続使用時間(時間)【テレビ】イヤホン(音量8)画面表示ON:15、画面OFF:285、スピーカー(音量8)画面表示ON:12、画面OFF18、【ラジオ】イヤホン(音量8)画面ON:15、画面OFF:25、スピーカー(音量8)画面ON:12、画面OFF18 時間microUSB充電、充電時間(ACアダプター使用時)約2.5 スピーカー2) 受信周波数ワンセグ:UHF13~62ch/473MHz~76MHz、ワイドFM: 76.0MHz~108.0MHz 端子入力:microUSB(充電用)、出力:Φ3.5mmステレオミニジャック(ワンセグTVのみステレオ) 防水性IPX6 画面仕様3.2インチTFT液晶パネル、解像度:240×320Pixel※画面解像度が低いため、テロップが見ずらい場合があります
1台
9,098 税込10,008
6日以内出荷

ダイアモンドヘッド7インチ防水テレビ&ラジオ
お好きな時にお好きな場所でテレビやラジオを楽しめる7インチワイド液晶防水フルセグテレビ&FMワイドラジオです。IPX6の耐水型なのでキッチンや浴室等でもご使用いただけます(水中に浸すことはできません)。充電タフバッテリーを内蔵し、テレビ約4時間40分、ラジオ約9時間の連続使用が可能です。MicroSDスロットを備え、テレビ番組録画も可能(メディアは別途ご用意下さい)。
付属品本体、取扱説明書、mini B-casカード台紙、電源(充電)ケーブルType-C、アンテナ変換ケーブル(Φ3.5mm&F型) 、カード出し入れ補助ツール 質量(g)360 消費電力(W)イヤホン使用時約2.5、スピーカー(音量最大20)約3.5 電源Type-C DC5V2A(充電4時間30分) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×115×16(突起部含まず) 機能フルセグ / ワンセグ TV:UHF13 ~62ch 473.143 ~767.143(MHz)、FM ラジオ:76 ~~108(MHz) ※ワイドFM対応、テレビ番組録画、EPG番組表7日 スピーカー1×1W 充電池電圧(V)内蔵充電池:3.7 バッテリー容量(mAh)内蔵充電池:2800 画面サイズ7インチT 出力端子イヤホンジャックΦ3.5mm、Type-C充電端子、3.5mmアンテナ端子、miniB-CASカードスロット、microSDカードスロット(128GBまでexFAT 推奨 64GB) 画面仕様7インチTFT LEDバックライト、解像度:1024×600※タッチパネル機能はありません 発売年2024年
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

『テレビ本体』には他にこんなカテゴリがあります