1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モニターサイズ」から絞り込む
21.5(1)
22インチFULL HD(1920*1080)高精細の美しい映像が楽しめるポータブルテレビ。HDMI端子を搭載しており、PCのサブモニターやゲーム用モニターにも使用可能です。フックで壁掛けに、また自立スタンド付きでラクなスタイルで視聴可能。またVESAマウントにも対応しており、モニターアーム等への取付も可能。AC、DC、内蔵バッテリーの3電源対応の便利さも魅力。USBメモリーや外付けHDに接続して地デジ番組の録画再生も可能です。
その他リモコン到達距離:本体受光部正面から3m以内、VESA:100×100mm セット内容リモコン(テスト用乾電池含む)、AVケーブル、簡易アンテナ、ACアダプタ、カーアダプタ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書 質量(kg)約2.9 消費電力(W)28(AC時)、待機電力:<0.5 電源AC:AC100-240V50/60Hz DC12V3.0A、DC:DC12V、内蔵バッテリー:DC7.4V37Wh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)506×45×333 データメモリ容量地デジ録画用ポート~500GB推奨※1TBまで動作確認済み、データ再生(録音)用ポート~32GBまでのメモリーを推奨 液晶パネル21.5インチ、解像度:1920×1080pixel、応答速度:14ms、アスペクト比:16:9、コントラスト比:1000:1、視野角度:140°×140° 充電時間(時間)7.5(電源切状態) スピーカー3+3W 受信周波数UHF470MHz-770MHz(UHF13-62ch)(CATV:C13-C63)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応 端子アンテナ入力(地デジ)、miniB-CASカードスロット、USB端子(録画用)、AV入力端子、HDMI端子、USB端子(外部メモリーデータ再生)、イヤホン端子 再生時間(時間)2 再生形式動画 MP4・WMV・AVI・3GP・RMVB/MVB 画像 JPEG・BMP 音声 MP3・WMA・WAV・AAC テキスト TXT
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

『テレビ本体』には他にこんなカテゴリがあります